57件中 4157
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • N-1.6 短ざく金物300 カナイ

    N-1.6 短ざく金物300

    カナイ
    279税込307
    1本
    5日以内出荷
    Zマーク短ざく金物より薄く、軽量化を図りました。全長300mmタイプです。
    用途横架材の継ぎ手を補強します。材質NFG550F寸法40×300表面処理Z27板厚(mm)1.6N値1.7以下耐力試験短期基準接合+AH150+AN15+AN150:AO150試験機関ハウスプラス確認検査(株)HP05-KT045-1
  • DH タルキジョイント ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    DH タルキジョイント

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    379税込417
    1袋ほか
    4日以内出荷
    Zひねり金物(ST-12)の同等認定品です。
    用途たる木と軒桁、母屋、棟木にセット内容Z太め釘 ZN40 5本/組材質ZAM/高耐食溶融めっき鋼板長さL(mm)180寸法W(mm)0.6
  • Zマーク ひら金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    Zマーク ひら金物

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    かすがい・短ざく金物と同等の用途です。
    材質/仕上JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27
  • Zマーク かね折り金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    Zマーク かね折り金物

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    1,198税込1,318
    1袋(2個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    隅通し柱と胴差の接合補強に。
    付属品Zスクリュー釘 ZS-50 2本 /個材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材表面処理溶融亜鉛めっき鋼板Z27
  • Zマーク 短ざく金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    Zマーク 短ざく金物

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    899税込989
    1袋(2個)
    3日以内出荷
    上下階の柱相互、胴差相互の接合に。
    付属品Zスクリュー釘 ZS-50 3本 /個材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材規格Zマーク金物表面処理溶融亜鉛めっき鋼板Z27
  • Zマーク ひら金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    Zマーク ひら金物

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    469税込516
    1袋(4個)
    3日以内出荷
    かすがい・短ざく金物と同等の用途です。
    材質/仕上JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27
  • Zマーク ひら金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    Zマーク ひら金物

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    8,598税込9,458
    1箱(100個)ほか
    3日以内出荷
    かすがい・短ざく金物と同等の用途です。
    材質/仕上JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27
  • Zマーク 短ざく金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    Zマーク 短ざく金物

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    9,698税込10,668
    1箱(30個)
    3日以内出荷
    上下階の柱相互、胴差相互の接合に。
    付属品Zスクリュー釘 ZS-50 3本 /個材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材規格Zマーク金物表面処理溶融亜鉛めっき鋼板Z27
  • Zマーク かね折り金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    Zマーク かね折り金物

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    16,980税込18,678
    1箱(30個)
    3日以内出荷
    隅通し柱と胴差の接合補強に。
    付属品Zスクリュー釘 ZS-50 2本 /個材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材表面処理溶融亜鉛めっき鋼板Z27
  • DH ビス止め短冊 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    DH ビス止め短冊

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    12,980税込14,278
    1箱(50個)
    3日以内出荷
    仮止め爪がついているので、高所作業を安全におこなえます。 合板等の耐力面材を金物の上から施工できます。
    用途短冊金物として。寸法W(mm)80
  • DH釘止め短冊 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    DH釘止め短冊

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    829税込912
    1袋(2枚)
    翌々日出荷
    ZAM鋼板で厚さ1.2mmの薄型です。 化成処理はクロムフリー処理を施しています。 亜鉛ーアルミニウムーマグネシウムの溶融めっき鋼板です。
    用途横架材互の接合に使用質量(kg)0.567
  • DHビス止め短冊245 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    DHビス止め短冊245

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    相互の接合に使用します。 仮止め爪がついており、高所作業を安全に行えます。 化成処理はクロムフリー処理を施しています。
    トラスコ品番858-6115材質ZAM 400N t=0.6(合金メッキ鋼板) ZAM MSM-DZC90質量(kg)0.152規格性能試験/(一財)日本建築総合試験所 試験報告書 ⅡJ-09-0064(5)R表面処理高耐食溶融メッキ使用接合具DBH-45(10本/組)N値1.8以下短期基準接合耐力(kN)10
  • 巾広ステンレスプレート タナカ

    巾広ステンレスプレート

    タナカ(1件のレビュー)
    469税込516
    1個
    7日以内出荷
    高耐久・高耐食・高耐酸性のステンレス材質(SUS304)です。 板厚が薄いため(0.6mm)、耐力面材等を金物の上から直張りできます。 エンボス加工がしてあるので、ビス頭が表に出ません。 ステンレスビスを使用していますので、異種金属の接触による腐食の心配がありません。 Zマーク金物(SM-40)と同等認定品です。
    用途軒桁の継手補強に使用します。付属品専用ステンレス角ビット(TSB-46)×8本使用方法(1)本体の中心線を目安にして位置決めをし、仮どめ用のツメで固定します。(2)専用ステンレス角ビットビスTSB-46で本体を取り付けてください。※専用ステンレス角ビットビスTSB-46の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。材質JIS G 4305 SUS304(18-8)厚さ(mm)0.6寸法(mm)70×200規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(SM-40)同等認定RoHS指令(10物質対応)対応
  • HDジョイント39kN用(ロングタイプ)L=820 タナカ

    HDジョイント39kN用(ロングタイプ)L=820

    タナカ
    4,898税込5,388
    1枚
    23日以内出荷
    組立梁の梁継手補強に使用します。1.従来の継手金物と比較して剛性に優れ、たわみ等に強い組立梁が構成可能です。2.長さ6m以下の材木で構成することで、手軽に大スパン設計が可能となります。3.現地組み立てが可能なため、特別な配送を必要としません。4.ビスで取り付けるため、作業効率がアップします。
    付属品HDジョイント39kN用L=700 4枚、巾広短ざく金物235 4枚、専用角ビットビスTBA-65(120本)、専用角ビットTBA-45(40本)材質HDジョイント39kN用:JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板)一般用SGH400/巾広短ざく金物235:JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板)一般用SGHCまたはSGCC長さ(mm)820表面処理HDジョイント39kN用:溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)/巾広短ざく金物235:溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
  • HDジョイント39kN用(ロングタイプ)L=1000 タナカ

    HDジョイント39kN用(ロングタイプ)L=1000

    タナカ
    5,398税込5,938
    1枚
    23日以内出荷
    組立梁の梁継手補強に使用します。1.従来の継手金物と比較して剛性に優れ、たわみ等に強い組立梁が構成可能です。2.長さ6m以下の材木で構成することで、手軽に大スパン設計が可能となります。3.現地組み立てが可能なため、特別な配送を必要としません。4.ビスで取り付けるため、作業効率がアップします。
    付属品HDジョイント39kN用L=700 4枚、巾広短ざく金物235 4枚、専用角ビットビスTBA-65(120本)、専用角ビットTBA-45(40本)材質HDジョイント39kN用:JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板)一般用SGH400/巾広短ざく金物235:JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板)一般用SGHCまたはSGCC長さ(mm)1000表面処理HDジョイント39kN用:溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)/巾広短ざく金物235:溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
  • HDジョイント39kN用(ロングタイプ)L=1060 タナカ

    HDジョイント39kN用(ロングタイプ)L=1060

    タナカ
    5,598税込6,158
    1枚
    23日以内出荷
    組立梁の梁継手補強に使用します。1.従来の継手金物と比較して剛性に優れ、たわみ等に強い組立梁が構成可能です。2.長さ6m以下の材木で構成することで、手軽に大スパン設計が可能となります。3.現地組み立てが可能なため、特別な配送を必要としません。4.ビスで取り付けるため、作業効率がアップします。
    付属品HDジョイント39kN用L=700 4枚、巾広短ざく金物235 4枚、専用角ビットビスTBA-65(120本)、専用角ビットTBA-45(40本)材質HDジョイント39kN用:JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板)一般用SGH400/巾広短ざく金物235:JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板)一般用SGHCまたはSGCC長さ(mm)1060表面処理HDジョイント39kN用:溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)/巾広短ざく金物235:溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
  • HDジョイント39kN用(ロングタイプ)L=940 タナカ

    HDジョイント39kN用(ロングタイプ)L=940

    タナカ
    5,198税込5,718
    1枚
    12日以内出荷
    組立梁の梁継手補強に使用します。1.従来の継手金物と比較して剛性に優れ、たわみ等に強い組立梁が構成可能です。2.長さ6m以下の材木で構成することで、手軽に大スパン設計が可能となります。3.現地組み立てが可能なため、特別な配送を必要としません。4.ビスで取り付けるため、作業効率がアップします。
    付属品HDジョイント39kN用L=700 4枚、巾広短ざく金物235 4枚、専用角ビットビスTBA-65(120本)、専用角ビットTBA-45(40本)材質HDジョイント39kN用:JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板)一般用SGH400/巾広短ざく金物235:JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板)一般用SGHCまたはSGCC長さ(mm)940表面処理HDジョイント39kN用:溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)/巾広短ざく金物235:溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
短冊・ひら・金折り金物