絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

ステンレス柱脚金物 箱型
(2件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷独立柱を受ける装飾金物用途玄関ポーチなどの柱受付属品両ネジボルト1本 袋ナット2個材質ステンレスSUS304仕上本体:ヘアーライン クリア仕上 プレート:黒塗装
ステンレス装飾柱受 デラックス
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷日本国産の角型の柱受け金物(柱脚金物)です。ボルト・化粧ナット付のデラックス装飾タイプです。アンカー穴付ベースプレート仕様です。材質ステンレスSUS304(ベースプレートはスチール)寸法B(mm)48.6寸法C(mm)100仕上ヘアーライン
ステンレス装飾柱受け
BXカネシン(1件のレビュー)¥8,698~税込¥9,568~1本当日出荷ステンレスのヘアーライン仕上げによりさびにくく美しいデザインです。 本体内部の底板には四方に水抜き穴を設けてあります。用途玄関ポーチなどに立つ独立柱を受ける装飾金物です付属品袋ナット2個、両ネジボルト1個
ステンレス装飾柱脚金物Sタイプ
タナカ(3件のレビュー)¥9,798~税込¥10,778~1個当日出荷から6日以内出荷玄関ポーチなどに立つ独立柱を受ける装飾金物です。材質(本体部分)JIS G 4305 SUS304(18-8)、(パイプ部分)JIS G 4305 SUS304 TKC E-GRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス装飾柱脚金物
タナカ(2件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から6日以内出荷ステンレス製ですので錆にくく美しいデザインです。 本体内部の底板には四方に水抜き孔を設けてあります。用途玄関ポーチなどに立つ独立柱を受ける装飾用の金物です。材質JIS G 4305 SUS304(18-8)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス柱受
HOJO¥1,998~税込¥2,198~1個翌日出荷水排け穴は底に4穴と、中心穴1あります。地上出しは100mmが理想。折々に支柱パイプの径が若干異なる場合があります。ステンレス製木ネジ(2本) 皿頭4.1mmx32mm付。材質ステンレス(SUS304)
ステンレス柱受 ブラック(艶消し焼付塗装)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷信頼の日本製の柱脚金物。玄関柱・バルコニーの柱を受ける柱受けでブラック色で目立たずスタイリッシュな商品です。材質本体・パイプ:ステンレスSUS304、ベースプレート:スチール厚さ(mm)ベースプレート:4.5寸法(mm)ベースプレート:75タイプ角型寸法C(mm)65仕上ブラック焼付塗装(BK):つや消し首下長(mm)150
ステンレス柱受ボルト式
ケイ・ジー・ワイ工業(4件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷から5日以内出荷玄関ポーチをおしゃれに演出。ステンレス柱受は、腐食に強いステンレス素材を採用し、柱そのものの腐敗を防止する4 つの水抜き穴が施されています。玄関ポーチをおしゃれに演出。用途使用方法 1.取付ける柱の脚部を所定寸法にて仕上げます。2.ベースプレートにアンカーボルトを取付けてからコンクリートを打設します。3.付属のボルトと袋ナットで柱と接合します。※コンクリートを打ったとき鉄筋を入れればさらに強固に仕上がります。寸法M8仕上研磨材質(ボルト)ステンレスSUS
ステンレス柱受
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥2,598~税込¥2,858~1個3日以内出荷から4日以内出荷日本国産の柱受け金物(柱脚金物)です。材質ステンレスSUS304(ベースプレートはスチール)仕上ヘアーライン
スポット柱受 角型 ブラック
ノーブランド¥9,998~税込¥10,998~1個5日以内出荷付属品ステンレス両ネジボルトM8、ステンレス袋ナットM8×2個、ステンレスワッシャ×2個材質本体/ステンレス(SUS304)、座/ステンレス(SUS430)仕上ブラック焼付塗装
ステンレス装飾柱脚金物
タナカ¥6,898~税込¥7,588~1本当日出荷から9日以内出荷玄関ポーチなどに立つ独立柱を受ける装飾用の金物です。 ステンレスのヘアライン仕上げによりさびにくく美しいデザインです。 本体内部の底板には四方に水抜き穴を設けてあります。材質JIS G 4305 SUS304(18-8)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス柱受け
フジテック・ジャパン¥7,098~税込¥7,808~1個4日以内出荷用途寸法公差±3mm程度ございます。 現物合わせでご使用ください。材質(本体)SUS304、(座)SUS430仕上ヘアライン
インパクト柱受 角型 ブラック
フジテック・ジャパン¥9,898~税込¥10,888~1個5日以内出荷付属品ステンレス両ネジボルトM8、ステンレス袋ナットM8×2個、ステンレスワッシャ×2個材質本体/ステンレス(SUS304)、座/ステンレス(SUS430)仕上ブラック焼付塗装
インパクト柱受 角型
ノーブランド(1件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から5日以内出荷付属品ステンレス両ネジボルトM8、ステンレス袋ナットM8×2個、ステンレスワッシャ×2個材質本体/ステンレス(SUS304)、座/ステンレス(SUS430)仕上ヘアーライン
スポット柱受 角型
ノーブランド¥7,098~税込¥7,808~1個5日以内出荷付属品ステンレス両ネジボルトM8、ステンレス袋ナットM8×2個、ステンレスワッシャ×2個材質本体/ステンレス(SUS304)、座/ステンレス(SUS430)仕上ヘアーライン
クリ15KN柱受
栗山百造¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から3日以内出荷オールステンレスタイプの15kN用柱受。上階に耐力壁がきてもOK。 玄関の独立柱等の柱脚または、上階に耐力壁がある場合の柱脚に使用する金物です。使用方法(1)クリ15kN柱受けを土間コンクリートの所定の位置にステンあと施工アンカー(M12×100)で取付、コンクリートを打設してください。(2)柱の脚部をクリ15kN柱受けの寸法に合わせてカットしてください。(3)柱をクリ15kN柱受けにセットし、ステン全ねじボルトM12・ステン六角袋ナットM12で固定してください。材質SUS304
ステンレス装飾柱受け
カナイ¥7,398税込¥8,1381個当日出荷錆びにくいSUS304製。カップタイプとストレートタイプの2通りの形状をご用意しています。用途ポーチ、バルコニーの柱脚を受けるための装飾性の高い金物です。付属品化粧ナット2付ボルト×1組材質JIS G 4305 SUS304高さ(mm)256寸法108丸型径(Φmm)108内径(Φmm)104表面処理ヘヤーライン板厚(mm)2.0
ステンレス柱受
HOJO¥2,598~税込¥2,858~1個翌日出荷水排け穴:底に4穴と、中心穴1。柱と柱受は、柱の廻りを約10mm程度「フカス」と水切りが出来て上策。ステンレス製木ネジ(2本) 皿頭4.1mmx32mm付。材質ステンレス(SUS304)