絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.2(1)
  • 0.3(1)
  • 0.4(2)
  • 0.5(4)
  • 0.6(3)
  • 0.7(2)
  • 1(4)
  • 1.5(1)
刃数
  • 2(7)
  • 4(3)
シャンク径(Φmm)
  • 3(1)
  • 4(3)
  • 6(6)
刃長(mm)
  • 1
  • 8(92)
  • 10(138)
  • 12(154)
  • 15(175)
  • 18(80)
  • 20(193)
  • 22(91)
  • 25(213)
  • 30(212)
  • 35(190)
  • 40(202)
  • 45(254)
  • 50(178)
  • 55(200)
  • 60(162)
  • 65(157)
  • 70(79)
  • 75(105)
  • 80(117)
  • 100(80)
全長(mm)
  • 35(1)
  • 38(1)
  • 45(1)
  • 50(7)
  • 52(1)
材質
  • CBN焼結体(1)
  • その他(1)
  • ハイス(2)
  • 粉末ハイス(5)
  • 超硬合金(2)
CBN焼結体・その他・ハイス・粉末ハイス・超硬合金
表面処理
  • その他(4)
  • ダイヤモンドコーティング(1)
その他・ダイヤモンドコーティング
ブランド
  • FKD(フクダ精工)(1)
  • NS(日進工具)(2)
  • S&K(三興製作所)(3)
  • 三菱マテリアル(3)
  • 日進(1)
FKD(フクダ精工)・NS(日進工具)・S&K(三興製作所)・三菱マテリアル・日進
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2枚刃バイオレットミディアムエンドミル 三菱マテリアル

    2枚刃バイオレットミディアムエンドミル

    三菱マテリアル
    ¥6,498税込¥7,148
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高級粉末ハイスの母材に新開発のバイオレットコーティングを施しました。
    用途用途材質高級粉末ハイス刃数2枚刃表面処理Vコーティングねじれ角(°)30
  • 無限コーティングプレミアムPlus 高硬度鋼高精度加工用4枚刃ロングネックラジアスエンドミル NS(日進工具)

    無限コーティングプレミアムPlus 高硬度鋼高精度加工用4枚刃ロングネックラジアスエンドミル

    NS(日進工具)
    ¥4,798税込¥5,278
    1本
    翌々日出荷
    高能率加工が可能な4枚刃タイプ。表面粗さを向上させる刃形状と高精度コーナRで、高硬度鋼の仕上げ加工を高精度に改善。
    用途高硬度鋼(60~70HRC)材質超々微粒子超硬合金刃数4角度(°)【首角】15表面処理無限コーティングプレミアムPlusねじれ角(°)30
  • 2枚刃バイオレットショートエンドミル 三菱マテリアル

    2枚刃バイオレットショートエンドミル

    三菱マテリアル
    ¥5,198税込¥5,718
    1本
    翌々日出荷
    高級粉末ハイスの母材に新開発のバイオレットコーティングを施しました。
    用途用途材質高級粉末ハイス刃数2枚刃表面処理Vコーティングねじれ角(°)30
  • CBN4枚刃ロングネックラジアスエンドミル NS(日進工具)

    CBN4枚刃ロングネックラジアスエンドミル

    NS(日進工具)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    翌々日出荷
    4枚刃仕様で小径サイズでも高送りを実現します。コーナー精度±2μmと実外径表示により高精度加工を支援します。
    用途高硬度鋼(~HRC70)材質CBN刃数4角度(°)【首角】15表面処理ノンコートねじれ角(°)0
  • 非鉄金属加工用2枚刃ダイヤモンドコートE/M(3mmシャンク) 三菱マテリアル

    非鉄金属加工用2枚刃ダイヤモンドコートE/M(3mmシャンク)

    三菱マテリアル
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    翌々日出荷
    高シリコンアルミニウム合金・グラファイト等の非鉄材料の加工に威力を発揮します。
    用途銅合金/グラファイト/CFRP/GFRPの加工材質UWC刃数2枚刃シャンク径(Φmm)3角度(°)首:15表面処理DCコートねじれ角(°)30
  • Vコート3Sエンドミル2枚刃 V-2SF FKD(フクダ精工)

    Vコート3Sエンドミル2枚刃 V-2SF

    FKD(フクダ精工)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    翌々日出荷
    使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。粉末ハイス、Vコートにより、さらに高性能、長寿命が得られます。
    材質粉末ハイス刃数2枚刃表面処理Vコーティングリード角30°
  • エステック2枚刃ボールエンドミル S&K(三興製作所)

    エステック2枚刃ボールエンドミル

    S&K(三興製作所)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    高級粉末ハイスを採用しています。難削材の加工や長時間加工が可能。
    材質高級粉末ハイス(STEC)刃数2ねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
  • Sコートエステック2枚刃ボールエンドミル S&K(三興製作所)

    Sコートエステック2枚刃ボールエンドミル

    S&K(三興製作所)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質高級粉末ハイス(STEC)刃数2表面処理S(TiCN)コーティング
  • 2枚刃 ボールエンドミル ショート刃 S&K(三興製作所)

    2枚刃 ボールエンドミル ショート刃

    S&K(三興製作所)
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    刃数2シャンク径(Φmm)6ねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
  • 超硬不等分割エンドミル4枚刃(ねじれ角51°) 日進

    超硬不等分割エンドミル4枚刃(ねじれ角51°)

    日進
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    NISSINFALCON(R)ショートエンドミル。外周・溝加エエンドミル。ステンレス、耐熱鋼に非常に優れた大変ビビりにくい高送り可能なエンドミルです。特徴。1.摺動性が高く、切り粉の排出性に優れている。2.耐熱性能が非常に高い。備考。1刃当たりの送り量は出来るだけお守りください。周速と送り量は1刃当たりの送り量をベースにしてください。本エンドミルは、外周、溝、どちらにも対応できるエンドミルです。またトロコイド加工で抜群の寿命を発揮します。乾式の場合、上記切削条件の60~80%でご使用ください。送り速度は、ap ae Dが条件より大きい場合は60~80%でご使用ください。MC加工によるBT40機相当の機械剛性をベースに条件出ししております。BT30機相当の場合、切削条件を70%にしてください。(但し、1刃あたりの送り量は上記切削条件以下になるように設定してください。)。Φ12相当の材料が加工できるピーターマン型の自動旋盤をベースに条件出ししております。
    用途被削材質:炭素鋼 ?HRc40 。,焼入れ鋼 ?HRc50 。,鋳物 。,ステンレス鋼 ◎,チタン合金 ◎,超耐熱合金 ◎刃数4

『エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります

ハイスエンドミル