カテゴリ
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 7(35)
- 7.5(9)
- 8(43)
- 10(8)
- 12(8)
- 12.5(14)
- 13(52)
- 13.5(13)
- 14(77)
- 14.1(7)
- 14.2(7)
- 14.3(7)
- 14.4(7)
- 14.5(14)
- 14.7(6)
- 14.8(6)
- 15(11)
- 16(9)
- 17(10)
- 18(14)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
刃数
- 2(76)
- 3(24)
- 4(91)
シャンク径(Φmm)
- 6(7)
- 8(27)
- 10(43)
- 12(61)
- 16(91)
- 20(21)
- 25(7)
- 32(2)
刃長(mm)
- 35
- 8(91)
- 10(138)
- 12(154)
- 15(176)
- 18(80)
- 20(195)
- 22(91)
- 25(215)
- 30(214)
- 40(203)
- 45(254)
- 50(178)
- 55(200)
- 60(162)
- 65(157)
- 70(79)
- 75(105)
- 80(117)
- 100(80)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 35(1)
- 60(1)
- 73(1)
- 74(1)
- 75(10)
- 80(18)
- 84(1)
- 85(12)
- 90(54)
- 95(30)
- 100(22)
- 105(23)
- 110(20)
- 115(5)
- 120(7)
- 130(1)
- 135(12)
- 150(14)
- 200(2)
材質
- コバルトハイス(58)
- ハイス(76)
- 粉末ハイス(58)
コバルトハイス・ハイス・粉末ハイス
表面処理
- DLCコーティング(1)
- その他(19)
- チタン系コーティング(37)
- ノンコーティング(11)
DLCコーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- S&K(三興製作所)(74)
- NACHI(不二越)(43)
- OSG(オーエスジー)(28)
- FKD(フクダ精工)(19)
- 三菱マテリアル(10)
- 大洋ツール(4)
- エスコ(3)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
- 日進(3)
- ミスターマイスター(2)
- 岡崎精工(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- THECUT(1)
S&K(三興製作所)・NACHI(不二越)・OSG(オーエスジー)・FKD(フクダ精工)・三菱マテリアル・大洋ツール・エスコ・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・日進・ミスターマイスター・岡崎精工・EIKO(栄工舎)・THECUT
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
グリーン購入法適合(15)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合

2枚刃G汎用エンドミル(L)
三菱マテリアル¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から翌々日出荷TiNコーティング汎用エンドミルシリーズでロング刃長を採用した深彫り仕上用エンドミルとなります。用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
コバルトハイススクエアエンドミル 4刃 センタカット ショート CC-EMS
OSG(オーエスジー)(10件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1本当日出荷から4日以内出荷側面加工や仕上げ切削に適し、縦送りも可能です。 センターカットのショート形4枚刃エンドミルです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数4被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)、銅合金、アルミ合金公差(mm)0~+0.030ねじれ角(°)30
コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 多刃 ショート EX-TIN-EMS
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から9日以内出荷刃部材料にコバルトハイスを使用しています。 TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理TiNコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~+0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
スーパーハードエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から4日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2ねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ミディアム EDN
OSG(オーエスジー)(11件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481本当日出荷から4日以内出荷使用範囲の広い刃長全長を使用しており、最大汎用に富んだ2枚刃エンドミルのミディアム形です。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差0~-0.030被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)、銅合金、アルミ合金コーナー形状ピンカドねじれ角(°)30
4枚刃 センターカットエンドミル(M)
三菱マテリアル(2件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1本当日出荷から3日以内出荷側面加工や仕上げ切削に適し、縦送りも可能です。 最も汎用的な4枚刃ハイスエンドミルです。用途汎用材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア刃数4刃先形状ピンカドねじれ角(°)30
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ロング EDL
OSG(オーエスジー)(9件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷から翌々日出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)、銅合金、アルミ合金
スーパーハードエンドミル4枚刃
NACHI(不二越)(2件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781本当日出荷から3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 側面加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
Gスタンダードエンドミル4枚刃
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1本当日出荷から3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。 側面加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理G(TiN)コーティングねじれ角標準
3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF
FKD(フクダ精工)¥6,898~税込¥7,588~1本当日出荷から翌々日出荷使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
2枚刃 汎用エンドミル ロング刃
三菱マテリアル(6件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から5日以内出荷2枚刃汎用シリーズで、ロング刃長を採用し深彫り加工に最適です。用途汎用材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS刃数2
ラフィングエンドミル ショート
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。 ロングシャンク、ショート刃長タイプです材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCoねじれ角標準シャンク径公差h7外径公差(mm)±0.1刃径公差(mm)±0.1
ラジアス4枚刃エンドミル
S&K(三興製作所)(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数4公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)25コーナR許容差(mm)+0.04~0
コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ロング EX-TIN-EDL
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から8日以内出荷刃部材料にコバルトハイスを使用しています。 TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差0~-0.030表面処理TiNコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30
粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 4刃 ショート V-XPM-EMS
OSG(オーエスジー)¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から8日以内出荷Vコーティングを施した粉末ハイスXPM4枚刃エンドミルです。 良好な切れ味と安定した工具寿命を実現しました。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数4公差0~+0.030表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)コーナー形状ピンカドねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
2枚刃バイオレットミディアムエンドミル
三菱マテリアル¥5,698~税込¥6,268~1本当日出荷から3日以内出荷高級粉末ハイスの母材に新開発のバイオレットコーティングを施しました。用途用途材質高級粉末ハイス刃数2枚刃表面処理Vコーティングねじれ角(°)30
ロングシャンクエンドミル2枚刃 LS-2LF
FKD(フクダ精工)¥7,298~税込¥8,028~1本当日出荷から翌々日出荷深彫り用としてシャンク部を長くしたエンドミルです。材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF
FKD(フクダ精工)¥6,598~税込¥7,258~1本当日出荷から6日以内出荷側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
4枚刃 レギュラー刃エンドミル
S&K(三興製作所)¥9,198~税込¥10,118~1本当日出荷から5日以内出荷外径許容差がプラスとなっています。材質コバルトハイス(HS-Co)刃数4ねじれ角(°)30外径許容差(mm)+0.03~0
粉末ハイススクエアエンドミル CPM 2刃 直刃 成形用 CPM-STDN
OSG(オーエスジー)¥9,498税込¥10,4481本当日出荷から4日以内出荷材質粉末ハイス(CPM)刃数2表面処理ノンコーティングコーナー形状ピンカドねじれ角(°)0適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇刃径公差(mm)0~-0.03RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
AGミル 4枚刃
NACHI(不二越)¥7,898~税込¥8,688~1本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率加工ができます。側面加工に適しています材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 2刃 ミディアム V-XPM-EDN
OSG(オーエスジー)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から翌々日出荷粉末ハイスXPMにVコーティングが施してあります。良好な切れ味と安定した工具寿命を実現しました。材質XPM 高級粉末ハイス刃数2表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)コーナー形状ピンカドねじれ角(°)32外径許容差(mm)0 ~-0.030適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼・プリハードン鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
2枚刃 汎用エンドミル ミディアム刃
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381本当日出荷から3日以内出荷使用範囲の広い刃長全長を採用しており、最も汎用性に富んだエンドミルです。用途汎用材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア刃数2被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金刃先形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30
3Sエンドミル4枚刃(ロング刃) 4LF
FKD(フクダ精工)¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷から翌々日出荷レギュラー刃より更に刃長を長くしてあり、深溝広幅削り用です。センター穴付きなので再切削が容易です。材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
3Sエンドミル2枚刃(ロング刃) 2LF
FKD(フクダ精工)¥5,598~税込¥6,158~1本当日出荷から翌々日出荷刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
ヘビー ロング
NACHI(不二越)¥5,498~税込¥6,048~1本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。 標準より長い刃長を採用しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4ねじれ角標準エンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル4枚刃シャンク径公差h7
スーパーハードレギュラーシャンクロングエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷から5日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。深い溝や深い位置の溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2表面処理ノンコートねじれ角標準
ラジアスエンドミル2枚刃 2RBE
FKD(フクダ精工)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から翌々日出荷コーナーのみにRをつけているのでRの割に刃径が太く剛性があるため、型彫り等において安定した切削が得られます。材質SKH56刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
粉末ハイススクエアエンドミル XPM 2刃 深掘り用 ミディアム DE-XPM-EDN
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から4日以内出荷深彫用のロングシャンク形2枚刃エンドミルです。刃径よりシャンク径が細い設定となっています。材質高級粉末ハイス(XPM)刃数2コーナー形状ピンカドねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇刃径公差(mm)0~-0.03RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
AGミル 2枚刃
NACHI(不二越)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率加工ができます。溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2タイプショート表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
Gスタンダードエンドミル3枚刃
NACHI(不二越)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から5日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数3表面処理G(TiN)コーティングねじれ角標準公差(mm)0~-0.02
スーパーハードロングエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷から3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。深い溝や深い位置の溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2ねじれ角標準公差(mm)0~-0.020シャンク径公差(mm)h7