絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 8.5(1)
- 8.6(1)
- 8.7(1)
- 8.8(1)
- 8.9(1)
- 9(1)
- 9.1(1)
- 9.2(1)
- 9.3(1)
- 9.4(1)
- 9.5(1)
- 10(1)
- 10.1(1)
- 10.2(1)
- 10.3(1)
- 10.4(1)
- 12(4)
- 13(3)
- 14(2)
- 15(2)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
刃数
- 4(5)
シャンク径(Φmm)
- 10(1)
- 12(5)
刃長(mm)
- 26(4)
- 45(1)
全長(mm)
- 83
- 50(118)
- 60(190)
- 65(141)
- 70(108)
- 75(169)
- 80(170)
- 85(127)
- 90(195)
- 95(157)
- 100(153)
- 105(96)
- 110(213)
- 120(141)
- 125(131)
- 130(87)
- 140(126)
- 145(104)
- 150(137)
- 160(170)
- 180(86)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- コバルトハイス(4)
- ハイス(1)
コバルトハイス・ハイス
ブランド
- FKD(フクダ精工)(1)
- Niagara Cutter(1)
- OSG(オーエスジー)(3)
FKD(フクダ精工)・Niagara Cutter・OSG(オーエスジー)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
グリーン購入法適合(3)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合

コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ショート ファインピッチ EX-TIN-RESF
OSG(オーエスジー)¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から8日以内出荷TiNコーティングを施した重切削用ラフィングエンドミルショート刃シリーズです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
コバルトハイスエンドミル ラフィング ショート EX-REES
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1本当日出荷から4日以内出荷重切削ラフィングエンドミルのショート刃シリーズです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇ねじれ角(°)30
3Sエンドミル4枚刃(ロング刃) 4LF
FKD(フクダ精工)¥6,298~税込¥6,928~1本当日出荷から翌々日出荷レギュラー刃より更に刃長を長くしてあり、深溝広幅削り用です。センター穴付きなので再切削が容易です。材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
コバルトハイスラフィングエンドミル タフニックゴールド ショート TFGS
OSG(オーエスジー)¥9,898~税込¥10,888~1本翌日出荷から11日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理TiNコーティングねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
コバルトハイスラフィングエンドミル チャンファー付ファインピッチ
Niagara Cutter¥7,498税込¥8,2481本4日以内出荷超ファインピッチの刃形状。 センターカット。コーナーチャンファー付ファインピッチ。刃径公差(mm)+0.075/0