カテゴリ
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 2.5(1)
- 3(1)
- 4(4)
- 5(54)
- 6(16)
刃数
- 1(1)
- 2(27)
- 3(17)
- 4(30)
- 8(1)
- 10(1)
シャンク径(Φmm)
- 5
- 3(242)
- 4(1,156)
- 4.5(10)
- 5.5(8)
- 6(1,980)
- 7(32)
- 8(1,548)
- 9(22)
- 10(1,569)
- 11(11)
- 12(1,535)
- 14(208)
- 15(9)
- 16(1,046)
- 18(140)
- 20(931)
- 25(325)
- 32(150)
- 42(65)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
刃長(mm)
- 2.25(1)
- 5(4)
- 6(2)
- 8(2)
- 9(6)
- 10(17)
- 11(2)
- 12(4)
- 12.5(2)
- 13(6)
- 14(13)
- 15(2)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(5)
- 24(1)
- 25(9)
- 30(1)
- 39(1)
- 47(2)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 35(4)
- 46(2)
- 50(25)
- 51(3)
- 52(2)
- 54(1)
- 57(3)
- 60(3)
- 70(2)
- 75(5)
- 80(8)
- 83(2)
- 100(3)
- 120(6)
材質
- PVDコーティング(7)
- その他(7)
- 超硬合金(69)
PVDコーティング・その他・超硬合金
表面処理
- AlCrNコーティング(1)
- DLCコーティング(1)
- その他(9)
- ダイヤモンドコーティング(2)
- チタン系コーティング(2)
- ノンコーティング(3)
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- 京セラ(22)
- TOTIME(15)
- グーリング(12)
- イスカル(7)
- タンガロイ(7)
- ウォーターミルズ(7)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(6)
- 三菱マテリアル(3)
- サンドビック(2)
- DIJET(ダイジェット工業)(2)
- Niagara Cutter(2)
- WIDIN(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- DIXI(1)
- NS(日進工具)(1)
- ユニオンツール(1)
- 兼房(1)
- FRAISA(1)
- ニチアロイ(日本超硬)(1)
- ブランドをもっと見る
京セラ・TOTIME・グーリング・イスカル・タンガロイ・ウォーターミルズ・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・三菱マテリアル・サンドビック・DIJET(ダイジェット工業)・Niagara Cutter・WIDIN・OSG(オーエスジー)・DIXI・NS(日進工具)・ユニオンツール・兼房・FRAISA・ニチアロイ(日本超硬)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
RoHS10物質対応

超硬ボールエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 4枚刃
TOTIME¥2,498税込¥2,7481本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードボールエンドミルです。コーティングは耐熱性、耐摩耗性に優れたAlCrSinを採用。高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。用途SUS併用△材質超硬合金形状ボール刃数4シリーズエンドミル|30B4F表面処理AlCrSiNコーティングネック型ネックなしリード角(°)30
超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 4枚刃
TOTIME¥2,398税込¥2,6381本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードエンドミルです。コーティングは耐熱性、耐摩耗性に優れたAlCrSinを採用。高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。用途SUS併用△材質超硬合金形状スクエア刃数4シリーズエンドミル|35S4F表面処理AlCrSiNコーティングネック型ネックなし刃先ギャッシュ付きリード角(°)35
超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度43/45/46°水素フリーDLCコーティング付 3枚刃
TOTIME¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 不等リード不等分割の防振機能をもたせ水素フリーDLCコーティングを装着したアルミ用スクエアエンドミルです。水素フリーDLCは通常のDLCよりコーティング膜が薄く刃のシャープ度を保持したまま、滑り性は抜群でコーティングの表面硬度は通常のDLCコーティングの約2倍を誇ります(HDC約5000Hv DLC約2000Hv)。故にアルミのドライ加工を実現できます。ハイクラスのエンドミルでありながら安価に抑えております。用途アルミ・非鉄用材質超硬合金形状スクエア刃数3シリーズエンドミル|4346AL3FHDC表面処理水素フリーDLCコーティングネック型ネックなしリード角(°)43/45/46
汎用 スクエアエンドミル エクストラロング 4枚刃 タイプN 3023
グーリング¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から翌々日出荷深い位置の側面加工や幅の広い側面加工に適しています。用途一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、調質鋼、ダイス鋼の加工材質超硬刃数4枚刃
超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度45°ノンコート品 3枚刃
TOTIME¥1,398税込¥1,5381本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 /// 〔ブランド名:PRICE STAR〕TOTIMEのエンドミルは良品安価ですが、それ以上に価格を重視されるお客様へのアルミ用エンドミルです。用途アルミ・非鉄用材質超硬合金形状スクエア刃数3シリーズエンドミル|P45AL3F表面処理ノンコートコーティングネック型ネックなし刃先ギャッシュ付きリード角(°)45
超硬スリムシャンク コーナーラジアスエンドミル 防振型 リード角度35/38°CG2コーティング付
TOTIME¥6,998税込¥7,6981本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// コーティングはCGコーティングに極めて近いコーティングを採用しております。鉄はもちろんSUSや耐熱合金に対応できます。刃径よりシャンクが細いため深い溝や底面を加工するのに非常に便利な工具となります。用途SUS/鉄兼用材質超硬形状コーナーR刃数4シリーズエンドミル|3538CRDSS4FコーティングCG2ネック径(Φmm)ネックなしリード角(°)35/38
超硬スリムシャンクスクエアエンドミル 防振型 リード角度35/38°CG2コーティング付
TOTIME¥6,998税込¥7,6981本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// コーティングはCGコーティングに極めて近いコーティングを採用しております。鉄はもちろんSUSや耐熱合金に対応できます。刃径よりシャンクが細いため深い溝や底面を加工するのに非常に便利な工具となります。用途SUS/鉄兼用材質超硬形状スクエア刃数4シリーズエンドミル|3538SDSS4FコーティングCG2刃先ギャッシュ付きネック径(Φmm)ネックなしリード角(°)35/38
エンドミル|刀 サーメット/ボールサーメット 鉄仕上用
TOTIME¥7,698税込¥8,4681本当日出荷サーメットを母材としたボールエンドミルです。鉄系材料の仕上げ加工において優れた切削性能を発揮し、高い面品位を実現。鏡面仕上げには至らないものの、それに迫る良好な表面粗さを得ることが可能です。サーメット特有の耐摩耗性と低摩擦特性により、安定した仕上げ加工と長寿命を両立。曲面加工においても滑らかな切削が可能で、高精度かつ安定した仕上げを実現するボールエンドミルです。用途ボール リード角度30°刃長2D刃長 (1.5Dは在庫品限り)形状ボール刃数2シリーズエンドミル|刀 サーメット/ボールネック型ネックなし母材TN600リード角(°)30°
AlCrNコート2枚刃超硬ラジアスエンドミル
WIDIN¥4,398税込¥4,8381本翌々日出荷から10日以内出荷耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数2表面処理AlCrNコートねじれ角30゜
4枚刃スクエアエンドミル ミリ仕様 1XLM(ノンコーティング)
京セラ¥6,898税込¥7,5881本29日以内出荷エキストラロングリーチ仕様です。用途フライス加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC、グラファイト
WM ダイヤモンドコート超硬Sエンドミル 2枚刃
ウォーターミルズ¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷から9日以内出荷センターカット形状のため汎用的です。用途被削材:炭素繊維、複合材、グラファイト、グリーンセラミック。材質超硬+CVDダイヤモンドコーティング刃数2枚表面処理CVD ダイヤモンドコーティング
WMダイヤモンドコート超硬Sボールエンドミル2枚刃
ウォーターミルズ¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷から9日以内出荷センターカット形状のため汎用的です。用途被削材:炭素繊維、複合材、グラファイト、グリーンセラミック。材質超硬+CVDダイヤモンドコーティング刃数2枚表面処理ダイヤモンドコーティング
超硬スリムシャンク コーナーラジアスエンドミル 防振型 リード角度35/37/38°HDC2コーティング付
TOTIME¥8,198税込¥9,0181本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// コーティングは水素フリーDLCコーティング(HDC2)を採用しております。アルミ、非鉄用です。刃径よりシャンクが細いため深い溝や底面を加工するのに非常に便利な工具となります。用途アルミ・非鉄用材質超硬形状コーナーR刃数3シリーズエンドミル|3538CRALDSS3FコーティングHDC2ネック径(Φmm)ネックなしリード角(°)35/38
超硬コーナーラジアスエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付
TOTIME¥2,398税込¥2,6381本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードコーナーラジアスエンドミルです。コーティングは耐熱性、耐摩耗性に優れたAlCrSinを採用。高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。用途SUS併用△材質超硬形状コーナーR刃数4シリーズエンドミル|35CR4FコーティングAlCrSiNネック径(Φmm)ネックなしリード角(°)35
アクリルエンドミル Type2
兼房(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から7日以内出荷高精度な刃付けを施すことにより、樹脂材料の切削面を高い透明度で仕上げることが可能になりました。Type1:透明度を重視する仕上げ加工。Type2:粗加工から仕上げ、保護シート付樹脂材料の加工までオールマイティに行うことができます。Type3:正逆両リードの刃型によって上下両面の保護シートを美麗に仕上げ、同時切削できます。また、シートのめくれを抑制し、透明度の高い加工面を得ることができます。用途各種樹脂材料の汎用加工適合機種NCルーター・樹脂加工用各種専用機適合被削材種樹脂系材料
WMアルミ用超硬エンドミル
ウォーターミルズ¥4,398税込¥4,8381本5日以内出荷より静かで滑らかな切削が出来ます。 粗加工・仕上げ加工ともに使用可能です。 ユニークな形状により、切粉の形状・排出がスムーズになります。 センターカット仕様。 円筒形の二番角をつけているため、ビビリを防ぎます。仕様R無し材質超硬刃数3表面処理ノンコート刃数(p)3適合被削材種アルミ合金用
エポックパワーミル(ロングシャンク長コーナーR付)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥23,980税込¥26,3781本当日出荷から3日以内出荷用途側面切削・曲面加工・R加工仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)刃数4表面処理Cコートねじれ角(°)43シャンク径公差(mm)h6
SGS 4枚刃 不等分割 ロングスクエアエンドミル Series 7 7M
京セラ¥8,398税込¥9,2381本3日以内出荷から6日以内出荷仕様●工具の長さ:ロング、エキストラロング●すくい角:ポジティブ(正)刃数4被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材先端形状スクエアコーティングTXシャンク形状ストレート
エンドミル|刀 サーメット/スクエアサーメット 鉄仕上用
TOTIME¥7,098税込¥7,8081本当日出荷サーメットを母材としたスクエアエンドミルです。鉄系材料の最終仕上げにおいて優れた切削性能を発揮し、非常に高い面品位を実現。鏡面仕上げには至らないものの、それに迫る良好な表面粗さを得ることが可能です。サーメット特有の耐摩耗性と低摩擦特性により、安定した仕上げ加工と長寿命を両立します。高付加価値加工に適した、仕上げ用途向けスクエアエンドミルです。用途スクエア リード角度45°(リード角度30°は在庫品限り)形状スクエア刃数4シリーズエンドミル|刀 サーメット/スクエアネック型ネックなし
エンドミル|刀 サーメット/コーナーRサーメット 鉄仕上用
TOTIME¥7,698税込¥8,4681本当日出荷サーメットを母材としたコーナーRエンドミルです。鉄系材料の仕上げ加工において優れた切削性能を発揮し、高い面品位を実現。鏡面仕上げには至らないものの、それに迫る良好な表面粗さを得ることが可能です。サーメット特有の耐摩耗性と低摩擦特性により、安定した仕上げ加工と長寿命を両立。さらにコーナーR形状により刃先強度を高め、欠損を抑制しながら安定した加工を実現するコーナーRエンドミルです。用途コーナーR リード角度45°(リード角度30°は在庫品限り)形状コーナーR刃数4シリーズエンドミル|刀 サーメット/コーナーRネック型ネックなし
4枚刃ボールエンドミル ロングFIREコート
グーリング¥17,980税込¥19,7781本4日以内出荷から9日以内出荷生材から焼入材まで幅広い加工が可能です。金型の型彫り加工に適しています。用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
4枚刃ボールエンドミル レギュラFIREコート
グーリング¥8,798税込¥9,6781本翌々日出荷から9日以内出荷生材から焼入材まで幅広い加工が可能です。金型の型彫り加工に適しています。用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
4枚刃ボールエンドミル セミロングダイヤモンドコート
グーリング¥24,980税込¥27,4781本当日出荷から20日以内出荷グラファイトやプラスチックに適したダイヤモンドコーティングエンドミルです。用途グラファイト、プラスチック用。
2枚刃ボールエンドミル ロングFIREコート
グーリング¥16,980税込¥18,6781本4日以内出荷から9日以内出荷生材から焼入材まで幅広い加工が可能です。金型の型彫り加工に適しています。用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
2枚刃ボールエンドミル Power line セミロングFIREコート
グーリング¥9,698税込¥10,6681本9日以内出荷生材から焼入材まで幅広い加工が可能です。金型の型彫り加工に適しています。用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
高能率スクエアエンドミル HPC オールラウンド レギュラ 4枚刃
グーリング¥3,500税込¥3,8501本当日出荷不等リード・不等分割タイプの高能率加工用オールラウンドエンドミルです。切れ味が良く、低剛性の加工環境下においても適用可能です。用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱鋼
スクエアエンドミル タイプW レギュラ 1枚刃
グーリング¥7,798税込¥8,5781本20日以内出荷アルミ加工専用の1枚刃エンドミルです。様々な加工が可能です。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属
4枚刃エンドミル Power mill レギュラFIREコート
グーリング¥3,998税込¥4,3981本4日以内出荷から9日以内出荷生材から調質材まで幅広い被削材に対応する汎用エンドミルです。用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
2枚刃エンドミル Power mill セミロングFIREコート
グーリング¥5,398税込¥5,9381本4日以内出荷から9日以内出荷生材から調質材まで幅広い被削材に対応する汎用エンドミルです。用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
AlCrNコート2枚刃超硬ボールエンドミル
WIDIN¥4,998税込¥5,4981本翌々日出荷耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子表面処理AlCrNコートねじれ角30゜
テーパエンドミル
NS(日進工具)¥9,598税込¥10,5581本3日以内出荷スタンダード4枚刃テーパエンドミル。剛性ある4枚刃で加工精度を向上。用途用途材質超微粒子超硬合金刃数4表面処理ノンコートねじれ角(°)30