曜日別特売

エンドミル|刀 サーメット/コーナーRサーメット 鉄仕上用

エンドミル|刀 サーメット/コーナーRサーメット 鉄仕上用 - TOTIME

サーメットを母材としたコーナーRエンドミルです。鉄系材料の仕上げ加工において優れた切削性能を発揮し、高い面品位を実現。鏡面仕上げには至らないものの、それに迫る良好な表面粗さを得ることが可能です。サーメット特有の耐摩耗性と低摩擦特性により、安定した仕上げ加工と長寿命を両立。さらにコーナーR形状により刃先強度を高め、欠損を抑制しながら安定した加工を実現するコーナーRエンドミルです。

用途
コーナーR リード角度45°(リード角度30°は在庫品限り)
形状
コーナーR
刃数
4
シリーズ
エンドミル|刀 サーメット/コーナーR
ネック型
ネックなし
内容量
1本
注意
※刃の部分が非常に鋭利なため、取り扱いには十分ご注意ください。
全25種類を絞り込む
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
25種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
リード角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02470777T30-050CTR002-025D-50-4F5012.55530°
¥7,790
¥7,698
¥8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02470908T45-120CTR010-025D-75-4F7530121245°
¥21,550
¥20,980
¥23,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02471118T45-080CTR005-025D-60-4F60208845°
¥11,650
¥10,980
¥12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02471301T30-100CTR005-025D-75-4F7525101030°
¥17,650
¥16,980
¥18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02471328T45-040CTR005-025D-50-4F50104445°
¥5,530
¥5,498
¥6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02471468T30-100CTR010-025D-75-4F7525101030°
¥17,650
¥16,980
¥18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02471486T30-080CTR005-025D-60-4F60208830°
¥11,650
¥10,980
¥12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02471581T45-100CTR005-025D-75-4F7525101045°
¥17,650
¥16,980
¥18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02471642T45-120CTR005-025D-75-4F7530121245°
¥21,550
¥20,980
¥23,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02471712T30-060CTR010-025D-50-4F50156630°
¥9,320
¥9,298
¥10,228(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02471818T30-120CTR005-025D-75-4F7530121230°
¥21,550
¥20,980
¥23,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02471931T45-050CTR002-025D-50-4F5012.55545°
¥7,790
¥7,698
¥8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02472107T45-080CTR010-025D-60-4F60208845°
¥11,650
¥10,980
¥12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02472202T30-050CTR005-025D-50-4F5012.55530°
¥7,790
¥7,698
¥8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02472229T30-120CTR010-025D-75-4F7530121230°
¥21,550
¥20,980
¥23,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02472308T30-040CTR005-025D-50-4F50104430°
¥5,530
¥5,498
¥6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02472622T45-040CTR002-025D-50-4F50104445°
¥5,530
¥5,498
¥6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02472762T30-030CTR002-025D-50-4F507.54330°
¥5,530
¥5,498
¥6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02473306T45-060CTR005-025D-50-4F50156645°
¥9,320
¥9,298
¥10,228(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02473331T30-080CTR010-025D-60-4F60208830°
¥11,650
¥10,980
¥12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02473340T45-050CTR005-025D-50-4F5012.55545°
¥7,790
¥7,698
¥8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02473349T30-040CTR002-025D-50-4F50104430°
¥5,530
¥5,498
¥6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02473446T30-060CTR005-025D-50-4F50156630°
¥9,320
¥9,298
¥10,228(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02473516T45-060CTR010-025D-50-4F50156645°
¥9,320
¥9,298
¥10,228(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02471782T45-100CTR010-025D-75-4F7525101045°
¥17,650
¥16,980
¥18,678(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥660/税込¥726
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥770/税込¥847
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥770/税込¥847

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする