エンドミル|刀 サーメット/スクエアサーメット 鉄仕上用
サーメットを母材としたスクエアエンドミルです。鉄系材料の最終仕上げにおいて優れた切削性能を発揮し、非常に高い面品位を実現。鏡面仕上げには至らないものの、それに迫る良好な表面粗さを得ることが可能です。サーメット特有の耐摩耗性と低摩擦特性により、安定した仕上げ加工と長寿命を両立します。高付加価値加工に適した、仕上げ用途向けスクエアエンドミルです。
- 用途
- スクエア リード角度45°(リード角度30°は在庫品限り)
- 形状
- スクエア
- 刃数
- 4
- シリーズ
- エンドミル|刀 サーメット/スクエア
- ネック型
- ネックなし
- 内容量
- 1本
注意
※刃の部分が非常に鋭利なため、取り扱いには十分ご注意ください。全10種類を絞り込む
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥660/税込¥726 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥770/税込¥847 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥770/税込¥847 |
スクエア超硬エンドミル の新着商品
カテゴリ






















