絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 4
  • 0.2(22)
  • 0.3(29)
  • 0.4(28)
  • 0.5(37)
  • 0.6(30)
  • 0.8(31)
  • 1(58)
  • 1.2(26)
  • 1.5(50)
  • 2(66)
  • 2.5(38)
  • 3(70)
  • 5(63)
  • 6(70)
  • 7(31)
  • 8(61)
  • 9(27)
  • 10(59)
  • 12(57)
刃数
  • 1(1)
  • 2(49)
  • 3(3)
  • 4(15)
シャンク径(Φmm)
  • 4(10)
  • 6(64)
  • 12(1)
刃長(mm)
  • 3(5)
  • 3.2(2)
  • 4(3)
  • 6(15)
  • 8(12)
  • 10(14)
  • 11(8)
  • 12(23)
  • 14(2)
  • 15(6)
  • 16(10)
  • 17(3)
  • 20(11)
  • 25(5)
  • 30(5)
  • 35(5)
  • 40(6)
  • 45(4)
  • 50(5)
  • その他(3)
全長(mm)
  • 40(1)
  • 45(17)
  • 50(33)
  • 55(7)
  • 60(14)
  • 65(3)
  • 70(15)
  • 80(9)
  • 90(10)
  • 100(8)
  • 110(3)
  • 120(3)
材質
  • 超硬合金(68)
超硬合金
表面処理
  • DLCコーティング(7)
  • その他(15)
  • チタン系コーティング(19)
  • ノンコーティング(2)
DLCコーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
  • モノタロウ(12)
  • NS(日進工具)(15)
  • OSG(オーエスジー)(12)
  • 三菱マテリアル(8)
  • ユニオンツール(6)
  • NACHI(不二越)(3)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
  • 岡崎精工(2)
  • PROCHI(プロチ)(2)
  • 兼房(1)
  • 協和精工(1)
  • SPEED TIGER(スピードタイガー)(1)
  • THECUT(1)
  • 株洲工具(1)
  • 住友電工ハードメタル(1)
モノタロウ・NS(日進工具)・OSG(オーエスジー)・三菱マテリアル・ユニオンツール・NACHI(不二越)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・岡崎精工・PROCHI(プロチ)・兼房・協和精工・SPEED TIGER(スピードタイガー)・THECUT・株洲工具・住友電工ハードメタル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
69件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ギャッシュ モノタロウ

    超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ギャッシュ

    モノタロウ(51件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷
    TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
    材質超硬合金刃数2タイプ刃先ギャッシュ当て刃先形状刃先ギャッシュ当てねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03最大穴あけ能力2.5D販売区分業務用
  • 超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 2.5D ピンカド モノタロウ

    超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 2.5D ピンカド

    モノタロウ(33件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷
    TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。
    材質超硬合金刃数4タイプ刃先ピンカドタイプ表面処理TiAINねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03最大穴あけ能力2.5D販売区分業務用
  • 超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 ギャッシュ 強ねじれ モノタロウ

    超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 ギャッシュ 強ねじれ

    モノタロウ(39件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1本
    当日出荷
    刃のネジレを45°にすることにより高硬度材の切削と高送り加工が可能になり剛性も高まりました。また長寿命な加工ができ切削面がきれいに仕上がります。
    材質超硬合金刃数4被削材一般鋼・調質鋼・高硬度鋼(~50HRCまで)・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金表面処理TiAlN刃先形状ギャッシュ当てねじれ角(°)45刃径公差(mm)0~-0.02販売区分業務用
  • 超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ピンカド モノタロウ

    超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ピンカド

    モノタロウ(36件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷
    TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。
    材質超硬合金刃数2タイプ刃先ピンカドタイプ表面処理TiAlN刃先形状刃先ピンカドタイプねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03最大穴あけ能力2.5D販売区分業務用
  • 超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 2.5D ギャッシュ モノタロウ

    超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 2.5D ギャッシュ

    モノタロウ(46件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷
    TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
    材質超硬合金刃数4タイプ刃先ギャッシュ当て表面処理TiAINねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03最大穴あけ能力2.5D販売区分業務用
  • 超硬ボールエンドミル TiAlNコート 2枚刃 モノタロウ

    超硬ボールエンドミル TiAlNコート 2枚刃

    モノタロウ(19件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    刃数2表面処理TiAINコーティングTiAlNねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.030販売区分業務用
  • 超硬ロングネックスクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 モノタロウ

    超硬ロングネックスクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃

    モノタロウ(27件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    当日出荷
    深彫加工の際の工具干渉を避けることが出来ます。
    材質超硬刃数2シャンク径公差h6ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.02首下角(°)15販売区分業務用
  • 超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 3D ピンカド モノタロウ

    超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 3D ピンカド

    モノタロウ(12件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷
    TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。
    材質超硬合金刃数2タイプ刃先ピンカドタイプねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03最大穴あけ能力3D販売区分業務用
  • 超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2D ピンカド モノタロウ

    超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2D ピンカド

    モノタロウ(10件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。
    材質超硬合金刃数2タイプ刃先ピンカドタイプねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03最大穴あけ能力2D販売区分業務用
  • 超硬ロングネックボールエンドミル AlCrNコート 2枚刃 モノタロウ

    超硬ロングネックボールエンドミル AlCrNコート 2枚刃

    モノタロウ(10件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    当日出荷
    安心の国内メーカー製。 AlCrN系コーティング採用で耐摩耗性が向上します。 深リブタイプのため、深彫加工時の工具干渉を避けることが出来ます。
    用途深彫加工に。材質超硬刃数2枚刃表面処理AlCrNコーティングねじれ角30θ販売区分業務用
  • 樹脂加工用超硬エンドミル ユニオンツール

    樹脂加工用超硬エンドミル

    ユニオンツール(3件のレビュー)
    ¥2,496~税込¥2,746~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ロングネックスクエアで樹脂の深溝加工にも便利
    用途樹脂加工用材質微粒子超硬合金(MG)刃数2表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
  • UTコート超硬エンドミル C-CES ユニオンツール

    UTコート超硬エンドミル C-CES

    ユニオンツール(5件のレビュー)
    ¥1,382~税込¥1,520~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    コスト重視、加工面重視のマルチプレイヤー
    用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ロング形 AE-TL-N OSG(オーエスジー)

    超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ロング形 AE-TL-N

    OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-N・AE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。
    用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬表面処理DLC-SUPER HARDコーティング
  • 超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2D ギャッシュ モノタロウ

    超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2D ギャッシュ

    モノタロウ(8件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
    材質超硬合金刃数2タイプ刃先ギャッシュ当てねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03最大穴あけ能力2D販売区分業務用
  • 無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル NS(日進工具)

    無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル

    NS(日進工具)(4件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    低速から高速までの精密3次元加工に対応します。
    材質超微粒子超硬合金刃数2加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
  • 超硬スクエアエンドミル 3枚刃 汎用加工用 株洲工具

    超硬スクエアエンドミル 3枚刃 汎用加工用

    株洲工具(1件のレビュー)
    ¥979税込¥1,077
    1本
    当日出荷
    用途側面加工、肩削り、溝加工材質超硬刃数3表面処理TiAlN コーティングねじれ角(°)45適合被削材種炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、プリハードン鋼・焼入鋼~40HRC:◎、ステンレス、プリハードン鋼・焼入鋼~50HRC:○
  • 超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE OSG(オーエスジー)

    超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる2D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングコーナー形状ピンカドねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • 超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EDS OSG(オーエスジー)

    超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EDS

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金(Carbide)刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.015適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • 樹脂用ボールエンドミル NS(日進工具)

    樹脂用ボールエンドミル

    NS(日進工具)(2件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    3倍刃長・5倍刃長・10倍刃長・超ロングネック・同径タイプなど加工形状に合わせて選択可能! アルミ・銅などの非鉄にも使用可能。
    材質超微粒子超硬合金刃数2ねじれ角(°)30
  • 超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-N OSG(オーエスジー)

    超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-N

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-N・AE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。
    用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬表面処理DLC-SUPER HARDコーティング
  • 超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 3D ギャッシュ モノタロウ

    超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 3D ギャッシュ

    モノタロウ(12件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷
    TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
    材質超硬合金刃数2タイプ刃先ギャッシュ当てねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03最大穴あけ能力3D販売区分業務用
  • 無限リード35エンドミル 2枚刃 NS(日進工具)

    無限リード35エンドミル 2枚刃

    NS(日進工具)(3件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    今までのスタンダードでは刃長が足りなく、ロングタイプでは少し長いといった悩みも解消します。 刃長は刃径の3倍でネジレ角35°です。
    材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティング加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)35
  • アルミ専用エンドミル(2倍刃長タイプ)AL2D-2 NS(日進工具)

    アルミ専用エンドミル(2倍刃長タイプ)AL2D-2

    NS(日進工具)(2件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    あらゆる条件で安定した高能率加工を実現します。2倍刃長で剛性が高く高能率でありコストパフォーマンスに優れています。
    材質超硬合金刃数2コーナー形状ピンカドねじれ角(°)45刃径公差(mm)0~-0.02
  • 超硬ロングネックボールエンドミル WXLコート 2刃(深リブボール形) WXL-LN-EBD OSG(オーエスジー)

    超硬ロングネックボールエンドミル WXLコート 2刃(深リブボール形) WXL-LN-EBD

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングR公差(mm)±0.005ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • 超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 1.5D刃長タイプ WXL-1.5D-DE OSG(オーエスジー)

    超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 1.5D刃長タイプ WXL-1.5D-DE

    OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。 鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる1.5D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • 2枚刃 超硬ボールエンドミル PROCHI(プロチ)

    2枚刃 超硬ボールエンドミル

    PROCHI(プロチ)(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    良質なドイツ母材の超硬ボールエンドミルです。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。 現場からのご要望にお応えし、最高のコストパフォーマンスを実現しました。
    材質超硬合金(ドイツ母材)被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼・インコネル表面処理TiAlN公差(mm)(刃先))d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)30
  • 無限リード30エンドミル 2枚刃 NS(日進工具)

    無限リード30エンドミル 2枚刃

    NS(日進工具)(5件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    溝・側面を問わずオールマイティに対応するスタンダードタイプです。 刃長は刃径の2倍でネジレ角は30°です。
    材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティング加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
  • 超硬スクエアエンドミル WXコート 4刃 ショート WXL-EMS OSG(オーエスジー)

    超硬スクエアエンドミル WXコート 4刃 ショート WXL-EMS

    OSG(オーエスジー)(6件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    新開発の硬質潤滑被膜WXLコーティングを施すことで、一般鋼・焼入れ鋼や銅合金など幅広い切削に効果を発揮します。湿式・乾式どちらの加工にも使用できます。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金(CARBIDE)刃数4表面処理WXLコートねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • 超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 3D刃長タイプ WXL-3D-DE OSG(オーエスジー)

    超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 3D刃長タイプ WXL-3D-DE

    OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。 鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる3D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)35適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • 樹脂加工用超硬ボールエンドミル ユニオンツール

    樹脂加工用超硬ボールエンドミル

    ユニオンツール(2件のレビュー)
    ¥4,147~税込¥4,562~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ロングネックスクエアで樹脂の深溝加工にも便利
    用途樹脂加工用材質微粒子超硬合金(MG)刃数2質量(g)884被削材アルミ合金、銅、樹脂表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ用高能率重切削エンドミル NS(日進工具)

    アルミ用高能率重切削エンドミル

    NS(日進工具)(6件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    突っ込み性能が大幅にアップしました。 切屑排出性を高めた高能率重切削タイプです。
    材質超硬合金刃数3ねじれ角(°)45シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02
  • 無限コーティング4枚刃エンドミル NS(日進工具)

    無限コーティング4枚刃エンドミル

    NS(日進工具)(2件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    4枚刃エンドミルに、NS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。
    用途生材から高硬度材まで幅広く切削できます。刃数4被削材炭素鋼、合金鋼・工具鋼、プリハードン鋼・調質鋼、焼入れ鋼(~60HRC)、ステンレス鋼、チタン合金、アルミ合金、銅合金、樹脂ねじれ角30°首角γ(°)9加工可能硬度~55HRCまで加工可能
  • 2枚刃MSTARエンドミル(M) 三菱マテリアル

    2枚刃MSTARエンドミル(M)

    三菱マテリアル(10件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ミラクルコーティング技術を応用した独自のコーティングです。 汎用2枚刃スクエアエンドミル
    用途汎用材質極超微粒子超硬形状スクエア刃数2被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・プリハードン鋼・高硬度鋼・ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金表面処理MSコーティング刃先形状ピンカドねじれ角(°)30
  • UTコート超硬エンドミル CSS ユニオンツール

    UTコート超硬エンドミル CSS

    ユニオンツール(1件のレビュー)
    ¥1,382税込¥1,520
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    部品加工から金型まで。切りくず排出性を向上させたC-CESの後継モデル
    用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2
  • ロングネックボールハード(高硬度用) NS(日進工具)

    ロングネックボールハード(高硬度用)

    NS(日進工具)(3件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高硬度用の無限コーティングプレミアムと独自の新形状により耐チッピング性に優れ、ビビリを抑えることにより仕上げ面が向上します。 65HRCまでの高硬度材に対応。
    材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティングプレミアム加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
  • 無限リード40エンドミル 2枚刃 NS(日進工具)

    無限リード40エンドミル 2枚刃

    NS(日進工具)(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    4倍刃長に最適な40°ネジレで、深い加工もスムーズに加工でき、ロング刃でありながら加工麺のタオレを最小限に抑えます。 刃長は刃径の4倍でネジレ角は40°です。
    材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティング加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)40
  • 超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 4D刃長タイプ WXL-4D-DE OSG(オーエスジー)

    超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 4D刃長タイプ WXL-4D-DE

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。 鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる4D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)40外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • 超硬防振型エンドミル ショート形 AE-VMS OSG(オーエスジー)

    超硬防振型エンドミル ショート形 AE-VMS

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。 工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金材質超硬合金刃数4表面処理DUARISEコーティングR公差(mm)±0.02ねじれ角(°)37・40外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • エポックDLCコートエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックDLCコートエンドミル

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超硬刃数2
  • 超硬防振型エンドミル スタブ形 スクエアタイプ AE-VMSS OSG(オーエスジー)

    超硬防振型エンドミル スタブ形 スクエアタイプ AE-VMSS

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。 工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金材質超硬合金刃数4表面処理DUARISEコーティングねじれ角(°)37・40外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇

『エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります

超硬エンドミル