絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1(69)
  • 1.5(56)
  • 2(80)
  • 2.5(48)
  • 3(103)
  • 4(104)
  • 5(97)
  • 6(126)
  • 7(71)
  • 8(110)
  • 9(67)
  • 10(113)
  • 11(57)
  • 12(108)
  • 13(45)
  • 14(41)
  • 15(38)
  • 16(84)
  • 18(44)
  • 20(79)
刃数
  • 2(78)
  • 3(13)
  • 4(99)
  • 5(4)
  • 6(14)
  • 7(1)
  • 8(8)
  • 9(1)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 17(1)
シャンク径(Φmm)
  • 3(5)
  • 4(72)
  • 5(6)
  • 5.5(2)
  • 6(154)
  • 7(6)
  • 8(133)
  • 9(5)
  • 10(132)
  • 10.5(2)
  • 11(5)
  • 12(136)
  • 13(2)
  • 14(7)
  • 15(4)
  • 16(108)
  • 18(6)
  • 20(92)
  • 25(27)
  • 32(11)
刃長(mm)
  • 1.5(40)
  • 2.5(44)
  • 3(46)
  • 4(45)
  • 5(41)
  • 6(68)
  • 8(71)
  • 9(41)
  • 10(64)
  • 12(81)
  • 15(74)
  • 16(40)
  • 18(55)
  • 20(81)
  • 24(44)
  • 25(63)
  • 30(77)
  • 35(48)
  • 40(61)
  • 50(58)
全長(mm)
  • 40(18)
  • 45(22)
  • 50(60)
  • 55(25)
  • 60(77)
  • 65(37)
  • 70(79)
  • 75(68)
  • 80(97)
  • 90(61)
  • 100(103)
  • 110(79)
  • 120(61)
  • 125(48)
  • 130(23)
  • 135(30)
  • 140(34)
  • 150(30)
  • 160(22)
  • 180(21)
材質
  • 超硬合金(188)
超硬合金
表面処理
  • AlCrNコーティング(13)
  • DLCコーティング(2)
  • その他(39)
  • ノンコーティング(1)
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・ノンコーティング
ブランド
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
  • モノタロウ(14)
  • NS(日進工具)(478)
  • グーリング(234)
  • イスカル(209)
  • 三菱マテリアル(183)
  • OSG(オーエスジー)(174)
  • 岡崎精工(151)
  • 京セラ(136)
  • 日進(120)
  • NACHI(不二越)(115)
  • ユニオンツール(91)
  • WIDIN(87)
  • サンドビック(86)
  • S&K(三興製作所)(83)
  • TOTIME(78)
  • RYOCO(菱高精機)(67)
  • タンガロイ(61)
  • DIJET(ダイジェット工業)(51)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(51)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月24日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
189件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エポックDLCコートエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックDLCコートエンドミル

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超硬刃数2
  • エポックSUSマルチ EPSM4-PN レギュラー刃 スクエアタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックSUSマルチ EPSM4-PN レギュラー刃 スクエアタイプ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    荒から仕上げ加工まで切れ味を落とさず刃先剛性を高め、長寿命な加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
    用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金刃数4表面処理PNコートねじれ角(°)40
  • 超硬2枚刃エンドミル(レギュラー刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    超硬2枚刃エンドミル(レギュラー刃長)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途側面切削・溝切削・座ぐり加工仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)刃数2ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
  • 超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープラジアスエボリューション EPDRE-ATH MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープラジアスエボリューション EPDRE-ATH

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ディープエボリューションにラジアスが追加! 最小コーナRサイズ0.02mmもラインナップ!。コーナRの精度は工具の中心を基準保証。金型の仕上げ加工の際に、より高精度な仕上げ加工が可能です!。工具首部のRとテーパの複合形状をさらに進化。耐折損性とたわみ抑制を両立しました。切りくず排出を考慮したポケット形状(ダブルギャッシュ形状):高い切りくず排出性で深彫り時に有効!。信頼のバックドラフト形:信頼のバックドラフト形状(強バックテーパ)を継承。点あたりで切削するのでビビリが低減できます!
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、銅・銅合金の中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工 (曲面、溝、彫込み、取り残し部、隅部・隅R、細部)材質超硬刃数2公差±0.005mm(コーナ半径公差・中心基準)表面処理ATHコートシャンク径公差h5ねじれ角(°)30
  • 超硬4枚刃エンドミル(レギュラー刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    超硬4枚刃エンドミル(レギュラー刃長)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途側面切削仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)刃数4ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
  • 高能率深彫り加工用3枚刃ボールエンドミル エポックメガフィードボールエボリューション EMBE-ATH (ストレートタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    高能率深彫り加工用3枚刃ボールエンドミル エポックメガフィードボールエボリューション EMBE-ATH (ストレートタイプ)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    強ねじれボール刃形の採用により、切削抵抗の低減と切りくず排出性向上を実現!。新開発 強ねじれ不等分割ボール刃形:新開発ボール刃形状により切削性を大幅に向上。切削抵抗の軽減、振動抑制、切りくず排出性を向上させ深彫り時でも工具損傷を軽減。被削性の悪い高機能材(高靱性材)に対しても良好な切削性能!。耐熱性・耐摩耗性の向上(ATH コーティング):ATHコーティングの採用により、従来被膜よりも更なる耐熱性・耐摩耗性向上。高能率環境下での長寿命加工を実現。高精度加工への対応(R精度向上):従来品3枚刃よりR精度を向上。(小径側Φ4未満はR精度±0.005mm)。高能率側面切削への対応(強ねじれ外周刃):ボール刃と強ねじれ外周刃とのつなぎ目をスムーズに接続。外周刃を使用した高能率側面切削が可能となり新加工方法へ対応。
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の曲面、彫込み、隅部、隅R切削・荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬刃数3表面処理ATHコートねじれ角(°)40シャンク径公差(mm)h5
  • 高硬度材加工用スクエアエンドミル エポックTHハード CEPR-TH (レギュラー刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    高硬度材加工用スクエアエンドミル エポックTHハード CEPR-TH (レギュラー刃長)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    8,398税込9,238
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高硬度材加工用。切りくず排出性抜群で高能率加工が可能。耐酸化性に優れたTHコートの採用で、特にプリハードン鋼(35HRC以上)から焼入れ鋼の高速切削で威力を発揮します。高い工具剛性と刃先強度。高剛性な工具設計と耐摩耗性の高いコーティングにより高精度な仕上げ加工が可能です。
    用途工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の側面切削・中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金表面処理THコート刃先形状スクエアシャンク径公差h6ねじれ角(°)46
  • 超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープスクエアエボリューション EPDSE2-ATH MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープスクエアエボリューション EPDSE2-ATH

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    耐欠損性を上げた刃形形状:刃先強度と切れ味を両立させた刃形で、安定性が向上しました。進化した複合首形状:従来のRとテーパの複合形状をさらに進化。耐折損性とたわみ抑制を両立しました。(※従来ディープシリーズと比較すると実有効首下長さは短くなりますので干渉領域をチェックした上でご使用ください)。進化した耐熱コーティングATHコーティング:THコーティングの硬度と耐酸化性をさらに改善。高硬度材切削加工の長寿命化、高能率化が可能になりました。(結晶粒子がさらに微細化したSi系ナノコンポジットコーティングです)。高硬度材料(55HRC以上)の切削加工に良好な性能を発揮します。冷間ダイス鋼、高速度鋼、工具鋼。ドライでもウェットでも長寿命。
    用途合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金、グラファイトの荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工材質超硬刃数2表面処理ATHコートシャンク径公差h5ねじれ角(°)30
  • 超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープスクエアエボリューション EPDSE2-PN MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープスクエアエボリューション EPDSE2-PN

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    耐欠損性を上げた刃形形状:刃先強度と切れ味を両立させた刃形で、安定性が向上しました。進化した複合首形状:従来のRとテーパの複合形状をさらに進化。耐折損性とたわみ抑制を両立しました。(※従来ディープシリーズと比較すると実有効首下長さは短くなりますので干渉領域をチェックした上でご使用ください)。優れた密着性と耐摩耗性PNコーティング:特に工具母材との密着性に優れた耐熱コーティング材料です。プラスチック金型等の工具への溶着が起こりやすい材料の切削に対して、良好な切削寿命を示します。(従来対比切削寿命2倍)。HPM-MAGICをはじめとしたプリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、SUS系、SKD61、SKD11等の切削加工で長寿命です。耐熱性の向上により、ウェット切削及びドライ切削においても長寿命化が可能です。面品位に優れた高精度安定加工が可能です!!
    用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、チタン合金、アルミ合金展伸材、アルミ合金鋳物、銅・銅合金、非鉄金属(その他)、樹脂の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工材質超硬刃数2表面処理PNコートシャンク径公差h5ねじれ角(°)30
  • 超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープボールエボリューション EPDBE2-ATH MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープボールエボリューション EPDBE2-ATH

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    耐欠損性を上げた刃形形状:高い切りくず排出性高強度刃形。R刃ねじれ角を強くして切削性向上。進化した複合首形状:従来のRとテーパの複合形状をさらに進化。耐折損性とたわみ抑制を両立しました。(※従来ディープシリーズと比較すると実有効首下長さは短くなりますので干渉領域をチェックした上でご使用ください)。進化した耐熱コーティングATHコーティング:THコーティングの硬度と耐酸化性をさらに改善。高硬度材切削加工の長寿命化、高能率化が可能になりました。(結晶粒子がさらに微細化したSi系ナノコンポジットコーティングです)。高硬度材料(55HRC以上)の切削加工に良好な性能を発揮します。冷間ダイス鋼、高速度鋼、工具鋼。ドライでもウェットでも長寿命。
    用途合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金、グラファイトの荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工材質超硬刃数2表面処理ATHコートねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h5
  • エポックSUSウェーブ EPSW-PN レギュラー刃 ラフィングタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックSUSウェーブ EPSW-PN レギュラー刃 ラフィングタイプ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    8,398税込9,238
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    独自のラフィング刃形により切削抵抗が低減し、低剛性マシンやクランプ状態の悪い加工においてもビビリの少ない加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
    用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工材質超硬合金表面処理PNコートねじれ角(°)30
  • エポックSUSマルチ EPSM4-5Dc-PN 首下5Dc スクエアタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックSUSマルチ EPSM4-5Dc-PN 首下5Dc スクエアタイプ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    荒から仕上げ加工まで切れ味を落とさず刃先剛性を高め、長寿命な加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
    用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金刃数4表面処理PNコートねじれ角(°)40
  • エポックSUSマルチ EPSM4-R-PN レギュラー刃 ラジアスタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックSUSマルチ EPSM4-R-PN レギュラー刃 ラジアスタイプ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    8,398税込9,238
    1本
    3日以内出荷
    荒から仕上げ加工まで切れ味を落とさず刃先剛性を高め、長寿命な加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
    用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金刃数4表面処理PNコートねじれ角(°)40
  • エポックSUSフィニッシュ EPSF レギュラー刃 スクエアタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックSUSフィニッシュ EPSF レギュラー刃 スクエアタイプ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    切れ味が良好で切削抵抗の少ない仕上げ加工に特化したSUSフィニシュ(EPSF)。薄肉ワークなどアスベクト比の大きなワークでもバリの少ない良好な加工精度を実現します。エポックSUSマルチ(EPSM)と比較してすくい角・ねじれ角を大きく設定することで、切削抵抗を低減するとともに切れ味のある刃形設計を採用しました。エポックSUSシリーズで採用の不等分割形状を継承し、振動抑制効果を高めています。振動抑制効果と切削抵抗低減効果によって、側面切削時にワーク上面に発生するバリを低減させることができます。耐摩耗性の高いPNコーティングの採用により長寿命な加工が可能です。他のエポックSUSシリーズと組み合わせて使用することで、より高能率で高品位な加工が可能になります。
    用途軟鋼材からプリハードン鋼までの仕上げ加工。非鉄金属(耐熱合金・銅・アルミ)の加工。側面の仕上げ加工材質超硬合金刃数4表面処理PNコーティングシャンク径公差h5ねじれ角(°)43
  • 高硬度鋼加工用 エポックTHパワーミル EPP4-Cr-TH (コーナR付き) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    高硬度鋼加工用 エポックTHパワーミル EPP4-Cr-TH (コーナR付き)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高硬度材加工用。切りくず排出性抜群で高能率加工が可能。耐酸化性に優れたTHコートの採用で、特にプリハードン鋼(35HRC以上)から焼入れ鋼の高速切削で威力を発揮します。優れた実績を誇るパワーミル形状で抜群の切りくず排出性を実現しました。高剛性な工具設計と耐摩耗性の高いコーティングにより高精度な仕上げ加工が可能です。
    用途合金鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金刃数4表面処理THコート刃先形状コーナRシャンク径公差h6ねじれ角(°)43
  • 高硬度鋼加工用 エポックTHパワーミル EPPM4-TH (ミディアム刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    高硬度鋼加工用 エポックTHパワーミル EPPM4-TH (ミディアム刃長)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    9,998税込10,998
    1本
    3日以内出荷
    高硬度材加工用。切りくず排出性抜群で高能率加工が可能。耐酸化性に優れたTHコートの採用で、特にプリハードン鋼(35HRC以上)から焼入れ鋼の高速切削で威力を発揮します。優れた実績を誇るパワーミル形状で抜群の切りくず排出性を実現しました。高剛性な工具設計と耐摩耗性の高いコーティングにより高精度な仕上げ加工が可能です。
    用途合金鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金刃数4表面処理THコート刃先形状スクエアシャンク径公差h6ねじれ角(°)43
  • 高硬度鋼加工用 エポックTHパワーミル EPP4-TH (レギュラー刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    高硬度鋼加工用 エポックTHパワーミル EPP4-TH (レギュラー刃長)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高硬度材加工用。切りくず排出性抜群で高能率加工が可能。耐酸化性に優れたTHコートの採用で、特にプリハードン鋼(35HRC以上)から焼入れ鋼の高速切削で威力を発揮します。優れた実績を誇るパワーミル形状で抜群の切りくず排出性を実現しました。高剛性な工具設計と耐摩耗性の高いコーティングにより高精度な仕上げ加工が可能です。
    用途合金鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金刃数4表面処理THコート刃先形状スクエアシャンク径公差h6ねじれ角(°)43
  • 高硬度鋼加工用 エポックTHパワーミル EPPS4-TH (ショート刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    高硬度鋼加工用 エポックTHパワーミル EPPS4-TH (ショート刃長)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    7,598税込8,358
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高硬度材加工用。切りくず排出性抜群で高能率加工が可能。耐酸化性に優れたTHコートの採用で、特にプリハードン鋼(35HRC以上)から焼入れ鋼の高速切削で威力を発揮します。優れた実績を誇るパワーミル形状で抜群の切りくず排出性を実現しました。高剛性な工具設計と耐摩耗性の高いコーティングにより高精度な仕上げ加工が可能です。
    用途合金鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金刃数4表面処理THコート刃先形状スクエアシャンク径公差h6ねじれ角(°)43
  • 高硬度鋼加工用ラジアスエンドミル エポックディープラジアスエボリューションハード-TH3(EPDREH4-TH3・4枚刃) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    高硬度鋼加工用ラジアスエンドミル エポックディープラジアスエボリューションハード-TH3(EPDREH4-TH3・4枚刃)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    5,998税込6,598
    1本
    3日以内出荷
    エポックディープラジアスエボリューションハードTH3(EPDREH4-TH3)は、TH3コーティングの採用と高硬度鋼加工を追求した工具設計により、長寿命で削り残し量の少ない高精度な加工を可能にします。工具中心基準のR精度保証です。呼び径で加工しても従来よりも高精度の加工が可能です。従来工具に比べてたわみ量が少ない首形状で、高精度加工を追求した工具設計です。高硬度鋼加工用コーティングTH3を採用しました。加工終了までのワーク寸法変位を抑制し高硬度鋼の高精度加工を実現します。4mmシャンク品(工具径1~3mm)はh4公差です。高精度焼き嵌めホルダに対応します。
    用途工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の高硬度・精密金型全般の直彫り及び立壁・底面仕上げ加工材質超硬刃数4表面処理TH3コート加工可能硬度72HRCねじれ角(°)30
  • 超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープボールエボリューション EPDBE2-PN MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープボールエボリューション EPDBE2-PN

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    耐欠損性を上げた刃形形状:高い切りくず排出性高強度刃形。R刃ねじれ角を強くして切削性向上。進化した複合首形状:従来のRとテーパの複合形状をさらに進化。耐折損性とたわみ抑制を両立しました。(※従来ディープシリーズと比較すると実有効首下長さは短くなりますので干渉領域をチェックした上でご使用ください)。優れた密着性と耐摩耗性PNコーティング:特に工具母材との密着性に優れた耐熱コーティング材料です。プラスチック金型等の工具への溶着が起こりやすい材料の切削に対して、良好な切削寿命を示します。(従来対比切削寿命2倍)。HPM-MAGICをはじめとしたプリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、SUS系、SKD61、SKD11等の切削加工で長寿命です。耐熱性の向上により、ウェット切削及びドライ切削においても長寿命化が可能です。面品位に優れた高精度安定加工が可能です!!
    用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、チタン合金、アルミ合金展伸材、アルミ合金鋳物、銅・銅合金、非鉄金属(その他)、樹脂の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工材質超硬刃数2表面処理PNコートねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h5
  • 高硬度鋼加工用ラジアスエンドミル エポックディープラジアスエボリューションハード-TH3 (EPDREH2-TH3・2枚刃) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    高硬度鋼加工用ラジアスエンドミル エポックディープラジアスエボリューションハード-TH3 (EPDREH2-TH3・2枚刃)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    4,298税込4,728
    1本
    3日以内出荷
    エポックディープラジアスエボリューションハードTH3(EPDREH-TH3)は、TH3コーティングの採用と高硬度鋼加工を追求した工具設計により、長寿命で削り残し量の少ない高精度な加工を可能にします。ボールエンドミルと同様に工具中心基準でコーナRの精度を保証しました。 工具中心基準でコーナRの精度を保証したことで従来のラジアスエンドミルより工具精度のばらつきが少なく高精度な加工が可能です。特に首下長を短くし(L/D=8以下)、 高硬度鋼加工に特化した工具構成でラインナップしました。コーナ部の欠け防止に効果がある、R0.02をラインナップしています。 スクエアに比べて工具のコーナ部の欠けを低減します。「TH3コーティング」を採用し、高硬度鋼の加工において優れた耐摩耗性を発揮します。
    用途精密プラスチック金型、鍛造・パンチングダイなど高硬度鋼直彫り。金型の立壁や3次元形状の仕上げ加工、金型の隅Rの仕上げ加工材質超硬合金刃数2全長(mm)50硬さ(高硬度材加工・可能被削材)72HRC表面処理TH3コートシャンク径公差h5ねじれ角(°)30
  • 高硬度鋼加工用 高送りラジアスエンドミル エポックハイハードラジアス-TH3(EHHRE-TH3)首下長3DCタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    高硬度鋼加工用 高送りラジアスエンドミル エポックハイハードラジアス-TH3(EHHRE-TH3)首下長3DCタイプ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    9,198税込10,118
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    刃先交換式高送り工具をソリッド化、高硬度鋼の高送り加工が可能です。 刃径1mm~12mmをラインナップ。 多刃設計のエンドミルが小型精密金型でも高能率な加工を可能にします。 低抵抗ラジアス刃形状。 振動抑制外周刃形状。高硬度鋼加工用コーティングTH3。
    用途金型製作・部品加工:高硬度鋼(50~72HR)の荒加工材質超硬合金表面処理TH3コートシャンク径公差h5ねじれ角(°)20
  • 高硬度鋼加工用 高能率4枚刃ボールエンドミル エポックハイハードボール-TH3(EHHBE-TH3)首下長3DCタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    高硬度鋼加工用 高能率4枚刃ボールエンドミル エポックハイハードボール-TH3(EHHBE-TH3)首下長3DCタイプ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    8,198税込9,018
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高硬度鋼加工用4枚刃ボールエンドミルにTH3コーティングを適用し進化。 高硬度鋼の加工で更なる長寿命な加工を実現。 4枚刃にて高能率加工を実現。 先端部特殊刃形で切削性能を向上。 TH3コーティングの効果で高硬度鋼の加工で長寿命。 不等分割の効果で4枚刃でも振動を抑制可能。 広いチップポケットで切りくず排出性を向上。 高能率側面切削に対応。
    用途金型製作・部品加工:高硬度鋼(55HRC~)の荒加工~中仕上げ加工材質超硬合金表面処理TH3コートシャンク径公差h5ねじれ角(°)40
  • エポックパナシアボールエンドミル(2枚刃) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックパナシアボールエンドミル(2枚刃)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    材質超硬刃数2表面処理PNコーティング
  • エポックパワーミル(4枚刃)刃長ショートタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックパワーミル(4枚刃)刃長ショートタイプ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    6,798税込7,478
    1本
    3日以内出荷
    切りくず排出性抜群で高能率です。
    用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、焼き入れ鋼、プリハードン鋼、チタン合金、超耐熱合金。加工形状:側面 。仕上区分:荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金刃数4表面処理Cコート
  • 高硬度鋼加工用ボールエンドミル エポックディープボールエボリューションハード-TH3(EPDBEH-TH3) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    高硬度鋼加工用ボールエンドミル エポックディープボールエボリューションハード-TH3(EPDBEH-TH3)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    新開発した次世代ハードコーティングTH3を採用、高硬度鋼の加工において優れた耐摩耗性を発揮。 高硬度鋼加工用・新コーティング TH3を採用。 高硬度鋼加工用刃形ダブルフェイス形状。 高硬度鋼を追求した工具設計。 焼入れ鋼などの高硬度鋼(特に50HRC以上)、ハイス鋼に。
    用途金型製作、部品加工。中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工。材質超硬合金刃数2表面処理TH3コート
  • エポックCFRPエンドミル(4枚刃) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックCFRPエンドミル(4枚刃)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番758-5594材質超硬合金(WC)刃数4全長(mm)70刃長(mm)15シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)6
  • アルミ用エンドミル(2枚刃) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルミ用エンドミル(2枚刃)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超硬合金(WC)刃数2
  • エポック.CFRPスクエア MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポック.CFRPスクエア

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    シャープな切れ刃により、切削抵抗を低減し能率と面品位向上が見込めます。 先端と刃元で方向の違うねじれ刃によりトリム加工におけるワーク上下面のバリを抑制します。 切れ刃ねじれの交互点においても十分なチップポケットを確保しているので、切りくず詰まりを防止できます。
    材質超硬合金(WC)
  • エンドミル 超硬S 多刃 EPSM MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エンドミル 超硬S 多刃 EPSM

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    8,598税込9,458
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質超硬刃数4
  • エンドミル 超硬S 2刃 HES MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エンドミル 超硬S 2刃 HES

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    9,398税込10,338
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質超硬刃数2
  • エポッククアトロハイハードボール MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポッククアトロハイハードボール

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超硬合金刃数4表面処理ATHコート
  • エポックGターボ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックGターボ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    9,998税込10,998
    1本
    3日以内出荷
    材質超硬表面処理THコート
  • エポック.ラフィング MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポック.ラフィング

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    10,980税込12,078
    1本
    3日以内出荷
    材質超硬刃数4表面処理CSコート
  • エポック精密小径ボールエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポック精密小径ボールエンドミル

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    9,198税込10,118
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    用途溝切削・彫込み加工・曲面加工・R加工・細部加工仕様仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)全長(mm)50シャンク径(Φmm)6表面処理Cコート片角θ15度ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)0~-0.005刃径公差(mm)0~-0.015刃先R公差(mm)±0.007
  • エポックパワーミル(ロングシャンク長コーナーR付) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックパワーミル(ロングシャンク長コーナーR付)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途側面切削・曲面加工・R加工仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)刃数4表面処理Cコートねじれ角(°)43シャンク径公差(mm)h6
  • エポックパワーミル(レギュラー刃長コーナーR付) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックパワーミル(レギュラー刃長コーナーR付)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途平面切削・側面切削・溝切削・彫込み加工・曲面加工・R加工・ヘリカル加工仕様荒加工・中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)刃数4表面処理Cコートねじれ角(°)43シャンク径公差(mm)h6
  • 超硬・Cコート2枚刃エンドミル(ロング刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    超硬・Cコート2枚刃エンドミル(ロング刃長)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    8,898税込9,788
    1本
    3日以内出荷
    用途側面切削仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)刃数2表面処理Cコートねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
  • 超硬・Cコート2枚刃エンドミル(ミディアム刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    超硬・Cコート2枚刃エンドミル(ミディアム刃長)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    6,998税込7,698
    1本
    3日以内出荷
    用途側面切削仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)刃数2表面処理Cコートねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
  • 超硬・Cコート4枚刃エンドミル(ロング刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    超硬・Cコート4枚刃エンドミル(ロング刃長)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途側面切削仕様仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)刃数4表面処理Cコートねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6

エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります

超硬エンドミル