絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.2(5)
  • 0.3(3)
  • 0.4(4)
  • 0.5(7)
  • 0.6(6)
  • 0.8(6)
  • 1(11)
  • 1.5(8)
  • 2(14)
  • 3(15)
  • 4(13)
  • 5(12)
  • 6(18)
  • 7(3)
  • 8(15)
  • 10(15)
  • 11(3)
  • 12(14)
  • 16(9)
  • 20(8)
コーナーR(mm)
  • 0.02(1)
  • 0.05(3)
  • 0.1(6)
  • 0.2(7)
  • 0.3(6)
  • 0.5(9)
  • 0.8(2)
  • 1(7)
  • 1.2(2)
  • 1.5(6)
  • 2(6)
  • 2.5(2)
  • 3(6)
  • 5(2)
刃数
  • 2(7)
  • 3(2)
  • 4(12)
  • 5(2)
  • 6(3)
  • 8(1)
シャンク径(Φmm)
  • 4(13)
  • 6(21)
  • 8(15)
  • 10(15)
  • 12(13)
  • 16(9)
  • 20(9)
  • 50(1)
全長(mm)
  • 50(11)
  • 55(5)
  • 60(14)
  • 65(4)
  • 70(11)
  • 75(10)
  • 80(19)
  • 85(3)
  • 90(7)
  • 100(15)
  • 110(10)
  • 120(6)
  • 125(6)
  • 130(3)
  • 135(4)
  • 140(4)
  • 145(2)
  • 150(6)
  • 155(2)
  • 160(2)
刃長(mm)
  • 1.5(9)
  • 2(7)
  • 2.5(7)
  • 3(12)
  • 4(10)
  • 4.5(7)
  • 5(8)
  • 6(11)
  • 8(11)
  • 9(7)
  • 10(9)
  • 12(12)
  • 15(11)
  • 16(7)
  • 18(9)
  • 20(12)
  • 24(9)
  • 25(6)
  • 30(11)
  • 40(10)
1.5・2・2.5・3・4・4.5・5・6・8・9・10・12・15・16・18・20・24・25・30・40・刃長(mm)をもっと見る
表面処理
  • AlCrNコーティング(4)
  • その他(16)
AlCrNコーティング・その他
材質
  • 超硬合金(24)
超硬合金
ブランド
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
  • NS(日進工具)(67)
  • OSG(オーエスジー)(43)
  • 三菱マテリアル(34)
  • 京セラ(32)
  • WIDIN(28)
  • グーリング(26)
  • ユニオンツール(23)
  • サンドビック(12)
  • NACHI(不二越)(11)
  • TOWA[切削工具](9)
  • TOTIME(8)
  • 岡崎精工(6)
  • DIJET(ダイジェット工業)(6)
  • 住友電工ハードメタル(6)
  • S&K(三興製作所)(4)
  • PROCHI(プロチ)(4)
  • カーメックス(3)
  • タンガロイ(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
1(11)
2(14)
3(15)
4(13)
5(12)
6(18)
8(15)
10(15)
12(14)
16(9)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
  • 超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープラジアスエボリューション EPDRE-ATH MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープラジアスエボリューション EPDRE-ATH

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ディープエボリューションにラジアスが追加! 最小コーナRサイズ0.02mmもラインナップ!。コーナRの精度は工具の中心を基準保証。金型の仕上げ加工の際に、より高精度な仕上げ加工が可能です!。工具首部のRとテーパの複合形状をさらに進化。耐折損性とたわみ抑制を両立しました。切りくず排出を考慮したポケット形状(ダブルギャッシュ形状):高い切りくず排出性で深彫り時に有効!。信頼のバックドラフト形:信頼のバックドラフト形状(強バックテーパ)を継承。点あたりで切削するのでビビリが低減できます!
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、銅・銅合金の中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工 (曲面、溝、彫込み、取り残し部、隅部・隅R、細部)材質超硬刃数2公差±0.005mm(コーナ半径公差・中心基準)表面処理ATHコートシャンク径公差h5ねじれ角(°)30
  • エポックSUSマルチ EPSM4-R-PN レギュラー刃 ラジアスタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックSUSマルチ EPSM4-R-PN レギュラー刃 ラジアスタイプ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    8,398税込9,238
    1本
    3日以内出荷
    荒から仕上げ加工まで切れ味を落とさず刃先剛性を高め、長寿命な加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
    用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金刃数4表面処理PNコートねじれ角(°)40
  • 高硬度鋼加工用 エポックTHパワーミル EPP4-Cr-TH (コーナR付き) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    高硬度鋼加工用 エポックTHパワーミル EPP4-Cr-TH (コーナR付き)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高硬度材加工用。切りくず排出性抜群で高能率加工が可能。耐酸化性に優れたTHコートの採用で、特にプリハードン鋼(35HRC以上)から焼入れ鋼の高速切削で威力を発揮します。優れた実績を誇るパワーミル形状で抜群の切りくず排出性を実現しました。高剛性な工具設計と耐摩耗性の高いコーティングにより高精度な仕上げ加工が可能です。
    用途合金鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金刃数4表面処理THコート刃先形状コーナRシャンク径公差h6ねじれ角(°)43
  • 高硬度鋼加工用ラジアスエンドミル エポックディープラジアスエボリューションハード-TH3(EPDREH4-TH3・4枚刃) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    高硬度鋼加工用ラジアスエンドミル エポックディープラジアスエボリューションハード-TH3(EPDREH4-TH3・4枚刃)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    5,998税込6,598
    1本
    3日以内出荷
    エポックディープラジアスエボリューションハードTH3(EPDREH4-TH3)は、TH3コーティングの採用と高硬度鋼加工を追求した工具設計により、長寿命で削り残し量の少ない高精度な加工を可能にします。工具中心基準のR精度保証です。呼び径で加工しても従来よりも高精度の加工が可能です。従来工具に比べてたわみ量が少ない首形状で、高精度加工を追求した工具設計です。高硬度鋼加工用コーティングTH3を採用しました。加工終了までのワーク寸法変位を抑制し高硬度鋼の高精度加工を実現します。4mmシャンク品(工具径1~3mm)はh4公差です。高精度焼き嵌めホルダに対応します。
    用途工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の高硬度・精密金型全般の直彫り及び立壁・底面仕上げ加工材質超硬刃数4表面処理TH3コート加工可能硬度72HRCねじれ角(°)30
  • 高硬度鋼加工用ラジアスエンドミル エポックディープラジアスエボリューションハード-TH3 (EPDREH2-TH3・2枚刃) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    高硬度鋼加工用ラジアスエンドミル エポックディープラジアスエボリューションハード-TH3 (EPDREH2-TH3・2枚刃)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    4,298税込4,728
    1本
    3日以内出荷
    エポックディープラジアスエボリューションハードTH3(EPDREH-TH3)は、TH3コーティングの採用と高硬度鋼加工を追求した工具設計により、長寿命で削り残し量の少ない高精度な加工を可能にします。ボールエンドミルと同様に工具中心基準でコーナRの精度を保証しました。 工具中心基準でコーナRの精度を保証したことで従来のラジアスエンドミルより工具精度のばらつきが少なく高精度な加工が可能です。特に首下長を短くし(L/D=8以下)、 高硬度鋼加工に特化した工具構成でラインナップしました。コーナ部の欠け防止に効果がある、R0.02をラインナップしています。 スクエアに比べて工具のコーナ部の欠けを低減します。「TH3コーティング」を採用し、高硬度鋼の加工において優れた耐摩耗性を発揮します。
    用途精密プラスチック金型、鍛造・パンチングダイなど高硬度鋼直彫り。金型の立壁や3次元形状の仕上げ加工、金型の隅Rの仕上げ加工材質超硬合金刃数2全長(mm)50硬さ(高硬度材加工・可能被削材)72HRC表面処理TH3コートシャンク径公差h5ねじれ角(°)30
  • 高硬度鋼加工用 高送りラジアスエンドミル エポックハイハードラジアス-TH3(EHHRE-TH3)首下長3DCタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    高硬度鋼加工用 高送りラジアスエンドミル エポックハイハードラジアス-TH3(EHHRE-TH3)首下長3DCタイプ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    9,198税込10,118
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    刃先交換式高送り工具をソリッド化、高硬度鋼の高送り加工が可能です。 刃径1mm~12mmをラインナップ。 多刃設計のエンドミルが小型精密金型でも高能率な加工を可能にします。 低抵抗ラジアス刃形状。 振動抑制外周刃形状。高硬度鋼加工用コーティングTH3。
    用途金型製作・部品加工:高硬度鋼(50~72HR)の荒加工材質超硬合金表面処理TH3コートシャンク径公差h5ねじれ角(°)20
  • エポックGターボ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックGターボ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    9,998税込10,998
    1本
    3日以内出荷
    材質超硬表面処理THコート
  • エポックHDコーティング ディープラジアスエンドミル D-EPDR MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックHDコーティング ディープラジアスエンドミル D-EPDR

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    16,980税込18,678
    1本
    3日以内出荷
    耐摩耗性と耐剥離性を備えたダイヤモンドコーティング。グラファイト電極等の長時間加工に有効。高純度なダイヤモンドからなる皮膜であり、硬度は80GPa以上と高硬度を達成しています。ダイヤモンドコーティング専用母材を採用。密着性を向上させ優れた耐剥離性を示します。HDコーティングは結晶性のよいダイヤモンドを採用、耐摩耗性に優れ、グラファイトや高Siアルミニウム合金の切削加工に最適です。
    用途グラファイト電極加工や高Siアルミニウム合金の切削加工に。材質超硬合金表面処理HDコートシャンク径公差h5ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高硬度鋼加工用 高送りラジアスエンドミル エポックハイハードラジアス-TH3(EHHRE-TH3 mini) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    高硬度鋼加工用 高送りラジアスエンドミル エポックハイハードラジアス-TH3(EHHRE-TH3 mini)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    9,398税込10,338
    1本
    3日以内出荷
    高硬度鋼の小型精密金型の荒加工において高能率・長寿命な加工を実現します。複合Rソリッドエンドミルを小径化しました。小径エンドミル荒加工用の独自の高剛性設計:短溝切り上がり形状・高心厚設計。首下長1.5DC、3DC、5DCタイプを設定、多様な加工深さに対応:首下1.5DCは首下3DCと比較して約8倍の剛性。(工具径 0.5mm にてメーカー たわみ性の試算による。)
    用途冷間鍛造金型、小型精密金型、パンチングダイなど高硬度鋼の高能率加工材質超硬合金刃数4表面処理TH3コートシャンク径公差h5コーナーR(mm)0.05外径公差(mm)0~-0.02ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高硬度鋼加工用 高送りラジアスエンドミル エポックハイハードラジアス-TH3(EHHRE-TH3)首下長5DCタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    高硬度鋼加工用 高送りラジアスエンドミル エポックハイハードラジアス-TH3(EHHRE-TH3)首下長5DCタイプ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    9,598税込10,558
    1本
    3日以内出荷
    刃先交換式高送り工具をソリッド化、高硬度鋼の高送り加工が可能です。 刃径1mm~12mmをラインナップ。 多刃設計のエンドミルが小型精密金型でも高能率な加工を可能にします。 低抵抗ラジアス刃形状。 振動抑制外周刃形状。高硬度鋼加工用コーティングTH3。
    用途金型製作・部品加工:高硬度鋼(50~72HR)の荒加工材質超硬合金表面処理TH3コートシャンク径公差h5外径公差(mm)0~-0.02ねじれ角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高能率側面切削用エンドミル ER5HS-PN (首下5DCタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    高能率側面切削用エンドミル ER5HS-PN (首下5DCタイプ)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    負荷制御ツールパスを活用した高能率側面切削で大幅な荒加工時間の短縮が可能です。 高送り工具や削り残し用の工具を使用することなく1本の工具で荒加工の全てを行うことで、工程と工具の集約を実現します。 高能率側面切削に最適な工具設計です(振動抑制、耐欠損性、切りくず詰まり低減)。 軸方向切込みは最大で工具径の3倍に設定できます。
    用途金型・金型構造部の荒加工(40HRC以下の鋼材が対象被削材)材質超硬刃数5表面処理PNコートねじれ角(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高能率側面切削用エンドミル ER5HS-PN (首下3.5DCタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    高能率側面切削用エンドミル ER5HS-PN (首下3.5DCタイプ)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    負荷制御ツールパスを活用した高能率側面切削で大幅な荒加工時間の短縮が可能です。 高送り工具や削り残し用の工具を使用することなく1本の工具で荒加工の全てを行うことで、工程と工具の集約を実現します。 高能率側面切削に最適な工具設計です(振動抑制、耐欠損性、切りくず詰まり低減)。 軸方向切込みは最大で工具径の3倍に設定できます。
    用途金型・金型構造部の荒加工(40HRC以下の鋼材が対象被削材)材質超硬刃数5表面処理PNコートねじれ角(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高硬度材加工用ラジアスエンドミル エポックTHハード CEPR6-Cr-TH (レギュラー刃長・コーナR付き) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    高硬度材加工用ラジアスエンドミル エポックTHハード CEPR6-Cr-TH (レギュラー刃長・コーナR付き)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高硬度材加工用。切りくず排出性抜群で高能率加工が可能。耐酸化性に優れたTHコートの採用で、特にプリハードン鋼(35HRC以上)から焼入れ鋼の高速切削で威力を発揮します。高い工具剛性と刃先強度。高剛性な工具設計と耐摩耗性の高いコーティングにより高精度な仕上げ加工が可能です。
    用途工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の側面、曲面、隅部・隅R切削・中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金刃数6表面処理THコート刃先形状コーナRシャンク径公差h6ねじれ角(°)46
  • 立壁/底面仕上げ用8枚刃エンドミル ER8WB-LN(LS)-ATH(ラジアスタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    立壁/底面仕上げ用8枚刃エンドミル ER8WB-LN(LS)-ATH(ラジアスタイプ)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    14,980税込16,478
    1本
    3日以内出荷
    立壁と底面の仕上げ加工の”極” これ1本で立壁と底面を仕上げる!!。立壁の仕上げ加工でゼロカットや補正などの修正工数を低減します。仕上げ加工時間の大幅な削減と加工の省人化が狙えます。ラジアスタイプは独自のコーナR刃設計で、高品位な底面加工を実現します。信頼と実績のATHコーティングを採用しました。幅広い鋼種に対応します。
    用途一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼での中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬刃数8表面処理ATHコートコーナー半径(mm)1ねじれ角(°)38
  • エポックSUSマルチ EPSM4-5Dc-R-PN 首下5Dc ラジアスタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックSUSマルチ EPSM4-5Dc-R-PN 首下5Dc ラジアスタイプ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    8,398税込9,238
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    荒から仕上げ加工まで切れ味を落とさず刃先剛性を高め、長寿命な加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
    用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金刃数4表面処理PNコートねじれ角(°)40
  • エポックCBNエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックCBNエンドミル

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    18,980税込20,878
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
    材質超硬合金(CARBIDE)刃数2シャンク径(Φmm)4
  • エポックHDコートエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックHDコートエンドミル

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    27,980税込30,778
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
    材質超硬合金(CARBIDE)刃数2表面処理HDコーティング
  • エポック ディープ CR MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポック ディープ CR

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    6,998税込7,698
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質超硬刃数4表面処理THコート
  • ペンシルディープ CR MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    ペンシルディープ CR

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    7,898税込8,688
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質超硬刃数2表面処理THコート
  • エポック ディープ CR MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポック ディープ CR

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    6,798税込7,478
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    材質超硬表面処理THコート
  • エポック ターボミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポック ターボミル

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    刃数4表面処理THコート
  • セラミックエンドミル.コーナRタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    セラミックエンドミル.コーナRタイプ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超硬合金(CARBIDE)
  • エンドミル 超硬S 多刃 EPRPN MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エンドミル 超硬S 多刃 EPRPN

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    19,980税込21,978
    1本
    5日以内出荷
    材質超硬刃数3
  • エンドミル 超硬S 多刃 EPR MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エンドミル 超硬S 多刃 EPR

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    21,980税込24,178
    1本
    5日以内出荷
    材質超硬刃数3
ラジアス超硬エンドミル