絞り込み
ボール半径R(mm)
  • 0.1(9)
  • 0.15(10)
  • 0.2(11)
  • 0.25(13)
  • 0.3(13)
  • 0.4(15)
  • 0.5(26)
  • 0.6(10)
  • 0.75(20)
  • 0.9(10)
  • 1(27)
  • 1.25(18)
  • 1.5(25)
  • 1.75(10)
  • 2(24)
  • 2.5(19)
  • 3(25)
  • 4(20)
  • 5(22)
  • 6(17)
シャンク径(Φmm)
  • 3(3)
  • 4(29)
  • 6(37)
  • 8(30)
  • 9(1)
  • 10(30)
  • 11(1)
  • 12(28)
  • 14(4)
  • 16(16)
  • 18(3)
  • 20(11)
  • 25(5)
  • 32(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.2(11)
  • 0.3(13)
  • 0.4(15)
  • 0.5(16)
  • 0.6(18)
  • 0.8(18)
  • 1(34)
  • 1.2(10)
  • 1.5(27)
  • 1.8(10)
  • 2(34)
  • 2.5(20)
  • 3(31)
  • 4(30)
  • 5(26)
  • 6(31)
  • 8(26)
  • 10(28)
  • 12(24)
  • 16(10)
全長(mm)
  • 45(5)
  • 50(25)
  • 55(10)
  • 60(14)
  • 65(7)
  • 70(21)
  • 75(8)
  • 80(25)
  • 90(20)
  • 100(26)
  • 110(22)
  • 120(10)
  • 125(3)
  • 130(9)
  • 140(13)
  • 150(11)
  • 160(11)
  • 170(3)
  • 180(7)
  • 200(6)
刃長(mm)
  • 0.6(15)
  • 0.8(13)
  • 1(12)
  • 1.5(20)
  • 1.7(11)
  • 2.5(25)
  • 3(19)
  • 4(19)
  • 4.5(16)
  • 5(17)
  • 6(22)
  • 8(23)
  • 9(12)
  • 10(22)
  • 12(27)
  • 14(13)
  • 15(16)
  • 18(19)
  • 20(16)
  • 30(17)
刃数
  • 2(34)
  • 3(2)
  • 4(11)
  • 6(1)
2・3・4・6
表面処理
  • AlCrNコーティング(6)
  • その他(25)
AlCrNコーティング・その他
材質
  • 超硬合金(48)
超硬合金
ブランド
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
  • モノタロウ(2)
  • NS(日進工具)(131)
  • ユニオンツール(36)
  • 三菱マテリアル(35)
  • グーリング(33)
  • OSG(オーエスジー)(32)
  • NACHI(不二越)(20)
  • イスカル(19)
  • 京セラ(19)
  • DIJET(ダイジェット工業)(17)
  • 日進(17)
  • 岡崎精工(15)
  • EIKO(栄工舎)(15)
  • TOTIME(15)
  • サンドビック(13)
  • S&K(三興製作所)(8)
  • RYOCO(菱高精機)(7)
  • WIDIN(7)
  • THECUT(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボール半径R(mm)から絞り込む
0.5(26)
0.75(20)
1(27)
1.25(18)
1.5(25)
2(24)
2.5(19)
3(25)
4(20)
5(22)
ボール半径R(mm)をもっと見る
  • 高能率深彫り加工用3枚刃ボールエンドミル エポックメガフィードボールエボリューション EMBE-ATH (ストレートタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    高能率深彫り加工用3枚刃ボールエンドミル エポックメガフィードボールエボリューション EMBE-ATH (ストレートタイプ)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    強ねじれボール刃形の採用により、切削抵抗の低減と切りくず排出性向上を実現!。新開発 強ねじれ不等分割ボール刃形:新開発ボール刃形状により切削性を大幅に向上。切削抵抗の軽減、振動抑制、切りくず排出性を向上させ深彫り時でも工具損傷を軽減。被削性の悪い高機能材(高靱性材)に対しても良好な切削性能!。耐熱性・耐摩耗性の向上(ATH コーティング):ATHコーティングの採用により、従来被膜よりも更なる耐熱性・耐摩耗性向上。高能率環境下での長寿命加工を実現。高精度加工への対応(R精度向上):従来品3枚刃よりR精度を向上。(小径側Φ4未満はR精度±0.005mm)。高能率側面切削への対応(強ねじれ外周刃):ボール刃と強ねじれ外周刃とのつなぎ目をスムーズに接続。外周刃を使用した高能率側面切削が可能となり新加工方法へ対応。
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の曲面、彫込み、隅部、隅R切削・荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬刃数3表面処理ATHコートねじれ角(°)40シャンク径公差(mm)h5
  • 超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープボールエボリューション EPDBE2-ATH MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープボールエボリューション EPDBE2-ATH

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    耐欠損性を上げた刃形形状:高い切りくず排出性高強度刃形。R刃ねじれ角を強くして切削性向上。進化した複合首形状:従来のRとテーパの複合形状をさらに進化。耐折損性とたわみ抑制を両立しました。(※従来ディープシリーズと比較すると実有効首下長さは短くなりますので干渉領域をチェックした上でご使用ください)。進化した耐熱コーティングATHコーティング:THコーティングの硬度と耐酸化性をさらに改善。高硬度材切削加工の長寿命化、高能率化が可能になりました。(結晶粒子がさらに微細化したSi系ナノコンポジットコーティングです)。高硬度材料(55HRC以上)の切削加工に良好な性能を発揮します。冷間ダイス鋼、高速度鋼、工具鋼。ドライでもウェットでも長寿命。
    用途合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金、グラファイトの荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工材質超硬刃数2表面処理ATHコートねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h5
  • 超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープボールエボリューション EPDBE2-PN MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープボールエボリューション EPDBE2-PN

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    耐欠損性を上げた刃形形状:高い切りくず排出性高強度刃形。R刃ねじれ角を強くして切削性向上。進化した複合首形状:従来のRとテーパの複合形状をさらに進化。耐折損性とたわみ抑制を両立しました。(※従来ディープシリーズと比較すると実有効首下長さは短くなりますので干渉領域をチェックした上でご使用ください)。優れた密着性と耐摩耗性PNコーティング:特に工具母材との密着性に優れた耐熱コーティング材料です。プラスチック金型等の工具への溶着が起こりやすい材料の切削に対して、良好な切削寿命を示します。(従来対比切削寿命2倍)。HPM-MAGICをはじめとしたプリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、SUS系、SKD61、SKD11等の切削加工で長寿命です。耐熱性の向上により、ウェット切削及びドライ切削においても長寿命化が可能です。面品位に優れた高精度安定加工が可能です!!
    用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、チタン合金、アルミ合金展伸材、アルミ合金鋳物、銅・銅合金、非鉄金属(その他)、樹脂の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工材質超硬刃数2表面処理PNコートねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h5
  • 高硬度鋼加工用 高能率4枚刃ボールエンドミル エポックハイハードボール-TH3(EHHBE-TH3)首下長3DCタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    高硬度鋼加工用 高能率4枚刃ボールエンドミル エポックハイハードボール-TH3(EHHBE-TH3)首下長3DCタイプ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    8,198税込9,018
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高硬度鋼加工用4枚刃ボールエンドミルにTH3コーティングを適用し進化。 高硬度鋼の加工で更なる長寿命な加工を実現。 4枚刃にて高能率加工を実現。 先端部特殊刃形で切削性能を向上。 TH3コーティングの効果で高硬度鋼の加工で長寿命。 不等分割の効果で4枚刃でも振動を抑制可能。 広いチップポケットで切りくず排出性を向上。 高能率側面切削に対応。
    用途金型製作・部品加工:高硬度鋼(55HRC~)の荒加工~中仕上げ加工材質超硬合金表面処理TH3コートシャンク径公差h5ねじれ角(°)40
  • エポックパナシアボールエンドミル(2枚刃) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックパナシアボールエンドミル(2枚刃)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    材質超硬刃数2表面処理PNコーティング
  • 高硬度鋼加工用ボールエンドミル エポックディープボールエボリューションハード-TH3(EPDBEH-TH3) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    高硬度鋼加工用ボールエンドミル エポックディープボールエボリューションハード-TH3(EPDBEH-TH3)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    新開発した次世代ハードコーティングTH3を採用、高硬度鋼の加工において優れた耐摩耗性を発揮。 高硬度鋼加工用・新コーティング TH3を採用。 高硬度鋼加工用刃形ダブルフェイス形状。 高硬度鋼を追求した工具設計。 焼入れ鋼などの高硬度鋼(特に50HRC以上)、ハイス鋼に。
    用途金型製作、部品加工。中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工。材質超硬合金刃数2表面処理TH3コート
  • エポッククアトロハイハードボール MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポッククアトロハイハードボール

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超硬合金刃数4表面処理ATHコート
  • エポック精密小径ボールエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポック精密小径ボールエンドミル

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    9,198税込10,118
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    用途溝切削・彫込み加工・曲面加工・R加工・細部加工仕様仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)全長(mm)50シャンク径(Φmm)6表面処理Cコート片角θ15度ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)0~-0.005刃径公差(mm)0~-0.015刃先R公差(mm)±0.007
  • エポックHDコーティング ディープボールエンドミル D-EPDB MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックHDコーティング ディープボールエンドミル D-EPDB

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    耐摩耗性と耐剥離性を備えたダイヤモンドコーティング。グラファイト電極等の長時間加工に有効。高純度なダイヤモンドからなる皮膜であり、硬度は80GPa以上と高硬度を達成しています。ダイヤモンドコーティング専用母材を採用。密着性を向上させ優れた耐剥離性を示します。HDコーティングは結晶性のよいダイヤモンドを採用、耐摩耗性に優れ、グラファイトや高Siアルミニウム合金の切削加工に最適です。
    用途グラファイト電極加工や高Siアルミニウム合金の切削加工に。材質超硬合金刃数2表面処理HDコートシャンク径公差h5ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • エポック ペンシルディープボールエボリューション EPDBPE-ATH (フリーネックタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポック ペンシルディープボールエボリューション EPDBPE-ATH (フリーネックタイプ)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    9,398税込10,338
    1個ほか
    3日以内出荷
    深掘り加工用の超硬ペンシルボールエンドミルです。 ボール部はバックドラフト形状を採用、点あたりで切削するのでビビリが低減できます。 ドライでもウェットでも長寿命な耐熱コーティング「ATH」を採用しています。 首部に段差がないので壁面への干渉リスクが低減されます。 工具が加工部に届かない時に突き出し量を調整できます。 把持量の調整で様々な加工深さに対応できますので工具の集約が可能です。
    用途大物ダイカスト金型、鋳造金型、プラスチック金型全般の深部加工に対応。底部にあるフィレット面の追込み加工や、仕上げ加工の工程集約に。刃数2
  • 高硬度鋼加工用 高能率4枚刃ボールエンドミル エポックハイハードボール-TH3(EHHBE-TH3)首下長5DCタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    高硬度鋼加工用 高能率4枚刃ボールエンドミル エポックハイハードボール-TH3(EHHBE-TH3)首下長5DCタイプ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    9,398税込10,338
    1本
    3日以内出荷
    高硬度鋼加工用4枚刃ボールエンドミルにTH3コーティングを適用し進化。 高硬度鋼の加工で更なる長寿命な加工を実現。 4枚刃にて高能率加工を実現。 先端部特殊刃形で切削性能を向上。 TH3コーティングの効果で高硬度鋼の加工で長寿命。 不等分割の効果で4枚刃でも振動を抑制可能。 広いチップポケットで切りくず排出性を向上。 高能率側面切削に対応。
    用途金型製作・部品加工:高硬度鋼(55HRC~)の荒加工~中仕上げ加工材質超硬合金刃数4表面処理TH3コートシャンク径公差h5ねじれ角(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高硬度鋼加工用ボールエンドミル エポックディープボールエボリューションハード-TH3 (ショートシャンクタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    高硬度鋼加工用ボールエンドミル エポックディープボールエボリューションハード-TH3 (ショートシャンクタイプ)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    3,998税込4,398
    1本
    3日以内出荷
    待望のショートシャンクタイプが仲間入り! 焼きばめホルダにFitする全長設計。 新開発した次世代ハードコーティングTH3を採用、高硬度鋼の加工において優れた耐摩耗性を発揮。 高硬度鋼加工用・新コーティング TH3を採用。 高硬度鋼加工用刃形ダブルフェイス形状。 高硬度鋼を追求した工具設計。 焼入れ鋼などの高硬度鋼(特に50HRC以上)、ハイス鋼に。
    用途金型製作、部品加工。中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工。材質超硬合金刃数2表面処理TH3コートねじれ角(°)30シャンク径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高硬度鋼加工用ボールエンドミル エポックディープボールエボリューションハード-TH3 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    高硬度鋼加工用ボールエンドミル エポックディープボールエボリューションハード-TH3

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    4,398税込4,838
    1本
    3日以内出荷
    焼きばめホルダに適したショートシャンクタイプ×ストロングネックタイプが登場。 ストロングネックタイプは従来最短⾸下⻑アイテムよりも太く短い首形状で折損のリスクを低減します。 ⾼い工具剛性により安定性・信頼性や加工精度が向上します。特に工具径が⼩さくなるほど効果的です。 新開発した次世代ハードコーティングTH3を採用、高硬度鋼の加工において優れた耐摩耗性を発揮。 高硬度鋼加工用・新コーティング TH3を採用。 高硬度鋼加工用刃形ダブルフェイス形状。 高硬度鋼を追求した工具設計。
    用途半導体部品・ライトガイド・コネクターなどの各種精密金型の加工や文字彫り加工材質超硬合金刃数2全長(mm)35表面処理TH3コートねじれ角(°)30シャンク径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプストロングネックタイプ×ショートシャンクタイプ
  • 高能率深彫り加工用3枚刃ボールエンドミル エポックメガフィードボールエボリューション EMBPE-ATH (ペンシルネックタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    高能率深彫り加工用3枚刃ボールエンドミル エポックメガフィードボールエボリューション EMBPE-ATH (ペンシルネックタイプ)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    強ねじれボール刃形の採用により、切削抵抗の低減と切りくず排出性向上を実現!。新開発 強ねじれ不等分割ボール刃形:新開発ボール刃形状により切削性を大幅に向上。切削抵抗の軽減、振動抑制、切りくず排出性を向上させ深彫り時でも工具損傷を軽減。被削性の悪い高機能材(高靱性材)に対しても良好な切削性能!。耐熱性・耐摩耗性の向上(ATH コーティング):ATHコーティングの採用により、従来被膜よりも更なる耐熱性・耐摩耗性向上。高能率環境下での長寿命加工を実現。高精度加工への対応(R精度向上):従来品3枚刃よりR精度を向上。(小径側Φ4未満はR精度±0.005mm)。高能率側面切削への対応(強ねじれ外周刃):ボール刃と強ねじれ外周刃とのつなぎ目をスムーズに接続。外周刃を使用した高能率側面切削が可能となり新加工方法へ対応。
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の曲面、彫込み、隅部、隅R切削・荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工材質超硬刃数3表面処理ATHコートテーパー0.9mm(首部半角)ねじれ角(°)40シャンク径公差(mm)h5
  • エポック コンビネーションリブボール MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポック コンビネーションリブボール

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    9,898税込10,888
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    リブ溝加工の常識が変わる新加工方法放電加工から切削加工へ!! 新加工方法で直彫り化 エポックコンビネーションリブボール少ないラインナップの中から組み合わせて使用することにより、様々なリブサイズに対応でき、型抜けの良いリブ溝が加工できます。従来の放電加工領域を切削加工に置き換えることができます。 往復切削で高精度往復切削でリブ溝を加工するため工具の形状がそのまま転写されます。工具のたわみ等が無く高精度に加工ができます。 最適刃形で高能率往復切削に適した特殊刃形を採用。送り速度や切込みを上げて高能率に加工ができます。 PNコートと最適母材の組み合わせで長寿命密着性と耐摩耗性に優れたPN コートと最適超硬母材を採用することで抜群の切削寿命を示します。
    用途リブ溝加工材質超硬刃数先端:2、外周:4全長(mm)60シャンク径(Φmm)4表面処理PNコーティング
  • エポックペンシルディープボールエボリューション(2枚刃) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックペンシルディープボールエボリューション(2枚刃)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    29,980税込32,978
    1本
    3日以内出荷
    トラスコ品番436-8576材質超硬合金全長(mm)135刃長(mm)18シャンク径(Φmm)12刃径(Φmm)10表面処理ATHコート首下長(mm)65ねじれ角30ボール半径R(mm)5
  • エポッククアトロハイハードボール(4枚刃) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポッククアトロハイハードボール(4枚刃)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    8,898税込9,788
    1本
    3日以内出荷
    4枚刃でさらなる高能率加工が可能です。新刃形の採用により、高硬度鋼で威力を発揮します。
    材質超硬合金刃数4表面処理ATHコートねじれ角40
  • エンドミル 超硬S ボールE EPBC MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エンドミル 超硬S ボールE EPBC

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    10,980税込12,078
    1本
    3日以内出荷
    材質超硬刃数2
  • エンドミル 超硬S ボール GBR MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エンドミル 超硬S ボール GBR

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    21,980税込24,178
    1本
    5日以内出荷
    材質超硬刃数2
  • エポック パナシア ボールエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポック パナシア ボールエンドミル

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    8,898税込9,788
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    PNコーティングと新形状の相乗効果で高切り込み条件で安定した加工が可能です。
  • エポックCBNエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックCBNエンドミル

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    22,980税込25,278
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
    材質超硬合金(CARBIDE)刃数2シャンク径(Φmm)4
  • エポック TH スーパーハードボール MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポック TH スーパーハードボール

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    10,980税込12,078
    1本
    3日以内出荷
    材質超硬刃数2表面処理THコート
  • エポックDLCコートエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックDLCコートエンドミル

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    7,598税込8,358
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    刃数2
  • エポックHDコートエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックHDコートエンドミル

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    材質超硬合金(CARBIDE)刃数2表面処理HDコーティング
  • エポック.シュリンクマスターボール MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポック.シュリンクマスターボール

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    9,698税込10,668
    1本
    6日以内出荷
    材質超硬刃数2表面処理THコート
  • エポック TH ハードボール MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポック TH ハードボール

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    9,598税込10,558
    1本
    3日以内出荷
    材質超硬刃数2表面処理THコート
  • エポック精密小径ボールエンドミル(ショートネック) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポック精密小径ボールエンドミル(ショートネック)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    9,298税込10,228
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    用途溝切削・彫込み加工・曲面加工・R加工・細部加工仕様仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)全長(mm)50表面処理Cコートねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)0~-0.005刃径公差(mm)0~-0.015刃先R公差(mm)±0.007
  • エポックペンシルロングネックボールエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックペンシルロングネックボールエンドミル

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途彫込み加工・曲面加工・R加工・ヘリカル加工・取りのこし加工・玉ブチ加工仕様仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)表面処理Cコートねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02刃先R公差(mm)±0.02
  • エポックペンシルネックボールエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックペンシルネックボールエンドミル

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    10,980税込12,078
    1本
    3日以内出荷
    用途彫込み加工・曲面加工・R加工・ヘリカル加工・取りのこし加工・玉ブチ加工・細部加工仕様仕上げ加工・リブ細部加工材質超硬合金(CARBIDE)表面処理Cコートねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.01刃先R公差(mm)±0.01
  • エポックファインボールエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックファインボールエンドミル

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    9,898税込10,888
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
    用途曲面加工仕様仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)刃数2表面処理Cコーティングねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h5刃径公差(mm)0~-0.01刃先R公差(mm)±0.005
  • 超硬強力形ボールエンドミル(ショート刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    超硬強力形ボールエンドミル(ショート刃長)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    7,198税込7,918
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途彫込み加工・曲面加工・R加工・ヘリカル加工仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)刃数2ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02刃先R公差(mm)±0.01
  • ペンシルディープボール・エボリューション MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    ペンシルディープボール・エボリューション

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    首部テーパ半角、首下長さのバリエーションが追加
    材質超硬刃数2種類ペンシルネック表面処理ATH刃先形状ボールねじれ角30°シャンク径公差(mm)h5
  • エポックパナシアボール MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックパナシアボール

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    高切込み荒加工で良好な仕上げ加工面。幅広い被削材の加工が可能。
    材質超硬刃数2種類ロングシャンク表面処理PN刃先形状ボールシャンク径公差(mm)h5
  • エポックCBNボール MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックCBNボール

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    材質超硬合金(CARBIDE)全長(mm)50シャンク径(Φmm)4
  • エポック6枚刃 ボールエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポック6枚刃 ボールエンドミル

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    材質超硬刃数6表面処理PNコート
  • エンドミル 超硬S ボールE GBS MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エンドミル 超硬S ボールE GBS

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    12,980税込14,278
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質超硬
  • エンドミル 超硬S ボールE GBR MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エンドミル 超硬S ボールE GBR

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    32,980税込36,278
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質超硬
  • エンドミル 超硬S ボールE GBL MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エンドミル 超硬S ボールE GBL

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    21,980税込24,178
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質超硬
  • エンドミル 超硬S ボールE GBD MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エンドミル 超硬S ボールE GBD

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質超硬
  • エンドミル 超硬S ボールE FE MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エンドミル 超硬S ボールE FE

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    14,980税込16,478
    1本
    5日以内出荷
    材質超硬刃数2
ボール超硬エンドミル