絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1(17)
- 1.5(16)
- 2(19)
- 2.5(16)
- 3(50)
- 3.5(18)
- 4(53)
- 4.5(15)
- 5(47)
- 6(89)
- 7(20)
- 8(87)
- 9(14)
- 10(86)
- 12(101)
- 14(35)
- 16(92)
- 18(23)
- 20(88)
- 25(41)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
刃数
- 2(13)
- 3(19)
- 4(35)
- 5(12)
- 6(10)
- 7(8)
- 8(4)
- 9(2)
- 10(2)
- 11(2)
- 12(2)
シャンク径(Φmm)
- 3(35)
- 4(36)
- 4.5(5)
- 5(22)
- 6(102)
- 7(2)
- 8(97)
- 9(5)
- 10(98)
- 12(109)
- 13(2)
- 14(37)
- 16(99)
- 18(27)
- 20(91)
- 25(48)
刃長(mm)
- 4(18)
- 6(20)
- 8(33)
- 10(25)
- 11(15)
- 12(40)
- 13(28)
- 14(20)
- 15(23)
- 16(31)
- 19(44)
- 20(40)
- 22(43)
- 25(38)
- 26(45)
- 30(17)
- 32(50)
- 35(18)
- 38(53)
- 50(18)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 38(5)
- 45(4)
- 50(12)
- 57(4)
- 60(14)
- 63(8)
- 70(15)
- 75(9)
- 80(11)
- 83(5)
- 89(8)
- 90(6)
- 92(5)
- 100(14)
- 104(6)
- 110(9)
- 120(3)
- 125(6)
- 130(3)
- 150(3)
- 全長(mm)をもっと見る
表面処理
- その他(4)
- チタン系コーティング(2)
その他・チタン系コーティング
材質
- 超硬合金(28)
超硬合金
ブランド
- 京セラ
- モノタロウ(14)
- NS(日進工具)(478)
- グーリング(234)
- イスカル(209)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(189)
- 三菱マテリアル(183)
- OSG(オーエスジー)(173)
- 岡崎精工(151)
- 日進(120)
- NACHI(不二越)(115)
- ユニオンツール(91)
- WIDIN(87)
- サンドビック(86)
- S&K(三興製作所)(83)
- TOTIME(78)
- RYOCO(菱高精機)(67)
- タンガロイ(61)
- DIJET(ダイジェット工業)(51)
- セコ・ツールズ・ジャパン(51)
- ブランドをもっと見る
特価

SGS 4枚刃 不等すくい角 ラジアスエンドミル Z-Carb-AP Z1MPCR
京セラ¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から6日以内出荷仕様●工具の長さ:標準●すくい角:不等すくい角刃数4被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材先端形状ラジアスコーティングTXシャンク形状ストレートクーラントJetStreamタイプ
SGS 5枚刃 荒加工用ラジアスエンドミル Z-Carb-HPR Z5MCR
京セラ¥8,398~税込¥9,238~1本翌日出荷から7日以内出荷仕様●すくい角:ポジティブ(正)刃数5被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材先端形状ラジアスシャンク形状ストレート
SGS 4枚刃 不等分割 スクエアエンドミル Z-Carb Z1M
京セラ¥5,698~税込¥6,268~1本翌々日出荷から3日以内出荷仕様●工具の長さ:標準●すくい角:ポジティブ(正)刃数4被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材先端形状スクエアコーティングAlTiNシャンク形状ストレートクーラントJetStreamタイプ
SGS 3枚刃 非鉄金属用荒加工用ブレーカ エンドミル S-Carb 43MCB
京セラ¥6,998~税込¥7,698~1本3日以内出荷から31日以内出荷仕様●工具の長さ:標準●すくい角:ポジティブ(正)刃数3被削材非鉄金属、プラスチック・複合材先端形状ラジアスシャンク形状ストレート
荒加工用ラジアスエンドミル コースピッチ ミリ仕様 61M(TiCNコーティング)
京セラ¥10,980~税込¥12,078~1本29日以内出荷荒加工用シングルエンドタイプのエンドミルです。用途荒加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD
荒加工用ラジアスエンドミル ファインピッチ ミリ仕様 62M(AlTiNコーティング)
京セラ¥9,498~税込¥10,448~1本29日以内出荷荒加工用シングルエンドタイプのエンドミルです。用途荒加工用。ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V
荒加工用ラジアスエンドミル コースピッチ ミリ仕様 61M(TiNコーティング)
京セラ¥10,980~税込¥12,078~1本29日以内出荷荒加工用シングルエンドタイプのエンドミルです。用途荒加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD
荒加工用ラジアスエンドミル コースピッチ ミリ仕様 61M(AlTiNコーティング)
京セラ¥10,980~税込¥12,078~1本29日以内出荷荒加工用シングルエンドタイプのエンドミルです。用途荒加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD
ボールエンドミル 鋼・ステンレス鋼・耐熱鋼用 MULTI-Carb
京セラ¥26,980~税込¥29,678~1本29日以内出荷可変形状でびびりを低減し長寿命を実現します。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、耐熱鋼。
3枚刃 非鉄金属用ラジアスエンドミル ミリ仕様 43MCR(コーティングなし)
京セラ¥29,980~税込¥32,978~1本29日以内出荷丸型ランドにより、さまざまな切削速度および送りでびびりを低減します。対称ギャッシュ構造により高速加工と高精度のプランジ加工を両立します。深溝加工および倣い加工のためのオープンフルート設計です。厳しい公差により、コーナR形状を管理します。150 HB(7 HRC)以下の被削材に推奨します。用途被削材:非鉄金属、プラスチック、複合材。アルミ合金A5052A7075、アルミニウム合金鋳物(ハイシリコン)A390、銅合金真鍮、銅合金ベリリウム銅、プラスチック
3枚刃 非鉄金属用ラジアスエンドミル ミリ仕様 43MCR(TiB2コーティング)
京セラ¥11,980~税込¥13,178~1本29日以内出荷丸型ランドにより、さまざまな切削速度および送りでびびりを低減します。対称ギャッシュ構造により高速加工と高精度のプランジ加工を両立します。深溝加工および倣い加工のためのオープンフルート設計です。厳しい公差により、コーナR形状を管理します。150 HB(7 HRC)以下の被削材に推奨します。用途被削材:非鉄金属、プラスチック、複合材。アルミ合金A5052A7075、アルミニウム合金鋳物(ハイシリコン)A390、銅合金真鍮、銅合金ベリリウム銅、プラスチック
3枚刃 非鉄金属用ラジアスエンドミル ミリ仕様 43MCR 4×D(TiB2コーティング)POLISHED FLUTE
京セラ¥13,980~税込¥15,378~1本29日以内出荷丸型ランドにより、さまざまな切削速度および送りでびびりを低減します。対称ギャッシュ構造により高速加工と高精度のプランジ加工を両立します。深溝加工および倣い加工のためのオープンフルート設計です。POLISHED FLUTEにより優れた切りくず処理性能で、高度な仕上げをもたらします。厳しい公差により、コーナR形状を強化します。150 HB(7 HRC)以下の被削材に推奨します。用途被削材:非鉄金属、プラスチック、複合材。アルミ合金A5052A7075、アルミニウム合金鋳物(ハイシリコン)A390、銅合金真鍮、銅合金ベリリウム銅、プラスチック
3枚刃 非鉄金属用ラジアスエンドミル ミリ仕様 43MCR(TiB2コーティング)POLISHED FLUTE
京セラ¥11,980~税込¥13,178~1本29日以内出荷丸型ランドにより、さまざまな切削速度および送りでびびりを低減します。対称ギャッシュ構造により高速加工と高精度のプランジ加工を両立します。深溝加工および倣い加工のためのオープンフルート設計です。POLISHED FLUTEにより優れた切りくず処理性能で、高度な仕上げをもたらします。厳しい公差により、コーナR形状を管理します。150 HB(7 HRC)以下の被削材に推奨します。用途被削材:非鉄金属、プラスチック、複合材。アルミ合金A5052A7075、アルミニウム合金鋳物(ハイシリコン)A390、銅合金真鍮、銅合金ベリリウム銅、プラスチック
スクエアエンドミル 27M ミリ仕様(ダイヤモンドコーティング)
京セラ¥41,980~税込¥46,178~1本29日以内出荷低速ねじれ設計が刃先強度を向上し、研磨性の高い被削材の加工を容易にします。2段階のびびり抑制:不等リードおよび不等分割です。さまざまなプラスチックや複合材の荒加工(溝加工、倣い加工)および仕上げ加工に優れた性能を発揮します。用途CFRP、AFRP(カーボン繊維、アラミド繊維)、GFRP(グラスファイバー)、カーボン、グラファイト、プラスチック、被削性セラミックス被削性ガラス
スクエアエンドミル 27M ミリ仕様(ノンコーティング)
京セラ¥5,998~税込¥6,598~1本29日以内出荷低速ねじれ設計が刃先強度を向上し、研磨性の高い被削材の加工を容易にします。2段階のびびり抑制:不等リードおよび不等分割です。さまざまなプラスチックや複合材の荒加工(溝加工、倣い加工)および仕上げ加工に優れた性能を発揮します。用途CFRP、AFRP(カーボン繊維、アラミド繊維)、GFRP(グラスファイバー)、カーボン、グラファイト、プラスチック、被削性セラミックス被削性ガラス
2枚刃 非鉄金属用ボールエンドミル ミリ仕様 47MLB(TiB2コーティング)
京セラ¥16,980~税込¥18,678~1本29日以内出荷丸型ランドによりさまざまな切削速度および送りで刃先への衝撃を軽減します。2枚刃により、加工時に発生する大型で大量の切りくずを効率的に処理します。高速加工と高精度のプランジ加工を両立します。外径の変化に対応したネック構造によりクリアランスを確保します。複雑なワークの仕上げ加工に最適なボールノーズ構造です。150 HB(7 HRC)以下の被削材に推奨します。用途非鉄金属加工用。アルミ合金A5052A7075、アルミニウム合金鋳物(ハイシリコン)A390、銅合金真鍮、銅合金ベリリウム銅、プラスチック
2枚刃 非鉄金属用ボールエンドミル ミリ仕様 47MLB(コーティングなし)
京セラ¥12,980~税込¥14,278~1本29日以内出荷丸型ランドによりさまざまな切削速度および送りで刃先への衝撃を軽減します。2枚刃により、加工時に発生する大型で大量の切りくずを効率的に処理します。高速加工と高精度のプランジ加工を両立します。外径の変化に対応したネック構造によりクリアランスを確保します。複雑なワークの仕上げ加工に最適なボールノーズ構造です。150 HB(7 HRC)以下の被削材に推奨します。用途非鉄金属加工用。アルミ合金A5052A7075、アルミニウム合金鋳物(ハイシリコン)A390、銅合金真鍮、銅合金ベリリウム銅、プラスチック
3枚刃ボールエンドミル ミリ仕様 43MB(TiB2コーティング)POLISHED FLUTE
京セラ¥7,998~税込¥8,798~1本29日以内出荷丸型ランドにより、さまざまな切削速度および送りでびびりを低減します。深溝加工および倣い加工のためのオープンフルート設計です。POLISHED FLUTEにより優れた切りくず処理性能で、高度な仕上げをもたらします。複雑なワークの仕上げ加工に最適なボールノーズ構造です。150 HB(7 HRC)以下の被削材に推奨します。用途非鉄金属加工用。アルミ合金A5052A7075、アルミニウム合金鋳物(ハイシリコン)A390、銅合金真鍮、銅合金ベリリウム銅、プラスチック
4枚刃ボールエンドミル ミリ仕様 1XLMB(ノンコーティング)
京セラ¥8,898~税込¥9,788~1本29日以内出荷エキストラロングリーチ仕様です。用途フライス加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC、グラファイト
3枚刃ボールエンドミル ミリ仕様 5XLMB(ノンコーティング)
京セラ¥6,898~税込¥7,588~1本29日以内出荷エキストラロングリーチ仕様です。用途フライス加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC、グラファイト
4枚刃ボールエンドミル ダブルエンド ミリ仕様 14MB(AlTiNコーティング)
京セラ¥6,398~税込¥7,038~1本29日以内出荷ダブルエンドタイプのエンドミルです。用途フライス加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC、グラファイト
4枚刃スクエアエンドミル ミリ仕様 1XLM(ノンコーティング)
京セラ¥6,898~税込¥7,588~1本29日以内出荷エキストラロングリーチ仕様です。用途フライス加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC、グラファイト
2枚刃ボールエンドミル ミリ仕様 3XLMB(ノンコーティング)
京セラ¥6,798~税込¥7,478~1本29日以内出荷エキストラロングリーチ仕様です。用途フライス加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC、グラファイト
2枚刃スクエアエンドミル ロングリーチ ミリ仕様 59M(AlTiNコーティング)
京セラ¥8,998~税込¥9,898~1本29日以内出荷ロングリーチ仕様です。ネックタイプのオプションも可能です。用途フライス加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC、グラファイト
3枚刃スクエアエンドミル ミリ仕様 5XLM(ノンコーティング)
京セラ¥6,798~税込¥7,478~1本29日以内出荷エキストラロングリーチ仕様です。用途フライス加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC、グラファイト刃数3枚
4枚刃ボールエンドミル ダブルエンド ミリ仕様 14MB(ノンコーティング)
京セラ¥5,998~税込¥6,598~1本29日以内出荷ダブルエンドタイプのエンドミルです。用途フライス加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC、グラファイト
2枚刃スクエアエンドミル ロングリーチ ミリ仕様 59M(ノンコーティング)
京セラ¥7,298~税込¥8,028~1本29日以内出荷ロングリーチ仕様です。ネックタイプのオプションも可能です。用途フライス加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC、グラファイト
3枚刃ボールエンドミル 標準 ミリ仕様 5MB(AlTiNコーティング)
京セラ¥3,798~税込¥4,178~1本29日以内出荷用途炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC、グラファイト
4枚刃スクエアエンドミル ミリ仕様 1XLM(AlTiNコーティング)
京セラ¥8,298~税込¥9,128~1本29日以内出荷用途炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC、グラファイト
3枚刃スクエアエンドミル ミリ仕様 5XLM(AlTiNコーティング)
京セラ¥7,598~税込¥8,358~1本29日以内出荷用途炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC、グラファイト
4枚刃ボールエンドミル ミリ仕様 1XLMB(AlTiNコーティング)
京セラ¥9,498~税込¥10,448~1本29日以内出荷用途炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC、グラファイト
2枚刃ボールエンドミル ミリ仕様 3XLMB(AlTiNコーティング)
京セラ¥7,598~税込¥8,358~1本29日以内出荷用途炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC、グラファイト
4枚刃スクエアエンドミル ミリ仕様 1XLM(TiCNコーティング)
京セラ¥8,298~税込¥9,128~1本29日以内出荷用途炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC、グラファイト
4枚刃スクエアエンドミル ミリ仕様 1XLM(TiNコーティング)
京セラ¥8,298~税込¥9,128~1本29日以内出荷用途炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC、グラファイト