絞り込み
ボール半径R(mm)
- 0.05(2)
- 0.075(2)
- 0.1(2)
- 0.15(2)
- 0.2(2)
- 0.25(2)
- 0.3(2)
- 0.35(1)
- 0.4(2)
- 0.45(1)
- 0.5(2)
- 0.6(1)
- 0.7(1)
- 0.75(2)
- 0.8(1)
- 1(2)
- 1.25(2)
- 1.5(2)
- 1.75(1)
- 2(2)
シャンク径(Φmm)
- 3(6)
- 4(7)
- 5(1)
- 6(12)
- 8(10)
- 10(10)
- 12(11)
- 14(6)
- 16(11)
- 18(6)
- 20(9)
- 25(7)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1(5)
- 1.5(6)
- 2(6)
- 2.5(6)
- 3(10)
- 3.5(4)
- 4(10)
- 4.5(3)
- 5(6)
- 6(8)
- 7(3)
- 8(8)
- 10(8)
- 11(3)
- 12(8)
- 14(8)
- 16(9)
- 18(7)
- 20(9)
- 25(6)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 38(5)
- 50(7)
- 57(2)
- 60(3)
- 63(4)
- 70(3)
- 72(2)
- 75(5)
- 80(2)
- 83(3)
- 89(5)
- 92(3)
- 100(6)
- 102(1)
- 104(3)
- 110(1)
- 114(1)
- 120(1)
- 130(1)
- 140(1)
- 全長(mm)をもっと見る
刃長(mm)
- 1.5(3)
- 3(3)
- 4(5)
- 4.5(4)
- 6.3(3)
- 8(5)
- 9.5(5)
- 12(6)
- 13(3)
- 14(4)
- 15(4)
- 16(5)
- 19(6)
- 20(8)
- 22(5)
- 24(3)
- 25(6)
- 26(3)
- 32(7)
- 38(8)
- 刃長(mm)をもっと見る
刃数
- 2(6)
- 3(2)
- 4(4)
2・3・4
表面処理
- その他(2)
その他
材質
- 超硬合金(2)
超硬合金
ブランド
- 京セラ
- モノタロウ(2)
- NS(日進工具)(131)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(48)
- ユニオンツール(36)
- 三菱マテリアル(35)
- グーリング(33)
- OSG(オーエスジー)(32)
- NACHI(不二越)(20)
- イスカル(19)
- DIJET(ダイジェット工業)(17)
- 日進(17)
- 岡崎精工(15)
- EIKO(栄工舎)(15)
- TOTIME(15)
- サンドビック(13)
- S&K(三興製作所)(8)
- RYOCO(菱高精機)(7)
- WIDIN(7)
- THECUT(7)
- ブランドをもっと見る
特価
「ボール半径R(mm)」から絞り込む
0.2(2)
0.25(2)
0.3(2)
0.4(2)
0.5(2)
0.75(2)
1(2)
1.25(2)
1.5(2)
2(2)

ボールエンドミル 鋼・ステンレス鋼・耐熱鋼用 MULTI-Carb
京セラ¥26,980~税込¥29,678~1本29日以内出荷可変形状でびびりを低減し長寿命を実現します。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、耐熱鋼。
3枚刃ボールエンドミル 標準 ミリ仕様 5MB(AlTiNコーティング)
京セラ¥3,798~税込¥4,178~1本29日以内出荷用途炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC、グラファイト
3枚刃ボールエンドミル 標準 ミリ仕様 5MB(ノンコーティング)
京セラ¥3,798~税込¥4,178~1本29日以内出荷幅広い被削材に対応可能です。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属、プラスチック、複合材。刃数3枚
高硬度材加工用(微細加工)ソリッドボールエンドミル 2KMB(ロングネックタイプ)
京セラ¥2,998~税込¥3,298~1本翌日出荷から8日以内出荷京セラ独自技術のコーティングMEGACOAT HARD EX で「長寿命」「高品位」「安定加工」を実現。合金工具鋼はもちろん、ステンレス系やハイス系など、多様な高硬度材に対応。(~70HRC)。新コーティング MEGACOAT HARD EX と独自形状により、光沢のある美しい仕上げ面を実現。後工程の作業時間を削減。Sを描く切れ刃で高品位:優れた切れ味を実現、高品位な仕上げ面と高い耐摩耗性。大きな芯厚で高剛性:高い工具剛性を確保、安定加工を実現。強バックテーパで低抵抗:点切削によりびびりを抑制、仕上げ面品位向上、倒れを低減。こだわりの刃先形状で安定加工:刃先強度と低抵抗を両立、安定加工と高品位な仕上げ面を実現。用途プリハードン鋼、焼入れ鋼(~70HRC)の微細加工材質超硬刃数2表面処理MEGACOAT HARD EXシャンク径公差(mm)h5刃先R公差(mm)±0.005
高硬度材加工用(微細加工)ソリッドボールエンドミル 2KMB(標準タイプ)
京セラ¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から6日以内出荷京セラ独自技術のコーティングMEGACOAT HARD EX で「長寿命」「高品位」「安定加工」を実現。合金工具鋼はもちろん、ステンレス系やハイス系など、多様な高硬度材に対応。(~70HRC)。新コーティング MEGACOAT HARD EX と独自形状により、光沢のある美しい仕上げ面を実現。後工程の作業時間を削減。Sを描く切れ刃で高品位:優れた切れ味を実現、高品位な仕上げ面と高い耐摩耗性。大きな芯厚で高剛性:高い工具剛性を確保、安定加工を実現。強バックテーパで低抵抗:点切削によりびびりを抑制、仕上げ面品位向上、倒れを低減。こだわりの刃先形状で安定加工:刃先強度と低抵抗を両立、安定加工と高品位な仕上げ面を実現。用途プリハードン鋼、焼入れ鋼(~70HRC)の微細加工材質超硬刃数2表面処理MEGACOAT HARD EXシャンク径公差(mm)h5刃先R公差(mm)±0.005
SGS 4枚刃 不等分割 ロングボールエンドミル Series 7 7MB
京セラ¥7,998~税込¥8,798~1本6日以内出荷仕様●すくい角:ポジティブ(正)●工具の長さ:ロング/エキストラロング刃数4枚刃被削材高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金先端形状ボールその他設定項目不等分割ねじれ角不等リード(右ねじれ)コーティングTXシャンク形状ストレート
SGS 4枚刃 不等分割 ボールエンドミル Z-Carb Z1MB (JetStreamタイプ)
京セラ¥33,980~税込¥37,378~1本6日以内出荷仕様●すくい角:ポジティブ(正)●工具の長さ:標準刃数4枚刃被削材高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金先端形状ボールその他設定項目不等分割ねじれ角右ねじれシャンク形状ストレートクーラントJetStreamタイプ
SGS 4枚刃 不等分割 ボールエンドミル Z-Carb Z1MB
京セラ¥6,198~税込¥6,818~1本翌日出荷から6日以内出荷仕様●すくい角:ポジティブ(正)●工具の長さ:標準刃数4枚刃被削材高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金先端形状ボールその他設定項目不等分割ねじれ角右ねじれコーティングTXシャンク形状ストレートクーラントJetStreamタイプ
SGS 4枚刃 ボールエンドミル 標準 1MB
京セラ¥3,298~税込¥3,628~1本6日以内出荷仕様●すくい角:ポジティブ(正)●工具の長さ:標準/エキストラロング刃数4枚刃被削材高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金/非鉄金属/プラスチック・複合材先端形状ボールねじれ角右ねじれシャンク形状ストレート
SGS 3枚刃 ボールエンドミル 標準 5MB
京セラ¥2,898~税込¥3,188~1本6日以内出荷仕様●すくい角:ポジティブ(正)●工具の長さ:標準/エキストラロング刃数3枚刃被削材高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金/非鉄金属/プラスチック・複合材先端形状ボールねじれ角右ねじれコーティング-シャンク形状ストレート
SGS 2枚刃 非鉄金属用ボールエンドミル S-Carb 47MB
京セラ¥3,298~税込¥3,628~1本3日以内出荷から6日以内出荷仕様●すくい角:ポジティブ(正)●工具の長さ:標準刃数2枚刃被削材高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金/非鉄金属/プラスチック・複合材先端形状ボールねじれ角右ねじれシャンク形状ストレート
SGS 2枚刃 ボールエンドミル 標準 3MB
京セラ¥2,598~税込¥2,858~1本6日以内出荷仕様●すくい角:ポジティブ(正)●工具の長さ:標準/エキストラロング刃数2枚刃被削材高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金/非鉄金属/プラスチック・複合材先端形状ボールねじれ角右ねじれシャンク形状ストレート
SGS 2枚刃 ボールエンドミル ロングリーチ 59MB
京セラ¥4,998~税込¥5,498~1本6日以内出荷仕様●すくい角:ポジティブ(正)●工具の長さ:エキストラロング刃数2枚刃被削材高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金/非鉄金属/プラスチック・複合材先端形状ボールねじれ角右ねじれシャンク形状ストレート
SGS 2枚刃 コンタリング加工用ロングリーチボールエンドミル Turbo-Carb 56MB
京セラ¥12,980~税込¥14,278~1本6日以内出荷仕様●すくい角:ポジティブ(正)●工具の長さ:ロングリーチ刃数2枚刃被削材高硬度材先端形状ボールねじれ角右ねじれコーティングTXシャンク形状ストレート