絞り込み
形状
形状
円形(22)
材質
  • CVDコーティング(10)
  • PVDコーティング(3)
  • サーメット(4)
  • 超硬合金(7)
コーナー半径(mm)
  • 0.03(1)
  • 0.3(1)
  • -(21)
厚さ(mm)
  • 3.18(17)
  • 3.97(3)
  • 4.76(3)
逃げ角(度)
  • 7(22)
  • 11(1)
  • 15(2)
切刃長さ(mm)
  • 10
  • 2(102)
  • 2.5(117)
  • 6.5(217)
  • 7.8(128)
  • 8.7(296)
  • 9.525(269)
  • 9.6(132)
  • 9.7(297)
  • 11(346)
  • 11.2(97)
  • 11.6(266)
  • 12.7(454)
  • 12.9(447)
  • 15.5(361)
  • 16.1(98)
  • 16.5(592)
  • 16.6(300)
  • 19.05(93)
  • 19.3(87)
  • 22(133)
チップブレーカ
  • -(1)
  • ブレーカつき(14)
  • ブレーカなし(9)
  • 特殊形状(1)
-・ブレーカつき・ブレーカなし・特殊形状
穴の形状
  • -(10)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(6)
  • 円筒穴(2)
  • 特殊(1)
-・一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴・特殊
ブランド
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • イスカル(3)
  • タンガロイ(3)
  • 三菱マテリアル(3)
  • 京セラ(5)
  • 住友電工ハードメタル(10)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・イスカル・タンガロイ・三菱マテリアル・京セラ・住友電工ハードメタル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
25件中 1~25件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • チップ RCMM-61 タンガロイ

    チップ RCMM-61

    タンガロイ
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
  • チップ RCMX-RP 住友電工ハードメタル

    チップ RCMX-RP

    住友電工ハードメタル
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー半径(mm)円形穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状-チップブレーカ-
  • チップ RCMT-RX 住友電工ハードメタル

    チップ RCMT-RX

    住友電工ハードメタル
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • カッタチップ 住友電工ハードメタル

    カッタチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    鋼用途の第一推奨材種。耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた汎用材種。ステンレス鋼の加工にも適用可能。
    用途汎用・粗切削加工用。
  • チップ RPGW 住友電工ハードメタル

    チップ RPGW

    住友電工ハードメタル
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • チップ RCGT-AL タンガロイ

    チップ RCGT-AL

    タンガロイ
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(10個)
    当日出荷
    材質KS05F形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ RCMX 三菱マテリアル

    チップ RCMX

    三菱マテリアル
    ¥8,398税込¥9,238
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    形状円形逃げ角(度)7穴の形状-チップブレーカ-
  • チップ RCMT-14 イスカル

    チップ RCMT-14

    イスカル
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1箱(10個)
    当日出荷から31日以内出荷
  • チップ RCMX 京セラ

    チップ RCMX

    京セラ
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
  • チップ RCGX 京セラ

    チップ RCGX

    京セラ
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(10個)
    翌日出荷
    形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • カッタチップ 住友電工ハードメタル

    カッタチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた汎用材種。
    用途粗切削加工用。
  • 旋削用チップ RCMX (CA125P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ RCMX (CA125P 鋼加工用)

    京セラ
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1箱(10個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
    用途鋼の旋削加工(中切削)形状円形タイプポジティブ切刃長さ(mm)10勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)-ブレーカ全周(無記号)コーナー半径(mm)-穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状-材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
  • 旋削用チップ RCMX (CA115P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ RCMX (CA115P 鋼加工用)

    京セラ
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
    用途鋼の旋削加工(中切削)形状円形タイプポジティブ切刃長さ(mm)10勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)-ブレーカ全周(無記号)コーナー半径(mm)-穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状-材種CA115Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
  • チップ RCMX-RP (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル

    チップ RCMX-RP (AC8000Pシリーズ)

    住友電工ハードメタル
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1箱(10個)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
    用途鋼旋削加工形状円形勝手勝手なしブレーカRPコーナー半径(mm)-逃げ角(°)7
  • チップ RCMT-RX (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル

    チップ RCMT-RX (AC8000Pシリーズ)

    住友電工ハードメタル
    ¥8,698税込¥9,568
    1箱(10個)
    翌々日出荷から8日以内出荷
    絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
    用途鋼旋削加工形状円形勝手勝手なしブレーカRXコーナー半径(mm)-逃げ角(°)7
  • チップ RCMM MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ RCMM

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥8,298税込¥9,128
    1箱(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ片面
  • チップ RCMX イスカル

    チップ RCMX

    イスカル
    ¥6,298税込¥6,928
    1箱(10個)
    3日以内出荷から15日以内出荷
    形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
  • チップ RCGT イスカル

    チップ RCGT

    イスカル
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(10個)
    翌日出荷
    材質IC20形状円形厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)10内接円直径(Φmm)10厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ RCMT-RS タンガロイ

    チップ RCMT-RS

    タンガロイ
    ¥9,398税込¥10,338
    1箱(10個)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
  • チップ RCMX-RP 住友電工ハードメタル

    チップ RCMX-RP

    住友電工ハードメタル
    ¥6,198税込¥6,818
    1箱(10個)
    当日出荷
    形状円形厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)10内接円直径(Φmm)10厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー半径(mm)円形穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状-チップブレーカ-
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    ねずみ鋳鉄加工の第1推奨材種。 。ダクタイル鋳鉄の連続加工にも最適。 。高強度コーティングにより、安定長寿命を実現。
    用途ねずみ鋳鉄の超高速加工から、高強度ダグタイル鋳鉄の強断続加工まで被削材K(鋳鉄)精度M勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15コーティングCVDコーティングコーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.2材種AC4115K
  • チップ RCMX 京セラ

    チップ RCMX

    京セラ
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    形状円形逃げ角(度)7穴の形状特殊形状チップブレーカ特殊形状
  • チップ RCMX 三菱マテリアル

    チップ RCMX

    三菱マテリアル
    ¥6,698税込¥7,368
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状円形厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)10内接円直径(Φmm)10厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
  • チップ RCMX 三菱マテリアル

    チップ RCMX

    三菱マテリアル
    ¥7,998税込¥8,798
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    (材質)。特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーテング。ステンレス鋼の連続・断続切削に適しています。
    形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-

『刃先交換チップ(スローアウェイチップ)』には他にこんなカテゴリがあります

旋盤用