絞り込み
形状
形状
正方形(4)
形状
長方形(2)
材質
  • CVDコーティング(1)
  • PVDコーティング(6)
  • サーメット(1)
  • 超硬合金(5)
コーナー半径(mm)
  • 0.4(5)
  • 0.8(4)
  • 1.6(1)
厚さ(mm)
  • 4.76(6)
逃げ角(度)
  • 0(2)
  • 11(4)
切刃長さ(mm)
  • 10.2
  • 2(161)
  • 2.5(136)
  • 6.5(221)
  • 7.8(132)
  • 8.7(289)
  • 9.525(274)
  • 9.6(132)
  • 9.7(293)
  • 11(330)
  • 11.2(98)
  • 11.6(261)
  • 12.7(458)
  • 12.9(456)
  • 15.5(355)
  • 16.1(97)
  • 16.5(595)
  • 16.6(295)
  • 19.05(90)
  • 19.3(86)
  • 22(130)
チップブレーカ
  • ブレーカつき(4)
ブレーカつき
穴の形状
  • 一部円筒穴片面40°~60°(4)
一部円筒穴片面40°~60°
ブランド
  • イスカル(6)
イスカル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ SPMT-TR-HQ-M イスカルチップ SPMT-TR-HQ-Mイスカル
6,298税込6,928
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
形状正方形90°コーナー半径(mm)0.8厚さ(mm)4.76逃げ角(度)11チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°切刃長さ(mm)10.2厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SPMT-HQ-M イスカルチップ SPMT-HQ-Mイスカル
7,198税込7,918
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
形状正方形90°厚さ(mm)4.76逃げ角(度)11チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°切刃長さ(mm)10.2厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ T490 LNMX イスカルチップ T490 LNMXイスカル
19,980税込21,978
1箱(10個)
4日以内出荷
材質DT7150形状長方形90°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)10.2逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SPMT-R-HQ-M イスカルチップ SPMT-R-HQ-Mイスカル
6,298税込6,928
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
形状正方形90°厚さ(mm)4.76逃げ角(度)11チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°切刃長さ(mm)10.2厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SPMT イスカルチップ SPMTイスカル
7,698税込8,468
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
形状正方形90°厚さ(mm)4.76寸法d(mm)10.20切刃長さ(mm)10.2寸法S(mm)4.23厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ T490-LNMX イスカルチップ T490-LNMXイスカル
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
形状長方形90°コーナー半径(mm)0.4厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)10.2逃げ角(度)0

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)』には他にこんなカテゴリがあります

旋盤用