絞り込み
形状
形状
その他(1)
形状
ひし形(1)
形状
円形(36)
材質
  • CBN焼結体(1)
  • CVDコーティング(14)
  • PVDコーティング(7)
  • その他(2)
  • サーメット(7)
  • セラミックス(5)
  • 超硬合金(10)
  • 超高圧焼結体(1)
コーナー半径(mm)
  • 0.03(12)
  • 0.4(1)
  • 0.8(2)
  • 1.2(1)
  • -(18)
厚さ(mm)
  • 3.18(1)
  • 4.76(33)
  • 5.56(1)
  • 7.94(6)
逃げ角(度)
  • 0(10)
  • 7(25)
  • 11(3)
  • 15(2)
切刃長さ(mm)
  • 12
  • 2(161)
  • 2.5(136)
  • 6.5(221)
  • 7.8(132)
  • 8.7(289)
  • 9.525(274)
  • 9.6(132)
  • 9.7(293)
  • 11(330)
  • 11.2(98)
  • 11.6(261)
  • 12.7(458)
  • 12.9(456)
  • 15.5(355)
  • 16.1(97)
  • 16.5(595)
  • 16.6(295)
  • 19.05(90)
  • 19.3(86)
  • 22(130)
チップブレーカ
  • ブレーカつき(19)
  • ブレーカなし(17)
  • 特殊形状(1)
ブレーカつき・ブレーカなし・特殊形状
穴の形状
  • -(14)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(11)
  • 円筒穴(7)
  • 特殊(1)
-・一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴・特殊
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 住友電工ハードメタル(11)
  • タンガロイ(7)
  • イスカル(6)
  • 京セラ(6)
  • 三菱マテリアル(6)
  • サンドビック(2)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
モノタロウ・住友電工ハードメタル・タンガロイ・イスカル・京セラ・三菱マテリアル・サンドビック・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
旋削用チップ CNMG モノタロウ旋削用チップ CNMGモノタロウ
4,498税込4,948
1箱(10個)
当日出荷
P(鋼)の中切削加工に使用する汎用的なインサートチップです。
用途中切削用種別ネガ材質MTR3020形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~0.15穴の有無あり適合被削材種P鋼:P15~P30穴の形状円筒穴チップブレーカ両面MBG
チップ RCMX-RP 住友電工ハードメタルチップ RCMX-RP住友電工ハードメタル
8,198税込9,018
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状-コーナー半径(mm)円形チップブレーカ-形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ RCMX 三菱マテリアルチップ RCMX三菱マテリアル
8,998税込9,898
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状-チップブレーカ-形状円形
チップ RCMT-RX 住友電工ハードメタルチップ RCMT-RX住友電工ハードメタル
8,198税込9,018
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ RCMX イスカルチップ RCMXイスカル
7,898税込8,688
1箱(10個)
4日以内出荷から16日以内出荷
形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
チップ RNMG-61 タンガロイチップ RNMG-61タンガロイ
11,980税込13,178
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
チップ RCMT イスカルチップ RCMTイスカル
8,498税込9,348
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
シュレッドミル用チップ
用途ミリング加工用チップ逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状円形
チップ RCMT-RS タンガロイチップ RCMT-RSタンガロイ
11,980税込13,178
1箱(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ RCMT-14 イスカルチップ RCMT-14イスカル
5,898税込6,488
1箱(10個)
4日以内出荷から31日以内出荷
T-Max(R) P 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップ サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップサンドビック
53,980税込59,378特価
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
チップ RCMX 三菱マテリアルチップ RCMX三菱マテリアル
7,598税込8,358
1箱(10個)
翌々日出荷
形状円形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12内接円直径(Φmm)12厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
チップ RPGW 住友電工ハードメタルチップ RPGW住友電工ハードメタル
15,980税込17,578
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)円形チップブレーカなし形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ RNGN 京セラチップ RNGN京セラ
8,498税込9,348
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)12逃げ角(度)0穴の形状-コーナー半径(mm)0.03チップブレーカなし形状円形内接円直径(Φmm)12厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
カッタチップ 住友電工ハードメタルカッタチップ住友電工ハードメタル
17,980税込19,778
1セット(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
鋼用途の第一推奨材種。耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた汎用材種。ステンレス鋼の加工にも適用可能。
用途汎用・粗切削加工用。
カッタチップ 住友電工ハードメタルカッタチップ住友電工ハードメタル
17,980税込19,778
1セット(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた汎用材種。
用途粗切削加工用。
チップ RCMT-6RM タンガロイチップ RCMT-6RMタンガロイ
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
逃げ角(度)7RoHS指令(10物質対応)対応
チップ RCMT-FW イスカルチップ RCMT-FWイスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)
4日以内出荷
形状円形逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ RCMT-4S イスカルチップ RCMT-4Sイスカル
8,798税込9,678
1箱(10個)
4日以内出荷
材質IC8150形状円形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12内接円直径(Φmm)12厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ RPGW 住友電工ハードメタルチップ RPGW住友電工ハードメタル
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)円形チップブレーカなし形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ RCMM MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ RCMMMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌々日出荷から6日以内出荷
形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ片面
チップ XCMT-45DT イスカルチップ XCMT-45DTイスカル
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷
材質IC908トラスコ品番339-0535形状特殊形状厚さ(mm)5.56切刃長さ(mm)12厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
T-Max(R) 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップ サンドビックT-Max(R) 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップサンドビック
53,980税込59,378
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ RCMX-RP 住友電工ハードメタルチップ RCMX-RP住友電工ハードメタル
5,998税込6,598
1箱(10個)
6日以内出荷
形状円形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12内接円直径(Φmm)12厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー半径(mm)円形穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状-チップブレーカ-
チップ RCMM-61 タンガロイチップ RCMM-61タンガロイ
8,898税込9,788
1箱(10個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ RCMX-RP (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタルチップ RCMX-RP (AC8000Pシリーズ)住友電工ハードメタル
8,398税込9,238
1箱(10個)
翌々日出荷から8日以内出荷
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工ブレーカRPコーナー半径(mm)-形状円形勝手勝手なし逃げ角(°)7
チップ RCMT-RH (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタルチップ RCMT-RH (AC8000Pシリーズ)住友電工ハードメタル
8,398税込9,238
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工形状円形勝手勝手なしブレーカRHコーナー半径(mm)-逃げ角(°)7
チップ RCMT-RX (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタルチップ RCMT-RX (AC8000Pシリーズ)住友電工ハードメタル
8,398税込9,238
1箱(10個)
翌々日出荷から8日以内出荷
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工ブレーカRXコーナー半径(mm)-形状円形勝手勝手なし逃げ角(°)7
チップ RCMX 京セラチップ RCMX京セラ
5,998税込6,598
1箱(10個)
翌々日出荷から6日以内出荷
形状円形逃げ角(度)7穴の形状特殊形状チップブレーカ特殊形状
チップ RCGX 京セラチップ RCGX京セラ
32,980税込36,278
1箱(10個)
6日以内出荷
材質KS6030形状円形逃げ角(度)7穴の形状-チップブレーカ-
チップ RNMG 三菱マテリアルチップ RNMG三菱マテリアル
12,980税込14,278
1箱(10個)
7日以内出荷
形状円形切刃長さ(mm)12逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.03チップブレーカ両面材質UE6020内接円直径(Φmm)12厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ RNMG 京セラチップ RNMG京セラ
7,698税込8,468
1箱(10個)
6日以内出荷
形状円形逃げ角(度)0穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.03チップブレーカ両面厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ RCMX 京セラチップ RCMX京セラ
6,998税込7,698
1箱(10個)
6日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状-コーナー半径(mm)円形チップブレーカ-形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ RCMT-BB 京セラチップ RCMT-BB京セラ
6,698税込7,368
1箱(10個)
翌日出荷
材質TN90形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ RNGA タンガロイチップ RNGAタンガロイ
29,980税込32,978
1箱(10個)
3日以内出荷
切刃長さ(mm)12逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.03チップブレーカなし材質LX11形状円形内接円直径(Φmm)12厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ RNGN 三菱マテリアルチップ RNGN三菱マテリアル
22,980税込25,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質MBS140形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.03穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
チップ S-RNGN タンガロイチップ S-RNGNタンガロイ
119,800税込131,780
1ケース(2個)
3日以内出荷
材質BXC90形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.03穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
チップ RNGN タンガロイチップ RNGNタンガロイ
29,980税込32,978
1箱(10個)
3日以内出荷
形状円形切刃長さ(mm)12内接円直径(Φmm)12厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.03穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ RCMX 三菱マテリアルチップ RCMX三菱マテリアル
9,498税込10,448
1パック(10個)
3日以内出荷から7日以内出荷
形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
チップ RNGN 住友電工ハードメタルチップ RNGN住友電工ハードメタル
19,980税込21,978
1箱(10個)
6日以内出荷
切刃長さ(mm)12逃げ角(度)0穴の形状-コーナー半径(mm)0.03チップブレーカなし形状円形内接円直径(Φmm)12厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025内接円(mm)12.7穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ RCMX 三菱マテリアルチップ RCMX三菱マテリアル
7,198税込7,918
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
(材質)特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーテング。ステンレス鋼の連続・断続切削に適しています。
逃げ角(度)7穴の形状-コーナー半径(mm)円形チップブレーカ-形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)』には他にこんなカテゴリがあります

旋盤用