絞り込み
形状
形状
ひし形(6)
形状
六角形80°(1)
形状
円形(5)
形状
正五角形(1)
形状
正方形(56)
材質
  • CVDコーティング(39)
  • PVDコーティング(12)
  • その他(3)
  • セラミックス(2)
  • 超硬合金(9)
コーナー半径(mm)
  • 0.03(2)
  • 0.4(1)
  • 0.8(26)
  • 1.2(59)
  • 1.6(48)
  • -(2)
厚さ(mm)
  • 4.76(5)
  • 5.56(1)
  • 6.35(58)
  • 7.94(5)
逃げ角(度)
  • 0(59)
  • 11(7)
切刃長さ(mm)
  • 15.875
  • 2(160)
  • 2.5(136)
  • 6.5(221)
  • 7.8(132)
  • 8.7(289)
  • 9.525(274)
  • 9.6(132)
  • 9.7(292)
  • 11(329)
  • 11.2(98)
  • 11.6(261)
  • 12.7(457)
  • 12.9(456)
  • 15.5(355)
  • 16.1(97)
  • 16.5(596)
  • 16.6(295)
  • 19.05(90)
  • 19.3(86)
  • 22(130)
チップブレーカ
  • ブレーカつき(65)
  • ブレーカなし(12)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
  • -(10)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(1)
  • 円筒穴(47)
-・一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
ブランド
  • 住友電工ハードメタル(41)
  • タンガロイ(14)
  • 京セラ(13)
  • 三菱マテリアル(9)
住友電工ハードメタル・タンガロイ・京セラ・三菱マテリアル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(30)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月30日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ SNMG-MS 三菱マテリアルチップ SNMG-MS三菱マテリアル
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーテング。ステンレス鋼の連続・断続切削に適しています。
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SNMG タンガロイチップ SNMGタンガロイ(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中切削
チップ CNMG-TM タンガロイチップ CNMG-TMタンガロイ
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ CNMG タンガロイチップ CNMGタンガロイ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ SNMG-GU 住友電工ハードメタルチップ SNMG-GU住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
材質:CVDコーティング。一般鋼の汎用材種。耐摩耗性と対欠損性に優れるCVDコーティング材種。ジルコニウム入り超硬合金母材採用。
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
19,980税込21,978
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
チップ SPMN 住友電工ハードメタルチップ SPMN住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカなし形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ SNMG-MU 住友電工ハードメタルチップ SNMG-MU住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ SNMG-GU (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタルチップ SNMG-GU (AC8000Pシリーズ)住友電工ハードメタル
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から31日以内出荷
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工形状正方形90°勝手勝手なしブレーカGU
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
19,980税込21,978
1セット(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
ネガティブインサートです。
用途軽~中切削精度M勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13穴の有無あり商品タイプネガティブ逃げ角(°)0[N]
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
19,980税込21,978
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
ネガティブインサートです。
用途中~粗切削
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
19,980税込21,978
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
ネガティブインサートです。
用途中切削逃げ角(°)0[N]
チップ CNMG-THS タンガロイチップ CNMG-THSタンガロイ
19,980税込21,978
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中~重切削
チップ SNMM-HG 住友電工ハードメタルチップ SNMM-HG住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ片面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ SNMG-UZ 住友電工ハードメタルチップ SNMG-UZ住友電工ハードメタル
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ SNMG-EX 住友電工ハードメタルチップ SNMG-EX住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ SNMG-MA 三菱マテリアルチップ SNMG-MA三菱マテリアル
19,980税込21,978
1パック(10個)
翌日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SNMG-UG 住友電工ハードメタルチップ SNMG-UG住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質:CVDコーティング。一般鋼の汎用材種。耐摩耗性と対欠損性に優れるCVDコーティング材種。ジルコニウム入り超硬合金母材採用。
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ SNGN 京セラチップ SNGN京セラ
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
(材質)アルミナ-炭化チタン系セラミック。高硬度材加工、鋼・鋳鉄の中止上げ加工対応。
逃げ角(度)0穴の形状-チップブレーカなし材質A65形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ SPGN 三菱マテリアルチップ SPGN三菱マテリアル
23,980税込26,378
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカなし形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
19,980税込21,978
1セット(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
正方形ネガティブインサートです。
勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13使用インサート正方形[S]頂角(°)90逃げ角(°)0[N]
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
19,980税込21,978
1セット(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
ネガティブインサートです。
用途重切削適合1精度M勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13穴の有無あり商品タイプネガティブ逃げ角(°)0[N]チップ溝・穴記号M
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
19,980税込21,978
1セット(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
片面使いで低抵抗設計の粗切削用。
タイプネガティブ勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13みぞ穴MブレーカMP穴の有無あり(円筒穴)ブレーカすくい角(°)0ブレーカの有無片面ブレーカ種類ポッキータイプ逃げ角(°)0[N]等級記号M
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
19,980税込21,978
1セット(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
正方形ポジティブインサートです。
旋削用チップ RNMG (CA125P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ RNMG (CA125P 鋼加工用)京セラ
16,980税込18,678
1箱(10個)
3日以内出荷
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
用途鋼の旋削加工(中~荒)形状円形タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカ全周(無記号)コーナー半径(mm)-穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
旋削用チップ SNMG-PH (CA125P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ SNMG-PH (CA125P 鋼加工用)京セラ
15,980税込17,578
1箱(10個)
3日以内出荷
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
用途鋼の旋削加工(荒加工用・刃先強度重視)形状正方形90°タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカPH穴の有無あり穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
旋削用チップ SNMM-PX (CA125P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ SNMM-PX (CA125P 鋼加工用)京セラ
16,980税込18,678
1箱(10個)
3日以内出荷
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
用途鋼の旋削加工(荒切削・高送り)形状正方形90°タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカPX穴の有無あり穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
旋削用チップ RNMG (CA115P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ RNMG (CA115P 鋼加工用)京セラ
18,980税込20,878
1箱(10個)
3日以内出荷
CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
用途鋼の旋削加工(中~荒)形状円形タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカ全周(無記号)コーナー半径(mm)-穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴材種CA115Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
旋削用チップ SNMG-PH (CA115P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ SNMG-PH (CA115P 鋼加工用)京セラ
14,980税込16,478
1箱(10個)
3日以内出荷
CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
用途鋼の旋削加工(荒加工用・刃先強度重視)形状正方形90°タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカPH穴の有無あり穴の形状円筒穴材種CA115Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
旋削用チップ SNMM-PX (CA115P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ SNMM-PX (CA115P 鋼加工用)京セラ
16,980税込18,678
1箱(10個)
3日以内出荷から8日以内出荷
CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
用途鋼の旋削加工(荒切削・高送り)形状正方形90°タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカPX穴の有無あり穴の形状円筒穴材種CA115Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
旋削チップ SNMG-MX 住友電工ハードメタル旋削チップ SNMG-MX住友電工ハードメタル
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
切刃強度に優れた断続切削用。
材質CVDコーティング形状正方形90°タイプネガティブ等級M被削材勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカMX切削領域中~粗切削穴の有無あり穴の形状円筒穴材種AC8020Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応切削状況一般
旋削チップ SNMG-MU 住友電工ハードメタル旋削チップ SNMG-MU住友電工ハードメタル
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
低抵抗で経済的な両面使いの高送り用。
形状正方形90°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカMU切削領域中~粗切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
旋削チップ SNMG-ME 住友電工ハードメタル旋削チップ SNMG-ME住友電工ハードメタル
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
すくい面損傷を抑制し高送り加工に対応する粗用ブレーカ。
材質CVDコーティング形状正方形90°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカME切削領域中~粗切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
旋削チップ SNMG-HM 住友電工ハードメタル旋削チップ SNMG-HM住友電工ハードメタル
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
広幅で低抵抗のM級勝手付き中~粗用ブレーカ。
形状正方形90°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカHM切削領域中~粗切削コーナー半径(mm)0.8穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
旋削チップ SNMG-GZ 住友電工ハードメタル旋削チップ SNMG-GZ住友電工ハードメタル
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
刃先強度に優れ、信頼性の高い全周型ブレーカ。
材質CVDコーティング形状正方形90°タイプネガティブ等級M被削材鋳鉄勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカGZ切削領域中~粗切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
旋削チップ SNMG-GU 住友電工ハードメタル旋削チップ SNMG-GU住友電工ハードメタル
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
低抵抗で摩耗に強い汎用ブレーカ。
形状正方形90°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカGU切削領域中切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
旋削チップ SNMG-GE 住友電工ハードメタル旋削チップ SNMG-GE住友電工ハードメタル
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
高能率加工でもすくい面摩耗に強い汎用ブレーカ。
材質CVDコーティング形状正方形90°厚さ(mm)6.35タイプネガティブ穴径(Φmm)6.35等級M被削材切刃長さ(mm)15.875勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.10内接円(mm)(IC)15.875ブレーカGE切削領域中切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.15穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
旋削チップ SNMG-EX 住友電工ハードメタル旋削チップ SNMG-EX住友電工ハードメタル
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
難削材専用の全周型ブレーカ。
形状正方形90°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカEX切削領域軽~中切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
旋削チップ SNMG-EM 住友電工ハードメタル旋削チップ SNMG-EM住友電工ハードメタル
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
優れた耐摩耗性と刃先強度を両立。 優れた耐摩耗性と切りくず処理性を両立し、従来のチップブレーカにおける不安定寿命・切りくずによる、設備・品質トラブルを改善。
形状正方形90°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカEM切削領域中~粗切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
旋削チップ SNMG-EG 住友電工ハードメタル旋削チップ SNMG-EG住友電工ハードメタル
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌々日出荷から8日以内出荷
ブレーカは、チタン合金・耐熱合金等の様々な種類の難削材加工にも適用可能。 優れた耐摩耗性と切りくず処理性を両立し、従来のチップブレーカにおける不安定寿命・切りくずによる、設備・品質トラブルを改善。
形状正方形90°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカEG切削領域中切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)』には他にこんなカテゴリがあります

旋盤用