絞り込み
形状
形状
正三角形(8)
形状
正方形(2)
材質
  • CBN焼結体(1)
  • サーメット(1)
  • ダイヤモンド(3)
  • ダイヤモンド焼結体(7)
  • 超硬合金(2)
  • 超高圧焼結体(1)
コーナー半径(mm)
  • 0.2(9)
  • 0.3969(2)
  • 0.4(9)
  • 0.7938(2)
  • 0.8(6)
厚さ(mm)
  • 2.38(2)
  • 3.18(7)
逃げ角(度)
  • 20
  • 0(2,527)
  • 5(267)
  • 6(3)
  • 7(1,275)
  • 11(890)
  • 13(2)
  • 15(14)
  • 25(4)
  • 35(2)
  • 55(4)
  • 80(7)
  • -(4)
  • その他(6)
切刃長さ(mm)
  • 2.7(2)
  • 2.9(2)
  • 3.1(2)
  • 3.6(2)
  • 4.8(1)
  • 9.525(1)
  • 9.8(2)
  • 10.5985(1)
  • 11(3)
  • 11.9(1)
  • 12.7(1)
  • 13.4(1)
  • 15.6978(1)
  • 15.9(1)
  • 16.0978(1)
  • 16.5(6)
2.7・2.9・3.1・3.6・4.8・9.525・9.8・10.5985・11・11.9・12.7・13.4・15.6978・15.9・16.0978・16.5
チップブレーカ
  • ブレーカなし(14)
ブレーカなし
穴の形状
  • -(14)
-
ブランド
  • 住友電工ハードメタル(14)
  • サンドビック(4)
  • 三菱マテリアル(2)
住友電工ハードメタル・サンドビック・三菱マテリアル
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
6,998税込7,698
1個
翌日出荷から8日以内出荷
スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミダイヤ スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1個
翌日出荷から8日以内出荷
微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐摩耗性とのバランスに優れる。
用途非鉄金属の一般仕上げ加工。セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13抗折力(GPa)≒1.95材種DA150粒子径(μm)5
スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミダイヤ スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
7,398税込8,138
1個
翌日出荷から8日以内出荷
超微粒のダイヤモンドを焼結し、耐摩耗性と耐欠損性を両立し、刃立性も優れる。
用途アルミニウム合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13抗折力(GPa)≒2.45材種DA2200粒子径(μm)0.5
チップ TEGX 三菱マテリアルチップ TEGX三菱マテリアル
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
(材質)鋳鉄の中仕上げ用鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
形状正三角形60°切刃長さ(mm)16.5材質HTi10種別ポジ厚さ(mm)3.18内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカ-
カッタチップ 住友電工ハードメタルカッタチップ住友電工ハードメタル
10,980税込12,078
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
カッタチップ 住友電工ハードメタルカッタチップ住友電工ハードメタル
17,980税込19,778
1セット(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
インサートです。
スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
6,998税込7,698
1個
翌日出荷から3日以内出荷
1つのインサートに複数のスミボロンをろう付け。マルチコーナーワンユースインサートは、全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに、全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済コーナーの管理が簡単です。新開発のCBN母材とセラミックスコーティングの組み合わせにより、これまでのコーテッドスミボロンを超える長寿命と加工精度の向上を実現。焼入鋼の高精度加工、汎用切削において優れたパフォーマンスを発揮し、加工コストの低減を可能にします。面粗度、寸法精度が要求される仕上げ加工に対応した高精度用材種。優れた面粗度を更に持続。
旋削ポジ   SE□□型-12(正方形90°)R0.8 被削材N(非鉄) サンドビック旋削ポジ SE□□型-12(正方形90°)R0.8 被削材N(非鉄)サンドビック
17,980税込19,778
1箱(10個)
4日以内出荷
チップ形状S(正方形90°)適合被削材種N(非鉄)被削材N切刃長さ(mm)11.9勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.7938母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)12.7
旋削ポジ    TE□□型-16(三角形60°)R0.8 被削材N(非鉄) サンドビック旋削ポジ TE□□型-16(三角形60°)R0.8 被削材N(非鉄)サンドビック
15,980税込17,578
1箱(10個)
4日以内出荷
チップ形状T(三角形60°)適合被削材種N(非鉄)被削材N切刃長さ(mm)15.6978勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.7938母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)9.525
旋削ポジ    TE□□型-16(三角形60°)R0.4 被削材N(非鉄) サンドビック旋削ポジ TE□□型-16(三角形60°)R0.4 被削材N(非鉄)サンドビック
15,980税込17,578
1箱(10個)
4日以内出荷
チップ形状T(三角形60°)適合被削材種N(非鉄)被削材N切刃長さ(mm)16.0978勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.3969母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)9.525
旋削ポジ    TE□□型-11(三角形60°)R0.4 被削材N(非鉄) サンドビック旋削ポジ TE□□型-11(三角形60°)R0.4 被削材N(非鉄)サンドビック
12,980税込14,278
1箱(10個)
4日以内出荷
チップ形状T(三角形60°)適合被削材種N(非鉄)被削材N切刃長さ(mm)10.5985勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.3969母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)6.35
チップ TEGN 住友電工ハードメタルチップ TEGN住友電工ハードメタル
8,998税込9,898
1個ほか
6日以内出荷
逃げ角(度)20穴の形状-チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ NF-TEGN-P 住友電工ハードメタルチップ NF-TEGN-P住友電工ハードメタル
8,998税込9,898
1個
翌日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)20厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカなし材質DA1000形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ NF-TEGN 住友電工ハードメタルチップ NF-TEGN住友電工ハードメタル
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
逃げ角(度)20穴の形状-チップブレーカなし材質DA1000形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ NF-SEGN 住友電工ハードメタルチップ NF-SEGN住友電工ハードメタル
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
逃げ角(度)20厚さ(mm)3.18穴の形状-コーナー半径(mm)0.2チップブレーカなし材質DA1000形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TEGN 住友電工ハードメタルチップ TEGN住友電工ハードメタル
9,498税込10,448
1個
4日以内出荷
形状正三角形逃げ角(度)20穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し
チップ TEGX 三菱マテリアルチップ TEGX三菱マテリアル
7,698税込8,468
1個
翌日出荷から6日以内出荷
(材質)アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています超高速仕上げの切削に対応できます
用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。形状正三角形60°切刃長さ(mm)16.5材質MD220厚さ(mm)3.18内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカ-
チップ NF-TEGN 住友電工ハードメタルチップ NF-TEGN住友電工ハードメタル
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工木工・木質ボードなどの切断・端面加工材質DA2200形状正三角形逃げ角(度)20穴の形状無しチップブレーカ無し
チップ TEGN 住友電工ハードメタルチップ TEGN住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)20厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカなし形状正三角形60°等級G級内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴穴なし穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ SEGN 住友電工ハードメタルチップ SEGN住友電工ハードメタル
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
材質:微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐磨耗性とのバランスに優れる。
用途非鉄金属の一般仕上げ加工超硬合金・セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工FRP、硬質ゴム、カーボンの加工木質、無機質ボードなどの切断・端面加工材質DA150形状正方形逃げ角(度)20穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)』には他にこんなカテゴリがあります

旋盤用