絞り込み
ブランド
  • 京セラ(100)
  • 住友電工ハードメタル(44)
  • 三菱マテリアル(42)
  • サンドビック(37)
  • タンガロイ(21)
  • ケナメタル(6)
  • SANDVIK(5)
  • 三菱(5)
  • イスカル(4)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
  • NTKカッティングツールズ(1)
形状
形状
ひし形(135)
形状
六角形80°(44)
形状
正三角形(30)
材質
  • CBN焼結体(1)
  • CVDコーティング(34)
  • PVDコーティング(89)
  • その他(6)
  • サーメット(72)
  • セラミックス(12)
  • ダイヤモンド(1)
  • ダイヤモンド焼結体(14)
  • 超硬合金(46)
  • 超高圧焼結体(13)
コーナー半径(mm)
  • 0.03(17)
  • 0.05(5)
  • 0.1(53)
  • 0.2(167)
  • 0.3969(14)
  • 0.4(183)
  • 0.7938(14)
  • 0.8(97)
  • 1.1906(8)
  • 1.2(25)
  • 3.175(1)
厚さ(mm)
  • 1.59(65)
  • 2.38(32)
  • 3.175(1)
  • 3.18(103)
  • 4.525(1)
  • 4.76(96)
  • 4.7625(2)
  • 12.7(1)
逃げ角(度)
  • 5
  • 0(2,558)
  • 6(3)
  • 7(1,281)
  • 11(889)
  • 13(2)
  • 15(14)
  • 20(20)
  • 25(4)
  • 35(5)
  • 55(4)
  • 80(8)
  • -(4)
  • その他(6)
切刃長さ(mm)
  • 2(16)
  • 2.5(17)
  • 2.8(5)
  • 3(5)
  • 3.2(12)
  • 4.6(6)
  • 6.5(20)
  • 6.9(29)
  • 8.7(20)
  • 9.525(7)
  • 10.2709(6)
  • 10.6709(6)
  • 10.8709(5)
  • 11.1(16)
  • 11.2(62)
  • 15.4063(7)
  • 15.8063(7)
  • 16.2063(7)
  • 16.4063(6)
  • 16.6(67)
2・2.5・2.8・3・3.2・4.6・6.5・6.9・8.7・9.525・10.2709・10.6709・10.8709・11.1・11.2・15.4063・15.8063・16.2063・16.4063・16.6・切刃長さ(mm)をもっと見る
チップブレーカ
  • ブレーカつき(212)
  • ブレーカなし(40)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
  • -(14)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(192)
-・一部円筒穴片面40°~60°
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(54)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
267件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
9,898税込10,888
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
チップ(旋削) NTKカッティングツールズチップ(旋削)NTKカッティングツールズ
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
チップ VBMT-HQ 京セラチップ VBMT-HQ京セラ
8,198税込9,018
1箱(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
3,998税込4,398
1個
翌日出荷から3日以内出荷
チップ色CBN標準A穴の有無あり
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R0.8 推奨材種P(鋼) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R0.8 推奨材種P(鋼)サンドビック
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
VB□□型-16(ひし形35°)R0.8 推奨材種P(鋼)
チップ形状V(ひし形35°)適合被削材種P(鋼)関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
チップ VBGT 住友電工ハードメタルチップ VBGT住友電工ハードメタル
8,998税込9,898
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
形状ひし形35°逃げ角(度)5穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ VBGT-Y 京セラチップ VBGT-Y京セラ
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)5厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ VBMT-HQ 京セラチップ VBMT-HQ京セラ
9,498税込10,448
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)5厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ WBGT-F 京セラチップ WBGT-F京セラ
9,498税込10,448
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ VBMT PP 京セラチップ VBMT PP京セラ
7,698税込8,468
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
形状ひし形35°逃げ角(度)5穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ VBMT-NE 京セラチップ VBMT-NE京セラ
8,198税込9,018
1個
当日出荷から翌日出荷
逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ VBGT 京セラチップ VBGT京セラ
9,898税込10,888
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状ひし形35°逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
6,198税込6,818
1個
翌日出荷から8日以内出荷
スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミダイヤ スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
8,698税込9,568
1個
翌日出荷から8日以内出荷
微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐摩耗性とのバランスに優れる。
用途非鉄金属の一般仕上げ加工。セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13抗折力(GPa)≒1.95材種DA150粒子径(μm)5
スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミダイヤ スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
7,398税込8,138
1個
翌日出荷から3日以内出荷
超微粒のダイヤモンドを焼結し、耐摩耗性と耐欠損性を両立し、刃立性も優れる。
用途アルミニウム合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13抗折力(GPa)≒2.45材種DA2200粒子径(μm)0.5
旋削用チップ VBMT-HQ (CA125P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ VBMT-HQ (CA125P 鋼加工用)京セラ
9,498税込10,448
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
用途鋼の旋削加工(仕上げ~中)形状ひし形35°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.05ブレーカHQ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.16穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
鋳鉄旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC5110 (NP-VBGW) 三菱マテリアル鋳鉄旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC5110 (NP-VBGW)三菱マテリアル
4,998税込5,498
1箱(1個)
翌々日出荷
ねずみ鋳鉄の低速連続加工において抜群の耐摩耗性を発揮。低剛性ワークでも高い面品位を実現。高靭性CBN母材に耐摩耗性の高いコーティング膜を採用することで、耐摩耗性と耐チッピング性を両立したCBN材種。BC5110は、耐摩耗性の高いコーティングと高靭性CBN母材により、コーティングをしていない従来品と比較し、耐摩耗性に優れ、高い面品位を実現します。
用途ねずみ鋳鉄の低速連続加工仕様ワイパー(仕上げ刃):なし形状ひし形35°厚さ(mm)4.76タイプポジティブ穴径(Φmm)4.43勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)ホーニングGS材種BC5110ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応切刃数2等級記号G内接円IC(mm)9.525
難削材旋削加工用インサート MP9015 (VBMT) 三菱マテリアル難削材旋削加工用インサート MP9015 (VBMT)三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。PVDコーテッド材種 MP9015:汎用性に優れる第一推奨材種。
用途耐熱合金:中~荒切削形状ひし形35°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.05穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.16穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MP9015ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R0.4 推奨材種P(鋼) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R0.4 推奨材種P(鋼)サンドビック
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
VB□□型-16(ひし形35°)R0.4 推奨材種P(鋼)
チップ形状V(ひし形35°)適合被削材種P(鋼)関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
チップ VBGT-FX 住友電工ハードメタルチップ VBGT-FX住友電工ハードメタル
8,998税込9,898
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ VBMT-LU 住友電工ハードメタルチップ VBMT-LU住友電工ハードメタル
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ NF-TBGN 住友電工ハードメタルチップ NF-TBGN住友電工ハードメタル
5,998税込6,598
1個
翌日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)6.9逃げ角(度)5厚さ(mm)1.59穴の形状-チップブレーカなし材質DA1000形状正三角形60°内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ WBGTR/L-W08 タンガロイチップ WBGTR/L-W08タンガロイ
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
厚さ(mm)1.59
チップ VCMT-PS タンガロイチップ VCMT-PSタンガロイ
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ VBMT-VF 京セラチップ VBMT-VF京セラ
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)5厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TBGT-FX 住友電工ハードメタルチップ TBGT-FX住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)6.9逃げ角(度)5厚さ(mm)1.59穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ WBGT-F 三菱マテリアルチップ WBGT-F三菱マテリアル(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
チップ VBGT-Y 京セラチップ VBGT-Y京セラ(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)11.2逃げ角(度)5厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ WBMT-DP 京セラチップ WBMT-DP京セラ
9,498税込10,448
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ VBGT-Y 京セラチップ VBGT-Y京セラ
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
切刃長さ(mm)11.2逃げ角(度)5厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TBGT 京セラチップ TBGT京セラ
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
切刃長さ(mm)6.9逃げ角(度)5厚さ(mm)1.59穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ VNBR 京セラチップ VNBR京セラ
12,980税込14,278
1箱(5個)
当日出荷から6日以内出荷
チップ TBGT-FY 住友電工ハードメタルチップ TBGT-FY住友電工ハードメタル
8,698税込9,568
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
材質:サーメット。一般鋼の仕上げ~中粗切削用。高い耐磨耗性をもち汎用性に優れているサーメット。
切刃長さ(mm)6.9逃げ角(度)5厚さ(mm)1.59穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ VBGT-Y 京セラチップ VBGT-Y京セラ
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷
逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ VBGTR/L-J10 タンガロイチップ VBGTR/L-J10タンガロイ
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
厚さ(mm)3.18
チップ WBET MR/L-F 京セラチップ WBET MR/L-F京セラ
9,298税込10,228
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
形状等辺不等角六角形逃げ角(度)5穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ VBMT HQ 京セラチップ VBMT HQ京セラ
7,698税込8,468
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状ひし形35°逃げ角(度)5穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ VBGT R/L-Y 京セラチップ VBGT R/L-Y京セラ
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)5穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TBMT DP 京セラチップ TBMT DP京セラ
7,198税込7,918
1箱(10個)
翌々日出荷から6日以内出荷
形状正三角形厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)6.9逃げ角(度)5穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ VBMT 京セラチップ VBMT京セラ
7,698税込8,468
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状ひし形35°逃げ角(度)5穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)』には他にこんなカテゴリがあります

旋盤用