絞り込み
形状
形状
その他(1)
形状
ひし形(2)
形状
円形(45)
形状
正三角形(1)
材質
  • CVDコーティング(21)
  • PVDコーティング(4)
  • サーメット(9)
  • ダイヤモンド焼結体(1)
  • 超硬合金(16)
コーナー半径(mm)
  • -
  • 0.03(167)
  • 0.05(49)
  • 0.08(30)
  • 0.1(344)
  • 0.18(29)
  • 0.2(1,512)
  • 0.38(22)
  • 0.3969(204)
  • 0.4(3,272)
  • 0.7938(238)
  • 0.8(3,408)
  • 1.1906(151)
  • 1.2(1,664)
  • 1.5875(63)
  • 1.6(560)
  • 2(50)
  • 2.38125(25)
  • 2.4(112)
  • 3.175(22)
厚さ(mm)
  • 0.8(1)
  • 2.38(9)
  • 3.18(30)
  • 3.97(5)
  • 4.76(24)
  • 6.35(18)
  • 7.94(6)
  • 9.52(3)
逃げ角(度)
  • 0(4)
  • 7(44)
  • 11(5)
切刃長さ(mm)
  • 5(2)
  • 6(6)
  • 6.0(1)
  • 8(11)
  • 9(2)
  • 10(21)
  • 10.0(4)
  • 12(18)
  • 12.0(6)
  • 12.7(3)
  • 15.875(2)
  • 16(16)
  • 16.0(2)
  • 20(12)
  • 20.0(4)
  • 25(6)
  • 25.0(2)
  • 32(3)
  • 32.0(2)
  • -(1)
5・6・6.0・8・9・10・10.0・12・12.0・12.7・15.875・16・16.0・20・20.0・25・25.0・32・32.0・-・切刃長さ(mm)をもっと見る
チップブレーカ
  • ブレーカつき(41)
  • ブレーカなし(18)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
  • -(16)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(20)
  • 円筒穴(5)
-・一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
ブランド
  • 住友電工ハードメタル(21)
  • 三菱マテリアル(13)
  • タンガロイ(10)
  • 京セラ(7)
  • イスカル(6)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
住友電工ハードメタル・三菱マテリアル・タンガロイ・京セラ・イスカル・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
7,798税込8,578
1セット(10個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
チップ RCGT-AL タンガロイチップ RCGT-ALタンガロイ
9,398税込10,338
1箱(10個)
当日出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)円形チップブレーカ片面材質KS05F形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ RCMT-61 タンガロイチップ RCMT-61タンガロイ
4,998税込5,498
1箱(10個)
当日出荷から11日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ RCMX-RP 住友電工ハードメタルチップ RCMX-RP住友電工ハードメタル
5,898税込6,488
1箱(10個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状-コーナー半径(mm)円形チップブレーカ-形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ RCMX 三菱マテリアルチップ RCMX三菱マテリアル
6,398税込7,038
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状-チップブレーカ-形状円形
チップ RCMT 三菱マテリアルチップ RCMT三菱マテリアル
4,498税込4,948
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)円形チップブレーカ片面形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
6,998税込7,698
1個
翌日出荷から8日以内出荷
スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミダイヤ スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
アルネックスANX型ブレードです。
用途共削り加工形状さらい刃:円弧被削材銅合金◎切刃長さ(mm)6.0コーナー半径(mm)-材種DA1090内接円IC(mm)-
チップ RCMT-RX 住友電工ハードメタルチップ RCMT-RX住友電工ハードメタル
5,898税込6,488
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ RCMX イスカルチップ RCMXイスカル
24,980税込27,478
1箱(4個)
4日以内出荷から16日以内出荷
形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
チップ RCGT イスカルチップ RCGTイスカル
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌日出荷
切刃長さ(mm)10逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)円形チップブレーカ片面材質IC20形状円形内接円直径(Φmm)10厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
チップ RNMG-61 タンガロイチップ RNMG-61タンガロイ
9,798税込10,778
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
チップ RCMT 三菱マテリアルチップ RCMT三菱マテリアル
4,798税込5,278
1箱(10個)
翌日出荷から7日以内出荷
形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ RCMT-RS タンガロイチップ RCMT-RSタンガロイ
8,398税込9,238
1箱(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ RCMT-14 イスカルチップ RCMT-14イスカル
4,298税込4,728
1箱(10個)
4日以内出荷から31日以内出荷
チップ RCMX 三菱マテリアルチップ RCMX三菱マテリアル
7,598税込8,358
1箱(10個)
翌々日出荷
形状円形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12内接円直径(Φmm)12厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
チップ RPGW 住友電工ハードメタルチップ RPGW住友電工ハードメタル
8,898税込9,788
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)円形チップブレーカなし形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ RCMT 三菱マテリアルチップ RCMT三菱マテリアル
4,298税込4,728
1箱(10個)
翌々日出荷
形状円形厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)6内接円直径(Φmm)6厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ RCGX 京セラチップ RCGX京セラ
8,398税込9,238
1箱(10個)
当日出荷
逃げ角(度)7形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
7,798税込8,578
1セット(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
倣い切削用の全周型ブレーカ。
タイプポジティブ勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)-みぞ穴X切削領域粗切削コーナー半径(mm)円形(メートル系)[M0]穴の有無あり(円筒穴+片面取)コーナー高さ許容差(mm)-ブレーカすくい角(°)-15使用インサート円形[R]頂角(°)-逃げ角(°)7[C]等級記号M
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
7,798税込8,578
1セット(10個)ほか
3日以内出荷
ポジティブインサートです。
用途粗切削適合1精度M勝手なし[N]内接円許容差(mm)-チップ色金色ブレーカRPコーナー半径(mm)円形(メートル系)[M0]穴の有無ありブレーカすくい角(°)-15使用インサート円形[R]商品タイプポジティブ頂角(°)-逃げ角(°)7[C]
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
16,980税込18,678
1セット(10個)
3日以内出荷
円形ポジティブインサートです。
タイプポジティブ勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴W切削領域中切削コーナー半径(mm)円形(メートル系)[M0]穴の有無あり(円筒穴+片面取)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカの有無なし使用インサート円形[R]頂角(°)-逃げ角(°)11[P]等級記号G
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
7,798税込8,578
1セット(10個)
3日以内出荷
ポジティブインサートです。
用途中~粗切削適合1精度M勝手なし[N]内接円許容差(mm)-チップ色金色コーティングAC8115Pコーナー半径(mm)円形(メートル系)[M0]穴の有無あり使用インサート円形[R]商品タイプポジティブ頂角(°)-逃げ角(°)7[C]
スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
CBN焼結体工具であるスミボロンは、鉄族元素との反応性が低いため主として鉄系金属の切削加工に使用されます。高いCBN含有率により耐摩耗性向上。更に、特殊結合材によるCBN粒子/結合材界面強度向上と、独自の焼結体製造プロセスによるCBN粒子間結合力向上により、優れた耐欠損性を発揮。鋳鉄・燒結合金・難削材の高速仕上げ加工で安定した性能を実現します。
切刃長さ(mm)12.70[12]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025内接円(mm)12.7みぞ穴なし[記号:N]コーナー半径(mm)シャープ[00]コーナー高さ許容差(mm)±0.025材種BN7125使用インサート円形[R]商品タイプすくい面全面CBNタイプ/再研磨タイプインサート厚さ(mm)4.76[04]逃げ角(°)0[N]等級記号G
スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
41,980税込46,178
1個
翌日出荷から8日以内出荷
CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、焼入鋼の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。
厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカなし材種BNX20
スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミダイヤ スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
超微粒のダイヤモンドを焼結し、耐摩耗性と耐欠損性を両立し、刃立性も優れる。
用途アルミニウム合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工。ターニング用。仕様ターニング用切刃長さ(mm)-コーナー半径(mm)-材種DA2200穴径(mm)3.3使用インサート円形[R]インサート厚さ(mm)3.18[03]逃げ角(°)11[P]FIG1等級記号M内接円IC(mm)8.0
旋削用チップ RNMG (CA125P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ RNMG (CA125P 鋼加工用)京セラ
7,298税込8,028
1箱(10個)
3日以内出荷
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
用途鋼の旋削加工(中~荒)形状円形タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカ全周(無記号)コーナー半径(mm)-穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
旋削用チップ RCMX (CA125P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ RCMX (CA125P 鋼加工用)京セラ
6,398税込7,038
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
用途鋼の旋削加工(中切削)形状円形タイプポジティブ切刃長さ(mm)10勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)-ブレーカ全周(無記号)コーナー半径(mm)-穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状-材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
旋削用チップ RNMG (CA115P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ RNMG (CA115P 鋼加工用)京セラ
6,998税込7,698
1箱(10個)
3日以内出荷
CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
用途鋼の旋削加工(中~荒)形状円形タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカ全周(無記号)コーナー半径(mm)-穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴材種CA115Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
旋削用チップ RCMX (CA115P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ RCMX (CA115P 鋼加工用)京セラ
5,998税込6,598
1箱(10個)
3日以内出荷
CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
用途鋼の旋削加工(中切削)形状円形タイプポジティブ切刃長さ(mm)10勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)-ブレーカ全周(無記号)コーナー半径(mm)-穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状-材種CA115Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
ステンレス鋼旋削用CVDコーティング材種 US735 (RCMT) 三菱マテリアルステンレス鋼旋削用CVDコーティング材種 US735 (RCMT)三菱マテリアル
1箱(10個)
欠品中
ダイヤコート US735は、難削材であるステンレス鋼加工特有の切込み境界部の損傷が少なく、安定した性能を発揮します。超難削材であるNi(ニッケル)基合金やCo(コバルト)基合金など、スーパーアロイの加工にも適しています。軟質で溶着を起こしやすい鋼の低速切削、切れ刃欠損が生じやすい中低速・断続切削加工での異常摩耗発生の問題を解決します。低速切削にはUS735を推奨します。
用途オーステナイト系ステンレス鋼、二相系ステンレス鋼、フェライト系・マルテンサイト系ステンレス鋼、析出硬化系ステンレス鋼の一般旋削加工形状円形厚さ(mm)2.38タイプポジティブ穴径(Φmm)2.8勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)-切削領域中切削コーナー半径(mm)-穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種US735ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)-ブレーカ記号standard等級記号M内接円IC(mm)6
超耐熱合金旋削加工用コーテッド超硬材種 MV9005 (RCMT) 三菱マテリアル超耐熱合金旋削加工用コーテッド超硬材種 MV9005 (RCMT)三菱マテリアル
6,698税込7,368
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
新開発Al-Richコーティング技術を導入した、高いAl含有比率と硬さを兼ね備える(Al,Ti)N膜を採用し、硬さに加え耐酸化性も大幅に向上させることに成功しました。これにより超耐熱合金の高速加工においても、極めて優れる耐摩耗性を実現しました。
用途超耐熱合金(ニッケル基合金[Inconel718、ハステロイ、ワスパロイなど])の旋削加工用形状円形タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)-切削領域中切削コーナー半径(mm)-穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MV9005ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)-ブレーカ記号standard等級記号M
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (RCMT) 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (RCMT)三菱マテリアル
5,398税込5,938
1箱(10個)
3日以内出荷
鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125:鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。
用途鋼旋削加工用 第一推奨形状円形タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)-切削領域中切削コーナー半径(mm)-穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MC6125ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)-ブレーカ記号standard等級記号M
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (RCMX) 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (RCMX)三菱マテリアル
6,698税込7,368
1箱(10個)
3日以内出荷
鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125:鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。
用途鋼旋削加工用 第一推奨形状円形タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取材種MC6125ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
チップ RCMT-6RM タンガロイチップ RCMT-6RMタンガロイ
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
逃げ角(度)7RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TNMG*E-TM タンガロイチップ TNMG*E-TMタンガロイ
7,698税込8,468
1箱(10個)
4日以内出荷
次世代鋼旋削加工用CVD材種T9200シリーズ T9225を加えたT9200シリーズは、お客様に高能率加工をご提案致します 高硬度外層 耐逃げ面摩耗性を大幅に向上させた、新開発の高硬度被膜 Al2O3被膜の厚膜化により、高熱とクレータ摩耗に強く、特に高速加工において効果を発揮 新超硬母材 T9200シリーズ材種専用に開発した新母材は、合金中の欠陥を劇的に削減し、耐欠損性を大幅に向上
用途仕上げ~中切削形状三角形穴つき60°材質T9215タイプネガティブタイプRoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ DNMG*E-TM タンガロイチップ DNMG*E-TMタンガロイ
13,980税込15,378
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
次世代鋼旋削加工用CVD材種T9200シリーズ T9225を加えたT9200シリーズは、お客様に高能率加工をご提案致します 高硬度外層 耐逃げ面摩耗性を大幅に向上させた、新開発の高硬度被膜 Al2O3被膜の厚膜化により、高熱とクレータ摩耗に強く、特に高速加工において効果を発揮 新超硬母材 T9200シリーズ材種専用に開発した新母材は、合金中の欠陥を劇的に削減し、耐欠損性を大幅に向上
用途仕上げ~中切削RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DNMG*E-FW タンガロイチップ DNMG*E-FWタンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
4日以内出荷
小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なDNMG1504サイズと同等の切削性能。 ワイパー切れ刃を備えた仕上げ切削用FW形チップブレーカ付き。
用途旋削用チップ、ワイパー切れ刃付き仕上げ切削用。 ひし形インサート、コーナ角:55°。チップブレーカFWRoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ RCMT-4S イスカルチップ RCMT-4Sイスカル
8,798税込9,678
1箱(10個)
4日以内出荷
材質IC8150形状円形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12内接円直径(Φmm)12厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ RCMT-SR イスカルチップ RCMT-SRイスカル
5,898税込6,488
1箱(10個)
4日以内出荷
形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)』には他にこんなカテゴリがあります

旋盤用