絞り込み
形状
形状
ひし形(1)
形状
平行四辺形(2)
材質
  • 超硬合金(1)
コーナー半径(mm)
  • 3
  • 0.03(169)
  • 0.05(50)
  • 0.08(30)
  • 0.1(343)
  • 0.18(29)
  • 0.2(1,521)
  • 0.38(22)
  • 0.3969(201)
  • 0.4(3,281)
  • 0.7938(235)
  • 0.8(3,409)
  • 1.1906(149)
  • 1.2(1,663)
  • 1.5875(63)
  • 1.6(556)
  • 2(48)
  • 2.38125(25)
  • 2.4(112)
  • 3.175(22)
  • -(57)
厚さ(mm)
  • 2.38125(1)
  • 5.56(1)
逃げ角(度)
  • 7(7)
  • その他(2)
切刃長さ(mm)
  • 12.8(1)
  • 19.1418(1)
  • 19.5(1)
  • 22.1(1)
12.8・19.1418・19.5・22.1
チップブレーカ
  • ブレーカつき(2)
ブレーカつき
穴の形状
  • 一部円筒穴片面40°~60°(1)
一部円筒穴片面40°~60°
ブランド
  • サンドビック(7)
  • 住友電工ハードメタル(2)
  • イスカル(1)
  • SANDVIK(1)
サンドビック・住友電工ハードメタル・イスカル・SANDVIK
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
T-Max(R) P 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップ サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップサンドビック
9,598税込10,558特価
1箱(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
カッタチップ 住友電工ハードメタルカッタチップ住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1セット(10個)
3日以内出荷
標準インサートです。
用途汎用~断続加工形状平行四辺形[A]被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼◎)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(銅合金◎)・S(Ti合金◎/耐熱合金◎)精度M厚さ許容差(mm)±0.13切込み角度(°)90加工内容平面汎用◎/溝削り◎/平面仕上げ◎/彫り込み◎/傾斜◎
カッタチップ 住友電工ハードメタルカッタチップ住友電工ハードメタル
17,980税込19,778
1セット(10個)
3日以内出荷
切れ味に特化した切れ刃研磨仕上げによるシャープな切れ味がバリを抑制あらゆる刃径で良好な壁面精度中仕上げ加工
用途軽切削形状平行四辺形[A]被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼◎)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(銅合金◎)・S(Ti合金◎/耐熱合金◎)精度E勝手右[R]厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴T切込み角度(°)90加工内容平面汎用◎/溝削り◎/平面仕上げ◎/彫り込み◎/傾斜◎頂角(°)85
旋削ポジ RC□□型-06(丸チップ) 被削材M/S(ステンレス鋼/耐熱合金) SANDVIK旋削ポジ RC□□型-06(丸チップ) 被削材M/S(ステンレス鋼/耐熱合金)SANDVIK
9,398税込10,338
1箱(10個)
14日以内出荷
用途中加工トラスコ品番657-2312穴径(Φmm)2.8被削材SM勝手N加工MediumコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)2.38125コーナーR(mm)3母材超硬適合被削材種PMSコーナー半径Re(mm)3厚さS(mm)2.38125材種1205逃げ角(°)7内接円径(mm)6内接円IC(mm)6
コロターン107 旋削用ポジチップ(130) サンドビックコロターン107 旋削用ポジチップ(130)サンドビック
27,980税込30,778
1箱(10個)
翌々日出荷
優れた耐コスリ摩耗性とシャープな切れ味です。
用途一般旋削非鉄金属加工用。アルミ合金の荒加工から仕上旋削加工用。被削材N切刃長さ(mm)19.1418勝手なしコーティングノンコートチップ厚さ(mm)5.55625コーナーR(mm)3母材超硬材種H10内接円径(mm)12.7
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-06(丸チップ) 推奨材種S(耐熱合金) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-06(丸チップ) 推奨材種S(耐熱合金)サンドビック
8,998税込9,898
1箱(10個)
3日以内出荷から5日以内出荷
用途中切削チップ形状R(丸チップ)適合被削材種S(耐熱合金)被削材S勝手なし母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-06(丸チップ) 推奨材種P(鋼) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-06(丸チップ) 推奨材種P(鋼)サンドビック
8,298税込9,128
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
用途中切削チップ形状R(丸チップ)適合被削材種P(鋼)勝手なしコーナーR(mm)3関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)6
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-06(丸チップ) 推奨材種N(非鉄) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-06(丸チップ) 推奨材種N(非鉄)サンドビック
7,498税込8,248
1箱(10個)
3日以内出荷
用途中切削被削材N勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)3母材超硬適合被削材種N(非鉄)チップ形状R(丸チップ)関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)6
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-06(丸チップ) 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-06(丸チップ) 推奨材種M(ステンレス鋼)サンドビック
8,298税込9,128
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途中切削チップ形状R(丸チップ)適合被削材種M(ステンレス鋼)勝手なし母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-06(丸チップ) 推奨材種K/N/S/H サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-06(丸チップ) 推奨材種K/N/S/Hサンドビック
6,598税込7,258
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
用途中切削勝手なしコーティングノンコート母材超硬適合被削材種K/N/S/Hチップ形状R(丸チップ)関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
チップ VCGT-AS イスカルチップ VCGT-ASイスカル
28,980税込31,878
1箱(10個)
翌日出荷から9日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)』には他にこんなカテゴリがあります

旋盤用