絞り込み
ブランド
  • OSG(オーエスジー)(8)
  • 三洋工具(8)
  • NACHI(不二越)(7)
  • RYOCO(菱高精機)(4)
  • ケナメタル(3)
  • 大見工業(2)
  • 三菱マテリアル(2)
  • ニチアロイ(日本超硬)(2)
  • 岡崎精工(1)
  • タンガロイ(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 4.9(4)
  • 12.01(5)
  • 12.02(5)
  • 12.5(5)
  • 12.98(5)
  • 12.99(5)
  • 13(5)
  • 19.5(4)
  • 20(4)
  • 25(4)
  • 25.5(4)
  • 26(4)
  • 26.5(4)
  • 27(4)
  • 27.5(4)
  • 28(4)
  • 28.5(4)
  • 29(4)
  • 29.5(4)
  • 30(4)
シャンク径(Φmm)
  • 4(4)
  • 5(8)
  • 9(2)
  • 10(2)
  • 11(2)
  • 13(5)
  • 14(1)
  • 15(2)
  • 16(5)
  • 20(5)
  • 25(1)
  • 25.5(1)
  • 26(1)
  • 26.5(1)
  • 27(1)
  • 27.5(1)
  • 28(1)
  • 28.5(1)
  • 29(1)
  • 29.5(1)
全長(mm)
  • 165(12)
  • 166(1)
  • 168(2)
  • 170(6)
  • 175(1)
  • 176(1)
  • 180(3)
  • 182(2)
  • 185(3)
  • 205(2)
  • 210(4)
  • 215(2)
溝長(mm)
  • 115
  • 10(127)
  • 12(158)
  • 15(195)
  • 16(137)
  • 18(210)
  • 20(325)
  • 24(186)
  • 25(160)
  • 28(193)
  • 30(209)
  • 34(140)
  • 35(149)
  • 36(145)
  • 40(185)
  • 45(162)
  • 47(127)
  • 50(154)
  • 55(181)
  • 60(238)
  • 65(128)
材質
  • 超硬合金(38)
超硬合金
表面処理
  • DLCコーティング(2)
  • PVDコーティング(1)
  • VCDコーティング(1)
  • VCS(VCR)コーティング(1)
  • その他(1)
  • アルミナ系コーティング(1)
  • クロム系コーティング(5)
  • チタン系コーティング(10)
  • ノンコーティング(4)
DLCコーティング・PVDコーティング・VCDコーティング・VCS(VCR)コーティング・その他・アルミナ系コーティング・クロム系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-5D OSG(オーエスジー)油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-5DOSG(オーエスジー)
27,980税込30,778
1本
当日出荷から9日以内出荷
刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝・切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金の穴あけ関連資料技術情報はこちら(75MB)
超硬ドリル 三菱マテリアル超硬ドリル三菱マテリアル(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1本
当日出荷から8日以内出荷
超硬Vドリル 大見工業超硬Vドリル大見工業
51,980税込57,178
1本
当日出荷から6日以内出荷
ドリルの先端中心部にチゼル部が無いため、スラスト荷重が少なく、ワークに喰いつきやすい。加工穴の位置精度が良いので、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。高速高送りが可能(MAX0.35mm/rev)で、加工時間が短縮できます。Vドリル独自の直溝の採用により、切屑が分断され切屑処理が容易です。刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H7加工が一発で可能になりました。シャンクは、エンドミルと同一の寸法、精度に設計してあるので、ミーリングチャックで使用できます。Vドリル独自の刃型(Φ5以上6枚、Φ5未満4枚)の採用により、セルフガイドの役目をもたせ穴の曲がりを無くしました。
仕様ロングサイズ材質超硬被削材砲金、アルミ類、FC全般
ロングオイルホール付HFドリル 三洋工具ロングオイルホール付HFドリル三洋工具
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷
従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり、切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。
材質超硬MG適合材アルミ合金
クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅰ VCS(VCR)コーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅰ VCS(VCR)コーティングRYOCO(菱高精機)
179,800税込197,780
1本
翌々日出荷から29日以内出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-SUS-5D OSG(オーエスジー)油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-SUS-5DOSG(オーエスジー)
31,980税込35,178
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質超硬表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30
ドリル 超硬S AQDEXOH NACHI(不二越)ドリル 超硬S AQDEXOHNACHI(不二越)
28,980税込31,878
1本
5日以内出荷
材質超硬表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
ドリル 超硬S LOHFD 三洋工具ドリル 超硬S LOHFD三洋工具
58,980税込64,878
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質超硬
アクアドリルEX オイルホール8D NACHI(不二越)アクアドリルEX オイルホール8DNACHI(不二越)
28,980税込31,878
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
材質超硬表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
OKコート 超硬鋼用ドリル(強力型) 岡崎精工OKコート 超硬鋼用ドリル(強力型)岡崎精工
49,980税込54,978
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質超硬表面処理OKコート プレミアム
超硬SR加工用ドリル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬SR加工用ドリルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
35,980税込39,578
1個
翌日出荷から3日以内出荷
材質超硬表面処理ATHコート
アクアドリルEX オイルホールロング20D NACHI(不二越)アクアドリルEX オイルホールロング20DNACHI(不二越)
27,980税込30,778
1本
当日出荷から10日以内出荷
安定したウエット加工 MQL加工が可能なドリルです。ドリル径の20倍までの高能率穴加工用です。
超硬NVドリル ニチアロイ(日本超硬)超硬NVドリルニチアロイ(日本超硬)
56,980税込62,678
1本
翌々日出荷
下穴・センターモミ不要、一発加工で鏡面仕上げ可能。
用途アルミ合金・亜鉛合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10表面処理ノンコート
HFロングドリル 三洋工具HFロングドリル三洋工具
36,900税込40,590
1個
翌々日出荷
従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり、切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。
材質超硬MG適合材アルミ合金
HFドリル 三洋工具HFドリル三洋工具
80,880税込88,968
1個
翌々日出荷
従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。
材質超硬MG適合材アルミ合金
オイルホール付HFドリル 三洋工具オイルホール付HFドリル三洋工具
85,980税込94,578
1個
翌々日出荷
従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり、切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。
材質超硬MG適合材アルミ合金
DLCコートロングHFドリル 三洋工具DLCコートロングHFドリル三洋工具
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷
従来のバニシングドリルで高速切削が難しかった展伸材を高速切削出来ます。切屑を伸ばさず綺麗に切削出来、バリも抑えます。
材質超硬MG表面処理DLCコート適合材アルミ合金・銅・真鍮
DLCコートオイルホール付ロングHFドリル 三洋工具DLCコートオイルホール付ロングHFドリル三洋工具
50,980税込56,078
1個
翌々日出荷
従来のバニシングドリルで高速切削が難しかった展伸材を高速切削出来ます。切屑を伸ばさず綺麗に切削出来、バリも抑えます。
材質超硬MG表面処理DLCコート適合材アルミ合金・銅・真鍮
アクアREVOドリル オイルホール5D NACHI(不二越)アクアREVOドリル オイルホール5DNACHI(不二越)
29,980税込32,978
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
アクアREVOシリーズに新発想のオイルホールが誕生、REVO-Dコートと超平滑化処理に加え、流体解析の活用により冷却性、潤滑性、切りくず排出性をさらに向上。
材質超硬先端角(°)140表面処理REVODシャンク径公差h6ねじれ角(°)26-30直径許容差h7
クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅰ VCDコーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅰ VCDコーティングRYOCO(菱高精機)
189,800税込208,780
1本
翌々日出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理VCDコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:◎、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):◎、銅合金(C1100):◎
クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅰ TINコーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅰ TINコーティングRYOCO(菱高精機)
179,800税込197,780
1本
翌々日出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理TINコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅰ ノンコート RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅰ ノンコートRYOCO(菱高精機)
169,800税込186,780
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
3枚刃 油穴付き超硬ドリル ADO-TRS 5Dタイプ OSG(オーエスジー)3枚刃 油穴付き超硬ドリル ADO-TRS 5DタイプOSG(オーエスジー)
34,980税込38,478
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
Rギャッシュにより、「スラスト抵抗の高さ」と「切りくずトラブル」という3枚刃ドリル特有の課題を解決しました。2枚刃に匹敵する低抵抗と、細かく安定した切りくず形状を実現します。切りくずをスムースに排出する広いチップポケット。高い耐久性「EgiAsコーティング」を採用。
用途低炭素鋼、軟鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金剛、調質鋼、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、チタン合金(タイプにより対応被削材は異なります)の穴あけ材質超硬刃数3タイプ5D表面処理EgiAsコーティング給油方式オイルホール有ねじれ角(°)30直径許容差h8関連資料技術情報はこちら(75MB)
油穴付き 超硬ドリル 25Dタイプ ADO-25D OSG(オーエスジー)油穴付き 超硬ドリル 25Dタイプ ADO-25DOSG(オーエスジー)
23,980税込26,378
1本
当日出荷から5日以内出荷
刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。ミドルマージンを採用で深穴加工時の安定性を向上。突出し量の長いロングドリルにおいて刃先強度と低抵抗を両立する直線刃形。油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけタイプ25Dねじれ角(°)30直径許容差e8関連資料技術情報はこちら(75MB)
超硬ドリル B274SGL ケナメタル超硬ドリル B274SGLケナメタル
59,980税込65,978
1個
8日以内出荷
ステンレス鋼加工用。ロングドリル。AlTiN PVD単層コーティング
材質超硬表面処理単層PVD-AlTiNコーティング
超硬ドリル B274HPG ケナメタル超硬ドリル B274HPGケナメタル
51,980税込57,178
1個
8日以内出荷
鋼/鋳物加工用。HPポイント形状。4マージンランド。ロングドリル。AlCrN-TiAlNコーティング
材質超硬
超硬ドリル B274HPS ケナメタル超硬ドリル B274HPSケナメタル
49,980税込54,978
1個
8日以内出荷
非鉄加工用。従来のHSSドリルやガンドリルに比べ加工効率が最大4倍。KN25はノンコート材種
材質超硬表面処理ノンコート
3刃 油穴付き 超硬ドリル 10Dタイプ TRS-HO-10D OSG(オーエスジー)3刃 油穴付き 超硬ドリル 10Dタイプ TRS-HO-10DOSG(オーエスジー)
33,980税込37,378
1本
翌日出荷から9日以内出荷
鋼・鋳物加工で、送り速度Vf=1000mm/min超えを実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金表面処理WDIコーティングねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎直径許容差e8関連資料技術情報はこちら(75MB)
油穴付き 超硬ドリル 20Dタイプ ADO-20D OSG(オーエスジー)油穴付き 超硬ドリル 20Dタイプ ADO-20DOSG(オーエスジー)
23,980税込26,378
1本
当日出荷から9日以内出荷
刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。ミドルマージンを採用で深穴加工時の安定性を向上。突出し量の長いロングドリルにおいて刃先強度と低抵抗を両立する直線刃形。油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけタイプ20Dねじれ角(°)30直径許容差e8関連資料技術情報はこちら(75MB)
油穴付き 超硬ドリル 10Dタイプ ADO-10D OSG(オーエスジー)油穴付き 超硬ドリル 10Dタイプ ADO-10DOSG(オーエスジー)
25,980税込28,578
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。ミドルマージンを採用で深穴加工時の安定性を向上。突出し量の長いロングドリルにおいて刃先強度と低抵抗を両立する直線刃形。油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけタイプ10Dねじれ角(°)30直径許容差e8関連資料技術情報はこちら(75MB)
銅・アルミニウム用 穴付き超硬エキストラロングドリル CAO-GDXL OSG(オーエスジー)銅・アルミニウム用 穴付き超硬エキストラロングドリル CAO-GDXLOSG(オーエスジー)
35,980税込39,578
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
15~30Dの超深穴をノンステップで加工。がんドリル、HSSドリルの数倍の加工能率、工具寿命を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金表面処理ノンコーティングねじれ角(°)30適合被削材種銅合金:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:◎直径許容差h8関連資料技術情報はこちら(75MB)
ドリル 超硬S MQLPLD NACHI(不二越)ドリル 超硬S MQLPLDNACHI(不二越)
52,980税込58,278
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質超硬表面処理アクア(TiAlN系)コーティング
ドリル 超硬付 T柄 ST-NVD ニチアロイ(日本超硬)ドリル 超硬付 T柄 ST-NVDニチアロイ(日本超硬)
62,980税込69,278
1本
3日以内出荷
材質K10
ドリル 超硬S MQLPLD NACHI(不二越)ドリル 超硬S MQLPLDNACHI(不二越)
43,980税込48,378
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質超硬表面処理アクア(TiAlN系)コーティング
ドリル 超硬S OHFD 三洋工具ドリル 超硬S OHFD三洋工具
119,800税込131,780
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質超硬
ドリル 超硬S DSC タンガロイドリル 超硬S DSCタンガロイ
67,980税込74,778
1本
10日以内出荷
材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
アクアドリルEX オイルホールロング20D NACHI(不二越)アクアドリルEX オイルホールロング20DNACHI(不二越)
26,980税込29,678
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
材質超硬表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
WSTARドリル 三菱マテリアルWSTARドリル三菱マテリアル
23,980税込26,378
1本
翌日出荷から7日以内出荷
超硬Vドリル OVDL特殊サイズⅠ(0.01mmトビ) 大見工業超硬Vドリル OVDL特殊サイズⅠ(0.01mmトビ)大見工業
65,900税込72,490
1本
6日以内出荷
ドリルの先端中心部にチゼル部が無いため、スラスト荷重が少なく、ワークに喰いつきやすい。加工穴の位置精度が良いので、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。高速高送りが可能(MAX0.35mm/rev)で、加工時間が短縮できます。Vドリル独自の直溝の採用により、切屑が分断され切屑処理が容易です。刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H7加工が一発で可能になりました。シャンクは、エンドミルと同一の寸法、精度に設計してあるので、ミーリングチャックで使用できます。Vドリル独自の刃型(Φ5以上6枚、Φ5未満4枚)の採用により、セルフガイドの役目をもたせ穴の曲がりを無くしました。
仕様ロングサイズ材質超硬被削材砲金、アルミ類、FC全般RoHS指令(10物質対応)対応

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

超硬ドリル