絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 2.2(1)
- 2.3(1)
- 2.35(1)
- 7(1)
- 8.1(1)
- 8.2(1)
- 9.5(2)
- 10(1)
- 10.3(1)
- 12.1(1)
- 12.3(1)
- 12.4(1)
- 12.5(2)
- 12.6(1)
- 12.7(1)
- 12.8(1)
- 12.9(1)
- 14(1)
- 26(1)
- 27.8~28.8(1)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 7(1)
- 10(2)
- 12(1)
- 12.1(1)
- 12.3(1)
- 12.4(1)
- 12.5(2)
- 12.6(1)
- 12.7(1)
- 12.8(1)
- 12.9(1)
- 14(1)
- 16(2)
- 32(3)
材質
- ハイス(3)
- 粉末ハイス(1)
- 超硬合金(4)
- 鋼(1)
全長(mm)
- 135
- 38(27)
- 40(26)
- 66(24)
- 70(40)
- 75(26)
- 79(21)
- 80(38)
- 89(28)
- 95(27)
- 100(36)
- 102(30)
- 105(20)
- 107(22)
- 109(19)
- 115(28)
- 125(28)
- 133(26)
- 142(22)
- 150(21)
- 160(22)
- 全長(mm)をもっと見る
溝長(mm)
- 60(1)
- 63(1)
- 70(1)
- 76(3)
- 77(1)
- 80(1)
- 81(1)
- 85(1)
- 90(2)
- 120(1)
表面処理
- DLCコーティング(1)
- チタン系コーティング(1)
- ノンコーティング(1)
DLCコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- グーリング(3)
- ケナメタル(3)
- タンガロイ(3)
- OSG(オーエスジー)(1)
- NACHI(不二越)(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- ギケン(1)
- 理研製鋼(1)
- アサヒ工具(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
グーリング・ケナメタル・タンガロイ・OSG(オーエスジー)・NACHI(不二越)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・ギケン・理研製鋼・アサヒ工具・住友電工ハードメタル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
9.5(2)
12.4(1)
12.5(2)
12.6(1)
12.7(1)
12.8(1)
12.9(1)
14(1)
26(1)
27.8~28.8(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

SEC-マルチドリルホルダ
住友電工ハードメタル¥58,980税込¥64,8781個翌日出荷から6日以内出荷独自の放射状セレーション締結により、高精度かつ高強度のヘッド交換ドリルです。ヘッド交換により、常に新しい刃先で使用でき、生産性、コスト低減および工具管理の簡素化に貢献できます。また再研磨代を1.5mm~3mm程度確保しており、更に工具コストの低減が可能です。被削材炭素・合金鋼~0.28%、炭素・合金鋼0.29%~、調質鋼、高硬度鋼~45HRC、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄/炭素・合金鋼~0.28%、炭素・合金鋼0.29%~、高硬度鋼~45HRC、ステンレス鋼、Ti合金、耐熱鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金給油方式内部給油式FIG2
アルミ深穴ドリル 特長1
グーリング¥4,398~税込¥4,838~1本20日以内出荷アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適な高能率(特長1)ロングドリルです。用途アルミ、アルミニウム合金、マグネシウム合金用。材質HSS先端角(°)130
TiNコート3SドリルR型
理研製鋼¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から3日以内出荷TiNコーティング付R型六角穴付きボルト用段付きストレートシャンクドリル。ボルト穴加工及び座グリ穴加工用ドリルに TiN コーティングを施し耐摩耗性が向上し、 ホモ処理品に対して約1.5~2.0倍の寿命。材質HSS
ゼロバリX/OH付ハイブリッドドリル(アルミ用ロング) GK-HAZX-L-OH
ギケン¥72,980~税込¥80,278~1本翌々日出荷ドリル外径H7プラス公差。穴深さ7Dタイプ 多刃により面粗度向上。 オイルホール有。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能刃数4被削材アルミ・アクリル・銅・真鍮コーティングDLCコート
モジュラードリル KTFS
ケナメタル¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷から9日以内出荷KenTIP-FS用ホルダー。LxD8D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。丸シャンク
モジュラードリル KTFS
ケナメタル¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷から8日以内出荷KenTIP-FS用ホルダー。LxD5D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。フランジシャンク
6044_4枚刃ドリル 3xD Signumコート
グーリング¥58,980税込¥64,8781本23日以内出荷2枚刃+4枚刃の独自設計により、スムーズな切屑排出と高精度な穴加工が可能です。位置決め精度が向上し、サイクルタイムの短縮が可能です。用途鋳鉄用。材質超硬刃径公差(mm)m7