絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 13.2(1)
- 13.5(4)
- 13.75(1)
- 14(4)
- 14.5(1)
- 15(1)
- 15.5(1)
- 16(1)
- 16.5(1)
- 17(1)
- 17.5(1)
- 18(1)
- 18.5(1)
- 19(1)
- 19.5(1)
- 20(1)
- 20.5(1)
- 21(1)
- 28.5(2)
- 29(4)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- M4(1)
- MT2(1)
- MT4(5)
全長(mm)
- 325
- 40(137)
- 50(137)
- 52(127)
- 61(119)
- 65(143)
- 70(185)
- 75(168)
- 80(168)
- 86(130)
- 89(126)
- 90(116)
- 95(152)
- 100(201)
- 102(118)
- 117(120)
- 125(153)
- 133(135)
- 150(158)
- 200(129)
- 250(130)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- コバルトハイス(4)
- ハイス(7)
- バナジウムハイス(1)
- 超硬合金(3)
シャンク形状
- テーパシャンク(1)
溝長(mm)
- 180(7)
- 200(1)
- 220(4)
- 260(1)
180・200・220・260
表面処理
- その他(4)
- チタン系コーティング(4)
- ノンコーティング(2)
- ホモ処理(2)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
ブランド
- グーリング(6)
- OSG(オーエスジー)(2)
- NACHI(不二越)(2)
- 三菱マテリアル(2)
- RPC(2)
- 宇都宮製作所[切削工具](1)
- タイテックス(1)
グーリング・OSG(オーエスジー)・NACHI(不二越)・三菱マテリアル・RPC・宇都宮製作所[切削工具]・タイテックス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

鉄骨用テーパーシャンクドリル
NACHI(不二越)(3件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781本当日出荷から5日以内出荷鉄骨橋梁などの型鋼や薄板の加工に適したドリルです材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)160ねじれ角標準コーティングノンコートドリルの逃げ面形状ローソク
ロングテーパーシャンクドリル
NACHI(不二越)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用されるロングドリルです材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準コーティングノンコート
KMC2テーパドリル
三菱マテリアル¥39,980~税込¥43,978~1本当日出荷から3日以内出荷難削材の穴あけに最適です。材質コバルトハイス(高速度鋼)KMC2被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金給油方式外部
KMC2テーパードリル
三菱マテリアル¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷から3日以内出荷難削材の穴あけに最適です。直径許容差はJIS B0401のh8によるものとなります。用途鋳鉄/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼材質KMC2刃形右ネジレ21~34°表面処理ホモ処理
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 MTシャンク MT-SUS-GDR
OSG(オーエスジー)¥99,980~税込¥109,978~1本当日出荷から9日以内出荷MTシャンクが加わり、汎用機での用途も広がりました。材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE表面処理TiNコーティング刃径公差h8ねじれ角(°)35~40適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、ステンレス鋼:◎、銅合金:◎、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:〇
EXゴールドドリル 一般加工用 MTシャンク レギュラ形 EX-MT-GDR
OSG(オーエスジー)¥139,800税込¥153,7801本当日出荷から9日以内出荷旋盤、多軸専用機などに適します用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状R形シンニングねじれ角(°)30シャンク形状テーパーシャンクドリル径公差(mm)h8
深穴加工ドリル 特長1 ダークマージン
グーリング¥22,980~税込¥25,278~1本20日以内出荷深穴加工定番、硬鋼・合金鋼等の高能率加工用(特長1)ロングドリルです。用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO表面処理ダークマージンねじれ角(°)130
深穴加工ドリル 特長1 ダークマージン
グーリング¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番、高能率加工用(特長1)ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS
ハイスドリル 特長1 ホモ処理
グーリング¥23,980~税込¥26,378~1本翌々日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用(特長1)ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準
HSS深穴用エクストラロングドリル テーパーシャンク
タイテックス¥14,980~税込¥16,478~1本9日以内出荷高性能ハイスドリルです。さまざまな被削材に使用可能です。確実な切りくず処理からステップの低減が可能です。用途鋼、ステンレス、鋳物、耐熱合金、非鉄合金(アルミ、銅など)に。RoHS指令(10物質対応)対応![コーティングコバルトプロタイプドリル 宇都宮製作所[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79915546-240626-02.jpg)
コーティングコバルトプロタイプドリル
宇都宮製作所[切削工具]¥52,890税込¥58,1791本翌々日出荷ハイスドリルで15Dまでの超深穴加工を実現!アルミナ系コーティングで耐熱性・耐摩耗性向上!ステップフィード不要で15Dの深穴加工が可能となります。用途一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/銅材質コバルトハイス先端角(°)118表面処理AlCrNねじれ角(°)40
6061_ロウ付けガンドリル 60xD TiNコート
グーリング¥22,980税込¥25,2781本23日以内出荷超硬ヘッドろう付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。用途一般鋼、合金鋼、鋳鉄用。材質超硬
6060_ロウ付けガンドリル 60xD 無処理
グーリング¥19,980税込¥21,9781本23日以内出荷超硬ヘッドろう付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。用途アルミ、非鉄金属。材質超硬
5669_ロウ付けガンドリル 60xD TiCNコート
グーリング¥21,980税込¥24,1781本23日以内出荷超硬ヘッドロウ付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス。刃径公差(mm)h5
















![コーティングコバルトプロタイプドリル 宇都宮製作所[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79915546-240626-02.jpg)