絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 13.5(4)
- 14(4)
- 14.5(2)
- 16.5(2)
- 17(2)
- 17.5(2)
- 28.5(2)
- 29(4)
- 32.5(10)
- 33(15)
- 33.5(11)
- 34(16)
- 34.5(4)
- 35(8)
- 36.5(10)
- 37(11)
- 37.5(10)
- 38(16)
- 39(4)
- 50(5)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 10(1)
- 12(1)
- 32(2)
- 42(4)
- M4(1)
- MT2(1)
- MT4(6)
全長(mm)
- 325
- 40(738)
- 45(922)
- 50(1,924)
- 60(1,899)
- 65(750)
- 70(1,621)
- 75(1,401)
- 80(1,578)
- 90(1,485)
- 95(632)
- 100(2,059)
- 110(1,205)
- 115(577)
- 120(952)
- 125(758)
- 130(701)
- 140(737)
- 150(1,202)
- 160(782)
- 200(736)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- その他(2)
- コバルトハイス(14)
- ハイス(34)
- バナジウムハイス(1)
- 粉末ハイス(1)
- 超硬合金(15)
- 鋼(2)
溝長(mm)
- 130(1)
- 180(7)
- 200(1)
- 220(4)
- 260(1)
- 275.4(1)
- 281.6(1)
表面処理
- その他(4)
- チタン系コーティング(4)
- ノンコーティング(4)
- ホモ処理(2)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
ブランド
- 大洋ツール(13)
- 岡崎精工(11)
- 日研工作所(8)
- EIKO(栄工舎)(7)
- グーリング(6)
- RYOCO(菱高精機)(6)
- ヤマト(切削工具)(3)
- OSG(オーエスジー)(2)
- NACHI(不二越)(2)
- 三菱マテリアル(2)
- アサヒ工具(2)
- RPC(2)
- BAHCO(バーコ)(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- ユニカ(1)
- 三洋工具(1)
- 宇都宮製作所[切削工具](1)
- ベック(1)
- タイテックス(1)
大洋ツール・岡崎精工・日研工作所・EIKO(栄工舎)・グーリング・RYOCO(菱高精機)・ヤマト(切削工具)・OSG(オーエスジー)・NACHI(不二越)・三菱マテリアル・アサヒ工具・RPC・BAHCO(バーコ)・HiKOKI(ハイコーキ)・ユニカ・三洋工具・宇都宮製作所[切削工具]・ベック・タイテックス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識

ハンドリーマ
岡崎精工¥63,980~税込¥70,378~1個当日出荷から91日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号HRねじれ角直刃食付角(°)1
鉄骨用テーパーシャンクドリル
NACHI(不二越)(3件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781本当日出荷から5日以内出荷鉄骨橋梁などの型鋼や薄板の加工に適したドリルです材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)160ねじれ角標準コーティングノンコートドリルの逃げ面形状ローソク
マシンリーマ
岡崎精工¥62,980~税込¥69,278~1個当日出荷から91日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。略号MRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
ハンドリーマー HR
大洋ツール¥59,980~税込¥65,978~1本当日出荷から3日以内出荷ゆるい喰付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが最終仕上げには機械用としても用いられます。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
ロングテーパーシャンクドリル
NACHI(不二越)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用されるロングドリルです材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準コーティングノンコート
カッタ(六角シャンク)
HiKOKI(ハイコーキ)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷から翌々日出荷ハンマ・ハンマドリル用 ツバ有:鞍型リテーナ方式のハンマを使用する際に抜けを軽減させます。用途アスファルト破砕用
KMC2テーパドリル
三菱マテリアル¥39,980~税込¥43,978~1本当日出荷から3日以内出荷難削材の穴あけに最適です。材質コバルトハイス(高速度鋼)KMC2被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金給油方式外部
スパイラルマシンリーマ
岡崎精工¥68,980~税込¥75,878~1個当日出荷から6日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル略号SPMRねじれ角左ネジレ8度食付角(°)45
バイメタルマシンソー
BAHCO(バーコ)¥22,980~税込¥25,278~1セット(10枚)当日出荷から9日以内出荷バーコのサンドフレックスシリーズです。 バーコ独自の高品質高速度鋼製金切鋸刃は、世界各国で鋭い切れ味、抜群の耐久力に定評があります。 早い切断に耐えうる、割れにくいバイメタルの替刃になります。用途丸・角棒、異形材等の金型材、ステンレスからアルミ等まで幅広い材料の高精度切断を実現材質刃先:コバルト入りバイメタル、鋸身:ばね鋼
マシンリーマ
岡崎精工¥74,980税込¥82,4781本当日出荷から4日以内出荷喰付部は45°で、長いバニッシュ部刃をもっています。 シャンク部はMT(モールステーパー)シャンクです。 マシンリーマは穴径の仕上げに使用されます。刃径公差m5材質MCO(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクMT(モールステーパー)シャンク
KMC2テーパードリル
三菱マテリアル¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷から3日以内出荷難削材の穴あけに最適です。直径許容差はJIS B0401のh8によるものとなります。用途鋳鉄/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼材質KMC2刃形右ネジレ21~34°表面処理ホモ処理
付刃チャッキングリーマー
三洋工具¥48,980~税込¥53,878~1個翌々日出荷切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
マシンリーマー MR
大洋ツール¥57,980~税込¥63,778~1本当日出荷から3日以内出荷機械用として広く用いられます。45°の喰付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパーシャンクです。喰付きが短いので止り穴にも適します。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
QビットUX SDS-maxシャンク
ユニカ¥7,313~税込¥8,044~1本当日出荷から翌々日出荷ロスのない効率的な吸塵システムにより、発生する粉じんのほとんどを吸引可能。 新設計の吸引孔とクロス刃で吸引効率をさらに向上。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の間が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。用途コンクリート、石材、ブロック・レンガ、モルタルシャンクSDS-max適合電動機SDS-maxハンマードリル
チャッキングリーマ MTシャンク
岡崎精工¥53,980~税込¥59,378~1本当日出荷から4日以内出荷材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクMT(モールステーパー)シャンクねじれ角(°)直刃食付角(°)45
ブローチリーマ(MTシャンク)
日研工作所¥48,980~税込¥53,878~1本翌々日出荷60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)左ねじれ 60
チャッキングリーマ
アサヒ工具¥37,980~税込¥41,778~1本翌々日出荷マシンリーマに比べて刃長が短く切粉排出に有利でハンドリーマの前加工や能率仕上げに最適となります。面粗さ良好で高精度加工が可能となります。用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~2.5外径公差m5
ラルゴジャンボエンドミル2枚刃(ロング)
RYOCO(菱高精機)¥249,800税込¥274,7801本翌々日出荷超硬ロー付エンドミル、ロング2枚刃用途鋳鉄・FCD等材質鋳物用 R78刃数2外径公差(mm)+0/-0.05
チャッキングリーマ(MT)
岡崎精工¥47,980~税込¥52,778~1個3日以内出荷から6日以内出荷刃長が短いタイプ モールステーパシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※食付き角45度 ネジレ角:刃部が直刃を表します。材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート刃形ストレート
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 MTシャンク MT-SUS-GDR
OSG(オーエスジー)¥99,980~税込¥109,978~1本当日出荷から9日以内出荷MTシャンクが加わり、汎用機での用途も広がりました。材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE表面処理TiNコーティング刃径公差h8ねじれ角(°)35~40適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、ステンレス鋼:◎、銅合金:◎、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:〇
EXゴールドドリル 一般加工用 MTシャンク レギュラ形 EX-MT-GDR
OSG(オーエスジー)¥139,800税込¥153,7801本当日出荷から9日以内出荷旋盤、多軸専用機などに適します用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状R形シンニングねじれ角(°)30シャンク形状テーパーシャンクドリル径公差(mm)h8
底付き穴用NCセンサリーマ(MTシャンク)
日研工作所¥74,980税込¥82,4781本当日出荷から翌々日出荷ステンレス、ダイス鋼、調質鋼に特に効果を発揮します。底付き穴シリーズです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒素処理+TINコーティングコーティングの複合硬化処理。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質粉末ハイス刃形スパイラルシャンクテーパシャンク表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜コーティングTiNコーティング
超硬ブローチリーマ(MTシャンク)
日研工作所¥95,980~税込¥105,578~1本翌々日出荷アルミ、鋳物専用のブローチリーマで美しい面粗度を保ち続けます。切粉排出と振動を抑える超左ねじれが特徴です。超硬のため大幅に切削スピードを上げられます。用途黄銅・燐青銅・真鍮・鋳物・ミーハナイト・鋳鋼・マレアブル・アルミニウム・アルミ鋳物・ダイキャスト材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 60゜
深穴加工ドリル 特長1 ダークマージン
グーリング¥22,980~税込¥25,278~1本20日以内出荷深穴加工定番、硬鋼・合金鋼等の高能率加工用(特長1)ロングドリルです。用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO表面処理ダークマージンねじれ角(°)130
深穴加工ドリル 特長1 ダークマージン
グーリング¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番、高能率加工用(特長1)ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS
ハイスドリル 特長1 ホモ処理
グーリング¥23,980~税込¥26,378~1本翌々日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用(特長1)ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準
マシンリーマ
アサヒ工具¥47,980~税込¥52,778~1本翌々日出荷チャッキングリーマに比べ、刃長が長くガイド性が良く長穴加工に最適です。食付き長さが短いので袋穴の底付近までリーマ加工が可能となります。面粗さ良好で高精度加工が可能となります。用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~1.5外径公差m5
HSS深穴用エクストラロングドリル テーパーシャンク
タイテックス¥14,980~税込¥16,478~1本9日以内出荷高性能ハイスドリルです。さまざまな被削材に使用可能です。確実な切りくず処理からステップの低減が可能です。用途鋼、ステンレス、鋳物、耐熱合金、非鉄合金(アルミ、銅など)に。RoHS指令(10物質対応)対応
ラルゴジャンボエンドミル6枚刃(ロング)
RYOCO(菱高精機)¥259,800~税込¥285,780~1本翌々日出荷超硬ロー付エンドミル、ロング6枚刃用途合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等)材質鋼用 R70刃数6外径公差(mm)+0.05~0
ラルゴジャンボエンドミル2枚刃(ロング)
RYOCO(菱高精機)¥249,800税込¥274,7801本翌々日出荷超硬ロー付エンドミル、ロング2枚刃用途合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等)材質鋼用 R70刃数2外径公差(mm)+0/-0.05
ラルゴジャンボエンドミル6枚刃(ロング)
RYOCO(菱高精機)¥259,800~税込¥285,780~1本翌々日出荷超硬ロー付エンドミル、ロング6枚刃用途鋳鉄・FCD等材質鋳物用 R78刃数6外径公差(mm)+0.05~0
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材