6060_ロウ付けガンドリル 60xD 無処理

6060_ロウ付けガンドリル 60xD 無処理 - グーリング6060_ロウ付けガンドリル 60xD 無処理 - グーリング

超硬ヘッドろう付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。

用途
アルミ、非鉄金属。
材質
超硬
内容量
1本
全55種類を絞り込む
全長(mm)
55種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
シャンク長ls(mm)
切削径(Φmm)
フルート長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
825505306060 15.450710-8980【OAL】106056【DC】15.45【LCF】1000
55,490
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
825507856060 11.450710-9021【OAL】81050【DC】11.45【LCF】755
40,650
32,980
36,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
825513276060 14.450711-0532【OAL】99556【DC】14.45【LCF】935
51,500
39,980
43,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
825527276060 7.450710-9034【OAL】54548【DC】7.45【LCF】490
30,440
23,980
26,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
825528406060 14.950710-8999【OAL】102556【DC】14.95【LCF】965
53,010
41,980
46,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
825581966060 11.060710-9028【OAL】78550【DC】11.063【LCF】730
39,690
31,980
35,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
825589486060 12.650711-0531【OAL】89050【DC】12.65【LCF】835
45,140
35,980
39,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
825593256060 3.920711-0548【OAL】31040【DC】3.919【LCF】265
24,020
18,980
20,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
825616266060 8.280711-0546【OAL】600488.284【LCF】547
32,050
25,980
28,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
825620376060 10.270710-8986【OAL】73050【DC】10.269【LCF】675
35,920
28,980
31,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
825627376060 9.480710-9011【OAL】68048【DC】9.475【LCF】625
34,280
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
825632096060 6.700710-8978【OAL】50048【DC】6.697【LCF】447
29,240
23,980
26,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
825635076060 7.490710-9020【OAL】55048【DC】7.491【LCF】497
30,850
24,980
27,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
825640496060 12.450710-9025【OAL】87550【DC】12.45【LCF】820
44,850
35,980
39,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
825660456060 15.030710-8996【OAL】103056【DC】15.031【LCF】969
53,660
42,980
47,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
825662106060 12.250710-8981【OAL】86050【DC】12.253【LCF】805
43,900
34,980
38,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
825675496060 7.090710-9030【OAL】52548【DC】7.094【LCF】472
30,040
23,980
26,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
825679696060 8.950710-8984【OAL】64548【DC】8.95【LCF】590
33,250
26,980
29,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
825696586060 13.850711-0563【OAL】95050【DC】13.851【LCF】895
48,140
37,980
41,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
825705256060 5.950710-9031【OAL】44548【DC】5.953【LCF】390
27,780
21,980
24,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
825714516060 11.870710-9010【OAL】83550【DC】11.866【LCF】780
41,580
32,980
36,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
825715486060 5.110710-8987【OAL】39048【DC】5.109【LCF】335
26,460
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
825718376060 15.950710-8990【OAL】109056【DC】15.95【LCF】1030
57,080
44,980
49,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
825718986060 9.870711-0538【OAL】70548【DC】9.872【LCF】652
34,610
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
825720116060 9.950710-9007【OAL】71048【DC】9.95【LCF】655
34,950
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
825725466060 15.830710-9012【OAL】108056【DC】15.825【LCF】1019
56,320
44,980
49,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
825731586060 13.950710-9042【OAL】95550【DC】13.95【LCF】900
48,830
38,980
42,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
825733776060 13.450710-8998【OAL】92550【DC】13.45【LCF】870
47,370
37,980
41,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
825751796060 14.240710-9033【OAL】98056【DC】14.238【LCF】919
49,940
39,980
43,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
825760106060 8.450711-0557【OAL】61048【DC】8.45【LCF】555
32,450
25,980
28,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
825762296060 15.430710-9053【OAL】105556【DC】15.428【LCF】994
54,690
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
825763176060 9.450710-9026【OAL】67548【DC】9.45【LCF】625
33,950
26,980
29,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
825769566060 10.950710-8979【OAL】78050【DC】10.95【LCF】725
38,750
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
825770966060 10.670710-9017【OAL】75550【DC】10.666【LCF】700
37,810
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
825780766060 6.450711-0547【OAL】48048【DC】6.45【LCF】425
28,760
22,980
25,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
825783996060 5.900711-0527【OAL】44548【DC】5.903【LCF】390
27,460
21,980
24,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
825787766060 6.300710-9023【OAL】47048【DC】6.3【LCF】415
28,270
22,980
25,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
825788896060 4.320711-0525【OAL】34545【DC】4.316【LCF】290
25,040
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
825807616060 4.710710-8989【OAL】375454.713【LCF】315
25,800
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
825825116060 9.080711-0562【OAL】655489.078【LCF】602
33,600
26,980
29,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
825837556060 13.050710-9019【OAL】9105013.047【LCF】855
46,390
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
825845596060 4.450710-9009【OAL】34545【DC】4.45【LCF】295
25,420
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
825856276060 7.950710-9037【OAL】57548【DC】7.95【LCF】525
31,640
24,980
27,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
825862056060 12.950711-0541【OAL】91050【DC】12.95【LCF】855
45,680
35,980
39,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
825867386060 14.630710-8992【OAL】100556【DC】14.634【LCF】944
52,290
41,980
46,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
825875966060 11.950710-9027【OAL】84550【DC】11.95【LCF】790
42,510
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
825878156060 3.970711-0552【OAL】31040【DC】3.969【LCF】265
24,290
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
825880166060 4.150711-0560【OAL】32545【DC】4.15【LCF】275
24,650
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
825884706060 8.680711-0549【OAL】62548【DC】8.681【LCF】572
32,850
25,980
28,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
825885316060 7.890710-9051【OAL】57548【DC】7.888【LCF】525
32,350
25,980
28,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする