絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.95(11)
  • 1(36)
  • 1.2(9)
  • 1.3(9)
  • 1.33(12)
  • 1.35(14)
  • 1.37(9)
  • 1.38(10)
  • 1.4(30)
  • 1.42(12)
  • 1.43(14)
  • 1.44(9)
  • 1.45(15)
  • 1.46(9)
  • 1.47(9)
  • 1.48(10)
  • 1.49(10)
  • 1.5(39)
  • 2.2(10)
  • 2.3(10)
シャンク径(Φmm)
  • 0.91(4)
  • 0.92(4)
  • 0.93(4)
  • 0.94(4)
  • 0.95(11)
  • 0.96(4)
  • 0.97(4)
  • 0.98(4)
  • 0.99(4)
  • 1(30)
  • 1.33(4)
  • 1.35(5)
  • 1.36(4)
  • 1.37(4)
  • 1.4(16)
  • 1.42(4)
  • 1.43(4)
  • 1.45(5)
  • 1.5(20)
  • 3(11)
全長(mm)
  • 40
  • 46(110)
  • 50(133)
  • 52(124)
  • 61(109)
  • 70(177)
  • 75(151)
  • 79(107)
  • 80(156)
  • 86(117)
  • 89(123)
  • 95(141)
  • 100(194)
  • 102(118)
  • 117(113)
  • 125(143)
  • 133(132)
  • 150(150)
  • 200(128)
  • 250(129)
材質
  • コバルトハイス(39)
  • ハイス(84)
  • バナジウムハイス(1)
  • 粉末ハイス(5)
  • 鋼(1)
シャンク形状
  • エンドミルシャンク(9)
  • ストレートシャンク(60)
溝長(mm)
  • 0.3(2)
  • 0.4(2)
  • 0.5(2)
  • 0.6(2)
  • 0.7(2)
  • 0.8(2)
  • 0.9(2)
  • 1(2)
  • 1.9(2)
  • 6(2)
  • 7(1)
  • 8(9)
  • 10(4)
  • 12(3)
  • 12.3(1)
  • 13(14)
  • 14(2)
  • 15(3)
  • 18(77)
  • 20(1)
0.3・0.4・0.5・0.6・0.7・0.8・0.9・1・1.9・6・7・8・10・12・12.3・13・14・15・18・20・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
  • DLCコーティング(1)
  • その他(8)
  • アルミナ系コーティング(1)
  • チタン系コーティング(39)
  • ノンコーティング(18)
  • ホモ処理(6)
  • 窒化処理(1)
DLCコーティング・その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・窒化処理
ブランド
  • モノタロウ(5)
  • NACHI(不二越)(16)
  • OSG(オーエスジー)(4)
  • THECUT(3)
  • TRUSCO(2)
  • アックスブレーン(1)
  • アークランドサカモト(2)
  • イシハシ精工(5)
  • イワタツール(5)
  • ウォーターミルズ(2)
  • エスコ(2)
  • グーリング(35)
  • タイテックス(4)
  • ワルター(6)
  • 三菱マテリアル(7)
  • 京セラ(5)
  • 大岡製作所(2)
  • 斎藤ツヰストドリル製作所(10)
  • 理研製鋼(6)
  • 金森ドリル製作所(2)
モノタロウ・NACHI(不二越)・OSG(オーエスジー)・THECUT・TRUSCO・アックスブレーン・アークランドサカモト・イシハシ精工・イワタツール・ウォーターミルズ・エスコ・グーリング・タイテックス・ワルター・三菱マテリアル・京セラ・大岡製作所・斎藤ツヰストドリル製作所・理研製鋼・金森ドリル製作所・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
130件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストレートドリル 高耐久 モノタロウ

    ストレートドリル 高耐久

    モノタロウ(201件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1本
    当日出荷
    Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
    用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
  • ストレートドリル モノタロウ

    ストレートドリル

    モノタロウ(75件のレビュー)
    ¥89税込¥98
    1本
    当日出荷
    最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
    用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
  • ストレートドリル パック モノタロウ

    ストレートドリル パック

    モノタロウ(43件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1パック(10本)
    当日出荷
    最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
    用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
  • ストレートドリル TiNコート モノタロウ

    ストレートドリル TiNコート

    モノタロウ(22件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1本
    当日出荷
    反溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングのドリルです。
    用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理TiNコーディングドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
  • ストレートドリル 高耐久 パック モノタロウ

    ストレートドリル 高耐久 パック

    モノタロウ(25件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1箱(10本)
    当日出荷
    Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!
    用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
  • 鉄工用ドリルパック 5本入 NACHI(不二越)

    鉄工用ドリルパック 5本入

    NACHI(不二越)(27件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1パック(5本)
    当日出荷
    表面は耐摩耗に優れた硬質膜処理が施されています。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ねじれ角標準ドリルの逃げ面形状円すいシャンク形状ストレートシャンク
  • 鉄工用パックドリル NACHI(不二越)

    鉄工用パックドリル

    NACHI(不二越)(106件のレビュー)
    ¥519税込¥571
    1パック(2本)
    当日出荷から翌々日出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。
    用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品JIS規格品ドリルのシンニング形状X形シンニング
  • ストレートドリル 三菱マテリアル

    ストレートドリル

    三菱マテリアル(15件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1パック(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    一般穴あけ用です
    ドリルのシンニング形状なし
  • ストレートシャンクドリル NACHI(不二越)

    ストレートシャンクドリル

    NACHI(不二越)(39件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1箱(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
    用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
  • パック入 ストレートドリル イシハシ精工

    パック入 ストレートドリル

    イシハシ精工(9件のレビュー)
    ¥669税込¥736
    1パック(2本)
    当日出荷
    標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。
    用途一般鉄鋼用です。材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク
  • EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS

    OSG(オーエスジー)(43件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40
  • Gスタンダードドリル NACHI(不二越)

    Gスタンダードドリル

    NACHI(不二越)(22件のレビュー)
    ¥7,298税込¥8,028
    1パック(10本)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品ISO規格品/JIS規格品
  • コバルトストレートドリル I型 NACHI(不二越)

    コバルトストレートドリル I型

    NACHI(不二越)(24件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1箱(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8被削材構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属先端角(°)135表面処理ノンコートねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニングシャンク形状ストレートシャンク
  • ステンレス用パックドリル NACHI(不二越)

    ステンレス用パックドリル

    NACHI(不二越)(65件のレビュー)
    ¥519税込¥571
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
    用途硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニング
  • G-ストレートドリル 三菱マテリアル

    G-ストレートドリル

    三菱マテリアル(11件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1パック(5本)
    当日出荷から9日以内出荷
    独自の製造技術とコーティング技術により、高能率・長寿命を実現します。
    用途軟鋼・一般鋼材質ハイス(高速度鋼)表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
  • SG-ESS ショートドリル NACHI(不二越)

    SG-ESS ショートドリル

    NACHI(不二越)(9件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
    用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
  • AG-SUSドリル ショート NACHI(不二越)

    AG-SUSドリル ショート

    NACHI(不二越)(16件のレビュー)
    ¥739~税込¥813~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用
    用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
  • 鉄工用ドリルパック 5本入 NACHI(不二越)

    鉄工用ドリルパック 5本入

    NACHI(不二越)
    ¥1,998税込¥2,198
    1パック(5本)
    当日出荷から3日以内出荷
  • 13本組ドリル刃セット trad

    13本組ドリル刃セット

    trad(22件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1セット(13本)
    当日出荷
    シンニング加工(3.0mm以上)によりガッチリくい込み切れ味抜群!
    用途鉄工・木材・軽合金・合成樹脂用適合機種電気ドリル、充電式ドリル、ボール盤セット内容Φ1.5/2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/4.8/5.0/5.5/6.0/6.5mm材質HSS鋼全長(mm)1.5=40、2.0=50、2.5=55、3.0=60、3.2=65、3.5=70、4.0=75、4.5=80、4.8=87、5.0=88、5.5=95、6.0=95、6.5=100軸の形状丸軸仕上ポリッシング仕上
  • EXゴールドドリル 一般加工用 スタブ形 EX-GDS OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル 一般加工用 スタブ形 EX-GDS

    OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高剛性溝フォームとスタブ溝長により、高能率・高精度でタップの下穴や旋盤加工用として最適です。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、調質鋼(35~45HRC):○(3D~4D以外)、工具鋼(SKD・SKS):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ合金鋳物(AC):○、インコネル:○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)25シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
  • KMC2ステンレス用ストレートドリル 三菱マテリアル

    KMC2ステンレス用ストレートドリル

    三菱マテリアル(9件のレビュー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1箱(10本)
    当日出荷から3日以内出荷
    刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適です。 KMC2材を使用しているので長寿命です。
    材質コバルトハイス材(KMC2)ドリルのシンニング形状XRシンニング
  • バイオレットストレートドリル 三菱マテリアル

    バイオレットストレートドリル

    三菱マテリアル(5件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1パック(5本)
    当日出荷から翌々日出荷
    新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
    用途汎用・一般加工用
  • ドリル コートHS S柄 SGESS NACHI(不二越)

    ドリル コートHS S柄 SGESS

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質FAXコーティングSG(TiCN系)コーティング
  • ストレートドリル グーリング

    ストレートドリル

    グーリング(5件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1箱(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質にスウェーデン鋼を使用により、被削材によってはコバルトドリルの代替使用が可能です。高品質の工具材料を使用しています。 一般鋼穴あけに経済的で最適です。 センターカット付です。 DIN規格品です。
    用途被削材:張力1000N/mm2以下の炭素鋼、合金鋼、ねずみ鋳鉄ダクタイル鋳鉄、アルミ合金。材質スウェーデン鋼加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍)
  • EXゴールドドリル 一般加工用 ミディアム形 EX-GDN OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル 一般加工用 ミディアム形 EX-GDN

    OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    スタブとレギュラの中間溝長で、小径でも直径4倍までのノンステップ高速加工を実現します。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
  • ストレートドリル(HSS) エスコ

    ストレートドリル(HSS)

    エスコ
    ¥415税込¥457
    1袋(10本)
    当日出荷から3日以内出荷
    用途【対応被削材】鉄材質HSS(ハイス)先端角(°)118入数(本)10
  • ステンレス用コバルトドリル TRUSCO

    ステンレス用コバルトドリル

    TRUSCO
    ¥2,498税込¥2,748
    1箱(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    先端部に喰いつきが良いXシンニング加工を施しております。ステンレス鋼を含む、幅広い被削材に対応可能です。
    用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)135
  • ストレートシャンクドリル(HSS) 理研製鋼

    ストレートシャンクドリル(HSS)

    理研製鋼
    ¥4,498税込¥4,948
    1袋(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ハイスシャンク形状ストレートシャンク
  • TiNコバルトストレートシャンクドリル 三菱マテリアル

    TiNコバルトストレートシャンクドリル

    三菱マテリアル
    ¥789税込¥868
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    コバルトストレートシャンクドリルにTiNコーティングを施していますので、耐摩耗性・耐溶着性に優れ高能率・長寿命の穴あけが可能です。特に鋼とステンレス鋼に最適です。
    用途鋼/ステンレス鋼/鋳鉄材質コバルトハイス先端角(°)135表面処理TiNコーティング
  • VPゴールドドリル 調質鋼用 粉末ハイス スタブ形 VPH-GDS OSG(オーエスジー)

    VPゴールドドリル 調質鋼用 粉末ハイス スタブ形 VPH-GDS

    OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    40~50HRCの調質鋼加工に高いコストパフォーマンスを発揮します。
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7表面処理Vコーティングねじれ角(°)30
  • コバルトストレートドリル グーリング

    コバルトストレートドリル

    グーリング(2件のレビュー)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1セット(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    コバルト高速度鋼(HSCO)を母材としているため、難削材加工用に最適なドリルです。ステンレス鋼、チタン、インコネルなどの難削材の加工に適しています。
    用途被削材:ステンレス鋼、難削材、合金鋼、一般鋼、炭素鋼、鋳鉄。仕様先端形状/シンニング付先端角(°)118JIS規格JIS S型相当規格品DIN規格品加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍)
  • ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理 グーリング

    ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理

    グーリング
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1箱(10本)
    当日出荷から20日以内出荷
    一般の用途で使用される汎用ドリルです。
    用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
  • ドリル HS S柄 SDL 斎藤ツヰストドリル製作所

    ドリル HS S柄 SDL

    斎藤ツヰストドリル製作所
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1箱(10本)
    当日出荷から6日以内出荷
    表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
  • ドリル ターボマックス HSS IRWIN

    ドリル ターボマックス HSS

    IRWIN
    ¥499税込¥549
    1セット(2本)
    当日出荷から3日以内出荷
    鉄板、ステンレス、木材やプラスチックへの穴あけに優れている。 鉄板だけでは無く、ステンレス、木材やプラスチックへの穴あけにおいて優れた性能を持っています。 DIN規格に基づいたハイス鋼により製造されたドリルは優れた性能と寿命を達成し高い評価を得ています。 自動センタリング機能によりセンターポンチを使う必要がありません。
    材質HSSシャンク形状ストレートシャンク
  • TINコバルト正宗ドリル (パック入り) イシハシ精工

    TINコバルト正宗ドリル (パック入り)

    イシハシ精工(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1パック
    当日出荷から5日以内出荷
    パック入りです。高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。TINコーティング被膜で耐熱・耐磨耗性が良くドリルの寿命がアップします。
    材質HSCO-M42先端角(°)120表面処理TINコーティングシャンク形状ストレートシャンク
  • タイテックス HSSドリル Perform ワルター

    タイテックス HSSドリル Perform

    ワルター
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1箱(5本)
    当日出荷から9日以内出荷
    さまざまな被削材に使用可能です エマルション、オイル、MQLで使用可能です
    用途鋼、ステンレス、鋳物、非鉄金属、難削材に。材質高速度鋼(HSS)表面処理TiNポイントコーティング
  • ハイスドリル レギュラ ホモ処理 グーリング

    ハイスドリル レギュラ ホモ処理

    グーリング
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1箱(10本)
    当日出荷から20日以内出荷
    一般穴あけ用のスタンダードな汎用ドリルです。
    用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
  • ハイスストレートドリル レギュラー タイプN グーリング

    ハイスストレートドリル レギュラー タイプN

    グーリング
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1セット(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質に高品質スウェーデン鋼を使用した、汎用性の高い一般穴あけ用ドリルです。トップコーティング採用により経済性に優れたドリルです。
    用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、工具鋼、鋳鉄、合金鋼。材質高速度鋼(HSS)先端角(°)118表面処理TiN刃径公差h8加工深さ5D(刃径X5倍)シャンク形状ストレートシャンク2018年トラスコ掲載ページ1 0093
  • ドリル HS S柄 SD0 斎藤ツヰストドリル製作所

    ドリル HS S柄 SD0

    斎藤ツヰストドリル製作所
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1箱(10本)
    当日出荷から6日以内出荷
  • ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに対応 ワルター

    ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに対応

    ワルター
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1本
    9日以内出荷
    汎用HSSドリルです。
    用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに。穴あけ加工に。仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応

『ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

ハイスドリル