カテゴリ
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 2.7(5)
- 2.8(5)
- 2.9(3)
- 3(8)
- 10(2)
- 15.6(10)
- 15.7(10)
- 15.8(9)
- 15.9(10)
- 16(15)
- 17.07(3)
- 17.25(4)
- 17.3(2)
- 17.4(2)
- 17.46(5)
- 17.5(18)
- 17.6(2)
- 17.75(4)
- 17.86(2)
- 18(19)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 2.7(2)
- 2.8(2)
- 3(3)
- 5(3)
- 5.1(2)
- 5.2(2)
- 5.3(2)
- 5.4(2)
- 5.5(2)
- 10(3)
- 10.5(1)
- 11(1)
- 11.5(1)
- 17.5(2)
- 18(2)
- 20(3)
- 25(2)
- 32(4)
- 42(2)
- MT2(17)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 175(1)
- 190(8)
- 191(10)
- 194(3)
- 200(2)
- 205(1)
- 207(1)
- 209(1)
- 210(1)
- 215(1)
- 228(11)
- 230(19)
- 250(33)
- 275(1)
- 300(1)
材質
- コバルトハイス(24)
- ハイス(65)
- 粉末ハイス(3)
- 超硬合金(2)
- 鋼(1)
シャンク形状
- エンドミルシャンク(5)
- ストレートシャンク(35)
- テーパシャンク(5)
溝長(mm)
- 130
- 12(131)
- 14(124)
- 16(153)
- 18(191)
- 20(208)
- 22(163)
- 24(141)
- 30(161)
- 33(155)
- 35(133)
- 36(125)
- 39(141)
- 40(128)
- 43(167)
- 45(130)
- 47(148)
- 75(215)
- 87(146)
- 100(186)
- 150(148)
- 溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- DLCコーティング(1)
- その他(6)
- チタン系コーティング(18)
- ノンコーティング(7)
- ホモ処理(13)
DLCコーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
ブランド
- モノタロウ(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- FKD(フクダ精工)(1)
- NACHI(不二越)(12)
- OSG(オーエスジー)(2)
- THECUT(1)
- イシハシ精工(1)
- エスコ(2)
- グーリング(22)
- ケナメタル(1)
- タイテックス(1)
- ワルター(2)
- 三菱マテリアル(38)
- 宇都宮製作所[切削工具](1)
- 岡崎精工(2)
- 理研製鋼(6)
モノタロウ・EIKO(栄工舎)・FKD(フクダ精工)・NACHI(不二越)・OSG(オーエスジー)・THECUT・イシハシ精工・エスコ・グーリング・ケナメタル・タイテックス・ワルター・三菱マテリアル・宇都宮製作所[切削工具]・岡崎精工・理研製鋼
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応

ストレートロングドリル(LSD)
NACHI(不二越)(48件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
ハイスロングストレートドリル
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1本当日出荷から3日以内出荷深穴加工用として安価なハイスロングドリルです。サイズもバリエーションも豊富です。用途鋼/鋳鉄/非鉄金属材質SKH51先端角(°)118表面処理ホモ処理
テーパーシャンクドリル
(9件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781本当日出荷汎用テーパシャンクドリル。用途一般穴あけ用。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状無
AG-SUSドリルレギュラ
NACHI(不二越)(3件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から5日以内出荷ステンレス鋼の加工に最適なドリルです。 耐熱性と耐摩耗性に優れたAGコートにより安定した穴加工ができます。用途オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX公差h7先端角(°)135ねじれ角強ねじれ
鉄骨用テーパーシャンクドリル
NACHI(不二越)(3件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481本当日出荷から5日以内出荷鉄骨橋梁などの型鋼や薄板の加工に適したドリルです材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)160ねじれ角標準コーティングノンコートドリルの逃げ面形状ローソク
Gテーパシャンク スタンダードドリル
NACHI(不二越)(2件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、汎用コーディングドリルです。 G(TiN)コート品で耐溶着性、耐摩擦性に優れています。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118表面処理TiNねじれ角標準コーティングGコートドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
ロングストレートドリル(LSD)
三菱マテリアル(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷深穴加工用として幅広くご使用できます。用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
EXゴールドドリル 一般加工用 ロング形 EX-GDXL
OSG(オーエスジー)¥8,298税込¥9,1281本当日出荷から9日以内出荷高剛性パラボリック溝により、直径の7~10倍までの深穴加工も可能です。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):○、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):◎、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングねじれ角(°)38シャンク形状ストレートシャンクドリル径公差(mm)h8
コバルトテーパーシャンクドリル
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から5日以内出荷銅からステンレス鋼そしてアルミまでの穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれコーティングノンコートドリルのシンニング形状ノッチ形シンニング
ロングストレートドリル(LSD)
三菱マテリアル¥2,898税込¥3,1881本当日出荷深穴加工用として幅広くご使用できます。用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
鉄工用ロングドリル
三菱マテリアル¥1,298税込¥1,4281本4日以内出荷鉄、鋼、軽合金をはじめ、プラスチック、木材まで幅広く加工。刃先にシンニング処理を施しているので手に軽く加工できる。より深い穴の加工に適したドリル。用途鉄鋼・軽合金・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。材質ハイス鋼(HSS)先端角(°)118適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材・鉄板刃先シンニングシャンク形状ストレート入数1本対応機械電動ドリル・ボール盤有効加工深さ5D(刃径×5倍)
ロングストレートドリル(LSD)
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から3日以内出荷深穴加工用として幅広くご使用できます。用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
ロングストレートドリル(LSD)
三菱マテリアル¥9,198税込¥10,1181本当日出荷深穴加工用として幅広くご使用できます。材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
KMC2テーパドリル
三菱マテリアル¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から3日以内出荷難削材の穴あけに最適です。材質コバルトハイス(高速度鋼)KMC2被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金給油方式外部
ロングストレートドリル(LSD)
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷から3日以内出荷深穴加工用として幅広くご使用できます。用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
ロングストレートドリル(LSD)
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷から3日以内出荷深穴加工用として幅広くご使用できます。材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
ロングストレートドリル(LSD)
三菱マテリアル¥8,398税込¥9,2381本当日出荷から3日以内出荷深穴加工用として幅広くご使用できます。材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
ハイスドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から20日以内出荷一般穴あけ用のスタンダードな汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
KMC2テーパードリル
三菱マテリアル¥8,498税込¥9,3481本当日出荷から3日以内出荷難削材の穴あけに最適です。直径許容差はJIS B0401のh8によるものとなります。用途鋳鉄/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼材質KMC2刃形右ネジレ21~34°表面処理ホモ処理
ロングストレートドリル(LSD)
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281本当日出荷から3日以内出荷深穴加工用として幅広くご使用できます。材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに対応
ワルター¥5,298~税込¥5,828~1本9日以内出荷汎用HSSドリルです。用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに。穴あけ加工に。仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
ロングストレートドリル(LSD)
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381本当日出荷から3日以内出荷深穴加工用として幅広くご使用できます。用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
ロングストレートドリル(LSD)
三菱マテリアル¥4,498税込¥4,9481本当日出荷から3日以内出荷深穴加工用として幅広くご使用できます。材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
ロングストレートドリル(LSD)
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681本当日出荷深穴加工用として幅広くご使用できます。材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
ハイスドリル レギュラ TiNコート
グーリング¥23,980~税込¥26,378~1本翌々日出荷から20日以内出荷一般穴あけ用のコーティング付き汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)118
ハイスドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥36,980~税込¥40,678~1本当日出荷から20日以内出荷一般穴あけ用のコバルトハイスドリルです。用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO先端角(°)118表面処理ホモ処理
コバルトハイスショートテーパドリル K-TDS
三菱マテリアル¥39,980~税込¥43,978~1本翌々日出荷コバルトハイスを使用しているので寿命が長く、剛性ある断面形状を採用しているため高能率加工が可能です。ノンコート(無処理)用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ノンコート(無処理)ねじれ角(°)30~32
ロングストレートドリル(LSD)
三菱マテリアル¥6,898税込¥7,5881本3日以内出荷深穴加工用として幅広くご使用できます。材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク





































![[六角軸]木工用ドリルビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70275408-260624-02.jpg)