カテゴリ
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1.09(4)
- 1.1(12)
- 1.18(5)
- 2.55(9)
- 2.58(7)
- 2.6(33)
- 2.65(10)
- 2.7(33)
- 7.6(17)
- 7.7(14)
- 7.8(18)
- 7.9(15)
- 7.94(6)
- 8(23)
- 8.1(16)
- 8.2(18)
- 8.3(15)
- 8.4(18)
- 8.5(24)
- 15.87(7)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 2.54(3)
- 2.55(9)
- 2.56(3)
- 2.57(3)
- 2.58(3)
- 2.59(3)
- 2.6(26)
- 2.61(3)
- 2.62(3)
- 2.63(3)
- 2.64(3)
- 2.65(9)
- 2.66(3)
- 2.67(3)
- 2.68(3)
- 2.7(26)
- 6.35(4)
- 8(19)
- 8.5(4)
- 10(15)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 60(13)
- 64(36)
- 75(1)
- 77(1)
- 79(20)
- 80(1)
- 81(17)
- 87(15)
- 89(2)
- 93(5)
- 100(1)
- 114.8(1)
- 115(6)
- 120(1)
- 150(1)
- 153(2)
- 186(1)
- 200(1)
- 250(1)
- 306(2)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- コバルトハイス(25)
- ハイス(73)
- バナジウムハイス(1)
- 粉末ハイス(17)
- 超硬合金(4)
シャンク形状
- その他(1)
- エンドミルシャンク(8)
- ストレートシャンク(40)
溝長(mm)
- 37
- 12(131)
- 14(124)
- 16(153)
- 18(191)
- 20(208)
- 22(163)
- 24(141)
- 30(161)
- 33(155)
- 35(133)
- 36(125)
- 39(141)
- 40(129)
- 43(167)
- 45(130)
- 47(148)
- 75(215)
- 87(146)
- 100(186)
- 150(148)
- 溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- DLCコーティング(1)
- PVDコーティング(1)
- その他(20)
- アルミナ系コーティング(1)
- チタン系コーティング(24)
- ノンコーティング(12)
- ホモ処理(4)
- 窒化処理(2)
DLCコーティング・PVDコーティング・その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・窒化処理
ブランド
- モノタロウ(2)
- EFFORT(エホート)(5)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(9)
- NACHI(不二越)(9)
- OSG(オーエスジー)(4)
- TZ(2)
- アックスブレーン(1)
- イシハシ精工(15)
- グーリング(33)
- ケナメタル(1)
- タンガロイ(2)
- ビックツール(1)
- 三菱マテリアル(6)
- 京セラ(5)
- 住友電工ハードメタル(2)
- 大岡製作所(2)
- 大西工業(1)
- 斎藤ツヰストドリル製作所(6)
- 理研製鋼(6)
- 金森ドリル製作所(2)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・EFFORT(エホート)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・NACHI(不二越)・OSG(オーエスジー)・TZ・アックスブレーン・イシハシ精工・グーリング・ケナメタル・タンガロイ・ビックツール・三菱マテリアル・京セラ・住友電工ハードメタル・大岡製作所・大西工業・斎藤ツヰストドリル製作所・理研製鋼・金森ドリル製作所・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応

ストレートドリル 高耐久
(201件のレビュー)¥169税込¥1861本当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル 高耐久 パック
(25件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281箱(10本)当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
鉄工用パックドリル
NACHI(不二越)(106件のレビュー)¥679税込¥7471パック(2本)当日出荷から翌々日出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品JIS規格品ドリルのシンニング形状X形シンニング
鉄工用パックドリル
NACHI(不二越)(20件のレビュー)¥799税込¥8791パック(2本)当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ)
イシハシ精工(45件のレビュー)¥519税込¥5711本当日出荷から翌々日出荷先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。 センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。用途被削材:アルミ・スチール・樹脂等の板物、リベット下穴、パイプ、H型鋼、厚板。材質高速度鋼ドリルのシンニング形状X型シンニング加工深さ有効深さ/3D(刃径×3倍)シャンク形状ストレートシャンク
コバルト正宗ドリル
イシハシ精工(121件のレビュー)¥619~税込¥681~1本ほか当日出荷から翌々日出荷ステンレス鋼、チタン合金硬鋼等の難削材を問題にしない切れ味のドリルです。 高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。 先端部シャープな尖鋭の切刃になっており、完全な求心性と2倍以上の食い込み早さで素晴らしい切削性を発揮します。用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。材質コバルト高速度鋼シャンク形状ストレートシャンク
ストレートシャンクドリル
NACHI(不二越)(39件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1箱(10本)当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
パック入 ストレートドリル
イシハシ精工(9件のレビュー)¥689税込¥7581パック(2本)当日出荷標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。用途一般鉄鋼用です。材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS
OSG(オーエスジー)(43件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から8日以内出荷材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40
エクストラ正宗ドリル
イシハシ精工(46件のレビュー)¥379~税込¥417~1本ほか当日出荷から9日以内出荷先端部にクロスシンニング加工を施してあるので、ポンチ不要で、食い込みが早く切れ味が抜群です。用途被削材:一般鋼からステンレス。材質高速度鋼(HSS)
AG-SUSドリル ショート
NACHI(不二越)(16件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から5日以内出荷ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
SG-ESS ショートドリル
NACHI(不二越)(9件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
EXゴールドドリル 一般加工用 スタブ形 EX-GDS
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から9日以内出荷高剛性溝フォームとスタブ溝長により、高能率・高精度でタップの下穴や旋盤加工用として最適です。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、調質鋼(35~45HRC):○(3D~4D以外)、工具鋼(SKD・SKS):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ合金鋳物(AC):○、インコネル:○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)25シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
KMC2ステンレス用ストレートドリル
三菱マテリアル(9件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681箱(10本)当日出荷から3日以内出荷刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適です。 KMC2材を使用しているので長寿命です。材質コバルトハイス材(KMC2)ドリルのシンニング形状XRシンニング
薄板用プレートパルドリル
三菱マテリアル(7件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1箱(5本)当日出荷から5日以内出荷特殊刃立て形状により、バリがでません。材質ハイス被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金シャンク形状ストレートシャンク
六角軸ステンレスドリル
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥419~税込¥461~1本当日出荷から4日以内出荷柄部がドライバービットタイプでワンタッチの着脱が可能。剛性を重視した溝長さ。穴の深さは、ドリル径の1/2までで、素材には独自のコバルトハイス鋼を使用し耐久性抜群。用途ステンレス・鉄鋼・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。材質コバルトハイス鋼(COHSS)先端角(°)118適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材・ステンレス材刃先シンニングシャンク形状六角軸(6.35mm)入数1本対応機械電動ドリル・充電式ドリル有効加工深さドリル径の1/2
ウルトラ武蔵ドリル
イシハシ精工(7件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1箱(10本)ほか当日出荷から30日以内出荷裏バリが出ない真円の穴明け…先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく裏バリが出ない真円のきれいな穴があきます。重切削が可能で早い…世界に類のないセンタードリルとエンドミルを組み合わせた二段切削による新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。3倍の耐久性…先端ドリルにはX型クロスシンニングを入れてあり、2枚刃がエンドミル以上の鈍角度を有しているので切れ止みが遅く、普通ドリルの3倍以上の耐久性があります。用途板物、パイプ、型鋼、リベット下穴用
No.20 6角軸鉄工用ドリル
大西工業(4件のレビュー)¥689税込¥7581本当日出荷から8日以内出荷六角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。X型シンニング加工により食い付き性が良く、先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。又センターポンチも不用です。(2mm以上)。六角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。用途鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸)チャック径(mm)6.35(6角軸)RoHS指令(10物質対応)対応
VPゴールドドリル 調質鋼用 粉末ハイス スタブ形 VPH-GDS
OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から8日以内出荷40~50HRCの調質鋼加工に高いコストパフォーマンスを発揮します。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7表面処理Vコーティングねじれ角(°)30
AGパワーロングドリル
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷から5日以内出荷生材から型鋼までの深穴加工に最適です。L/D20までの深穴をノンステップで加工できます
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理
グーリング¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
TINコバルト正宗ドリル (パック入り)
イシハシ精工(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック当日出荷から5日以内出荷パック入りです。高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。TINコーティング被膜で耐熱・耐磨耗性が良くドリルの寿命がアップします。材質HSCO-M42先端角(°)120表面処理TINコーティングシャンク形状ストレートシャンク![ストレートドリル(OX) 宇都宮製作所[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19105829-250507-02.jpg)
ストレートドリル(OX)
宇都宮製作所[切削工具]¥1,298税込¥1,4281箱(10本)翌々日出荷一般的なストレートドリルです。表面はホモ処理してあります。用途一般鋼・鋳鉄・非鉄金属材質HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角12~25゜
ステンレス用ストレートドリル HSS チタンコーティング X型シンニング加工
大岡製作所(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1袋(10本)当日出荷から9日以内出荷日本製ステンレス用ドリル X型シンニング加工で簡単穴あけ材質HSS(ハイス)チタンコーティング表面処理TINコートシャンク形状ストレートシャンク刃先角度(°)118
Gコート ステップフリーストレートドリル
三菱マテリアル¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から9日以内出荷深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。用途深穴加工材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co被削材軟鋼・一般鋼・鋳鉄・軽合金
六角軸コバルト正宗ドリル
イシハシ精工(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から翌々日出荷ドリル先端にクロスシンニング加工を施してあります。充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。用途被削材:ステンレス。材質コバルト高速度鋼
弱ねじれドリル ショート/スタブ 0.69mm~19.0mm
グーリング¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から20日以内出荷弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工等に最適なドリルです。用途黄銅、マグネシウム合金用。材質HSS
ハイスドリル ロング ホモ処理 0.4mm~19.0mm
グーリング¥17,980~税込¥19,778~1箱(10本)当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
パック入 エクストラ正宗ドリル 2本入
イシハシ精工¥869税込¥9561パック6日以内出荷先端部にクロスシンニング加工を施してあるので、ポンチ不要で、食い込みが早く切れ味が抜群です。用途被削材:一般鋼、ステンレス。材質高速度鋼(HSS)有効加工深さ3D(刃径×3倍)
コバルト六角軸ドリルボーイ
アックスブレーン¥859税込¥9451個3日以内出荷充電ドリル用(六角軸)鉄工、ステンレス、難削用ドリル。刃先は食い付きが良いクロスシンニング加工!用途鉄工、ステンレス、難削材用ドリル。材質コバルトハイスシャンク径(Φmm)六角軸6.35シャンク径(mm)6.35






























![ストレートドリル(OX) 宇都宮製作所[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19105829-250507-02.jpg)