カテゴリ
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.3(2)
- 0.31(2)
- 0.32(2)
- 0.33(2)
- 0.39(3)
- 0.4(8)
- 0.41(6)
- 0.42(6)
- 0.43(5)
- 0.44(6)
- 0.45(7)
- 0.46(6)
- 0.47(5)
- 0.48(6)
- 0.79(4)
- 0.8(7)
- 0.81(3)
- 0.82(3)
- 0.84(3)
- 0.85(5)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 0.397(2)
- 0.4(5)
- 0.406(2)
- 0.42(1)
- 0.43(1)
- 0.45(3)
- 0.457(2)
- 0.47(1)
- 0.48(1)
- 0.5(1)
- 3(7)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(2)
- 6.35(1)
全長(mm)
- 20(13)
- 24(5)
- 27(1)
- 38(3)
- 38.1(1)
- 42(1)
- 45(1)
- 47(1)
- 50(4)
- 55(1)
- 70(1)
- 80(1)
- 81(1)
材質
- その他(1)
- コバルトハイス(6)
- ハイス(16)
- 粉末ハイス(3)
- 超硬合金(1)
- 鋼(1)
シャンク形状
- エンドミルシャンク(4)
- ストレートシャンク(5)
- 角(1)
溝長(mm)
- 5
- 12(131)
- 14(124)
- 16(153)
- 18(191)
- 20(208)
- 22(163)
- 24(141)
- 30(161)
- 33(155)
- 35(133)
- 36(125)
- 39(141)
- 40(129)
- 43(167)
- 45(130)
- 47(148)
- 75(215)
- 87(146)
- 100(186)
- 150(148)
- 溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- DLCコーティング(1)
- PVDコーティング(1)
- アルミナ系コーティング(2)
- チタン系コーティング(5)
- ノンコーティング(2)
- ホモ処理(2)
DLCコーティング・PVDコーティング・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
ブランド
- EIKO(栄工舎)(2)
- KIドリル(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- NACHI(不二越)(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- イシハシ精工(1)
- イワタツール(1)
- エスコ(1)
- ギケン(1)
- グーリング(11)
- ワルター(2)
- 三菱マテリアル(3)
- 京セラ(3)
- 住友電工ハードメタル(1)
- 金森ドリル製作所(1)
EIKO(栄工舎)・KIドリル・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・NACHI(不二越)・OSG(オーエスジー)・イシハシ精工・イワタツール・エスコ・ギケン・グーリング・ワルター・三菱マテリアル・京セラ・住友電工ハードメタル・金森ドリル製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応

パック入 ストレートドリル
イシハシ精工(9件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(2本)当日出荷標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。用途一般鉄鋼用です。材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク
コバルトストレートドリル I型
NACHI(不二越)(24件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381箱(10本)当日出荷から3日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8被削材構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属先端角(°)135表面処理ノンコートねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニングシャンク形状ストレートシャンク
SG-ESS ショートドリル
NACHI(不二越)(9件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃
三菱マテリアル(7件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から9日以内出荷バイオレットコーティングにより、TiNコーティング品の2~3倍、TiCNコーティング品の1.5倍以上の長寿命。特にステンレス鋼・合金鋼・炭素鋼・ダイス鋼や調質材・難削材で威力を発揮します。剛性のあるエンドミルシャンクと高精度刃立てにより、加工穴の拡大も小さく、良質なピッチ制度が得られます。
VPゴールドドリル 調質鋼用 粉末ハイス スタブ形 VPH-GDS
OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から8日以内出荷40~50HRCの調質鋼加工に高いコストパフォーマンスを発揮します。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7表面処理Vコーティングねじれ角(°)30
バイオレット高精度ドリル ショート
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から9日以内出荷新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。用途汎用高精度加工表面処理バイオレットコーティングドリルのシンニング形状Xシンニング
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理
グーリング¥9,198~税込¥10,118~1箱(10本)当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
ハイスドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥12,980~税込¥14,278~1箱(10本)当日出荷から20日以内出荷一般穴あけ用のスタンダードな汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに対応
ワルター¥6,398~税込¥7,038~1本9日以内出荷汎用HSSドリルです。用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに。穴あけ加工に。仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
ハイスドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥33,980~税込¥37,378~1箱(10本)当日出荷から20日以内出荷一般穴あけ用のコバルトハイスドリルです。用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO先端角(°)118表面処理ホモ処理
ハイスドリル レギュラ TiNコート
グーリング¥23,980~税込¥26,378~1箱(10本)翌々日出荷から20日以内出荷一般穴あけ用のコーティング付き汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)118
超硬小径ドリル アルミナコート
グーリング¥8,698~税込¥9,568~1本当日出荷から翌々日出荷極超微粒子(DK460UF)使用により、安定した刃先強度、剛性、耐折損性、バラツキの少ない高品位な刃先形状を実現しています。 アルミナコートにより長寿命、安定した加工ができます。 シャンク径を3mmに統一し、使いやすくしています。 超小径金属加工、電子機器等の高精度な小径ドリル加工に最適です。用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。全長(mm)38表面処理アルミナコート加工深さ有効深さ/4D(刃径×4倍)シャンク径(mm)3
弱ねじれハイスドリル レギュラ 0.2mm~19.0mm
グーリング¥25,980~税込¥28,578~1箱(10本)当日出荷から20日以内出荷弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工等に最適なドリルです。用途黄銅、マグネシウム合金用仕様H/弱ねじれ材質HSSねじれ角(°)118
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理
グーリング¥17,980~税込¥19,778~1箱(10本)翌々日出荷から20日以内出荷ステンレス鋼加工に最適なドリルです。用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用その他GV 120材質HSCO表面処理ホモ処理
ハイスドリル ショート/スタブ TiNコート
グーリング¥25,980~税込¥28,578~1箱(10本)翌々日出荷から20日以内出荷ステンレス鋼加工に最適なコーティング付きドリルです。用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用その他GV 120材質HSCOねじれ角(°)130
ゼロバリXSハイブリッドドリル(アルミ用) GK-HAZX-S
ギケン¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から翌々日出荷ドリル外径H7プラス公差。穴深さ3Dタイプ 3枚刃で中心に力が集中する為剛性アップ。 オイルホール無し。刃数3被削材アルミ・アクリル・銅・真鍮コーティングDLCコート
スパイラルステップドリル
KIドリル¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から5日以内出荷チタンコーティング採用!耐摩耗性・耐溶着性に優れる! 6.35六角軸は、インパクトドライバーでも使用可! 穴あけ・下穴拡大・修正・面取り、1本で様々な径に対応用途ステンレス・鉄工・プラスチックの切削シャンク径(Φmm)6.35角
マイクロロングドリル
住友電工ハードメタル¥13,980税込¥15,3781個翌日出荷から6日以内出荷「マイクロロングドリル」は、小径穴の深穴加工用に開発した高能率加工用油穴付きドリルです。小径ドリルの課題であるドリル強度を大幅に向上させた、次世代の小径深穴加工用ドリルです。長寿命。用途ガイド穴用。仕様Pilot材質ACV70被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金先端角(°)145表面処理PVDコート給油方式内部給油式油穴ありシャンク径(mm)3加工穴深さ(L/D)2DFIG1
強ねじれハイスドリル レギュラ 0.2mm~18.0mm
グーリング¥25,980~税込¥28,578~1箱(10本)翌々日出荷から20日以内出荷強ねじれの採用により、アルミニウム、アルミニウム合金加工等に最適なドリルです。用途アルミ、アルミニウム合金用仕様W/強ねじれ材質HSS先端角(°)130ねじれ角(°)130
ハイスドリル レギュラ
グーリング¥20,980~税込¥23,078~1箱(10本)当日出荷から20日以内出荷X型シンニング採用、難削材加工に最適なドリルです。用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用仕様Ti材質HSCO先端角(°)130
ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金に対応)
ワルター¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷から9日以内出荷SUS用汎用HSSドリルです。用途鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金に。穴あけ加工に。材質HSS-E(ノンコート)RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃ショートセルフセンタリングドリル DIN6539 108M Plus(AlTiNコーティング)
京セラ¥3,998税込¥4,3981本29日以内出荷ショートタイプのセルフセンタリングドリルです。用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金(難削)Ti-10Al-2Fe-3Al、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC
2枚刃ショートセルフセンタリングドリル DIN6539 108M Plus(ノンコーティング)
京セラ¥3,598税込¥3,9581本29日以内出荷ショートタイプのセルフセンタリングドリルです。用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金(難削)Ti-10Al-2Fe-3Al、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC