絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 14.5
  • 2(327)
  • 2.5(328)
  • 3(399)
  • 3.2(333)
  • 3.5(370)
  • 4(409)
  • 4.5(365)
  • 5(420)
  • 5.5(362)
  • 6(414)
  • 6.5(340)
  • 7(371)
  • 8(392)
  • 8.5(357)
  • 9(371)
  • 10(406)
  • 10.5(325)
  • 11(344)
  • 12(374)
  • 13(331)
シャンク径(Φmm)
  • 9.5(6)
  • 9.52(2)
  • 10(2)
  • 12(4)
  • 12.65(3)
  • 12.7(6)
  • 13(5)
  • 14.5(17)
  • 15(11)
  • 16(36)
  • 20(4)
  • 25(4)
  • 25.4(2)
  • M2(1)
  • MT2(31)
全長(mm)
  • 111(11)
  • 116(4)
  • 120(10)
  • 134(9)
  • 140(12)
  • 169(21)
  • 200(5)
  • 212(6)
  • 222(17)
  • 245(5)
  • 250(8)
  • 300(10)
  • 350(10)
  • 400(8)
  • 425(5)
  • 450(5)
  • 500(8)
  • 600(5)
  • 800(5)
  • 1000(4)
材質
  • その他(1)
  • コバルトハイス(49)
  • ハイス(99)
  • バナジウムハイス(4)
  • 粉末ハイス(14)
  • 超硬合金(13)
シャンク形状
  • その他(2)
  • エンドミルシャンク(20)
  • ストレートシャンク(10)
  • テーパシャンク(9)
溝長(mm)
  • 56(15)
  • 65(8)
  • 74(10)
  • 76(6)
  • 85(6)
  • 109(5)
  • 114(28)
  • 116(4)
  • 122(20)
  • 144(4)
  • 147(6)
  • 150(6)
  • 160(4)
  • 200(10)
  • 220(5)
  • 250(8)
  • 275(6)
  • 300(6)
  • 350(6)
  • 400(5)
56・65・74・76・85・109・114・116・122・144・147・150・160・200・220・250・275・300・350・400・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
  • DLCコーティング(5)
  • その他(22)
  • アルミナ系コーティング(4)
  • チタン系コーティング(53)
  • ノンコーティング(15)
  • ホモ処理(14)
DLCコーティング・その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • グーリング(40)
  • NACHI(不二越)(31)
  • 理研製鋼(21)
  • 三菱マテリアル(17)
  • ワルター(10)
  • OSG(オーエスジー)(9)
  • 住友電工ハードメタル(9)
  • タイテックス(9)
  • タンガロイ(7)
  • エスコ(5)
  • コマドリル(5)
  • イシハシ精工(4)
  • イスカル(4)
  • ケナメタル(4)
  • ギケン(4)
  • FKD(フクダ精工)(3)
  • 岡崎精工(2)
  • TRUSCO(2)
  • THECUT(2)
モノタロウ・グーリング・NACHI(不二越)・理研製鋼・三菱マテリアル・ワルター・OSG(オーエスジー)・住友電工ハードメタル・タイテックス・タンガロイ・エスコ・コマドリル・イシハシ精工・イスカル・ケナメタル・ギケン・FKD(フクダ精工)・岡崎精工・TRUSCO・THECUT・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(31)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
199件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートドリル 三菱マテリアルストレートドリル三菱マテリアル(15件のレビュー)
6,198税込6,818
1本
当日出荷から3日以内出荷
一般穴あけ用です
ドリルのシンニング形状なし
ストレートシャンクドリル NACHI(不二越)ストレートシャンクドリルNACHI(不二越)(39件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(2本)
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDSOSG(オーエスジー)(42件のレビュー)
14,980税込16,478特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40関連資料技術情報はこちら(75MB)
ノスドリル13形(1/2) NACHI(不二越)ノスドリル13形(1/2)NACHI(不二越)(8件のレビュー)
5,298税込5,828
1本
当日出荷から3日以内出荷
電気ドリルで使用する専用のドリルです。 シャンク部のV溝は円周上に3溝あります。これはスリップ止め用の溝です。 保護リングもついております。
溝長l(mm)74全長L(mm)134材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8シャンク径(Φmm)12.65先端角(°)118ねじれ角強ねじれコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)12.65シャンク長L2(mm)40
ノス型ドリル13ミリ用 THECUTノス型ドリル13ミリ用THECUT(5件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷
ボール盤や電気ドリル作業等に最適
材質ハイス全長(mm)140溝長(mm)85先端角(°)118表面処理ノンコートシャンク径(mm)13加工内容穴加工
テーパーシャンクドリル モノタロウテーパーシャンクドリルモノタロウ(8件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷
汎用テーパシャンクドリル。
用途一般穴あけ用。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDROSG(オーエスジー)(9件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40ドリル径公差(mm)h8
テーパーシャンクドリル NACHI(不二越)テーパーシャンクドリルNACHI(不二越)(5件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷から4日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
AG-SUSドリル ショート NACHI(不二越)AG-SUSドリル ショートNACHI(不二越)(14件のレビュー)
8,298税込9,128
1本
当日出荷から10日以内出荷
ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用
用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
SG-ESS ショートドリル NACHI(不二越)SG-ESS ショートドリルNACHI(不二越)(9件のレビュー)
9,798税込10,778
1本
当日出荷から10日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
ノスドリル(HSS) 理研製鋼ノスドリル(HSS)理研製鋼(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質ハイス
細軸ドリル(10型) TRUSCO細軸ドリル(10型)TRUSCO(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
シャンク部は三面角のため、滑りにくいです。先端特殊シンニング入でポンチ不要です。鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材などあらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
用途被削材:一般鋼、軟材。材質高速度鋼(SKS)シャンク径(Φmm)10
Gショートドリル NACHI(不二越)GショートドリルNACHI(不二越)(11件のレビュー)
8,498税込9,348
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
ノスドリル 10形(3/8) NACHI(不二越)ノスドリル 10形(3/8)NACHI(不二越)(7件のレビュー)
5,198税込5,718
1本
当日出荷
電気ドリルで使用する専用のドリルです。 シャンク部のV溝は円周上に3溝あります。これはスリップ止め用の溝です。 保護リングもついております。
溝長l(mm)65全長L(mm)120材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8シャンク径(Φmm)9.5先端角(°)118ねじれ角強ねじれコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)9.5シャンク長L2(mm)35
EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDROSG(オーエスジー)(8件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から翌々日出荷
汎用性が高く、直径4~5倍までのノンステップ高速加工を実現します。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
ノスドリル(大ノス) 理研製鋼ノスドリル(大ノス)理研製鋼
4,298税込4,728
1本
当日出荷から3日以内出荷
ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルです。鋼板、アングル、軽金 属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
材質HSS溝長(mm)74先端角(°)118全長L(mm)134柄径(Φmm)12.7ねじれ角(°)40
AG-SUSドリルレギュラ NACHI(不二越)AG-SUSドリルレギュラNACHI(不二越)(3件のレビュー)
9,498税込10,448
1本
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス鋼の加工に最適なドリルです。 耐熱性と耐摩耗性に優れたAGコートにより安定した穴加工ができます。
用途オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX公差h7先端角(°)135ねじれ角強ねじれ
バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃 三菱マテリアルバイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃三菱マテリアル(7件のレビュー)
10,980税込12,078特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
バイオレットコーティングにより、TiNコーティング品の2~3倍、TiCNコーティング品の1.5倍以上の長寿命。特にステンレス鋼・合金鋼・炭素鋼・ダイス鋼や調質材・難削材で威力を発揮します。剛性のあるエンドミルシャンクと高精度刃立てにより、加工穴の拡大も小さく、良質なピッチ制度が得られます。
ステンレス用コバルトノスドリル13形(1/2) NACHI(不二越)ステンレス用コバルトノスドリル13形(1/2)NACHI(不二越)(5件のレビュー)
8,398税込9,238
1本
当日出荷から3日以内出荷
電気ドリルで使用する専用のコバルトドリルです
溝長l(mm)74全長L(mm)134材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8シャンク径(Φmm)12.65先端角(°)118ねじれ角強ねじれコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)12.65シャンク長L2(mm)40
細軸ドリル(13型) TRUSCO細軸ドリル(13型)TRUSCO(3件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷
シャンク部は三面角のため、滑りにくいです。先端特殊シンニング入でポンチ不要です。鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材などあらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
用途被削材:一般鋼、軟材。材質高速度鋼(SKH)全長(mm)140溝長(mm)85シャンク径(Φmm)13
バイオレット高精度ドリル 座ぐり用 三菱マテリアルバイオレット高精度ドリル 座ぐり用三菱マテリアル(4件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から8日以内出荷
独自形状で高能率の座ぐり加工が可能です。 切りくず分断性が良好で、座ぐり面の平坦度が優れています。
用途座ぐり用材質高級高合金(HSS)被削材炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)180/118ドリルのシンニング形状Xシンニングクーラント外部
テーパドリル 三菱マテリアルテーパドリル三菱マテリアル(4件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から3日以内出荷
一般穴あけ用のテーパドリルです。
用途汎用・一般加工
鉄骨用テーパーシャンクドリル NACHI(不二越)鉄骨用テーパーシャンクドリルNACHI(不二越)(3件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
当日出荷から4日以内出荷
鉄骨橋梁などの型鋼や薄板の加工に適したドリルです
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)160ねじれ角標準コーティングノンコートドリルの逃げ面形状ローソク
テーパーシャンクドリル イシハシ精工テーパーシャンクドリルイシハシ精工
3,798税込4,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質高速度鋼
SG-ESRドリル NACHI(不二越)SG-ESRドリルNACHI(不二越)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から10日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで幅広い被削材に対応した広汎用ドリルです。
材質高級粉末ハイス表面処理SGコーティング
ノスドリル(中ノス) 理研製鋼ノスドリル(中ノス)理研製鋼
4,198税込4,618
1本
当日出荷から3日以内出荷
ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルです。鋼板、アングル、軽金 属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
材質HSS溝長(mm)65先端角(°)118全長L(mm)120柄径(Φmm)9.52ねじれ角(°)40
ステンレス用コバルトノスドリル10形(3/8) NACHI(不二越)ステンレス用コバルトノスドリル10形(3/8)NACHI(不二越)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から3日以内出荷
電機ドリルで使用する専用のコバルトドリルです
溝長l(mm)65全長L(mm)120仕様10形(3/8)材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8シャンク径(Φmm)9.5先端角(°)118ねじれ角強ねじれコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)9.5
ドリル コートHS S柄 SGESS NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 SGESSNACHI(不二越)(1件のレビュー)
9,698税込10,668
1本
当日出荷から49日以内出荷
材質FAXコーティングSG(TiCN系)コーティング
コバルトテーパーシャンクドリル NACHI(不二越)コバルトテーパーシャンクドリルNACHI(不二越)(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1本
当日出荷から10日以内出荷
銅からステンレス鋼そしてアルミまでの穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれコーティングノンコートドリルのシンニング形状ノッチ形シンニング
軸細正宗ドリル  13型 イシハシ精工軸細正宗ドリル 13型イシハシ精工(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1本
当日出荷から翌々日出荷
シャンク部は三面角で空転防止できます。 先端特殊シンニング入りでポンチ不要です。 鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材等あらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
用途被削材:一般鋼、軟材。材質高速度鋼全長(mm)140溝長(mm)85シャンク径(mm)13
六角軸鉄工ドリル ライト精機六角軸鉄工ドリルライト精機(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質高速度鋼(HSS)タイプ六角軸6.35mm被削材鉄、アルミ、木材
軸細正宗ドリル イシハシ精工軸細正宗ドリルイシハシ精工(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1本
当日出荷から翌々日出荷
シャンク部は三面角で空転防止できます。 先端特殊シンニング入りでポンチ不要です。 鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材等あらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
用途被削材:一般鋼、軟材。材質高速度鋼材質/仕上高速度鋼(SKH)シャンク径(mm)10
VPゴールドドリル 調質鋼用 粉末ハイス スタブ形 VPH-GDS OSG(オーエスジー)VPゴールドドリル 調質鋼用 粉末ハイス スタブ形 VPH-GDSOSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から9日以内出荷
40~50HRCの調質鋼加工に高いコストパフォーマンスを発揮します。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7表面処理Vコーティングねじれ角(°)30関連資料技術情報はこちら(75MB)
大径ストレートシャンクドリル(HSS) 理研製鋼大径ストレートシャンクドリル(HSS)理研製鋼(2件のレビュー)
6,498税込7,148
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質ハイスシャンク形状ストレートシャンク
VPゴールドドリル スーパープレミアムハイス レギュラ形 VP-GDR OSG(オーエスジー)VPゴールドドリル スーパープレミアムハイス レギュラ形 VP-GDROSG(オーエスジー)
19,980税込21,978特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
高級粉末ハイス+Vコーティングで超硬ドリルに迫る高速加工が可能です。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7ねじれ角(°)40関連資料技術情報はこちら(75MB)
KMC2テーパドリル 三菱マテリアルKMC2テーパドリル三菱マテリアル
9,998税込10,998
1本
当日出荷から翌日出荷
難削材の穴あけに最適です。
材質コバルトハイス(高速度鋼)KMC2被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金給油方式外部
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理 グーリングハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理グーリング
7,398税込8,138
1本
当日出荷から20日以内出荷
一般の用途で使用される汎用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
フラットザグリドリル EIKO(栄工舎)フラットザグリドリルEIKO(栄工舎)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端フラット、ネジレ角25°
用途ワーク面斜部、穴あけ可材質粉末ハイス表面処理TiAlN外径公差(mm)0/-0.03
ハイスロングテーパドリル 三菱マテリアルハイスロングテーパドリル三菱マテリアル
5,698税込6,268特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
深穴加工用としてのロングドリルとなります。サイズが豊富で加工条件に応じて適切な寸法を選択できる事が可能です。
用途鋼/鋳鉄/非鉄金属の加工材質SKH51表面処理ホモ処理先端角度118°ねじれ角(°)28~33
ハイスストレートドリル レギュラー タイプN グーリングハイスストレートドリル レギュラー タイプNグーリング
5,698税込6,268
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質に高品質スウェーデン鋼を使用した、汎用性の高い一般穴あけ用ドリルです。トップコーティング採用により経済性に優れたドリルです。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、工具鋼、鋳鉄、合金鋼。材質高速度鋼(HSS)先端角(°)118表面処理TiN刃径公差h8加工深さ5D(刃径X5倍)シャンク形状ストレートシャンク2018年トラスコ掲載ページ1 0093

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

ハイスドリル