カテゴリ
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 35
- 2(325)
- 2.5(327)
- 3(393)
- 3.2(331)
- 3.5(365)
- 4(411)
- 4.5(358)
- 5(416)
- 5.5(359)
- 6(410)
- 6.5(331)
- 7(367)
- 8(388)
- 8.5(352)
- 9(368)
- 10(400)
- 10.5(324)
- 11(338)
- 12(370)
- 13(321)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 6.35(2)
- 12.7(1)
- 13(1)
- 32(9)
- 40(7)
- M4(1)
- MT4(16)
全長(mm)
- 134(1)
- 135(1)
- 145(1)
- 166(1)
- 180(1)
- 201(1)
- 202(1)
- 207(1)
- 210(1)
- 230(1)
- 250(1)
- 339(2)
- 350(11)
- 400(2)
- 450(4)
- 500(3)
- 600(3)
- 800(4)
- 1000(4)
- 1200(1)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- コバルトハイス(17)
- ハイス(21)
- バナジウムハイス(1)
- 粉末ハイス(1)
- 超硬合金(1)
シャンク形状
- エンドミルシャンク(6)
- ストレートシャンク(1)
- テーパシャンク(7)
溝長(mm)
- 15(1)
- 60(2)
- 105(1)
- 106(1)
- 115(1)
- 120(1)
- 130(1)
- 132(2)
- 150(1)
- 158(1)
- 170(2)
- 190(2)
- 205(10)
- 250(3)
- 300(5)
- 350(4)
- 400(2)
- 450(3)
- 500(3)
- 1050(1)
- 溝長(mm)をもっと見る
15・60・105・106・115・120・130・132・150・158・170・190・205・250・300・350・400・450・500・1050・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- その他(1)
- チタン系コーティング(9)
- ノンコーティング(5)
- ホモ処理(7)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
ブランド
- 理研製鋼(9)
- NACHI(不二越)(8)
- 三菱マテリアル(8)
- グーリング(4)
- OSG(オーエスジー)(3)
- コマドリル(3)
- 岡崎精工(2)
- ケナメタル(2)
- タイテックス(2)
- エスコ(1)
- タンガロイ(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- ワルター(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
理研製鋼・NACHI(不二越)・三菱マテリアル・グーリング・OSG(オーエスジー)・コマドリル・岡崎精工・ケナメタル・タイテックス・エスコ・タンガロイ・BIGMAN(ビッグマン)・ワルター・EIKO(栄工舎)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応

ノスドリル(大ノス)
理研製鋼¥53,980税込¥59,3781本当日出荷から3日以内出荷ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルです。鋼板、アングル、軽金 属板、木材、合板プラスチック等に最適です。材質HSS溝長(mm)74先端角(°)118全長L(mm)134柄径(Φmm)12.7ねじれ角(°)40
ハイスロングテーパドリル
三菱マテリアル¥39,980~税込¥43,978~1本当日出荷から3日以内出荷深穴加工用としてのロングドリルとなります。サイズが豊富で加工条件に応じて適切な寸法を選択できる事が可能です。用途鋼/鋳鉄/非鉄金属の加工材質SKH51表面処理ホモ処理先端角度118°ねじれ角(°)28~33
KMC2テーパドリル
三菱マテリアル¥63,980税込¥70,3781本当日出荷から3日以内出荷難削材の穴あけに最適です。材質コバルトハイス(高速度鋼)KMC2被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金給油方式外部
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 MTシャンク MT-SUS-GDR
OSG(オーエスジー)¥95,980税込¥105,5781本当日出荷から9日以内出荷MTシャンクが加わり、汎用機での用途も広がりました。材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE表面処理TiNコーティング刃径公差h8ねじれ角(°)35~40適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、ステンレス鋼:◎、銅合金:◎、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:〇
EXゴールドドリル 一般加工用 油穴付き レギュラ形 EX-HO-GDR
OSG(オーエスジー)¥129,800税込¥142,7801本当日出荷から11日以内出荷油穴の効果により高能率加工・長寿命で、ステンレス鋼などの難削材にも効果的です。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、ステンレス鋼(SUS):◎、工具鋼(SKD・SKS):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):◎、銅合金(Cu):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、チタン合金:○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状R形シンニング給油方式油穴付きねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
3枚刃汎用ミディアムエンドミル
三菱マテリアル¥12,980税込¥14,2781本翌々日出荷から3日以内出荷2枚刃に近いチップスペースを持ち、さらに断面積は2枚刃より大きく剛性がある為、重切削用として使用する事が可能です。用途炭素鋼/合金鋼/鋳鉄材質コバルトハイス刃数3枚刃ねじれ角(°)30
ショートビット六角軸
BIGMAN(ビッグマン)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から4日以内出荷二枚刃でケガキの負担、木屑をすくう負担を軽減します。螺旋形状とストレート形状を組み合わせることで、木屑の排出を良くし、木屑詰まりを軽減させます。特殊な焼き入れで軸部を強化し、太径サイズの穴あけによる軸折れを防止します。用途木材の貫通穴用のショートビットです。軸径(Φmm)六角軸シャンク6.35適合工具インパクトドライバー、電気ドリル、ドリルドライバー
六角軸ドリルビット超ロング
コマドリル¥20,980~税込¥23,078~1本5日以内出荷から7日以内出荷全体熱処理により、折れに強く曲がりにくい。豊富なサイズ展開、様々な全長を取り揃えあらゆるニーズに対応。 適合ドリル:ハンマードリル用。用途法面工事(ロックフェンス、フレーム工法、モルタル吹き付け)。特殊深穴あけに。大口径、ロングタイプ及び、接着系アンカーの穿孔用として。大口径樹脂アンカー。橋脚補強工事等。以上の様な穴あけ工事に最適です。
Gテーパシャンク スタンダードドリル
三菱マテリアル(2件のレビュー)¥79,980税込¥87,9781本当日出荷から9日以内出荷メーカ独自の製造技術とコーティング技術により、大幅に加工能率が向上します。用途汎用・一般加工材質ハイス(HSS)被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金コーティングTiNコーティング(ノンコーティング品と比較し2~3倍程度の長寿命を実現します。)ドリルのシンニング形状XRシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)118
ハイスコバルトドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥84,980税込¥93,4781本翌々日出荷から20日以内出荷鋼、ステンレス鋼加工に最適な汎用コバルトドリルです。用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO表面処理ホモ処理ねじれ角(°)118
六角軸ドリルビット
コマドリル¥7,998~税込¥8,798~1本5日以内出荷から6日以内出荷全体熱処理により、折れに強く曲がりにくい。豊富なサイズ展開、様々な全長を取り揃えあらゆるニーズに対応。 適合ドリル:ハンマードリル用。用途金属拡張アンカー下穴あけに。法面工事。アンカー下穴あけに。ケミカルアンカー穿孔。以上の様な穴あけ工事に最適です。
深穴加工ドリル 超特長5 ダークマージン
グーリング¥109,800税込¥120,7801本20日以内出荷深穴加工定番、高能率加工用(超特長5)超ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS全長(mm)600表面処理ダークマージンねじれ角(°)130
コアドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥57,980税込¥63,7781本翌々日出荷から20日以内出荷仕上げ加工、リーマの下穴加工に最適なドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理ホモ処理食付角(°)120
ハイスドリル 特長1 ホモ処理
グーリング¥149,800税込¥164,7801本翌々日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用(特長1)ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準
HSS UFLロングドリル 22D MT Φ35
タイテックス¥149,800税込¥164,7801本9日以内出荷トラスコ品番228-1094刃径(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ22D
HSS-E Alpha XEドリル 8D MT Φ35
タイテックス¥93,980税込¥103,3781本9日以内出荷トラスコ品番228-4216刃径(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
HSSロングドリル 16D MTシャンク Φ35
ワルター¥96,980税込¥106,6781本9日以内出荷トラスコ品番226-5257刃径(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ16D
NC用ストレートドリル NSD 35.0
三菱マテリアル¥32,980税込¥36,2781本翌々日出荷NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。用途用途材質コバルトハイス全長(mm)255直径(Φmm)35溝長(mm)150シャンク径(Φmm)32先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
ロングシャンクスロッチングエンドミル
EIKO(栄工舎)¥69,980税込¥76,9781本翌々日出荷スクエア 右直刃 2枚刃ロングシャンク用途スクエア加工、フォームド形状追加工用材質コバルトハイス外径公差(mm)0/-0.05
刃先交換式ドリル MCTR-F L/D=10
タンガロイ¥169,800~税込¥186,780~1個5日以内出荷高能率加工を実現 切れ刃に施した独自のチップブレーカ形状で抜群の切りくず処理と高い送り許容度を実現 良好な切りくず処理 ・チップスプリッタによる切りくず分断効果により良好な切りくず排出 ・工具径 Φ28 以上は切れ刃を 3 つに分割し、細かな切りくずを生成 ・良好な切りくず排出性能により、旋盤やマシニングセンタなど汎用加工機での加工が可能 コーティングにより耐熱性が向上し、切削速度アップが可能シャンク径(Φmm)40シャンク長(mm)69RoHS指令(10物質対応)対応機械側接続径(mm)40工具径公差(mm)0/-0.07加工穴径公差(mm)+0.05/-0.1
スロアウェイドリル DFSP
ケナメタル¥61,980~税込¥68,178~1個8日以内出荷経済的な正方形外刃インサートに三角形内刃インサートの優れたセンタリング機能を組み合わせたスローアウェイドリルです。WDシャンク
スロアウェイドリル DFT
ケナメタル¥73,980税込¥81,3781個8日以内出荷から9日以内出荷DFT スロアウェイドリル。LxD2.5D。三角形インサートはセンタリング性能に優れる。3コーナー仕様
ロングテーパーシャンクドリル
NACHI(不二越)¥98,980~税込¥108,878~1本3日以内出荷から5日以内出荷材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準コーティングノンコートドリルのシンニング形状S形シンニング