絞り込み
シャンク形状
その他・エンドミルシャンク・ストレート・ストレートシャンク・テーパシャンク・丸軸・丸軸M・六角・六角シャンクドリル・六角軸・角
溝長(mm)
12・14・16・18・20・22・24・30・33・35・39・40・43・45・47・57・75・87・100・150・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
DLCコーティング・PVDコーティング・その他・アルミナ系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・窒化ホモ処理・黒色表面処理
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

25ページ目: ハイスドリル

4,656件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドリル HS S柄 SD3 斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 SD3斎藤ツヰストドリル製作所
2,398税込2,638
1箱(10本)
3日以内出荷から14日以内出荷
ドリル HS S柄 SD0 斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 SD0斎藤ツヰストドリル製作所
2,398税込2,638
1箱(10本)
当日出荷から6日以内出荷
ドリル HS S柄 LSD 斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 LSD斎藤ツヰストドリル製作所(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本ほか
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS
ドリル HS S柄 BSD 斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 BSD斎藤ツヰストドリル製作所(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(10本)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
材質HSS表面処理ノンコート
ミニモ スチールトドリル ミニターミニモ スチールトドリルミニター
5,298税込5,828
1袋(10本)
翌々日出荷から7日以内出荷
軸径(Φmm)2.34全長(mm)44.5
ドリ研ローソク用砥石 ハイス鋼用 ニシガキ工業ドリ研ローソク用砥石 ハイス鋼用ニシガキ工業(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
外径(Φmm)48材質CBN砥石(粒度#150)トラスコ品番435-2998質量(g)100
強力正宗ショートドリル イシハシ精工強力正宗ショートドリルイシハシ精工
1,198税込1,318特価
1箱(10本)
取扱停止中
材質高速度鋼
コバルト武蔵ドリル イシハシ精工コバルト武蔵ドリルイシハシ精工
6,598税込7,258
1箱(10本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質コバルト高速度鋼
コバルト鉄工ドリルセット アックスブレーンコバルト鉄工ドリルセットアックスブレーン
7,998税込8,798
1セット
4日以内出荷
用途鉄工、ステンレス、難削材の穴あけドリル。
ワンタッチ式延長棒 アックスブレーンワンタッチ式延長棒アックスブレーン
9,198税込10,118
1個
4日以内出荷
ワンタッチ延長棒を使用によって、立ったままの連続穴あけが可能に!
用途インサ-トドリル用ワンタッチ延長棒。刃長(mm)450
六角シャンクテーパー下穴錐 トップ工業六角シャンクテーパー下穴錐トップ工業(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(1個)ほか
当日出荷
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。正確な位置に穴開け可能です。木材、竹、アクリル板、アルミ、釘・木ネジの下穴に最適です。錐が食付かず木屑の排出もスムーズです。耐久性に優れています。
材質高速度鋼(HSS)
テーパシャンクドリル NACHI(不二越)テーパシャンクドリルNACHI(不二越)
53,980税込59,378
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
材質ハイスコーティングノンコートシャンク径MT4
板金ガルバビット 大見工業板金ガルバビット大見工業
3,798税込4,178
1本
翌々日出荷
ハイス刃+チタンコーティングで外壁材を切断します。
用途被削材:ガルバ鋼板、ブリキ、トタン、アルミスパンドレル。ガルバ鋼板、ブリキ、トタン、アルミスパンドレルの切り抜きに。有効切削能力:ガルバ鋼板・・・0.4mm程度、アルミ・・・0.6mm程度。穴あけ寸法(Φmm)3.5全長(mm)52シャンク径(Φmm)6.35トラスコ品番397-0272材質ハイス質量(g)28溝長(mm)15表面処理チタンコーティング
スーパーマルチドリル HGS型 8D 住友電工ハードメタルスーパーマルチドリル HGS型 8D住友電工ハードメタル
12,980税込14,278
1本
翌日出荷から9日以内出荷
材質ACX70コーティングDEXコート
スーパーマルチドリル HGS型 5D 住友電工ハードメタルスーパーマルチドリル HGS型 5D住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質ACX70コーティングDEXコート
オーロラコートドリル 3D 住友電工ハードメタルオーロラコートドリル 3D住友電工ハードメタル
9,798税込10,778
1本
翌日出荷から8日以内出荷
材質DL1300コーティングオーロラコート(DLC)
超硬ステップドリル(刃先) ミヤナガ超硬ステップドリル(刃先)ミヤナガ
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
超硬刃先でステンレス等被削材への穴あけが可能。 一本で5サイズの穴あけが可能。 パーツ交換でき大変経済的。 刃先はワンタッチで交換でき、大変便利です。
用途厚さ3.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などへの穴あけに。シャンク径(Φmm)10(Sシャンク)最大板厚(mm)3.5適合材金属適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
超硬ステップドリルSDSプラス(セット) ミヤナガ超硬ステップドリルSDSプラス(セット)ミヤナガ(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
4日以内出荷
超硬刃先でステンレス等被削材への穴あけが可能。 一本で5サイズの穴あけが可能。 パーツ交換でき大変経済的。 刃先はワンタッチで交換でき、大変便利です。
用途厚さ3.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などへの穴あけに。シャンク径(Φmm)10(Sシャンク)最大板厚(mm)3.5適合材金属適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
超硬ステップドリル(カッター) ミヤナガ超硬ステップドリル(カッター)ミヤナガ
7,598税込8,358
1本
当日出荷から4日以内出荷
超硬刃先でステンレス等被削材への穴あけが可能。 一本で5サイズの穴あけが可能。 パーツ交換でき大変経済的。 刃先はワンタッチで交換でき、大変便利です。
用途厚さ3.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などへの穴あけに。シャンク径(Φmm)10(Sシャンク)最大板厚(mm)3.5適合材金属適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
ドリルシャープナー 交換砥石 A-TECドリルシャープナー 交換砥石A-TEC
13,980税込15,378
1個
当日出荷
適合本体VDG-13A寸法外径:80mm 内径:14mm 厚さ:11.40mm
ステージドリル LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ステージドリルLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
穴あけ、下穴拡大、修正・面取り、1本で様々な径に対応します。コバルトハイス鋼の採用で、切れ味・ライフも高性能です。刃には特殊加工および独自の研磨が施されていますので、作業時の抵抗が少なく、切れ味・切り粉の排出に優れています。ドリルは横滑りが少なく、被削材への食い付きが抜群で、センターポンチが不要です。裏バリが少なく、穴あけ後のバリ取り作業が軽減されます。
用途被削材:鉄板、木材、プラスチックなど。仕様ノンコーティングトラスコ品番335-6493材質コバルトハイス段数7シャンク径(Φmm)10表面処理ノンコーティング段幅(mm)5穴あけ寸法(Φmm)6、8、10、12、14、16、18
ナイスマイティ六角軸アダプター TRUSCOナイスマイティ六角軸アダプターTRUSCO
3,398税込3,738
1本
当日出荷
ナイスマイティ(Φ10シャンク)を、ワンタッチで六角軸(6.35mm)に変換します。アダプター六角軸側は、市販ドライバービットを採用しています。市販ドライバービットもワンタッチで交換可能です。
用途電動ドリル。トラスコ品番391-1632質量(g)115穴径(Φmm)10シャンク径(mm)6.35
六角シャンクテーパー下穴錐(セット) トップ工業六角シャンクテーパー下穴錐(セット)トップ工業(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1パック(3本)
当日出荷
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。正確な位置に穴開け可能です。木材、竹、アクリル板、アルミ、釘・木ネジの下穴に最適です。錐が食付かず木屑の排出もスムーズです。耐久性に優れています。
適合機種電気ドリル材質高速度鋼(HSS)被削材木材、竹、アルミサッシシャンク径(Φmm)6.35シャンク六角軸6.35mm
チップトップビットセット ユニカチップトップビットセットユニカ
15,980税込17,578
1セット(10本)
当日出荷
キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。 センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。トラスコ品番224-5817適合機種軽量ハンマードリルセット内容3.5・4.3・4.8・5.0・6.4・8.5・10.5・12.5・12.7・14.5mm各1本質量(g)982
鉄工用ドリルセット(ポリエチレンケース入) 三菱マテリアル鉄工用ドリルセット(ポリエチレンケース入)三菱マテリアル
3,500税込3,850
1セット(8本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
電設工事用スパイラルタップ・ドリルセット イシハシ精工電設工事用スパイラルタップ・ドリルセットイシハシ精工
27,980税込30,778
1セット
当日出荷
用途被削材:一般鋼。材質高速度鋼トラスコ品番302-2609質量(g)892
コバルトドリルセット マーベルコバルトドリルセットマーベル
12,980税込14,278
1セット(13本組)ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
使用頻度の多いサイズをひとまとめ サイズが分かりやすく、きれいに収納できます。
用途ステンレス・難削材用
チタンコーティングステップドリル マーベルチタンコーティングステップドリルマーベル
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
表面の耐摩耗性、耐熱性に優れており抜群の切れ味、耐久性を発揮します。
用途超硬質なので過酷な難削材加工に!
No.20 6角軸鉄工用ドリル 5本組 大西工業No.20 6角軸鉄工用ドリル 5本組大西工業(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1パック(5本)
翌日出荷から8日以内出荷
6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。X型シンニング加工により食い付き性が良く、先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。又センターポンチも不用です。 ドリル刃はナチ製ドリルを使用しています。6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。
用途鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドリバー(9.6V以上)ドリルのシンニング形状X型シンニング加工RoHS指令(10物質対応)対応
テーパー軸ビット SDSアダプター ユニカテーパー軸ビット SDSアダプターユニカ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
全長(mm)120
六角軸ステップドリル窒化アルミコーティング ハインズワーク六角軸ステップドリル窒化アルミコーティングハインズワーク
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷
シャンク径(Φmm)6.35材質ハイス鋼表面処理窒化アルミコーティング
スパイラルコバルトステップドリル H&HスパイラルコバルトステップドリルH&H(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から3日以内出荷
穴あけ・下穴拡大・面取り・バリ取りなどの作業がこれ1本で対応できます。 チップブレーカー機能 2本のスパイラル(螺旋状)溝にはチップブレーカー機能(サイズ10mmの溝)を施してあり、使用時に発生する切粉を細かくし切粉の詰まりを軽減し、通常品よりも発熱を抑えスピーディな穴あけ作業を可能にしました。 シャンクは六角軸で、ドリルチャックに取り付けても滑りにくく、インパックトドライバーでも使用できます。
用途薄ステンレス板、薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材、不燃材などの穴あけ作業材質コバルトハイス鋼硬度HRC63-65
穴面取りドリル Vコート 粉末ハイス ロングシャンク VP-LS-LDS OSG(オーエスジー)穴面取りドリル Vコート 粉末ハイス ロングシャンク VP-LS-LDSOSG(オーエスジー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から9日以内出荷
先端角は90度で懐の深い部分への面取り加工に最適です。
材質高級粉末ハイス(XPM)表面処理Vコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)20適合被削材種低炭素鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼(センタリング用~35HRC:◎・35~45HRC:〇、面取り用35~45HRC:◎)、ステンレス鋼:〇、工具鋼:〇、鋳鉄:〇、ダクタイル鋳鉄:〇、銅合金:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇、チタン合金:〇シャンク形状ストレートシャンク先端角α(°)90先端角公差(°)90±1関連資料技術情報はこちら(75MB)
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 MTシャンク MT-SUS-GDR OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 MTシャンク MT-SUS-GDROSG(オーエスジー)
6,598税込7,258
1本
当日出荷から9日以内出荷
MTシャンクが加わり、汎用機での用途も広がりました。
材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE表面処理TiNコーティング刃径公差h8ねじれ角(°)35~40適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、ステンレス鋼:◎、銅合金:◎、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:〇関連資料技術情報はこちら(75MB)
SG-FAXオイルホールドリル NACHI(不二越)SG-FAXオイルホールドリルNACHI(不二越)
25,980税込28,578
1本
当日出荷から10日以内出荷
鋼からステンレス鋼そしてアルミ材まで、高速・高能率加工ができるオイルホールドリル
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAXHss公差h7先端角(°)135表面処理SG(TiCN)コートドリル形状油穴付きねじれ角標準ドリルのシンニング形状3レーキ
G鉄骨用テーパシャンクドリル NACHI(不二越)G鉄骨用テーパシャンクドリルNACHI(不二越)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から4日以内出荷
鉄骨橋梁などの型鋼や薄板の加工に適したコーティングドリルです
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)160表面処理G(TiN)コートねじれ角標準ドリルの逃げ面形状ローソクシャンク(MT No.)3シャンク径MT3
ブリスターパック バイオレットドリル 三菱マテリアルブリスターパック バイオレットドリル三菱マテリアル(2件のレビュー)
689税込758
1本
当日出荷から4日以内出荷
新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
表面処理バイオレットコーティング(Al,TiNコーティング)シャンク形状ストレートシャンク
Gテーパシャンク ショートドリル NACHI(不二越)Gテーパシャンク ショートドリルNACHI(不二越)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い位置精度が得られます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)135ねじれ角標準コーティングG(TiN)コートドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
[1.5-6.5mm]13本組[CO-HSS]ドリル エスコ[1.5-6.5mm]13本組[CO-HSS]ドリルエスコ
10,600税込11,660
1個
翌日出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Coエスコ品番EA824BC-13サイズ(mm)1.5/2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/4.8/5.0/5.5/6.0/6.5
ロングテーパドリル 三菱マテリアルロングテーパドリル三菱マテリアル
18,980税込20,878
1本
翌日出荷
深穴加工用として幅広く用いられます。
用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Sシンニングシャンク径MT2

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

ハイスドリル
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら