カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ドリル
- ハイスドリル
- ハイスステップドリル(竹の子ドリル)(1)
- ハイス六角軸ドリル(4)
- ハイスドリルセット(1)
- ハイスその他ドリル(6)
- ハイスドリル
- ドリル
- 切削工具
- 切削工具・研磨材
絞り込み
ブランド
SK11・BOSCH(ボッシュ)・KIドリル・アックスブレーン・ヤナセ(柳瀬)・京セラ・若井産業

インサートドリル
アックスブレーン¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷デッキプレ-トのインサ-ト取付用の下穴作業に最適!ステンレス、鋼板、アルミ、樹脂、FRP等の下穴に!コバルトハイスなので、耐久性、耐摩耗性に優れてます。チタンコ-ティングで刃寿命を大幅にアップ。用途デッキプレ-トのインサ-ト取付用の下穴作業に! 充電ドリル用シャンク径(Φmm)六角軸6.35
六角軸 波板ドリル 5.5mm
若井産業(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷ポリカ・塩ビ・FRP・ガラスネット入り波板の穴あけに使用可能。*鋼板には使用できません。インパクトドライバ・電動ドライバ対応。六角軸タイプで、5枚重ねて穴あけが可能。先端部が透明で、ねらいがつけやすい。フィットガイドが正確な穴あけをサポート用途ポリカ波板の各種フック用穴あけに(キリ穴Φ5.5mm)
パワーチェンジシャンク用ハイス鋼ドリル
BOSCH(ボッシュ)¥899税込¥9891個翌日出荷ワンタッチ、工具不要でホールソーの交換が簡単に行えるパワーチェンジシャンク用センタードリル。_x000D_。木材、チップボード、石膏ボード、サイディング、塩ビ、FRP等の位置決め・穴あけに最適なハイス鋼製センタードリルです。用途ボッシュパワーチェンジシャンクホールソー各種の下穴開け作業軸径(Φmm)6.35シャンク形状六角軸錐径(Φmm)7.15
精密ドリルセット
ヤナセ(柳瀬)¥1,098税込¥1,2081セット(5本)5日以内出荷模型やプラモデル、アクセサリー製作に最適です。精度の高いビットを揃えました。様々な大きさの穴あけ作業に対応しています。用途木材・竹・軽金属・樹脂・FRPなどの穴あけセット内容0.5mm/0.8mm/1.0mm/1.2mm/1.4mm材質ハイス鋼軸径(Φmm)2.35最高回転数(min-1[r.p.m])30000RoHS指令(10物質対応)対応
充電ロングDVビット
SK11¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷インパクトドライバーでモルタル・ブロック・石こうボードへ穴あけができます。ロングタイプのドリルなので、奥まった場所での下穴あけ作業や、使用されるビスが長い場合の作業に最適です。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。硬度があり、耐摩耗性にすぐれた超硬チップを採用しておりますので高い精度の穴あけができます。用途モルタル・ブロック・石こうボードへの穴あけ作業。適合機種回転ドリル・充電ドリル・インパクトドライバー軸径(Φmm)6.35(六角)有効長(mm)100適合材(回転ドリル使用時)ブロックレンガ・モルタル・ALC・FRP・タイル材質(刃)刃先:超硬チップ
充電ドライバードリルビット
SK11¥999~税込¥1,099~1本ほか当日出荷インパクトドライバーでモルタル・ブロック・石膏・ボードへ穴あけが出来ます。硬度があり、耐摩耗性に優れた超硬チップを採用した切削刃ですから高い精度の高速度の穴あけができます。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。用途モルタル・ブロック・石こうボード等への穴あけ作業。材質(刃)刃先:超硬チップシャンク径(mm)6.35(六角)
カーボン複合材荒加工用ルータ ミリ仕様 31M-CCR(ダイヤモンドコーティング)
京セラ¥41,980~税込¥46,178~1本29日以内出荷刃数が少なく、深い刃により重切削のルータ加工でも詰まりを防止します。研削時にクリアランスを確保することで工具径とワークとの間の接触を最小限とし、摩擦を低減します。左側の刃がCFRP内の繊維を抑制し、過剰な繊維破損を防止します。難削で研磨性が高い繊維充填プラスチックのトリミングと倣い加工に優れています。用途CFRP、AFRP(カーボン繊維、アラミド繊維)、GFRP(グラスファイバー)、カーボン、グラファイト、プラスチック
カーボン複合材荒加工用ルータ ミリ仕様 31M-CCR(ノンコーティング)
京セラ¥6,898~税込¥7,588~1本29日以内出荷刃数が少なく、深い刃により重切削のルータ加工でも詰まりを防止します。研削時にクリアランスを確保することで工具径とワークとの間の接触を最小限とし、摩擦を低減します。左側の刃がCFRP内の繊維を抑制し、過剰な繊維破損を防止します。難削で研磨性が高い繊維充填プラスチックのトリミングと倣い加工に優れています。用途CFRP、AFRP(カーボン繊維、アラミド繊維)、GFRP(グラスファイバー)、カーボン、グラファイト、プラスチック
カーボン複合材荒加工用ルータ ミリ仕様 31M-CCR(TiB2コーティング)
京セラ¥8,998~税込¥9,898~1本29日以内出荷刃数が少なく、深い刃により重切削のルータ加工でも詰まりを防止します。研削時にクリアランスを確保することで工具径とワークとの間の接触を最小限とし、摩擦を低減します。左側の刃がCFRP内の繊維を抑制し、過剰な繊維破損を防止します。難削で研磨性が高い繊維充填プラスチックのトリミングと倣い加工に優れています。用途CFRP、AFRP(カーボン繊維、アラミド繊維)、GFRP(グラスファイバー)、カーボン、グラファイト、プラスチック
圧縮式ルータ ミリ仕様 25M(ノンコーティング)
京セラ¥10,980~税込¥12,078~1本29日以内出荷圧縮式で切削時に内側に力が作用し、繊維の破損や膜剥離を排除します。一次/二次逃げ研削により摩擦と圧力を低減します。高剛性、大きな芯厚です。用途CFRP、AFRP(カーボン繊維、アラミド繊維)、GFRP(グラスファイバー)、カーボン、グラファイト、プラスチック、被削性セラミックス被削性ガラス
2枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 ダブルマージン CFRP 120
京セラ¥26,980~税込¥29,678~1本29日以内出荷ダブルマージン設計によって安定したドリル加工が可能になり、穴精度および表面仕上げを改善します。ノッチによって、従来設計よりも送り方向の切削抵抗(スラスト力)を低減します。8ファセットポイントにより、繊維の表面露出および層間剥離を低減します。用途穴あけ加工用。CFRP、AFRP(カーボン繊維、アラミド繊維)、GFRP(グラスファイバー)、カーボングラファイト