絞り込み
ブランド
- GREAT TOOL(1)
- NACHI(不二越)(4)
- RELIEF(2)
- Super(1)
- エスコ(5)
- ミツトモ(1)
- ユニーズ(1)
- 大西工業(1)
- 理研製鋼(1)
- 高芝ギムネ製作所(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1.5(2)
- 2(1)
- 2.7(1)
- 2.8(1)
- 2.9(1)
- 3(2)
- 3.1(1)
- 3.2(1)
- 3.3(2)
- 3.4(2)
- 3.5(2)
- 3.6(1)
- 3.7(1)
- 3.8(3)
- 3.9(1)
- 4(5)
- 4.1(2)
- 4.2(4)
- 10(1)
- 10.5(1)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 6(1)
- 6.35(14)
全長(mm)
- 75
- 60(35)
- 65(33)
- 70(17)
- 73(15)
- 79(17)
- 80(36)
- 85(21)
- 86(15)
- 89(16)
- 90(27)
- 91(16)
- 93(16)
- 95(30)
- 100(26)
- 105(15)
- 108(19)
- 110(56)
- 117(15)
- 125(27)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- コバルトハイス(7)
- ハイス(10)
シャンク形状
- エンドミルシャンク(1)
エンドミルシャンク
溝長(mm)
- 15(1)
- 18(2)
- 22(1)
- 24(1)
- 25(1)
- 26(1)
- 29(1)
- 32(1)
- 35(5)
- 43(2)
15・18・22・24・25・26・29・32・35・43
表面処理
- その他(2)
- チタン系コーティング(2)
その他・チタン系コーティング
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
- 以上(6)
- 以上(7)
- 以上(7)
- 以上(8)
価格
- 1,500円以下(13)
- 1,500-10,000円(6)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

鉄工用六角軸ドリル
NACHI(不二越)(44件のレビュー)¥669税込¥7361本当日出荷から4日以内出荷六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
鉄工用ドリル刃
GREAT TOOL(18件のレビュー)¥209税込¥2301本当日出荷クロスシンニング加工で喰いつきが良く、穴あけがスムーズ。DIY等に。用途鉄工・木材・軽金属・合成樹脂への穴あけに。材質HSS鋼シャンク径(Φmm)6.35六角軸対辺(mm)6.35
鉄工用六角軸ドリルショート
NACHI(不二越)(2件のレビュー)¥539~税込¥593~1本当日出荷から5日以内出荷6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。 溝長が短いため剛性が高い。
六角軸鉄工ドリルSwift Precision 3本組
NACHI(不二越)¥1,198税込¥1,3181セット(3本)当日出荷から4日以内出荷充電インパクトドライバーにワンタッチで着脱できます。専用設計のドリルを使用しているため軽い力で早く綺麗な穴あけが可能です。シンニングによりチゼルの長さ、シンニング心厚を小さくし、スラスト軽減、食いつき性を向上。シンニング形状を小さくし過ぎず、最適化することで強度と加工スピードを両立。用途鉄・アルミ・プラスチック・木材などの穴あけに。材質ハイス鋼軸径(Φmm)6.35(六角軸)入数3本
六角軸鉄工ドリルSwift Precision
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1本当日出荷から4日以内出荷充電インパクトドライバーにワンタッチで着脱できます。専用設計のドリルを使用しているため軽い力で早く綺麗な穴あけが可能です。シンニングによりチゼルの長さ、シンニング心厚を小さくし、スラスト軽減、食いつき性を向上。シンニング形状を小さくし過ぎず、最適化することで強度と加工スピードを両立。用途鉄・アルミ・プラスチック・木材などの穴あけに。材質ハイス鋼軸径(Φmm)6.35(六角軸)入数1本
六角軸コバルトドリル六式
ユニーズ(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から5日以内出荷削り出し一体型加工でドリルが外れる心配なし。さらに芯ブレ折れを軽減。六角軸シャンクでインパクトドライバ対応。最高級コバルトハイス使用。用途鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけ材質コバルトハイス鋼軸径(Φmm)六角軸6.35
No.23 6角軸ドリルカッター
大西工業(10件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷中ドリルと面取りカッターの組み合わせにより、1本のドリルで下穴と90度の面取りが同時加工出来ます。 ハイス鋼(HSS)を使用しておりますのでドリルの磨耗が少なく、より永くご使用していただけます。 中ドリルが磨耗した場合付属のL型レンチで簡単に交換出来ます。 中ドリルはX型シンニング加工により食い付き性が良く、先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。用途鉄工・木工・アルミニウムの下穴と面取り用適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)材質HSSドリルのシンニング形状X型シンニング加工シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸)チャック径(mm)6.35(6角軸)中ドリル溝長(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸 折半屋根用ルーフドリル プロ用
高芝ギムネ製作所(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷切味軽く 速く切れる 安定性UP!。特殊3枚刃で、ひとつの刃にかかる負荷が分散され、軽く切れて長寿命! 特許。ストッパー付で、突き抜け防止・作業効率UP!折板屋根2枚重ねOK!。チタンコーティングで、溶着を防ぎ、安定した切れ味を持続!。長寿命!特殊3枚刃切削!用途折板屋根用(ルーフデッキ)用、ルーフボルトの穴あけに。ステンレス・ガルバ・一般鋼材・軽金属・アルミもOK!材質M35 HSS-Co コバルトハイス鋼(コバルトコーティング)全長(mm)75段数なしシャンク径(Φmm)六角軸6.35表面処理コバルトコーティング段幅(mm)なし穴あけ寸法(Φmm)12.5アズワン品番64-9644-63
六角軸スリーブレードCo(三枚刃)
Super¥789~税込¥868~1本当日出荷から4日以内出荷高い耐久性と真円に近い穴あけ加工が可能。切り屑の排出効率向上!。ポンチ不要のXシンニング加工。高い耐久性と真円に近い穴あけ加工が可能。切り屑の排出効率向上!用途鉄・アルミ・ステンレス・木材の穴あけに!【回転専用】材質HSS-Co(コバルトハイス)表面処理コバルトコーティング仕様![4.2x75mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64627764-210506-02.jpg)
4.2x75mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸
エスコ¥980税込¥1,0781本翌日出荷用途薄鉄、ステンレス、アルミ、アングル、構造工、プラスチック、塩ビ、ポリカーボネード、コンパネなど材質HSCOM42(M42コバルトハイス鋼)全長(mm)75刃先径(Φmm)4.2有効長(mm)35六角シャンク径(Φmm)6.35![4.0x75mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64627755-210506-02.jpg)
4.0x75mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸
エスコ¥980税込¥1,0781本翌日出荷用途薄鉄、ステンレス、アルミ、アングル、構造工、プラスチック、塩ビ、ポリカーボネード、コンパネなど材質HSCOM42(M42コバルトハイス鋼)全長(mm)75刃先径(Φmm)4有効長(mm)35六角シャンク径(Φmm)6.35![3.4x75mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64627737-210506-02.jpg)
3.4x75mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸
エスコ¥980税込¥1,0781本翌日出荷用途薄鉄、ステンレス、アルミ、アングル、構造工、プラスチック、塩ビ、ポリカーボネード、コンパネなど材質HSCOM42(M42コバルトハイス鋼)全長(mm)75刃先径(Φmm)3.4有効長(mm)35六角シャンク径(Φmm)6.35![3.3x75mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64627728-210506-02.jpg)
3.3x75mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸
エスコ¥980税込¥1,0781本3日以内出荷用途薄鉄、ステンレス、アルミ、アングル、構造工、プラスチック、塩ビ、ポリカーボネード、コンパネなど材質HSCOM42(M42コバルトハイス鋼)全長(mm)75刃先径(Φmm)3.3有効長(mm)35六角シャンク径(Φmm)6.35
六角軸 ステップドリル
RELIEF¥2,798税込¥3,0781個当日出荷バリ取り、穴のくり広げ、面取りなど1本で5サイズの穴あけができます。 チタンコーティング仕様で耐摩耗性、耐熱性に優れています。 シンニング加工を施しており喰い付きがよくポンチが不要です。 充電式インパクトドライバー、充電式ドリルドライバー、電気ドリル、ボール盤などに使用できます。用途薄鉄板、銅板、合板、木材などの穴あけにトラスコ品番859-2461材質ハイス鋼全長(mm)75段数5シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング刃先処理シンニング加工段幅(mm)10穴あけ寸法(Φmm)4/6/8/10/12穴あけ可能板厚(mm)3.5まで
六角軸 ステップドリル
RELIEF¥3,298税込¥3,6281個当日出荷バリ取り、穴のくり広げ、面取りなど1本で9サイズの穴あけができます。 チタンコーティング仕様で耐摩耗性、耐熱性に優れています。 シンニング加工を施しており喰い付きがよくポンチが不要です。 充電式インパクトドライバー、充電式ドリルドライバー、電気ドリル、ボール盤などに使用できます。用途薄鉄板、銅板、合板、木材などの穴あけに材質ハイス鋼段数9シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング刃先処理シンニング加工穴あけ可能板厚(mm)3.5まで
TiNコート3SドリルR型
理研製鋼¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から3日以内出荷TiNコーティング付R型六角穴付きボルト用段付きストレートシャンクドリル。ボルト穴加工及び座グリ穴加工用ドリルに TiN コーティングを施し耐摩耗性が向上し、 ホモ処理品に対して約1.5~2.0倍の寿命。材質HSS













![4.2x75mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64627764-210506-02.jpg)
![4.0x75mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64627755-210506-02.jpg)

![3.4x75mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64627737-210506-02.jpg)

![3.3x75mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64627728-210506-02.jpg)