絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • TRUSCO(3)
  • NACHI(不二越)(4)
  • RELIEF(3)
  • エスコ(1)
  • トップ工業(1)
  • ライト精機(3)
  • 三菱マテリアル(3)
  • 大西工業(2)
  • 理研製鋼(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 2(4)
  • 2.1(3)
  • 2.7(2)
  • 2.8(5)
  • 2.9(2)
  • 3(5)
  • 3.2(2)
  • 3.3(1)
  • 5(1)
  • 5.2(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(18)
  • 8(1)
全長(mm)
  • 85
  • 60(35)
  • 65(33)
  • 70(17)
  • 73(15)
  • 75(18)
  • 79(17)
  • 80(35)
  • 86(15)
  • 89(16)
  • 90(27)
  • 91(16)
  • 93(16)
  • 95(30)
  • 100(26)
  • 105(15)
  • 108(19)
  • 110(56)
  • 117(15)
  • 125(27)
材質
  • コバルトハイス(5)
  • ハイス(15)
シャンク形状
  • その他(3)
  • 六角軸(1)
その他・六角軸
溝長(mm)
  • 20(2)
  • 23(1)
  • 24(2)
  • 29(1)
  • 30(1)
  • 33(6)
  • 36(1)
  • 40(1)
20・23・24・29・30・33・36・40
表面処理
  • チタン系コーティング(4)
チタン系コーティング
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(8)
  • 以上(9)
  • 以上(10)
  • 以上(10)
価格
  • 1,500円以下(18)
  • 1,500-10,000円(8)
  • 10,000-50,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ハイスドリル :「HEX」の検索結果

23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角軸ドリル TiNコート モノタロウ

    六角軸ドリル TiNコート

    モノタロウ(264件のレビュー)
    ¥169税込¥186
    1本
    当日出荷
    刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。
    材質ハイス鋼(HSS)軸径(Φmm)6.35先端角(°)118表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)ねじれ角(°)標準
  • ステンレス用六角軸ドリル NACHI(不二越)

    ステンレス用六角軸ドリル

    NACHI(不二越)(13件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
    用途ステンレス・鉄・鋼・木材・プラスチックシャンク径(Φmm)6.35
  • No.26 6角軸ステンレス用ドリル 大西工業

    No.26 6角軸ステンレス用ドリル

    大西工業(13件のレビュー)
    ¥979~税込¥1,077~
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、ステンレス用ドリルとして手軽にご使用いただけます。 溝長が短いため剛性が高く、高能率、高精度の穴あけが出来ます。 コバルトハイスドリル(ドリル刃NACHI)の使用により耐磨耗性が向上しています。 X型シンニング加工により食い付き性が良く、先端に切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。又センターポンチも不用です。 ステンレスの穴あけに適した先端角(135°)になっています。 6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。
    用途ステンレス・鉄工の穴あけ用適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)材質コバルトハイスドリルのシンニング形状X型シンニング加工シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸)チャック径(mm)6.35(6角軸)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角軸鉄工ドリル 三菱マテリアル

    六角軸鉄工ドリル

    三菱マテリアル
    ¥329税込¥362
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    柄部がドライバービットタイプでワンタッチの着脱が可能。剛性を重視した溝長さ。刃先にシンニング処理を施しておりますので、手に軽く加工できる。
    用途鉄鋼・軽合金・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。材質ハイス鋼(HSS)先端角(°)118適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材刃先シンニングシャンク形状六角軸(6.35mm)対応機械電動ドリル・充電式ドリル有効加工深さ5D(刃径×5倍)
  • 六角軸鉄工ドリルSwift Precision 3本組 NACHI(不二越)

    六角軸鉄工ドリルSwift Precision 3本組

    NACHI(不二越)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1セット(3本)
    当日出荷から4日以内出荷
    充電インパクトドライバーにワンタッチで着脱できます。専用設計のドリルを使用しているため軽い力で早く綺麗な穴あけが可能です。シンニングによりチゼルの長さ、シンニング心厚を小さくし、スラスト軽減、食いつき性を向上。シンニング形状を小さくし過ぎず、最適化することで強度と加工スピードを両立。
    用途鉄・アルミ・プラスチック・木材などの穴あけに。材質ハイス鋼軸径(Φmm)6.35(六角軸)入数3本
  • 六角軸鉄工ドリルSwift Precision NACHI(不二越)

    六角軸鉄工ドリルSwift Precision

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    充電インパクトドライバーにワンタッチで着脱できます。専用設計のドリルを使用しているため軽い力で早く綺麗な穴あけが可能です。シンニングによりチゼルの長さ、シンニング心厚を小さくし、スラスト軽減、食いつき性を向上。シンニング形状を小さくし過ぎず、最適化することで強度と加工スピードを両立。
    用途鉄・アルミ・プラスチック・木材などの穴あけに。材質ハイス鋼軸径(Φmm)6.35(六角軸)入数1本
  • 六角軸鉄工ドリル ライト精機

    六角軸鉄工ドリル

    ライト精機(2件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    スクリュードライバやインパクトドライバにはチャック無しでダイレクトに、しかもワンタッチで取り付けができます。 充電式ドリルは、9.6V以上を使用して下さい。
    用途鉄・アルミ・木材(木ネジ)の下穴あけに材質高速度鋼(HSS)被削材鉄、鋳物、アルミ合金、銅合金、木材、合成樹脂六角軸対辺(mm)6.35
  • No.20 6角軸鉄工用ドリル 大西工業

    No.20 6角軸鉄工用ドリル

    大西工業(4件のレビュー)
    ¥619~税込¥681~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    六角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。X型シンニング加工により食い付き性が良く、先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。又センターポンチも不用です。(2mm以上)。六角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。
    用途鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸)チャック径(mm)6.35(6角軸)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角軸鉄工ドリル TRUSCO

    六角軸鉄工ドリル

    TRUSCO
    ¥459税込¥505
    1本
    当日出荷
    充電インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。インパクトドライバー(9.6V以上)対応の六角軸鉄工ドリルです。刃先はX型シンニング加工が施されていますので滑りにくく、正確な穴あけ作業ができます。
    用途被削材:一般鋼材、軽金属、プラスチック、木材、鉄工、アルミ、木工、アクリル板。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(mm)6.35
  • 六角軸コバルトドリル TRUSCO

    六角軸コバルトドリル

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1本
    当日出荷
    充電インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。 刃先はXシンニング加工が施されていますので滑りにくく、正確な穴あけ作業ができます。
    用途被削材:ステンレス、一般鋼材。シャンク径(mm)6.35
  • 六角軸鉄工ドリル TRUSCO

    六角軸鉄工ドリル

    TRUSCO
    ¥459税込¥505
    1本
    当日出荷
    充電インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。インパクトドライバー(9.6V以上)対応の六角軸鉄工ドリルです。刃先はX型シンニング加工が施されていますので滑りにくく、正確な穴あけ作業ができます。
    用途被削材:一般鋼材、軽金属、プラスチック、木材、鉄工、アルミ、木工、アクリル板。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35
  • 六角軸穴あけ上手 三菱マテリアル

    六角軸穴あけ上手

    三菱マテリアル
    ¥569税込¥626
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ドリル刃先の特殊刃立処理により喰い付き良好。バリが少なく、真円に近い穴があけられる。ステンレス板を容易にあけられる。
    用途ステンレス・鉄鋼・アルミ・樹脂の穴あけ加工用ドリル。材質ハイス鋼(HSS)先端角(°)170適合材鉄・鋼◎・ステンレス◎・アルミ◎・木材〇・樹脂〇刃先シンニングシャンク形状六角軸(6.35mm)入数1本対応機械電動ドリル・充電式ドリル有効加工深さドリル径の1/2
  • 六角軸穴あけ上手 三菱マテリアル

    六角軸穴あけ上手

    三菱マテリアル(17件のレビュー)
    ¥879税込¥967
    1本
    当日出荷
    あらゆる素材に対応(鉄・ステンレス・アルミ)通常のドリルでは先端部分からカッティングエッジまでの距離があるため、穴あけ時の素材との摩擦による熱作用が素材の硬度を上げてしまい、難削材(ステン・アルミ)への穴あけは困難です。穴あけ上手はエッジとの距離が短い為、熱作用を受けにくく素早く穴あけできます。 複数素材への穴あけも可能。きれいな真円穴あけが可能。バリも出にくく、ホールソーのように外周をケガく様な穴あけが可能。
    材質ハイスドリルのシンニング形状Xシンニング材質(刃)HSS(ハイス鋼)六角軸対辺(mm)6.35
  • 六角軸ステン用ドリル SwiftPrecision NACHI(不二越)

    六角軸ステン用ドリル SwiftPrecision

    NACHI(不二越)
    ¥969~税込¥1,066~
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    心厚を小さくしてスラスト抵抗を低減し、喰いつき性を向上。シンニング心厚を小さくし過ぎず最適化することで、刃先強度と加工スピードを両立。刃先形状の最適化により、加工時間短縮と長寿命を両立。加工時間が短く、ハンマリング回数が少ないためバッテリーの持ちが良い。充電インパクトドライバーにワンタッチで着脱可能。
    用途ステンレス・鉄・銅・木材・プラスチックなどの穴あけに。材質HSS-Coタイプステンレス用推奨回転数(min-1[r.p.m])2100以下シャンク形状6.35mm(六角軸)入数1本
  • 3.2mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS) エスコ

    3.2mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS)

    エスコ
    ¥910税込¥1,001
    1パック
    当日出荷
    用途ステンレス、鉄、銅、アルミ材質コバルトハイス鋼全長(mm)85刃先径(Φmm)3.2有効長(mm)30六角シャンク径(Φmm)6.35
  • 六角軸スパイラルステップドリル TiNコート モノタロウ

    六角軸スパイラルステップドリル TiNコート

    モノタロウ(63件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    当日出荷
    小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。 スパイラル形状のため切粉の排出がスムーズです。
    用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。材質ハイス(M2)刃数2表面処理TiNコーティング最大穴あけ深さ(mm)薄鉄板:2、アルミ板、プラスチック、木材:3~4適合被削材種薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等六角軸シャンク径6.35
  • 六角軸コバルトドリル ライト精機

    六角軸コバルトドリル

    ライト精機
    ¥899税込¥989
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    材質コバルトハイス
  • 六角軸鉄工ドリル 3本入 ライト精機

    六角軸鉄工ドリル 3本入

    ライト精機
    ¥1,398税込¥1,538
    1パック(3本)
    5日以内出荷から9日以内出荷
    六角軸鉄工ドリルのお得なセットです。
    用途ポンチ不要のXシンニング加工で鉄・アルミ・木材の穴あけにシャンク径(Φmm)6.35
  • 六角シャンクステップドリル トップ工業

    六角シャンクステップドリル

    トップ工業(4件のレビュー)
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1本
    当日出荷
    1本のドリルで、いろいろなサイズの穴あけができます。六角シャンクだから、電動ドリルにワンタッチ取付け。抜け防止ストッパー付 作業の安全と能率アップに。コバルトハイスの3倍も寿命の長いG(チタンコーティング)タイプなら、安定した連続作業ができます。
    用途穴あけ、面取り同時加工に。穴の拡大に、長穴加工に。パイプ等曲面の穴あけに被削材鉄板(2mm程度)、ステンレス板(1.0mm程度)、プラスチック、木材など。
  • 六角軸 ステップドリル RELIEF

    六角軸 ステップドリル

    RELIEF
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    バリ取り、穴のくり広げ、面取りなど1本で9サイズの穴あけができます。 チタンコーティング仕様で耐摩耗性、耐熱性に優れています。 シンニング加工を施しており喰い付きがよくポンチが不要です。 充電式インパクトドライバー、充電式ドリルドライバー、電気ドリル、ボール盤などに使用できます。
    用途薄鉄板、銅板、合板、木材などの穴あけに材質ハイス鋼段数9シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング刃先処理シンニング加工穴あけ可能板厚(mm)3.5まで
  • 六角軸 スパイラルステップドリル RELIEF

    六角軸 スパイラルステップドリル

    RELIEF
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷
    バリ取り、穴のくり広げ、面取りなど1本で9サイズの穴あけができます。 スパイラルタイプで切り粉の排出がスムーズです。 チタンコーティング仕様で耐摩耗性、耐熱性に優れています。 シンニング加工を施しており喰い付きがよくポンチが不要です。 充電式インパクトドライバー、充電式ドリルドライバー、電気ドリル、ボール盤などに使用できます。
    用途鉄工薄板用トラスコ品番859-2465材質ハイス鋼全長(mm)85タイプスパイラル段数9シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング刃先処理シンニング加工段幅(mm)4穴あけ寸法(Φmm)5/7/9/11/13/15/17/19/21穴あけ可能板厚(mm)3.5まで
  • 六角軸 スパイラルステップドリル RELIEF

    六角軸 スパイラルステップドリル

    RELIEF
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    1本で7サイズの穴あけができます。
    用途薄鉄板・鋼板・合板・木材の穴あけにトラスコ品番859-2464材質ハイス鋼全長(mm)85段数7シャンク径(Φmm)6.35刃先処理シンニング加工段幅(mm)5穴あけ寸法(Φmm)6-8-10-12-14-16-18
  • TiNコート3SドリルR型 理研製鋼

    TiNコート3SドリルR型

    理研製鋼
    ¥5,398税込¥5,938
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    TiNコーティング付R型六角穴付きボルト用段付きストレートシャンクドリル。ボルト穴加工及び座グリ穴加工用ドリルに TiN コーティングを施し耐摩耗性が向上し、 ホモ処理品に対して約1.5~2.0倍の寿命。
    材質HSS

『ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

hex ビット特集
おすすめ人気ランキング
ハイスドリル