絞り込み
先端角(°)
- 15(1)
- 20(1)
- 25(1)
- 30(3)
- 35(1)
- 40(1)
- 45(7)
- 50(1)
- 55(1)
- 60(11)
- 65(1)
- 70(1)
- 75(1)
- 90(23)
- 120(5)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 5(4)
- 10(11)
- 13(3)
- 14(8)
- 15(4)
- 16(4)
- 18(6)
- 20(6)
- 21(6)
- 24(3)
- 25(2)
- 26(2)
- 28(4)
- 28~133(2)
- 30(7)
- 35(3)
- 36(2)
- 40(7)
- 50(6)
- その他(3)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
刃数
- 1
- 2(3)
- 3(10)
シャンク径(Φmm)
- 3(7)
- 4(7)
- 5(6)
- 6(15)
- 6.35(3)
- 8(11)
- 10(23)
- 12(21)
- 15(7)
- 16(8)
- 20(6)
- 25(3)
- 32(6)
材質
- その他(13)
- コバルトハイス(4)
- サーメット(1)
- ハイス(4)
- 炭素工具鋼(1)
- 超硬合金(24)
- 鋼(14)
全長(mm)
- 40~50未満(9)
- 50~60未満(19)
- 60~70未満(20)
- 70~80未満(13)
- 80~90未満(18)
- 90~100未満(13)
- 100~120未満(24)
- 120~140未満(13)
- 140~160未満(13)
- 160~180未満(7)
- 180~200未満(3)
- 200~220未満(2)
40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満
ブランド
- 富士元工業(27)
- WEBA(12)
- イワタツール(9)
- 岡崎精工(3)
- PROCHI(プロチ)(2)
- THECUT(2)
- BIG DAISHOWA(1)
- プラス工具(1)
- RELIEF(1)
- ハーマンビルツ(1)
富士元工業・WEBA・イワタツール・岡崎精工・PROCHI(プロチ)・THECUT・BIG DAISHOWA・プラス工具・RELIEF・ハーマンビルツ
「先端角(°)」から絞り込む
30(3)
45(7)
50(1)
55(1)
60(11)
65(1)
70(1)
75(1)
90(23)
120(5)

六角軸 精密面取りカッター
RELIEF(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷穴フチの面取りやバリ取り、皿ネジ用面取りに便利です。 鉄・ステンレス・非鉄金属に使用可能です。 刃先をシャープに仕上げているので、切削粉のハケがよく、正確できれいな面取りができます。用途被削材:鉄、ステンレス、非鉄金属仕様ノンコーティング
面取カッターⅡ型(1枚刃タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク
岡崎精工(1件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷から6日以内出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 1枚刃タイプ。 ストレートシャンク。 OK-Cコート品となります。用途鉄、ステンレス鋼用材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃数1表面処理OK-C(TiAIN)コート切刃形状1枚刃
面取カッターⅡ型(1枚刃タイプ・ノンコート)ストレートシャンク
岡崎精工¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷から6日以内出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。1枚刃タイプ。ストレートシャンク。ノンコート品となります。用途鉄、ステンレス鋼用材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃数1切刃形状1枚刃
面取りカッター キレメン MTMB
THECUT(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から7日以内出荷専用インサートと独自のボディ構造により、切れ味抜群でビビりません。 ボディに特殊鋼を採用する事により、耐摩耗性に優れ耐久性も抜群です。 食付き、求心性が良く、ボール盤での作業が容易に行えます。 インサート交換式で再研磨の必要がなく、カウンターシンクによりランニングコストが低減できます。 インサートは超硬母材で寿命が長く、3コーナー使用できるので経済的です。用途金属加工品の面取り加工用寸法l2(mm)50
モミメン
富士元工業¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷から翌々日出荷精密で高い信頼性、用途に適した複合センターリングツール 専用チップは独自の形状(特許取得)で振動と破損の危険を解消。 モミツケ、C面取りができ、ツールチェンジATCのツール本数が省けます。用途センター穴モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工付属品L型レンチ(K-3)ロックピン(L-6)刃数1枚適合チップC32GUX寸法L2(mm)28切刃形状1枚刃
メントルデー
富士元工業¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷ボール盤、電気ドリルにも使用可能です。 小径の穴面取りに最適です。 本体素材に耐久性の高いハイス鋼を使用しています。 微粒子超硬+新コーティングのチップにより長寿命を実現しました。 チップはポジタイプで3コーナー使えます。適合チップTCXT080102
チビモミ
富士元工業(2件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷シャンク径(Φ10)刃先径(Φ9)と細いため、狭い箇所での加工に適している。 専用チップは独自の形状(特許取得)をしており、振動と破損の危険を解消。 モミツケ・C面取りができ、ツールチェンジATCのツール本数が省けます。 加工スピードが向上し生産性がアップします。用途センター穴モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工付属品クランプスクリュ(L-13)、トルクスレンチ(N-5)能力最小刃径(Φ0.6mm)最大刃径(Φ9mm)適合チップC22GUX寸法D(Φmm)10寸法L2(mm)33寸法d(Φmm)9寸法A(°)90
HSSカウンターシンク No.21711-0 90°
WEBA¥4,398~税込¥4,838~1本翌々日出荷から7日以内出荷1枚刃90°タイプです。先端から最大径まで1本で幅広い寸法の穴の面取り加工が可能です。鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミニウム・銅合金・樹脂などの加工に適しています。。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に
HSSカウンターシンク No.21611-1 60°1枚刃 TiNコーティング
WEBA¥7,898~税込¥8,688~1本当日出荷から翌々日出荷TiNコ-ティング仕様1枚刃60°タイプです。先端から最大径まで1本で幅広い寸法の穴の面取り加工が可能です。鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス・アルミニウム・銅合金・樹脂の加工に適しています。。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に刃数1先端角(°)60
HSSカウンターシンク No.21811-1 60°穴明き TiNコーティング
WEBA¥10,980~税込¥12,078~1本翌々日出荷から9日以内出荷TiNコ-ティング穴明きの60°タイプです。アルミニウム・銅合金・樹脂など非鉄金属・軟質材料などにきれいな面取りが可能です。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途非鉄金属・軟質材料のバリ取り、面取り作業に
HSSカウンターシンク No.21120-1 120°穴明き TiNコーティング
WEBA¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷から翌々日出荷TiNコ-ティング穴明きの120°タイプです。アルミニウム・銅合金・樹脂など非鉄金属・軟質材料などにきれいな面取りが可能です。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途非鉄金属・軟質材料のバリ取り、面取り作業に
両面取りカッター
THECUT¥21,980~税込¥24,178~1本当日出荷から4日以内出荷表と裏の両面及び側面のV溝加工が可能。 表面取り加工において、最大C2.8までの面取りが可能。 専用インサート(4コーナー)の採用により、高精度加工を実現。
面取カッターⅡ型(1枚刃タイプ・OK-Cコート)テーパーシャンク
岡崎精工¥15,980~税込¥17,578~1本6日以内出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 1枚刃タイプ。 テーパーシャンク。 OK-Cコート品となります。用途鉄、ステンレス鋼用表面処理OK-C(TiAIN)コート
STシャンクタイプ
BIG DAISHOWA¥9,898税込¥10,8881個当日出荷から5日以内出荷広い加工範囲がツール本数および、ツールチェンジ回数を削減します。厚肉設計、2本のスクリューでの固定により横送りの面取りもOKです。面取りに理想的な平行四辺形のロングチップを採用しています。センタースルー対応です。用途面取りに理想的な平行四辺形のロングチップを採用。
偏心タイプ 裏座ぐりカッター チップ交換式 RBU
ハーマンビルツ¥119,800~税込¥131,780~1本4日以内出荷15~50Φまでの裏座ぐり加工が可能です。一般鋼から鋳鉄、ステンレス、アルミニウム等の幅広い材料の加工が可能です。切屑の排出性が良好で安定した裏座ぐり加工が可能です。用途裏座ぐり加工に。左回転でご使用下さい。刃数1枚
HSSカウンターシンク No.21911-1 90°穴明き TiNコーティング
WEBA¥6,198~税込¥6,818~1本当日出荷から7日以内出荷TiNコ-ティング穴明きの90°タイプです。アルミニウム・銅合金・樹脂など非鉄金属・軟質材料などにきれいな面取りが可能です。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途非鉄金属・軟質材料のバリ取り、面取り作業に
HSSカウンターシンク No.21911-0 90°穴明き
WEBA¥4,198~税込¥4,618~1本翌々日出荷穴明きの90°タイプです。アルミニウム・銅合金・樹脂など非鉄金属・軟質材料などにきれいな面取りが可能です。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途非鉄金属・軟質材料のバリ取り、面取り作業に刃数1先端角(°)90
HSSカウンターシンク No.21811-0 60°穴明き
WEBA¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷から翌々日出荷穴明きの60°タイプです。アルミニウム・銅合金・樹脂など非鉄金属・軟質材料などにきれいな面取りが可能です。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途非鉄金属・軟質材料のバリ取り、面取り作業に
HSSカウンターシンク No.21711-1-MT 90°MTシャンク TiNコーティング
WEBA¥32,980~税込¥36,278~1本翌々日出荷から7日以内出荷テーパーシャンク仕様TiNコ-ティング仕様1枚刃90°タイプです。先端から最大径まで1本で幅広い寸法の穴の面取り加工が可能です。鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス・アルミニウム・銅合金・樹脂の加工に適しています。。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に刃数1先端角(°)90
HSSカウンターシンク No.21711-1 90°TiNコーティング
WEBA¥5,398~税込¥5,938~1本当日出荷から7日以内出荷TiNコ-ティング仕様1枚刃90°タイプです。先端から最大径まで1本で幅広い寸法の穴の面取り加工が可能です。鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス・アルミニウム・銅合金・樹脂の加工に適しています。。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に刃数1先端角(°)90
HSSカウンターシンク No.21711-0-MT 90°MTシャンク
WEBA¥22,980~税込¥25,278~1本翌々日出荷から7日以内出荷テーパーシャンク仕様1枚刃90°タイプです。先端から最大径まで1本で幅広い寸法の穴の面取り加工が可能です。鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミニウム・銅合金・樹脂などの加工に適しています。。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に
HSSカウンターシンク No.21611-0 60°1枚刃
WEBA¥6,398~税込¥7,038~1本当日出荷から翌々日出荷1枚刃60°タイプです。先端から最大径まで1本で幅広い寸法の穴の面取り加工が可能です。鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミニウム・銅合金・樹脂などの加工に適しています。。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に
HSSカウンターシンク No.21120-0 120°穴明き
WEBA¥7,488~税込¥8,237~1本当日出荷から翌々日出荷穴明きの120°タイプです。アルミニウム・銅合金・樹脂など非鉄金属・軟質材料などにきれいな面取りが可能です。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途非鉄金属・軟質材料のバリ取り、面取り作業に刃数1先端角(°)120
1枚刃 TiNコーティング カウンターシンク 90°
PROCHI(プロチ)¥3,698税込¥4,0681本翌日出荷TiNコーティングのカウンターシンクです。用途卓上ボール盤用、面取り加工用。材質HSS刃数1先端角(°)90切刃形状1枚刃
面面
富士元工業¥24,980税込¥27,4781本当日出荷から9日以内出荷面取り加工が可能なカッターです。セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)材質鋼刃数1全長(mm)125適合チップC32GUX切刃形状1枚刃シャンク径(mm)20
ウラザグル
富士元工業¥28,980税込¥31,8781本翌々日出荷裏ザグリ加工が可能なカッターです。セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)材質鋼刃数1適合チップTXMT080206/TXMT110306切刃形状1枚刃
ウラザグリメン-C
富士元工業¥28,980税込¥31,8781本当日出荷から翌々日出荷裏面取り加工が可能なカッターです。セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)材質鋼刃数1先端角(°)45適合チップSPET06T104切刃形状1枚刃
ヤングメン45° 1枚刃
富士元工業¥29,980税込¥32,9781本当日出荷『面取りカッター』並の価格で『ジェントルメン』に次ぐ面取り能力です。用途面取り加工仕様【クランプスクリュ】L-16トラスコ品番796-3394セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)材質鋼刃数1全長(mm)120質量(g)752シャンク径(Φmm)32先端角(°)45刃径(Φmm)46.5適合チップTNEX270412、TNMX270412加工範囲(mm)13~45.5首下長(mm)40切刃形状1枚刃最大面取径(Φmm)46.5
ジェントルメン45°1枚刃
富士元工業¥33,980税込¥37,3781本9日以内出荷用途に応じて角度が選べます。 スローアウェイ3枚刃による高剛性面取りカッターです。 刃長30mm面取り加工が可能です。 独自のチップブレーカーでSUS304などの難削材の加工も容易です。用途面取り加工トラスコ品番796-6628セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)質量(kg)1適合チップX63GURタイプ
デカモミ
富士元工業¥33,980税込¥37,3781個当日出荷センターモミツケ・面取り加工が可能なスローアウェイカッターです。 チップ交換式のためツール交換時の工具長補正が不要です。用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工トラスコ品番796-7730材質工具鋼刃数1全長(mm)200質量(g)480先端角(°)90切刃形状1枚刃シャンク径(mm)20刃径(mm)22.5、【加工】3~22.5
モミメン
富士元工業¥24,980税込¥27,4781個当日出荷センターモミツケ・面取り加工が可能なスローアウェイカッターです。 チップ交換式のためツール交換時の工具長補正が不要です。 モミツケ・C面取りができ、ツールチェンジATCのツール本数が省け生産性がアップします。 専用チップは独自の形状で、振動と破損の危険を解消しました。用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工トラスコ品番447-1091セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)材質鋼刃数1全長(mm)110質量(g)140先端角(°)60シャンク長(mm)85刃径(Φmm)1.2~11.88適合チップDCET11X304首下長(mm)25切刃形状1枚刃シャンク径(mm)16最大面取径(Φmm)Φ11.88
ミニR
富士元工業¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷チップの交換でR面取り・C面取りができます。 8コーナー使えるチップを採用しています。トラスコ品番447-0940セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)質量(g)240シャンク長(mm)80適合チップSNEQ090308首下長(mm)40刃径(mm)2.67~16
チビエコ
富士元工業¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から翌々日出荷チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。 超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)材質鋼刃数1適合チップTXMT080206首下長(mm)15切刃形状1枚刃シャンク径(mm)10
モミエコ
富士元工業¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から翌々日出荷チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。 超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)適合チップTXMT110306首下長(mm)20
『カッター(カウンターシンク)』には他にこんなカテゴリがあります
- 1枚刃(カッター(カウンターシンク))
- 3枚刃(カッター(カウンターシンク))
- 球面・その他刃数(カッター(カウンターシンク))