絞り込み
先端角(°)
- 45(1)
- 60(6)
- 90(13)
- 120(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1~16.5(1)
- 1.2~13.6(1)
- 8(1)
- 13(2)
- 20(1)
- 28(4)
- 30(5)
- 36(1)
- 40(3)
- 46(1)
- 50(1)
- 60(1)
刃数
- 1(21)
- 3(1)
シャンク径(Φmm)
- 12
- 3(7)
- 4(14)
- 5(6)
- 6(16)
- 6.35(3)
- 8(11)
- 10(24)
- 15(7)
- 16(9)
- 20(7)
- 25(5)
- 32(7)
- 42(1)
材質
- その他(1)
- コバルトハイス(2)
- ハイス(1)
- 超硬合金(10)
- 鋼(1)
全長(mm)
- 70~80未満(7)
- 80~90未満(4)
- 90~100未満(7)
- 100~120未満(5)
- 120~140未満(1)
- 140~160未満(2)
- 160~180未満(1)
70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満
ブランド
- イワタツール(9)
- WEBA(8)
- 岡崎精工(2)
- 富士元工業(1)
- プラス工具(1)
- THECUT(1)
イワタツール・WEBA・岡崎精工・富士元工業・プラス工具・THECUT
「先端角(°)」から絞り込む
45(1)
60(6)
90(13)
120(1)

面取カッターⅡ型(1枚刃タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク
岡崎精工(1件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1本当日出荷から6日以内出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 1枚刃タイプ。 ストレートシャンク。 OK-Cコート品となります。用途鉄、ステンレス鋼用材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃数1表面処理OK-C(TiAIN)コート切刃形状1枚刃
面取カッターⅡ型(1枚刃タイプ・ノンコート)ストレートシャンク
岡崎精工¥33,980税込¥37,3781本当日出荷から6日以内出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。1枚刃タイプ。ストレートシャンク。ノンコート品となります。用途鉄、ステンレス鋼用材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃数1切刃形状1枚刃
HSSカウンターシンク No.21711-0 90°
WEBA¥13,980~税込¥15,378~1本翌々日出荷から7日以内出荷1枚刃90°タイプです。先端から最大径まで1本で幅広い寸法の穴の面取り加工が可能です。鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミニウム・銅合金・樹脂などの加工に適しています。。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に
HSSカウンターシンク No.21611-1 60°1枚刃 TiNコーティング
WEBA¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から翌々日出荷TiNコ-ティング仕様1枚刃60°タイプです。先端から最大径まで1本で幅広い寸法の穴の面取り加工が可能です。鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス・アルミニウム・銅合金・樹脂の加工に適しています。。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に刃数1先端角(°)60
HSSカウンターシンク No.21811-1 60°穴明き TiNコーティング
WEBA¥34,980税込¥38,4781本翌々日出荷から9日以内出荷TiNコ-ティング穴明きの60°タイプです。アルミニウム・銅合金・樹脂など非鉄金属・軟質材料などにきれいな面取りが可能です。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途非鉄金属・軟質材料のバリ取り、面取り作業に
HSSカウンターシンク No.21711-1 90°TiNコーティング
WEBA¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から7日以内出荷TiNコ-ティング仕様1枚刃90°タイプです。先端から最大径まで1本で幅広い寸法の穴の面取り加工が可能です。鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス・アルミニウム・銅合金・樹脂の加工に適しています。。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に刃数1先端角(°)90
両面取りカッター
THECUT¥33,980税込¥37,3781本当日出荷から4日以内出荷表と裏の両面及び側面のV溝加工が可能。 表面取り加工において、最大C2.8までの面取りが可能。 専用インサート(4コーナー)の採用により、高精度加工を実現。
HSSカウンターシンク No.21911-1 90°穴明き TiNコーティング
WEBA¥23,980税込¥26,3781本当日出荷から7日以内出荷TiNコ-ティング穴明きの90°タイプです。アルミニウム・銅合金・樹脂など非鉄金属・軟質材料などにきれいな面取りが可能です。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途非鉄金属・軟質材料のバリ取り、面取り作業に
HSSカウンターシンク No.21911-0 90°穴明き
WEBA¥17,980税込¥19,7781本翌々日出荷穴明きの90°タイプです。アルミニウム・銅合金・樹脂など非鉄金属・軟質材料などにきれいな面取りが可能です。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途非鉄金属・軟質材料のバリ取り、面取り作業に刃数1先端角(°)90
HSSカウンターシンク No.21811-0 60°穴明き
WEBA¥28,980税込¥31,8781本当日出荷から翌々日出荷穴明きの60°タイプです。アルミニウム・銅合金・樹脂など非鉄金属・軟質材料などにきれいな面取りが可能です。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途非鉄金属・軟質材料のバリ取り、面取り作業に
HSSカウンターシンク No.21611-0 60°1枚刃
WEBA¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から翌々日出荷1枚刃60°タイプです。先端から最大径まで1本で幅広い寸法の穴の面取り加工が可能です。鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミニウム・銅合金・樹脂などの加工に適しています。。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に
モミエコ
富士元工業¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から翌々日出荷チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。 超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)適合チップTXMT110306首下長(mm)20
トグロンシャープSP 90° 超硬
イワタツール¥27,980税込¥30,7781本翌々日出荷材質超硬刃数1全長(mm)75回転方向右刃切刃形状1枚刃シャンク径(mm)12面取り角度(°)90最大面取径(Φmm)12
トグロンシャープSP 60° 超硬
イワタツール¥38,980税込¥42,8781本翌々日出荷材質超硬刃数1全長(mm)75回転方向右刃切刃形状1枚刃シャンク径(mm)12面取り角度(°)60最大面取径(Φmm)12
『カッター(カウンターシンク)』には他にこんなカテゴリがあります
- 1枚刃(カッター(カウンターシンク))
- 3枚刃(カッター(カウンターシンク))
- 球面・その他刃数(カッター(カウンターシンク))