絞り込み
先端角(°)
- 60(3)
- 90(4)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 35(3)
- 40(2)
- 50(4)
刃数
- 1(7)
シャンク径(Φmm)
- 15
- 3(7)
- 4(14)
- 5(6)
- 6(16)
- 6.35(3)
- 8(11)
- 10(24)
- 12(22)
- 16(9)
- 20(7)
- 25(5)
- 32(7)
- 42(1)
全長(mm)
- 90~100未満(2)
- 100~120未満(6)
- 120~140未満(1)
ブランド
- WEBA(7)
WEBA
「先端角(°)」から絞り込む
60(3)
90(4)

HSSカウンターシンク No.21711-0 90°
WEBA¥34,980税込¥38,4781本翌々日出荷から7日以内出荷1枚刃90°タイプです。先端から最大径まで1本で幅広い寸法の穴の面取り加工が可能です。鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミニウム・銅合金・樹脂などの加工に適しています。。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に
HSSカウンターシンク No.21611-1 60°1枚刃 TiNコーティング
WEBA¥35,980~税込¥39,578~1本当日出荷から翌々日出荷TiNコ-ティング仕様1枚刃60°タイプです。先端から最大径まで1本で幅広い寸法の穴の面取り加工が可能です。鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス・アルミニウム・銅合金・樹脂の加工に適しています。。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に刃数1先端角(°)60
HSSカウンターシンク No.21911-1 90°穴明き TiNコーティング
WEBA¥34,980税込¥38,4781本当日出荷から7日以内出荷TiNコ-ティング穴明きの90°タイプです。アルミニウム・銅合金・樹脂など非鉄金属・軟質材料などにきれいな面取りが可能です。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途非鉄金属・軟質材料のバリ取り、面取り作業に
HSSカウンターシンク No.21911-0 90°穴明き
WEBA¥25,980税込¥28,5781本翌々日出荷穴明きの90°タイプです。アルミニウム・銅合金・樹脂など非鉄金属・軟質材料などにきれいな面取りが可能です。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途非鉄金属・軟質材料のバリ取り、面取り作業に刃数1先端角(°)90
HSSカウンターシンク No.21811-0 60°穴明き
WEBA¥38,980税込¥42,8781本当日出荷から翌々日出荷穴明きの60°タイプです。アルミニウム・銅合金・樹脂など非鉄金属・軟質材料などにきれいな面取りが可能です。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途非鉄金属・軟質材料のバリ取り、面取り作業に
HSSカウンターシンク No.21711-1 90°TiNコーティング
WEBA¥39,980税込¥43,9781本当日出荷から7日以内出荷TiNコ-ティング仕様1枚刃90°タイプです。先端から最大径まで1本で幅広い寸法の穴の面取り加工が可能です。鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス・アルミニウム・銅合金・樹脂の加工に適しています。。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に刃数1先端角(°)90
HSSカウンターシンク No.21611-0 60°1枚刃
WEBA¥25,980~税込¥28,578~1本当日出荷から翌々日出荷1枚刃60°タイプです。先端から最大径まで1本で幅広い寸法の穴の面取り加工が可能です。鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミニウム・銅合金・樹脂などの加工に適しています。。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に
『カッター(カウンターシンク)』には他にこんなカテゴリがあります
- 1枚刃(カッター(カウンターシンク))
- 3枚刃(カッター(カウンターシンク))
- 球面・その他刃数(カッター(カウンターシンク))