絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 4(6)
- 4.2(22)
- 4.5(4)
- 4.8(4)
- 6(2)
- 8(3)
- 9(2)
- 10(5)
- 10.3(1)
- 10.4(1)
- 10.5(1)
- 10.8(1)
- 11(2)
- 12(3)
- 13(3)
- 14(4)
- 31(11)
- 36(3)
- 37(3)
- 46(3)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
先端角(°)
- 30(2)
- 60(6)
- 90(33)
- 97(1)
- 120(2)
- 140(1)
シャンク径(Φmm)
- 12
- 3(6)
- 4(31)
- 5(49)
- 6(72)
- 6.35(4)
- 8(77)
- 10(78)
- 12.5(1)
- 16(9)
- 20(3)
- 32(5)
- その他(3)
材質
- PVDコーティング(1)
- コバルトハイス(11)
- ハイス(17)
- 超硬合金(12)
全長(mm)
- 40~50未満(1)
- 60~70未満(1)
- 70~80未満(29)
- 80~90未満(5)
- 90~100未満(16)
- 100~120未満(4)
刃数
- 3(38)
- 7(1)
3・7
ブランド
- WEBA(8)
- グーリング(5)
- OSG(オーエスジー)(4)
- TRUSCO(4)
- ノガ(4)
- イワタツール(3)
- 大洋ツール(3)
- イリックス(2)
- 岡崎精工(2)
- RUKO(2)
- ALPEN(2)
- マパール(2)
- ウォーターミルズ(2)
- エスコ(1)
- S&K(三興製作所)(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
- ギガ・セレクション(1)
- 第一ツール(1)
- ブランドをもっと見る
WEBA・グーリング・OSG(オーエスジー)・TRUSCO・ノガ・イワタツール・大洋ツール・イリックス・岡崎精工・RUKO・ALPEN・マパール・ウォーターミルズ・エスコ・S&K(三興製作所)・DIJET(ダイジェット工業)・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・ギガ・セレクション・第一ツール・ブランドをもっと見る
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
4(6)
4.2(22)
4.5(4)
4.8(4)
10(5)
14(4)
31(11)
36(3)
37(3)
46(3)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

カウンターシンク
TRUSCO(10件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781本当日出荷母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。 面取り。 バリ取り。 さら座ぐり。材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数3先端角(°)90表面処理ノンコーティング面取角度90°切刃形状3枚刃
コバルトハイス カウンターシンク
ノガ(7件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷焼入れされた素材をCBN研磨しており、バリのない鋭い刃を形成しています。寸法精度もより高くなっており、長寿命を実現します。また、比較的遅い切削速度で、良好な結果が得られます。用途ステンレス鋼等の高クローム合金鋼系に適します材質コバルトハイス(HSS-CO)刃数3被削材非鉄金属、軽金属、鋼鉄、鋳物先端角(°)90表面処理ノンコーティング切刃形状3枚刃
カウンターシンク(TiAlNコーティング)
イリックス(4件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷さら座ぐり、面取り、バリ取りに。 びびりがない。 真円加工ができる。 センタリングが抜群。 加工スピードが高い。 長寿命。用途機械作業でも 手作業でも!(難削材・SUS用)材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数3先端角(°)90表面処理TiAINシャンク径公差h9切刃形状3枚刃
カウンターシンク
TRUSCO¥17,980税込¥19,7781本当日出荷刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。表面処理ノンコーティング
面取カッターⅢ型(3枚刃タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク
岡崎精工¥22,980税込¥25,2781本当日出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 3枚刃タイプ。 ストレートシャンク。 OK-Cコート品となります。用途鉄、ステンレス鋼用表面処理OK-C(TiAIN)コート
ボール盤用カウンタシンク CS-QM
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥9,298~税込¥10,228~1本当日出荷から4日以内出荷丸穴の面取り、皿小ねじ、ボルトの取り付け穴および面取りに使用できます。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。
ソリッド面取りカッター 3枚刃・OKコート
岡崎精工(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781本当日出荷から4日以内出荷面取り専用刃型形状を採用し、バリの少ない高速面取り加工が可能刃数3表面処理OKコート プレミアム切刃形状3枚刃
チタンコーティングカウンターシンク
ノガ(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷熱処理されたハイス鋼にCBN研磨で刃付けしています。深く鋭い切れ刃です。用途被削材:鋼鉄、鋳物、非鉄金属や軽金属、ステンレス鋼。仕様3枚刃表面処理チタンコーティング
カウンターシンク(DLCコーティング)
イリックス(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781本当日出荷さら座ぐり、面取り、バリ取りに。びびりがない。真円加工ができる。センタリングが抜群。加工スピードが高い。長寿命。用途機械作業でも 手作業でも!。(アルミ用)面取角度90°シャンク径公差h9
3枚刃面取りカッター 3MC
大洋ツール¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から4日以内出荷3枚刃で安定が良く切削面、良好です。(バッキング仕上げ)用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
超硬カウンターシンク ALUNITコーティング
ALPEN¥14,980税込¥16,4781本当日出荷超硬刃に次世代コーティング「ALUNIT」を採用することにより、通常品と比べて、圧倒的なパフォーマンスと長寿命性を実現したカウンターシンクです。用途被削材:鉄、鋳鉄、非鉄金属、軽金属材質先端部:超硬(VHM)刃数3枚刃先端角(°)90表面処理ALUNITコーティング切刃形状3枚刃
TiNコーティング 3枚刃面取リカッター TIN-3MC
大洋ツール¥25,980~税込¥28,578~1本当日出荷から翌々日出荷3枚刃のTINコーティング付きで高寿命です。(バッキング仕上げ)用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理TiNコーティング
HSSカウンターシンク No.19090-2 90°TiALNコーティング
WEBA¥26,980~税込¥29,678~1本当日出荷から9日以内出荷各種ステンレス、SKD11、NAK等の難削材料に最適です。Φ11.5以上のシャンク部には3面フラット加工が施され、ドリルチャックでもしっかりとチャッキングします。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に
HSSカウンターシンク No.19090-0 90°
WEBA¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から9日以内出荷鋼材料全般からアルミニウム等の軟質材料に最適です。Φ11.5以上のシャンク部には3面フラット加工が施され、ドリルチャックでもしっかりとチャッキングします。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)90適合材鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミ合金鋼・樹脂の面取りに使用可能
HSSカウンターシンク No.19030-0 30°3枚刃
WEBA¥49,980税込¥54,9781本当日出荷から翌々日出荷3枚刃タイプの30°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)30
MEGA-Countersink(CDS110)不等分割3枚刃
マパール¥49,980税込¥54,9781本3日以内出荷不等分割刃(特許出願中)の採用により切削抵抗が大幅に軽減されます。不等分割刃デザインがビビリを抑制し面粗度、真円度が向上します。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、軽合金、チタン、インコネル、高硬度鋼、CFRP。仕様3枚刃表面処理特殊Tinコーティング2018年トラスコ掲載ページ1 0486
HSSカウンターシンク No.19090-1 90°TiNコーティング
WEBA¥21,980~税込¥24,178~1本当日出荷から9日以内出荷SS400、S45C、SCMなどの鋼材料全般に最適です。Φ11.5以上のシャンク部には3面フラット加工が施され、ドリルチャックでもしっかりとチャッキングします。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)90
HSSカウンターシンク No.19030-1 30°3枚刃 TiNコーティング
WEBA¥69,980税込¥76,9781本当日出荷から翌々日出荷TiNコ-ティング仕様3枚刃タイプの30°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス・アルムニウム・銅合金を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に
超硬面取りカッタ ネガタイプ レギュラ HSCT-N
OSG(オーエスジー)¥24,980税込¥27,4781本翌日出荷から8日以内出荷シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお薦めします。材質超硬合金切刃形状3枚刃テーパ半角公差±30'
超硬面取りカッタ ポジタイプ レギュラ HSCT-P
OSG(オーエスジー)¥19,980税込¥21,9781本翌日出荷から8日以内出荷シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお薦めします。用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、アルミ合金:◎、チタン合金:◎、耐熱合金:◎テーパ半角公差±30'
3枚刃 不等分割カウンターシンク
ウォーターミルズ¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から4日以内出荷ウォーターミルズ(R)新世代型不等分割ピッチカウンターシンクは、切削時の共振によるビビリを防ぎ、より滑らかな面取りができます。新世代のZRNプラチナコーティングです。材質5%コバルトハイス鋼刃数3表面処理ZRNプラチナコーティング面取角度90°刃径公差z9シャンク径公差h9切刃形状3枚刃
カウンターシンク
TRUSCO¥18,980税込¥20,8781本当日出荷刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。 表面窒化チタンアルミナコーティング処理により、通常のチタンコーティングに比べて、切削速度、耐摩耗性が格段に向上しています。用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。材質高速度鋼(HSS)刃数3枚刃先端角(°)90表面処理窒化チタンアルミナコーティング切刃形状3枚刃
カウンターシンク
TRUSCO¥17,980税込¥19,7781本当日出荷母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 表面チタンコーティング処理により表面硬度が高く、コバルトハイスに比べ耐熱・耐摩耗性および切れ味が向上しています。用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。材質コバルトハイス(HSS-CO)刃数3枚刃先端角(°)90表面処理チタンコーティング切刃形状3枚刃
超硬面取りカッタ ポジタイプ ロングシャンク LS-HSCT-P
OSG(オーエスジー)¥29,980税込¥32,9781本翌日出荷から4日以内出荷シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお薦めします。用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、アルミ合金:◎、チタン合金:◎、耐熱合金:◎材質超硬合金切刃形状3枚刃テーパ半角公差±30'
超硬3枚刃カウンターシンク C-3MC
大洋ツール¥77,980~税込¥85,778~1本翌々日出荷ソリッドタイプですので、加工時のタワミが少なく、高い加工精度が得られます。刃数3枚で安定が良く切削面良好です。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、調質鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質超硬Z20表面処理ノンコート
カウンターシンク 90° 面取り加工 ストレートシャンク タイプN 327 SKH51製
グーリング¥18,980税込¥20,8781本当日出荷から4日以内出荷材質HSS刃数3角度(°)90コーティングTiNコーティング
Spyro Tec 3枚刃HSS 90°カウンターシンク#5500 円筒シャンク
グーリング¥22,980税込¥25,2781本当日出荷ボール盤でのハンドドリルでも使用可能。ビビリを抑制しかえりバリを抑制します。幅広い被削材に適応可能で軸及び回転方向の抵抗を大幅に軽減致します。用途一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/合金鋼/アルミニウム合金/アルミニウムの加工材質HSCO刃数3コーティングTiAINコート
Spyro Tec 3枚刃HSS 90°カウンターシンク#5501 三面平取り
グーリング¥26,980税込¥29,6781本当日出荷から3日以内出荷ボール盤でのハンドドリルでも使用可能。ビビリを抑制しかえりバリを抑制します。スリップ防止用3面平取り付シャンクとなります。幅広い被削材に適応可能で軸及び回転方向の抵抗を大幅に軽減致します。用途一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/合金鋼/アルミニウム合金/アルミニウムの加工材質HSCO長さ(mm)【平取り】30刃数3コーティングTiAINコート
カウンターシンク 90° 面取り加工 ストレートシャンク タイプN 1326
グーリング¥23,980~税込¥26,378~1本当日出荷から翌々日出荷Aコーティングの採用により長寿命で3枚刃の為、切削バランスに優れびびりが少なく真円度の高い安定した面取り・バリ取り加工が可能となります。材質SKH51面取角度90
カウンターシンク 90° 面取り加工 ストレートシャンク タイプN 327
グーリング¥18,980税込¥20,8781本当日出荷から翌々日出荷TINコーティングの採用により長寿命で3枚刃の為、切削バランスに優れびびりが少なく真円度の高い安定した面取り・バリ取り加工が可能となります。用途構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄の加工材質SKH51刃数3コーティングTiNコーティング面取角度90
WM不等分割カウンターシンク ZRNコーティング
ウォーターミルズ¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から翌々日出荷新世代型・不等分割ピッチのカウンターシンクで、切削時の共振によるビビりを防ぎ、より滑らかな面取りができます。新世代のZRNプラチナコーティングです。用途被削材:鉄・高硬度鋼・ステンレス。材質5%コバルトハイス鋼先端角(°)90
超硬ピン角面取りカッタ HQPCMT
S&K(三興製作所)¥18,980税込¥20,8781本3日以内出荷高密着と表面平滑性シャープエッジに対応した高精度膜厚 低疑着性および構成刃先の抑制による多種多様なワーク材への対応 <独自刃型形状> バリの発生を最小限に抑制 小径穴の糸面取り加工が可能用途構造用鋼・炭素鋼・鋳鉄、合金鋼・工具鋼・プリハードン鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金、調質鋼材質超硬刃数3先端角(°)90表面処理HQコーティング
HSSカウンターシンク No.19094-0-H 90°真鍮・皿ザグリ加工用
WEBA¥23,980税込¥26,3781本当日出荷から7日以内出荷19090-0タイプよりも2番のニゲ量を多く取っているので軟鋼や非鉄金属材料などへの皿ザグリ加工に適しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途皿ザグリ加工に
『カッター(カウンターシンク)』には他にこんなカテゴリがあります
- 1枚刃(カッター(カウンターシンク))
- 3枚刃(カッター(カウンターシンク))
- 球面・その他刃数(カッター(カウンターシンク))