絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 14
- 1.5(44)
- 2(51)
- 2.5(50)
- 2.8(46)
- 3(15)
- 3.2(54)
- 3.5(46)
- 3.8(44)
- 4(21)
- 4.2(26)
- 5(17)
- 6.3(24)
- 8(14)
- 8.3(18)
- 10(19)
- 10.4(20)
- 12.4(18)
- 16.5(19)
- 20.5(19)
- 25(18)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
先端角(°)
- 90(6)
- 120(1)
シャンク径(Φmm)
- 12(4)
材質
- ハイス(1)
全長(mm)
- 90~100未満(4)
- 140~160未満(4)
刃数
- 3(8)
3
ブランド
- WEBA(7)
- ギガ・セレクション(1)
WEBA・ギガ・セレクション
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
1.5(44)
2(51)
2.5(50)
2.8(46)
3.2(54)
3.5(46)
3.8(44)
4(21)
4.2(26)
6.3(24)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

HSSカウンターシンク No.19090-1-MT 90°TiNコーティング
WEBA¥69,980税込¥76,9781本当日出荷から7日以内出荷SS400、S45C、SCMなどの鋼材料全般に最適です。3枚刃90°のテーパーシャンクタイプです。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)90
HSSカウンターシンク No.19090-2 90°TiALNコーティング
WEBA¥79,980税込¥87,9781本当日出荷から9日以内出荷各種ステンレス、SKD11、NAK等の難削材料に最適です。Φ11.5以上のシャンク部には3面フラット加工が施され、ドリルチャックでもしっかりとチャッキングします。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に
HSSカウンターシンク No.19090-0 90°
WEBA¥41,980税込¥46,1781本当日出荷から9日以内出荷鋼材料全般からアルミニウム等の軟質材料に最適です。Φ11.5以上のシャンク部には3面フラット加工が施され、ドリルチャックでもしっかりとチャッキングします。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)90適合材鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミ合金鋼・樹脂の面取りに使用可能
HSSカウンターシンク No.19090-1 90°TiNコーティング
WEBA¥62,980税込¥69,2781本当日出荷から9日以内出荷SS400、S45C、SCMなどの鋼材料全般に最適です。Φ11.5以上のシャンク部には3面フラット加工が施され、ドリルチャックでもしっかりとチャッキングします。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)90
HSSカウンターシンク No.19120-0-MT 120°3枚刃
WEBA¥48,980税込¥53,8781本翌々日出荷テーパーシャンク仕様3枚刃タイプの120°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)120
HSSカウンターシンク No.19094-0-HMT 90°真鍮・皿ザグリ加工用
WEBA¥28,980税込¥31,8781本翌々日出荷から7日以内出荷19090-0タイプよりも2番のニゲ量を多く取っているので軟鋼や非鉄金属材料などへの皿ザグリ加工に適しています。テーパーシャンクタイプです。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途皿ザグリ加工に刃数3先端角(°)90
HSSカウンターシンク No.19090-0-MT 90°
WEBA¥28,980税込¥31,8781本翌々日出荷から9日以内出荷鋼材料全般からアルミニウム等の軟質材料に最適です。3枚刃90°のテーパーシャンクタイプです。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に
カウンターシンク ノンコート
ギガ・セレクション¥40,980税込¥45,0781本翌々日出荷母材にヨーロッパ製のコバルトハイスを採用し耐摩耗性、耐熱性に優れています。スクイ角が大きめで独自の切刃形状によりビビリが無く美しい仕上げ面が得られます。2次バリが無くスムーズに加工できます。独自の溝型形状で切屑がスムーズに排出されます。TiAINコートはステンレス鋼や耐熱合金等の難削材に最適。電気ドリルやボール盤に加えフライス盤・MCなどの機械加工に最適。用途皿座ぐり・面取り・バリ取り刃数3枚刃被削材炭素鋼、合金鋼、特殊鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、ステンレス鋼、真鍮、耐熱合金、※アルミニウム、※樹脂(※印の被削材はノンコートを推奨)表面処理ノンコート先端角度90°入数1ピース
『カッター(カウンターシンク)』には他にこんなカテゴリがあります
- 1枚刃(カッター(カウンターシンク))
- 3枚刃(カッター(カウンターシンク))
- 球面・その他刃数(カッター(カウンターシンク))