絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 25
  • 1.3(16)
  • 1.5(42)
  • 2(53)
  • 2.5(49)
  • 2.8(45)
  • 3.2(53)
  • 3.5(47)
  • 3.8(46)
  • 4(21)
  • 4.2(24)
  • 5(19)
  • 6.3(23)
  • 8(17)
  • 8.3(17)
  • 10(21)
  • 10.4(19)
  • 12.4(17)
  • 16.5(18)
  • 20.5(18)
  • 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
先端角(°)
  • 60(2)
  • 90(10)
  • 120(1)
材質
  • コバルトハイス(8)
  • ハイス(6)
  • 超硬合金(1)
シャンク径(Φmm)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 10(15)
  • 12(1)
刃数
  • 3(16)
全長(mm)
  • 60~70未満(11)
  • 70~80未満(2)
  • 80~90未満(1)
  • 200~220未満(1)
60~70未満・70~80未満・80~90未満・200~220未満
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • TRUSCO(1)
  • WEBA(1)
  • イリックス(1)
  • ウォーターミルズ(2)
  • ギガ・セレクション(2)
  • グーリング(2)
  • ノガ(3)
  • ノーブランド(1)
  • プラス工具(2)
  • 大洋ツール(1)
モノタロウ・TRUSCO・WEBA・イリックス・ウォーターミルズ・ギガ・セレクション・グーリング・ノガ・ノーブランド・プラス工具・大洋ツール
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
1.5(42)
2(53)
2.5(49)
2.8(45)
3.2(53)
3.5(47)
3.8(46)
4.2(24)
6.3(23)
10(21)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
  • カウンターシンク TiNコート モノタロウ

    カウンターシンク TiNコート

    モノタロウ(17件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1本
    当日出荷
    穴の面取りやバリ取りに最適な3枚刃のカウンターシンクです。TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。
    用途アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅等の面取り・バリ取り作業に。表面処理TiNコーティング適合被削材種アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅販売区分業務用
  • カウンターシンク TRUSCO

    カウンターシンク

    TRUSCO(10件のレビュー)
    ¥8,498税込¥9,348
    1本
    当日出荷
    母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
    用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。 面取り。 バリ取り。 さら座ぐり。材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数3先端角(°)90表面処理ノンコーティング面取角度90°切刃形状3枚刃
  • コバルトハイス カウンターシンク ノガ

    コバルトハイス カウンターシンク

    ノガ(7件のレビュー)
    ¥8,598税込¥9,458
    1本
    当日出荷
    焼入れされた素材をCBN研磨しており、バリのない鋭い刃を形成しています。寸法精度もより高くなっており、長寿命を実現します。また、比較的遅い切削速度で、良好な結果が得られます。
    用途ステンレス鋼等の高クローム合金鋼系に適します材質コバルトハイス(HSS-CO)刃数3被削材非鉄金属、軽金属、鋼鉄、鋳物先端角(°)90表面処理ノンコーティング切刃形状3枚刃
  • カウンターシンク(TiAlNコーティング) イリックス

    カウンターシンク(TiAlNコーティング)

    イリックス(4件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷
    さら座ぐり、面取り、バリ取りに。 びびりがない。 真円加工ができる。 センタリングが抜群。 加工スピードが高い。 長寿命。
    用途機械作業でも 手作業でも!(難削材・SUS用)材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数3先端角(°)90表面処理TiAINシャンク径公差h9切刃形状3枚刃
  • カウンターシンク(HSS) 3枚刃90° CBN研磨 ノガ

    カウンターシンク(HSS) 3枚刃90° CBN研磨

    ノガ(1件のレビュー)
    ¥7,698税込¥8,468
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質高速度鋼(HSS)刃数3先端角(°)90切刃形状3枚刃
  • 3枚刃 不等分割カウンターシンク ウォーターミルズ

    3枚刃 不等分割カウンターシンク

    ウォーターミルズ
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ウォーターミルズ(R)新世代型不等分割ピッチカウンターシンクは、切削時の共振によるビビリを防ぎ、より滑らかな面取りができます。新世代のZRNプラチナコーティングです。
    材質5%コバルトハイス鋼刃数3表面処理ZRNプラチナコーティング面取角度90°刃径公差z9シャンク径公差h9切刃形状3枚刃
  • チタンコーティングカウンターシンク ノガ

    チタンコーティングカウンターシンク

    ノガ(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    当日出荷
    熱処理されたハイス鋼にCBN研磨で刃付けしています。深く鋭い切れ刃です。
    用途被削材:鋼鉄、鋳物、非鉄金属や軽金属、ステンレス鋼。仕様3枚刃表面処理チタンコーティング
  • 3枚刃面取りカッター S軸 TINコーティング プラス工具

    3枚刃面取りカッター S軸 TINコーティング

    プラス工具
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • TiAlNコート カウンターシンク ノーブランド

    TiAlNコート カウンターシンク

    ノーブランド(4件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1本
    当日出荷
    メーカー独自の切刃設計によりビビリがなく美しい仕上面が得られます。ネジ切りした穴の面取り・曲面の穴面取り・穴の拡大・さら座ぐり・穴のバリ取り等もスムーズに加工できます。独特の溝形状によりカール状の切屑がスムーズに排出されます。切れ味が良好でアルミニウム等の軟質材もカエリなく加工できます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途被削材:炭素鋼・合金鋼・特殊鋼・ダクタイル鋳鉄・ステンレス・真鍮・樹脂・アルミニウム・超耐熱合金・難削材等の幅広い材料に威力を発揮します。刃数3被削材炭素鋼・合金鋼・特殊鋼・ダクタイル鋳鉄・ステンレス・真鍮・樹脂・アルミニウム・超耐熱合金・難削材等の幅広い材料に威力を発揮します。面取角度90°切刃形状3枚刃
  • Spyro Tec 3枚刃HSS 90°カウンターシンク#5500 円筒シャンク グーリング

    Spyro Tec 3枚刃HSS 90°カウンターシンク#5500 円筒シャンク

    グーリング
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    当日出荷
    ボール盤でのハンドドリルでも使用可能。ビビリを抑制しかえりバリを抑制します。幅広い被削材に適応可能で軸及び回転方向の抵抗を大幅に軽減致します。
    用途一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/合金鋼/アルミニウム合金/アルミニウムの加工材質HSCO刃数3コーティングTiAINコート
  • Spyro Tec 3枚刃HSS 90°カウンターシンク#5501 三面平取り グーリング

    Spyro Tec 3枚刃HSS 90°カウンターシンク#5501 三面平取り

    グーリング
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ボール盤でのハンドドリルでも使用可能。ビビリを抑制しかえりバリを抑制します。スリップ防止用3面平取り付シャンクとなります。幅広い被削材に適応可能で軸及び回転方向の抵抗を大幅に軽減致します。
    用途一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/合金鋼/アルミニウム合金/アルミニウムの加工材質HSCO長さ(mm)【平取り】30刃数3コーティングTiAINコート
  • 3枚刃面取りカッター S軸 ノンコート プラス工具

    3枚刃面取りカッター S軸 ノンコート

    プラス工具
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • 超硬3枚刃カウンターシンク C-3MC 大洋ツール

    超硬3枚刃カウンターシンク C-3MC

    大洋ツール
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1本
    翌々日出荷
    ソリッドタイプですので、加工時のタワミが少なく、高い加工精度が得られます。刃数3枚で安定が良く切削面良好です。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、調質鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質超硬Z20表面処理ノンコート
  • HSSカウンターシンク No.19060-0-MT 60°3枚刃 WEBA

    HSSカウンターシンク No.19060-0-MT 60°3枚刃

    WEBA
    ¥159,800税込¥175,780
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    テーパーシャンク仕様3枚刃タイプの60°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に
  • 3枚刃 不等分割カウンターシンクセット ウォーターミルズ

    3枚刃 不等分割カウンターシンクセット

    ウォーターミルズ(1件のレビュー)
    ¥38,980税込¥42,878
    1セット(5本)
    4日以内出荷
    ウォーターミルズ(R)新世代型不等分割ピッチカウンターシンクは、切削時の共振によるビビリを防ぎ、より滑らかな面取りができます。新世代のZRNプラチナコーティングです。
    材質5%コバルトハイス鋼刃数3シャンク径(Φmm)5、6、10、10、10刃径(Φmm)6.3、10.4、16.5、20.5、25.0表面処理ZRNプラチナコーティング面取角度90°切刃形状3枚刃
  • カウンターシンク ノンコート ギガ・セレクション

    カウンターシンク ノンコート

    ギガ・セレクション
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    翌々日出荷
    母材にヨーロッパ製のコバルトハイスを採用し耐摩耗性、耐熱性に優れています。スクイ角が大きめで独自の切刃形状によりビビリが無く美しい仕上げ面が得られます。2次バリが無くスムーズに加工できます。独自の溝型形状で切屑がスムーズに排出されます。TiAINコートはステンレス鋼や耐熱合金等の難削材に最適。電気ドリルやボール盤に加えフライス盤・MCなどの機械加工に最適。
    用途皿座ぐり・面取り・バリ取り刃数3枚刃被削材炭素鋼、合金鋼、特殊鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、ステンレス鋼、真鍮、耐熱合金、※アルミニウム、※樹脂(※印の被削材はノンコートを推奨)表面処理ノンコート先端角度90°入数1ピース
  • カウンターシンク TINコーティング ギガ・セレクション

    カウンターシンク TINコーティング

    ギガ・セレクション
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    翌々日出荷
    母材にヨーロッパ製のコバルトハイスを採用し耐摩耗性、耐熱性に優れています。スクイ角が大きめで独自の切刃形状によりビビリが無く美しい仕上げ面が得られます。2次バリが無くスムーズに加工できます。独自の溝型形状で切屑がスムーズに排出されます。TiAINコートはステンレス鋼や耐熱合金等の難削材に最適。電気ドリルやボール盤に加えフライス盤・MCなどの機械加工に最適。
    用途皿座ぐり・面取り・バリ取り材質コバルトハイス鋼(HSS-Co)刃数3枚刃被削材炭素鋼、合金鋼、特殊鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、ステンレス鋼、真鍮、耐熱合金、※アルミニウム、※樹脂(※印の被削材はノンコートを推奨)表面処理TiN先端角度90°入数1ピース

『カッター(カウンターシンク)』には他にこんなカテゴリがあります

3枚刃(カッター(カウンターシンク))