絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 5
  • 1.5(40)
  • 2(48)
  • 2.5(47)
  • 2.8(42)
  • 3(15)
  • 3.2(50)
  • 3.5(43)
  • 3.8(40)
  • 4(21)
  • 4.2(25)
  • 6.3(22)
  • 8(13)
  • 8.3(16)
  • 10(18)
  • 10.4(18)
  • 12.4(16)
  • 16.5(17)
  • 20.5(17)
  • 25(14)
先端角(°)
  • 30(2)
  • 40(2)
  • 45(2)
  • 60(3)
  • 90(6)
  • 140(3)
シャンク径(Φmm)
  • 4(1)
  • 6(4)
  • 10(11)
  • 12(1)
材質
  • コバルトハイス(1)
  • ハイス(5)
  • 超硬合金(4)
全長(mm)
  • 40~50未満(1)
  • 60~70未満(5)
  • 70~80未満(5)
  • 80~90未満(5)
  • 140~160未満(1)
刃数
  • 3(15)
3
ブランド
  • WEBA(8)
  • イワタツール(3)
  • 大洋ツール(2)
  • グーリング(1)
  • S&K(三興製作所)(1)
  • ノガ(1)
  • 第一ツール(1)
WEBA・イワタツール・大洋ツール・グーリング・S&K(三興製作所)・ノガ・第一ツール
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月2日(水)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
1.5(40)
2(48)
2.5(47)
2.8(42)
3.2(50)
3.5(43)
3.8(40)
4(21)
4.2(25)
6.3(22)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
  • トグロンハードドリル ショート ALDコーティング イワタツール

    トグロンハードドリル ショート ALDコーティング

    イワタツール
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷
    表面処理ALD回転方向右刃
  • 3枚刃面取りカッター 3MC 大洋ツール

    3枚刃面取りカッター 3MC

    大洋ツール
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    3枚刃で安定が良く切削面、良好です。(バッキング仕上げ)
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
  • カウンターシンク(HSS) 3枚刃90° CBN研磨 ノガ

    カウンターシンク(HSS) 3枚刃90° CBN研磨

    ノガ(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質高速度鋼(HSS)刃数3先端角(°)90切刃形状3枚刃
  • HSSカウンターシンク No.19030-0 30°3枚刃 WEBA

    HSSカウンターシンク No.19030-0 30°3枚刃

    WEBA
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    3枚刃タイプの30°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)30
  • TiNコーティング 3枚刃面取リカッター TIN-3MC 大洋ツール

    TiNコーティング 3枚刃面取リカッター TIN-3MC

    大洋ツール
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    3枚刃のTINコーティング付きで高寿命です。(バッキング仕上げ)
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理TiNコーティング
  • カウンターシンク 60° 面取り加工 ストレートシャンク タイプN 472 グーリング

    カウンターシンク 60° 面取り加工 ストレートシャンク タイプN 472

    グーリング
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    3枚刃により、切削バランスに優れびびりが少なく真円度の高い安定した面取り・バリ取り加工が可能となります。
    用途構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ・アルミ合金の加工材質SKH51面取角度60
  • HSSカウンターシンク No.19030-1 30°3枚刃 TiNコーティング WEBA

    HSSカウンターシンク No.19030-1 30°3枚刃 TiNコーティング

    WEBA
    35,980税込39,578
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    TiNコ-ティング仕様3枚刃タイプの30°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス・アルムニウム・銅合金を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に
  • 超硬ピン角面取りカッタ HQPCMT S&K(三興製作所)

    超硬ピン角面取りカッタ HQPCMT

    S&K(三興製作所)
    9,798税込10,778
    1本
    3日以内出荷
    高密着と表面平滑性シャープエッジに対応した高精度膜厚 低疑着性および構成刃先の抑制による多種多様なワーク材への対応 <独自刃型形状> バリの発生を最小限に抑制 小径穴の糸面取り加工が可能
    用途構造用鋼・炭素鋼・鋳鉄、合金鋼・工具鋼・プリハードン鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金、調質鋼材質超硬刃数3先端角(°)90表面処理HQコーティング
  • HSSカウンターシンク No.19060-1 60°3枚刃 TiNコーティング WEBA

    HSSカウンターシンク No.19060-1 60°3枚刃 TiNコーティング

    WEBA
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    TiNコ-ティング仕様3枚刃タイプの60°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス・アルムニウム・銅合金を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に
  • HSSカウンターシンク No.19060-0 60°3枚刃 WEBA

    HSSカウンターシンク No.19060-0 60°3枚刃

    WEBA
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    3枚刃タイプの60°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)60
  • HSSカウンターシンク No.19045-1 45°3枚刃 TiNコーティング WEBA

    HSSカウンターシンク No.19045-1 45°3枚刃 TiNコーティング

    WEBA
    35,980税込39,578
    1本
    翌々日出荷
    TiNコ-ティング仕様3枚刃タイプの45°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス・アルムニウム・銅合金を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に
  • HSSカウンターシンク No.19045-0 45°3枚刃 WEBA

    HSSカウンターシンク No.19045-0 45°3枚刃

    WEBA
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    3枚刃タイプの45°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に
  • HSSカウンターシンク No.19040-1 40°3枚刃 TiNコーティング WEBA

    HSSカウンターシンク No.19040-1 40°3枚刃 TiNコーティング

    WEBA
    35,980税込39,578
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    TiNコ-ティング仕様3枚刃タイプの40°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス・アルムニウム・銅合金を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に
  • HSSカウンターシンク No.19040-0 40°3枚刃 WEBA

    HSSカウンターシンク No.19040-0 40°3枚刃

    WEBA
    26,980税込29,678
    1本
    翌々日出荷
    3枚刃タイプの40°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)40
  • トグロンハードドリル レギュラー ALTコーティング イワタツール

    トグロンハードドリル レギュラー ALTコーティング

    イワタツール
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超硬刃数3先端角(°)90/140表面処理ALT回転方向右刃切刃形状3枚刃
  • リーマ HS S柄 MC 第一ツール

    リーマ HS S柄 MC

    第一ツール
    17,980税込19,778
    1本
    5日以内出荷
    材質HSS-CO刃数3切刃形状3枚刃
  • トグロンハードロングドリル 20D ALTコーティング イワタツール

    トグロンハードロングドリル 20D ALTコーティング

    イワタツール
    24,980税込27,478
    1本
    翌々日出荷
    表面処理ALT回転方向右刃

カッター(カウンターシンク)』には他にこんなカテゴリがあります

3枚刃(カッター(カウンターシンク))