絞り込み
シャンク径(Φmm)
- 3
- 2.34(1)
- 4(25)
- 5(12)
- 6(61)
- 6.35(19)
- 8(62)
- 10(72)
- 12(59)
- 12.7(1)
- 15(1)
- 16(36)
- 18(1)
- 20(18)
- 25(15)
- 32(13)
- 42(4)
- MT2(1)
- その他(1)
先端角(°)
- 90(5)
- 140(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.1(2)
- 0.15(2)
- 0.2(2)
- 0.25(2)
- 0.3(2)
- 0.4(2)
- 0.5(2)
- 0.6(2)
- 0.7(3)
- 0.8(2)
- 0.9(2)
- 1(2)
- 1.1(2)
- 1.2(2)
- 1.3(2)
- 1.4(2)
- 1.5(2)
- 1.6(2)
- 1.7(2)
- 1.8(2)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
材質
- ハイス(1)
- 超硬合金(12)
刃数
- 2(4)
- 3(2)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(3)
全長(mm)
- 40~50未満(5)
- 50~60未満(6)
- 60~70未満(1)
- 70~80未満(1)
- 100~120未満(2)
40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・100~120未満
ブランド
- イワタツール(9)
- 大洋ツール(3)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- ミニター(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- 日進(1)
イワタツール・大洋ツール・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・ミニター・EIKO(栄工舎)・日進
「シャンク径(Φmm)」から絞り込む
3
4(25)
6(61)
6.35(19)
8(62)
10(72)
12(59)
16(36)
20(18)
25(15)

超硬面取リ付Oリング用アリ溝カッター CC-OEC2
大洋ツール¥27,980~税込¥30,778~1本当日出荷から翌々日出荷アリ溝とR面取りの同時加工が可能。アルミ用2枚刃。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質超硬Z20刃数2表面処理Cコート
精密面取り工具 トグロン シャープSP 90°
イワタツール¥8,898~税込¥9,788~1本当日出荷から翌々日出荷バリ、ビビリが少なく、面粗度がきれいです。用途被削材:アルミ合金、銅、プラスチック、軟鉄。仕様ノンコーティング材質超硬合金(Carbide)形状片刃切刃形状その他センター穴角(°)90
超硬トグロンマルチチャンファー90°ロングALTコーティング
イワタツール¥8,098税込¥8,9081本翌々日出荷トグロン形状の5枚刃仕様ロングタイプにより深穴は勿論、バリを抑えて超高速に加工する事が可能となります。ALTコーティングにより耐熱性・耐酸化性・潤滑性に優れ安定した高温硬さを有するコーティングとなります。用途軟硬/炭素鋼/合金鋼/ステンレス鋼/アルミ合金/銅の加工材質超硬刃数5枚刃表面処理ALTコーティング
超硬トグロンマルチチャンファー90°゛DLCコーティング
イワタツール¥7,798税込¥8,5781本翌々日出荷トグロン形状の5枚刃仕様でバリを抑えて超高速に加工する事が可能となります。DLCコーティングの採用によりアルミ合金・銅・プラスチックの加工に最大に威力を発揮します。用途アルミ合金/銅/プラスチックの加工材質超硬刃数5枚刃表面処理DLCコーティング
超硬トグロンマルチチャンファー90°ロングDLCコーティング
イワタツール¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷トグロン形状の5枚刃仕様ロングタイプにより深穴は勿論、バリを抑えて超高速に加工する事が可能となります。DLCコーティングの採用によりアルミ合金・銅・プラスチックの加工に最大に威力を発揮します。用途アルミ合金/銅/プラスチックの加工材質超硬刃数5枚刃表面処理DLCコーティング
超硬3枚刃面取リ付Oリングカッター CC-OEC3
大洋ツール¥29,980~税込¥32,978~1本翌々日出荷アリ溝とR面取りの同時加工が可能。アルミ用2枚刃。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質超硬Z20刃数3表面処理Cコート
粉末ハイス3枚刃面取リ付Oリングカッター T-OEC3
大洋ツール¥26,980~税込¥29,678~1本翌々日出荷アリ溝タイプのOリング溝加工仕上げ用。アリ溝とR面取りの同時加工が可能。剛性が高くステンレス材などに最適。用途炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼材質HAP刃数3表面処理Cコート
高硬度鋼加工用面取り工具 DN2HC-ATH
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から3日以内出荷センタリング・面取り加工のNCによる自動化が可能。高硬度鋼加工においても長寿命。良好な食い付き性を実現するシンニング。鈍角先端部による高い耐欠損性。刃先形状の最適化により切れ味と耐欠損性を両立。ATHコーティングにより、高硬度鋼においても長寿命を実現切刃形状その他
高速面取り工具トグロン マルチチャンファー
イワタツール¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から翌々日出荷トグロン(R)形状の5枚刃面取り専用モデルです。 糸面取りならば、バリを抑えて超高速に加工ができます。材質超硬刃数5被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、チタン合金先端角(°)90回転方向右刃切刃形状その他センター穴角(°)90
トグロンミニチュアハードドリル スタブ ALTコーティング
イワタツール¥5,298~税込¥5,828~1本翌々日出荷材質超硬刃数2全長(mm)50先端角(°)90/140表面処理ALT回転方向右刃切刃形状その他シャンク径(mm)3
超硬双頭面取りカッター4枚刃
日進¥10,980税込¥12,0781本3日以内出荷超硬双頭面取りカッター。面取りエンドミル。特徴。1.切れ味を重視した設計のため、切削抵抗が低く、高送りが可能。2.SPMF4-4は最大C1.2程度、SPMF4-6は最大C2.2程度、SPMF4-8・SPMFL4-8は最大C3.2程度まで面取り可能(C0.5以上だと、切削条件を下げて使用する必要があります)。3.切れ味を重視した設計のため、二次バリが出にくい。4.先端フラット部の径が微小なため、細穴や細溝でも使用できる。備考。1刃当たりの切削条件を重要としてます。1刃あたりの条件以下での加工をしてください。本面取りカッターは、面取り専用工具です。先端がフラットで底刃は付いていませんので、モミつけ加工はできません。突き出し量が10mmを超える場合、上記切削条件の60~70%を目安としてご使用ください。上記切削条件は、糸面取りベースの切削条件です。CO.5より大きく面を取る場合、切削条件を60~80%にしてください。MC加工によるBT30機相当の機械剛性をベースに条件出ししております。高剛性の機械や、高剛性のチャッキングや治具環境により一層性能を発揮します。用途被削材質:炭素鋼 ?HRc40 。,合金鋼 ?HRc45 。,焼入れ鋼 ?HRc50 。,アルミニウム合金・鋳物 ◎,ステンレス鋼 ◎,チタン合金 ◎,超耐熱合金角度(°)90先端径(Φmm)0.45
トグロンミニチュアハードドリル レギュラー ALTコーティング
イワタツール¥6,198~税込¥6,818~1本翌々日出荷材質超硬刃数2全長(mm)50先端角(°)90/140表面処理ALT回転方向右刃切刃形状その他シャンク径(mm)3
トグロンミニチュアハードSP 90° ALTコーティング
イワタツール¥8,998~税込¥9,898~1本翌々日出荷材質超硬刃数2全長(mm)50表面処理ALT回転方向右刃切刃形状その他シャンク径(mm)3面取り角度(°)90
『カッター(カウンターシンク)』には他にこんなカテゴリがあります
- 1枚刃(カッター(カウンターシンク))
- 3枚刃(カッター(カウンターシンク))
- 球面・その他刃数(カッター(カウンターシンク))