絞り込み
シャンク径(Φmm)
- 12(7)
- 16(1)
- 25(2)
- 32(4)
先端角(°)
- 60(4)
- 90(5)
- 120(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 30
- 1.5(15)
- 2(18)
- 2.5(8)
- 3(14)
- 3.5(9)
- 4(20)
- 5(14)
- 6(30)
- 8(24)
- 10(30)
- 10.4(9)
- 12(15)
- 12.4(9)
- 15(13)
- 16(19)
- 16.5(11)
- 20(22)
- 20.5(10)
- 25(29)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
材質
- コバルトハイス(3)
- ハイス(10)
- 超硬合金(2)
刃数
- 2(4)
- 3(2)
- 9(1)
- 10(2)
全長(mm)
- 50~60未満(2)
- 60~70未満(3)
- 70~80未満(3)
- 120~140未満(5)
- 140~160未満(1)
- 160~180未満(2)
- 180~200未満(3)
50~60未満・60~70未満・70~80未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満
ブランド
- 岡崎精工(3)
- FKD(フクダ精工)(3)
- EIKO(栄工舎)(3)
- RYOCO(菱高精機)(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- プラス工具(1)
- アサヒ工具(1)
- Mテクニカ(旧ツァーレン)(1)
岡崎精工・FKD(フクダ精工)・EIKO(栄工舎)・RYOCO(菱高精機)・OSG(オーエスジー)・プラス工具・アサヒ工具・Mテクニカ(旧ツァーレン)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「シャンク径(Φmm)」から絞り込む
12(7)
16(1)
25(2)
32(4)

ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCS
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から8日以内出荷刃数3切刃形状その他RoHS指令(10物質対応)対応
面取カッターⅠ型(穴開タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク
岡崎精工(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781本当日出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 穴開タイプ。 ストレートシャンク。 OK-Cコート品となります。用途非鉄金属の面取り作業材質MCO材(コバルト高速度鋼)表面処理OK-C(TiAIN)コート
面取カッターⅠ型(穴開タイプ・ノンコート)ストレートシャンク
岡崎精工¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から6日以内出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。穴開タイプ。ストレートシャンク。ノンコート品となります。用途非鉄金属の面取り作業材質MCO材(コバルト高速度鋼)
シーターカット(スパイラル面取リ)
Mテクニカ(旧ツァーレン)¥8,998~税込¥9,898~1本翌々日出荷軽面取りから重切削まで軽快なタッチで加工出来、画期的な刃型に依り短時間で安定した加工面が得られます。用途用途材質SKH57刃数3枚刃
センター面取りミル(UF処理) CMU
FKD(フクダ精工)¥86,980税込¥95,6781本翌々日出荷高硬度と靭性に優れています。ウルトラF処理。V溝加工、センターモミ加工、面取り加工、皿面取り加工、側面仕上げ加工をこの1本で連続的に作業することが出来ます。材質SKH56刃数2枚刃表面処理ウルトラF処理付刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
センター面取りミル(UF処理) CMU
FKD(フクダ精工)¥86,980税込¥95,6781本翌々日出荷高硬度と靭性に優れています。ウルトラF処理。面取り加工、皿面取り加工、側面仕上げ加工をこの1本で連続的に作業することが出来ます。材質SKH56刃数2枚刃表面処理ウルトラF処理付先端角度60θ刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
超硬シート面カッター
EIKO(栄工舎)¥44,980税込¥49,4781本翌々日出荷超硬シート面カッター UNF規格用途ザグリ加工材質超硬 K10表面処理ノンコート外径公差(mm)±0.1案内径公差(mm)0/-0.05
面取カッターⅠ型(穴開タイプ・OK-Cコート)テーパーシャンク
岡崎精工¥27,980~税込¥30,778~1本6日以内出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 穴開タイプ。 モールステーパーシャンク。 OK-Cコート品となります。用途非鉄金属の面取り作業材質MCO材(コバルト高速度鋼)表面処理OK-C(TiAIN)コート
『カッター(カウンターシンク)』には他にこんなカテゴリがあります
- 1枚刃(カッター(カウンターシンク))
- 3枚刃(カッター(カウンターシンク))
- 球面・その他刃数(カッター(カウンターシンク))