絞り込み
シャンク径(Φmm)
- 3(1)
- 4(6)
- 6(6)
- 8(3)
- 10(4)
- 12(1)
先端角(°)
- 60(4)
- 90(4)
- 118(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 4
- 1.5(15)
- 2(18)
- 2.5(8)
- 3(14)
- 3.5(9)
- 5(14)
- 6(30)
- 8(24)
- 10(30)
- 10.4(9)
- 12(15)
- 12.4(9)
- 15(13)
- 16(19)
- 16.5(11)
- 20(22)
- 20.5(10)
- 25(29)
- 30(15)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
材質
- CBN焼結体(3)
- その他(3)
- コバルトハイス(1)
- ハイス(6)
- 超硬合金(6)
刃数
- 2(5)
- 3(4)
- 4(1)
- 5(1)
全長(mm)
- 40~50未満(1)
- 50~60未満(11)
- 60~70未満(8)
- 70~80未満(4)
- 120~140未満(1)
40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・120~140未満
ブランド
- 協和精工(5)
- RYOCO(菱高精機)(4)
- 大洋ツール(2)
- イリックス(1)
- イワタツール(1)
- WEBA(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- GranGear(グランギア)(1)
- Mテクニカ(旧ツァーレン)(1)
- ギガ・セレクションーリミテッド(1)
協和精工・RYOCO(菱高精機)・大洋ツール・イリックス・イワタツール・WEBA・OSG(オーエスジー)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・EIKO(栄工舎)・GranGear(グランギア)・Mテクニカ(旧ツァーレン)・ギガ・セレクションーリミテッド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「シャンク径(Φmm)」から絞り込む
3(1)
4(6)
6(6)
8(3)
10(4)
12(1)

ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCS
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から8日以内出荷刃数3切刃形状その他RoHS指令(10物質対応)対応
カウンターシンク(先端角60°)
イリックス(2件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181本当日出荷二次バリが出にくく耐久性があるので効率的な作業ができます。 機械作業でも手作業でも使用可能です。用途被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。仕様3枚刃、ノンコーティング先端角(°)60面取角度60°切刃形状その他刃先角度(°)60
超硬ドリミルDLCコーティング
イワタツール¥5,698税込¥6,2681本当日出荷から翌々日出荷ヘリカル穴加工専用のエンドミルとなります。低切削抵抗でスラストはほぼ0となります。ランピング角MAX15°まで加工が可能でセンターオイルホール付となります。用途アルミ合金/銅/プラスチックの加工材質超硬刃数3枚刃表面処理DLCコーティング
ステンレス用六角軸面取りドリル
GranGear(グランギア)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷『下穴あけ』と『皿取加工』が差し替えなしでこれ1本で可能。皿小ねじ用の穴あけ、バリ取り・面取りに。皿取加工で、皿ねじの頭がきれいに収まる。HSS-Co(コバルトハイス鋼)で高耐久を実現。プロの満足度を追求したブランド「GranGear(グランギア)」と「スターエム」とのコラボ商品。用途鉄・ステンレスなどの下穴あけ、面取り。材質コバルトハイス鋼(HSS-Co)先端角(°)118軸の形状6.35六角軸適合材スレンレス・鉄・非鉄金属適合電動機インパクトドライバ・ドリルドライバ・電気ドリル・ボール盤適正回転数(回転/分)2000以下面取り角度(°)90
超硬裏面取リカッター
協和精工¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から翌々日出荷直刃4枚刃。45°(片角タイプ)用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
センター面取りミル 超硬
RYOCO(菱高精機)¥12,980税込¥14,2781本翌々日出荷用途センターモミ・面取り・V溝加工・穴あけ・側面仕上げ材質超硬刃数2外径公差(mm)0/-0.05先端径(Φmm)0.3
シーターカット(スパイラル面取リ)
Mテクニカ(旧ツァーレン)¥3,898~税込¥4,288~1本翌々日出荷軽面取りから重切削まで軽快なタッチで加工出来、画期的な刃型に依り短時間で安定した加工面が得られます。用途用途材質SKH57刃数3枚刃
ミニチュアコーナーRカッター MCRC
大洋ツール¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷から3日以内出荷小径サイズのR面取りカッターで、先端径はΦ2で統一されています。高精度仕上げで、再研磨のし易いバッキングを採用しています。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56刃数2表面処理ノンコート
シーターカット CCT
大洋ツール¥18,980税込¥20,8781本翌々日出荷軽面取りから、刃長一杯の重切削まで軽快なタッチで加工でき、画期的な刃型に依り短時間で、安定した加工面が得られます。用途炭素鋼、合金鋼材質SKH57刃数3表面処理ノンコート
CBNネジ切カッター
協和精工¥54,980税込¥60,4781本翌々日出荷高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工に最適。用途焼き入れ鋼の加工材質CBN全長(mm)50シャンク径(Φmm)6角度(°)60表面処理ノンコート
HSS-Coカウンターシンク No.21721-0 90°超耐熱合金・難削材専用
WEBA¥18,980~税込¥20,878~1本5日以内出荷から6日以内出荷調質鋼(~45HRC)・マンガン鋼(Hardox400)・Nimonic・インコネル・ハステロイ・モネル・チタン等への難削材料専用に開発されたカッターです。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途難削材のバリ取り、面取り作業に先端角(°)90
高硬度鋼加工用面取り工具 DN2HC-ATH
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から3日以内出荷センタリング・面取り加工のNCによる自動化が可能。高硬度鋼加工においても長寿命。良好な食い付き性を実現するシンニング。鈍角先端部による高い耐欠損性。刃先形状の最適化により切れ味と耐欠損性を両立。ATHコーティングにより、高硬度鋼においても長寿命を実現切刃形状その他
4枚刃超硬面取りカッター
ギガ・セレクションーリミテッド¥9,998税込¥10,9981本翌々日出荷4枚刃で送りを速くすることができ、高能率加工を実現。適正化された溝形状により、良好な切屑排出性を発揮。切削抵抗が低く、バリが出にくい。大きめなトップ径により、高剛性な面取りカッターになっている。一般鋼から難削材、非鉄金属まで被削材を問わない
『カッター(カウンターシンク)』には他にこんなカテゴリがあります
- 1枚刃(カッター(カウンターシンク))
- 3枚刃(カッター(カウンターシンク))
- 球面・その他刃数(カッター(カウンターシンク))