絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 32
- 3(141)
- 4(146)
- 5(149)
- 6(161)
- 7(146)
- 8(167)
- 9(139)
- 10(188)
- 11(133)
- 12(169)
- 13(121)
- 14(138)
- 15(131)
- 16(148)
- 17(110)
- 18(133)
- 19(103)
- 20(165)
- 25(122)
- 30(120)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
刃数
- 2(29)
- 3(2)
- 4(29)
- 6(5)
刃長(mm)
- 50(1)
- 53(1)
- 55(2)
- 60(33)
- 65(1)
- 80(3)
- 90(1)
- 95(7)
- 100(7)
- 105(7)
- 110(1)
- 120(3)
- 130(2)
- 145(1)
- 150(5)
- 160(3)
- 180(1)
- 200(2)
シャンク径(Φmm)
- 25(3)
- 32(64)
全長(mm)
- 130(1)
- 132(1)
- 135(2)
- 145(19)
- 160(8)
- 165(4)
- 170(2)
- 175(2)
- 180(4)
- 185(2)
- 190(11)
- 195(2)
- 215(2)
- 220(4)
- 225(2)
- 235(3)
- 245(3)
- 250(3)
- 270(2)
- 300(4)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- コバルトハイス(28)
- ハイス(23)
- 粉末ハイス(18)
コバルトハイス・ハイス・粉末ハイス
表面処理
- その他(6)
- チタン系コーティング(20)
- ノンコーティング(7)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- S&K(三興製作所)(20)
- OSG(オーエスジー)(17)
- NACHI(不二越)(14)
- FKD(フクダ精工)(9)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- 三菱マテリアル(2)
- EIKO(栄工舎)(2)
- Niagara Cutter(1)
S&K(三興製作所)・OSG(オーエスジー)・NACHI(不二越)・FKD(フクダ精工)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・三菱マテリアル・EIKO(栄工舎)・Niagara Cutter
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
グリーン購入法適合(11)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
スクエアエンドミルとは、切削工具。主に高合金鋼や鋳物などの金属類の側面加工や仕上げ加工に適しており、フライス盤に取り付けて使用されます。通常のドリルとは違い、こちらは側面の溝で素材を削るので素材の切り抜きや平面加工、整形などに最適です。材質は超硬合金やコバルトハイスなどがあり、先端の形もスクエアの他、テーパ(円錐状)など様々なものがあるので用途に合わせて選ぶといいでしょう。刃先が多少もろい面があるので金属を加工する際には慎重な作業が必要となります。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
3(141)
4(146)
5(149)
6(161)
7(146)
8(167)
10(188)
12(169)
16(148)
20(165)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ショート EDS
OSG(オーエスジー)(20件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から9日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)
2枚刃G汎用エンドミル(L)
三菱マテリアル¥22,980税込¥25,2781本当日出荷から翌々日出荷TiNコーティング汎用エンドミルシリーズでロング刃長を採用した深彫り仕上用エンドミルとなります。用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
コバルトハイススクエアエンドミル 4刃 センタカット ショート CC-EMS
OSG(オーエスジー)(10件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から4日以内出荷側面加工や仕上げ切削に適し、縦送りも可能です。 センターカットのショート形4枚刃エンドミルです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数4被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)、銅合金、アルミ合金公差(mm)0~+0.030ねじれ角(°)30
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ロング EDL
OSG(オーエスジー)(9件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781本当日出荷から翌々日出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)、銅合金、アルミ合金
コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ショート EX-TIN-EDS
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781本当日出荷から11日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇表面処理TiNコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30
3Sエンドミル2枚刃(特ロング刃) 2XLF
FKD(フクダ精工)¥47,980~税込¥52,778~1本当日出荷から翌々日出荷刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。材質SKH56刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF
FKD(フクダ精工)¥33,980税込¥37,3781本当日出荷から翌々日出荷使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ロング EX-TIN-EDL
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥55,980税込¥61,5781本当日出荷から8日以内出荷刃部材料にコバルトハイスを使用しています。 TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差0~-0.030表面処理TiNコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30
ロングシャンクエンドミル2枚刃 LS-2LF
FKD(フクダ精工)¥57,980税込¥63,7781本当日出荷から翌々日出荷深彫り用としてシャンク部を長くしたエンドミルです。材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF
FKD(フクダ精工)¥31,980税込¥35,1781本当日出荷から6日以内出荷側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
3Sエンドミル4枚刃(特ロング刃) 4XLF
FKD(フクダ精工)¥49,980~税込¥54,978~1本当日出荷から翌々日出荷レギュラー刃より更に刃長を長くしてあり、深溝広幅削り用です。センター穴付きなので再切削が容易です。材質SKH56刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
AGミル 4枚刃
NACHI(不二越)¥37,980税込¥41,7781本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率加工ができます。側面加工に適しています材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 4刃 ショート V-XPM-EMS
OSG(オーエスジー)¥52,980税込¥58,2781本当日出荷から8日以内出荷Vコーティングを施した粉末ハイスXPM4枚刃エンドミルです。 良好な切れ味と安定した工具寿命を実現しました。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数4公差0~+0.030表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)コーナー形状ピンカドねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
3Sエンドミル4枚刃(ロング刃) 4LF
FKD(フクダ精工)¥48,980税込¥53,8781本当日出荷から翌々日出荷レギュラー刃より更に刃長を長くしてあり、深溝広幅削り用です。センター穴付きなので再切削が容易です。材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
3Sエンドミル2枚刃(ロング刃) 2LF
FKD(フクダ精工)¥44,980税込¥49,4781本当日出荷から翌々日出荷刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 エキストラロング EXDL
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781本当日出荷から8日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2コーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
粉末ハイススクエアエンドミル XPM 2刃 ショート XPM-EDS
OSG(オーエスジー)¥44,980税込¥49,4781本当日出荷から8日以内出荷粉末ハイスXPMを母材に採用した2枚刃のショート刃エンドミルシリーズです。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数2コーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
コバルトハイススクエアエンドミル 多刃 エキストラロング EXML
OSG(オーエスジー)¥57,980税込¥63,7781本当日出荷から4日以内出荷材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数4表面処理ノーコティングコーナー形状ピンカドねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇刃径公差(mm)0~+0.03RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
粉末ハイススクエアエンドミル XPM 2刃 深掘り用 ミディアム DE-XPM-EDN
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥59,980~税込¥65,978~1本当日出荷から4日以内出荷深彫用のロングシャンク形2枚刃エンドミルです。刃径よりシャンク径が細い設定となっています。材質高級粉末ハイス(XPM)刃数2コーナー形状ピンカドねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇刃径公差(mm)0~-0.03RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
AGミル 2枚刃
NACHI(不二越)¥34,980税込¥38,4781本当日出荷から4日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率加工ができます。溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2タイプショート表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 4刃 ロング EX-TIN-EML
OSG(オーエスジー)¥61,980税込¥68,1781本当日出荷から4日以内出荷刃部材料にコバルトハイスを使用しています。 TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数4表面処理TiNコーナー形状ピンカド公差(mm)0~+0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
粉末ハイススクエアエンドミル XPM 4刃 ショート XPM-EMS
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥65,980税込¥72,5781本当日出荷から4日以内出荷粉末ハイスXPMを母材に採用した4枚刃のショート刃エンドミルシリーズです。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数4公差0~+0.030コーナー形状ピンカドねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇
粉末ハイススクエアエンドミル XPM 4刃 深掘り用 ショート DE-XPM-EMS
OSG(オーエスジー)¥65,980~税込¥72,578~1本翌日出荷から4日以内出荷深彫用のロングシャンク形4枚刃エンドミルです。刃径よりシャンク径が細い設定となっています。材質高級粉末ハイス(XPM)刃数4コーナー形状ピンカドねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇刃径公差(mm)0~+0.03RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スーパーハードエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)¥25,980税込¥28,5781本当日出荷から3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2ねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 2刃 ショート V-XPM-EDS
OSG(オーエスジー)¥49,980税込¥54,9781本当日出荷から4日以内出荷Vコーティングを施した粉末ハイスXPM2枚刃エンドミルです。 良好な切れ味と安定した工具寿命を実現しました。材質高級粉末ハイス(XPM)刃数2表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)コーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
GC-NKエンドミルレギュラー刃
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥36,980税込¥40,6781本翌々日出荷GC-NK品はTiNコーティングを施しており、一般用として広い用途に使用できる刃長と全長を揃えております。用途用途材質コバルトハイス表面処理TiNコーティング刃径公差0/-0.03ねじれ角(°)30
ロングシャンクエンドミル4枚刃 LS-4LF
FKD(フクダ精工)¥64,980税込¥71,4781本当日出荷から翌々日出荷深彫り用としてシャンク部を長くしたエンドミルです。材質SKH56刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センターカット)リード角右ネジレ30°
4枚刃ボールエンドミル ショート刃
S&K(三興製作所)¥53,980税込¥59,3781本3日以内出荷から6日以内出荷材質高コバルトハイス(SKH57)刃数4ねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ロングシャンク ミディアム LS-EDN
OSG(オーエスジー)¥45,980税込¥50,5781本当日出荷から4日以内出荷材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数2表面処理ノンコーティングコーナー形状ピンカドねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇刃径公差(mm)0~-0.030RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
AGミル 4枚刃 ロング
NACHI(不二越)¥48,980税込¥53,8781本3日以内出荷幅の広い側面や深い位置の側面加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
Gスタンダードエンドミル4枚刃
NACHI(不二越)¥37,980税込¥41,7781本3日以内出荷から4日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。側面加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理G(TiN)コーティングねじれ角標準
2枚刃 汎用エンドミル ミディアム刃
三菱マテリアル¥26,980税込¥29,6781本当日出荷から翌々日出荷使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだタイプです。用途汎用材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア刃数2被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金刃先形状ピンカド公差(mm)0~-0.040ねじれ角(°)30
GC-NK4枚刃エンドミルレギュラー刃
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥39,980税込¥43,9781本翌々日出荷GC-NK品はTiNコーティングを施しており、一般用として広い用途に使用でき縦送りも加工可能です。Φ30以下はセンターカットとなりΦ31以上はセンター穴付ですので再研磨も可能となります。用途用途材質コバルトハイス表面処理TiNコーティング刃径公差0/+0.03ねじれ角(°)30
ハイススクエアエンドミル 2枚刃ロング刃
S&K(三興製作所)¥58,980税込¥64,8781本当日出荷から翌々日出荷安定した加工が可能な汎用エンドミルです。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、鋳鉄、調質鋼(35HRC)、アルミ合金用。刃数2枚表面処理ノンコーティングコーナー形状ピンカドねじれ角(°)30°