絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
表面処理
DLCコーティング・その他・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- モノタロウ(7)
- S&K(三興製作所)(197)
- NACHI(不二越)(115)
- OSG(オーエスジー)(44)
- 三菱マテリアル(43)
- エスコ(37)
- FKD(フクダ精工)(24)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(22)
- 日進(21)
- RS PRO(13)
- NS(日進工具)(3)
- ニチアロイ(日本超硬)(3)
- エムーゲ(EMUGE)(3)
- 岡崎精工(2)
- ミスターマイスター(2)
- EIKO(栄工舎)(2)
- ホーザン(1)
- Niagara Cutter(1)
- 大洋ツール(1)
- THECUT(1)
モノタロウ・S&K(三興製作所)・NACHI(不二越)・OSG(オーエスジー)・三菱マテリアル・エスコ・FKD(フクダ精工)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・日進・RS PRO・NS(日進工具)・ニチアロイ(日本超硬)・エムーゲ(EMUGE)・岡崎精工・ミスターマイスター・EIKO(栄工舎)・ホーザン・Niagara Cutter・大洋ツール・THECUT
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む

2枚刃ショート刃エンドミル
S&K(三興製作所)¥3,598~税込¥3,958~1本3日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数2全長(mm)75刃長(mm)20シャンク径(Φmm)10公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30
2枚刃バイオレットエンドミル ショート刃
三菱マテリアル¥6,698~税込¥7,368~1本翌々日出荷高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施しました。用途汎用材質高級粉末ハイス(KHA S)刃数2
2枚刃KHAスーパーアルミ用 ショート刃
三菱マテリアル¥6,998税込¥7,6981本当日出荷アルミ合金等溶着や切りくず詰まりの発生しやすい軟質材の溝切削、肩削り、穴あけ加工に最適なエンドミルです。用途アルミ用材質高級粉末ハイス(KHA S)形状スクエア刃数2被削材アルミ合金刃先形状ピンカド刃先ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)37.5外径許容差(mm)0~-0.030
コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ミディアム EX-TIN-EDN
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥2,890~税込¥3,179~1本当日出荷から8日以内出荷刃部材料にコバルトハイスを使用しています。 TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差0~-0.030表面処理TiNコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇グリーン購入法適合
NKエンドミル 2枚刃ショート刃
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷用途側面切削・溝切削・座ぐり加工仕様中仕上げ・仕上加工材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2シャンク径(Φmm)10シャンク径公差(mm)h7刃径公差(mm)0~-0.03
NKエンドミル 2枚刃ショート刃
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷用途側面切削・溝切削・座ぐり加工仕様中仕上げ・仕上加工材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2シャンク径公差(mm)h7刃径公差(mm)0~-0.03
NKエンドミル 2枚刃ショート刃
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷用途側面切削・溝切削・座ぐり加工仕様中仕上げ・仕上加工材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2シャンク径公差(mm)h7刃径公差(mm)0~-0.03
ESMエンドミル 2枚刃ステンレス用
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷用途ステンレス用 側面切削・溝切削・座ぐり加工仕様荒加工・中仕上げ・仕上加工材質粉末ハイス(高速度鋼)刃数2シャンク径公差(mm)h7刃径公差(mm)0~-0.03
スーパーハードレギュラーシャンクロングエンドミル4枚刃
NACHI(不二越)¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から5日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。幅の広い側面や深い位置の側面加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
4枚刃センターカットエンドミル ロング刃
三菱マテリアル¥15,980~税込¥17,578~1本翌々日出荷から3日以内出荷深彫り、仕上用に適します。センタカットタイプで縦送りも可能です。材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア刃数4被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金刃先形状ピンカドねじれ角(°)30
スーパーハードロングエンドミル4枚刃
NACHI(不二越)¥29,980~税込¥32,978~1本3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。幅の広い側面や深い位置の側面加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理ノンコートねじれ角標準
スーパーハードロングエンドミル4枚刃
NACHI(不二越)¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷から3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 幅の広い側面や深い位置の側面加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4ねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7刃径公差(mm)+0.020~0
スーパーハードロングエンドミル4枚刃
NACHI(不二越)¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 幅の広い側面や深い位置の側面加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4ねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
Gロングエンドミル4枚刃
NACHI(不二越)¥37,980~税込¥41,778~1本3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。幅の広い側面や深い位置の側面加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理G(TiN)コーティングねじれ角標準
Gロングエンドミル4枚刃
NACHI(不二越)¥5,698~税込¥6,268~1本当日出荷から3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。幅の広い側面や深い位置の側面加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理G(TiN)コーティングねじれ角標準
スーパーハードエンドミル4枚刃
NACHI(不二越)¥49,980~税込¥54,978~1本3日以内出荷から5日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。側面加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCoねじれ角標準
スーパーハードエンドミル4枚刃
NACHI(不二越)¥23,980~税込¥26,378~1本3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。側面加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理ノンコートねじれ角標準
ナタックエンドミル4枚刃
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。側面加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4ねじれ角標準公差(mm)+0.020~0シャンク径公差(mm)h7
ナタックエンドミル4枚刃
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷から3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。側面加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
Gスタンダードエンドミル4枚刃
NACHI(不二越)¥57,980~税込¥63,778~1本3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。側面加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCoねじれ角標準公差(mm)+0.030~0
スーパーハードエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)¥39,980~税込¥43,978~1本3日以内出荷から5日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCoねじれ角標準
ナタックエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)¥8,998~税込¥9,898~1本3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2全長(mm)110シャンク径(Φmm)20ねじれ角標準
ナタックエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)¥6,898~税込¥7,588~1本3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2ねじれ角標準
ナタックエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)¥6,598~税込¥7,258~1本当日出荷から3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2全長(mm)95刃長(mm)30シャンク径(Φmm)16ねじれ角標準
ナタックエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から5日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2全長(mm)60シャンク径(Φmm)8表面処理ノンコートねじれ角標準
ナタックエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2表面処理ノンコートねじれ角標準
ナタックエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)¥3,898~税込¥4,288~1本3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2シャンク径(Φmm)6ねじれ角標準
Gスタンダードエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)¥54,980~税込¥60,478~1本3日以内出荷から5日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2ねじれ角標準公差(mm)0~-0.030
Gスタンダードエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)¥25,980~税込¥28,578~1本3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
Gスタンダードエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。 溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2全長(mm)50シャンク径(Φmm)6表面処理G(TiN)コートねじれ角標準公差(mm)0~-0.020シャンク径公差(mm)h7
4枚刃 ショート刃エンドミル
S&K(三興製作所)¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷材質コバルトハイス(HS-Co)刃数4全長(mm)135刃長(mm)55シャンク径(Φmm)25刃径(Φmm)30公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30
2枚刃 ショート刃エンドミル
S&K(三興製作所)¥3,698~税込¥4,068~1個3日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数2全長(mm)50シャンク径(Φmm)6公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30