絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
ブランド
S&K(三興製作所)・NACHI(不二越)・OSG(オーエスジー)・日進・三菱マテリアル・グーリング・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・Niagara Cutter
2ページ目: ラフィングハイスエンドミル
特価
本日9月24日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む

シルバーエンドミル AEM3-6
日進¥4,598税込¥5,0581本翌々日出荷DICコーディングに匹敵する寿命と面粗度。切り屑の排出性がとても良い軸径(Φmm)6刃数3全長(mm)50刃長(mm)18ねじれ角(°)39/41刃径(mm)6
シルバーエンドミル AEM3-4
日進¥3,698税込¥4,0681本翌々日出荷DICコーディングに匹敵する寿命と面粗度。切り屑の排出性がとても良い軸径(Φmm)6刃数3全長(mm)50刃長(mm)12ねじれ角(°)39/41刃径(mm)4
シルバーエンドミル AEM3-10
日進¥9,398税込¥10,3381本翌々日出荷DICコーディングに匹敵する寿命と面粗度。切り屑の排出性がとても良い軸径(Φmm)10刃数3全長(mm)75刃長(mm)30ねじれ角(°)39/41刃径(mm)10
レインボーエンドミル AEDM3-8
日進¥7,298税込¥8,0281本翌々日出荷DICコーディングにより切り屑の排出性がさらに増し、刃具寿命が向上する。軸径(Φmm)8刃数3全長(mm)60刃長(mm)24表面処理DLCコートねじれ角(°)39/41刃径(mm)8
レインボーエンドミル AEDM3-12
日進¥12,980税込¥14,2781本翌々日出荷DICコーディングにより切り屑の排出性がさらに増し、刃具寿命が向上する。軸径(Φmm)12刃数3全長(mm)75刃長(mm)35表面処理DLCコートねじれ角(°)39/41刃径(mm)12
レインボーエンドミル AEDM3-6
日進¥5,198税込¥5,7181本翌々日出荷DICコーディングにより切り屑の排出性がさらに増し、刃具寿命が向上する。軸径(Φmm)6刃数3全長(mm)50刃長(mm)18表面処理DLCコートねじれ角(°)39/41刃径(mm)6
レインボーエンドミル AEDM3-3
日進¥3,998税込¥4,3981本翌々日出荷DICコーディングにより切り屑の排出性がさらに増し、刃具寿命が向上する。軸径(Φmm)6刃数3全長(mm)50刃長(mm)9表面処理DLCコートねじれ角(°)39/41刃径(mm)3
レインボーエンドミル AEDM3-5
日進¥5,198税込¥5,7181本翌々日出荷DICコーディングにより切り屑の排出性がさらに増し、刃具寿命が向上する。軸径(Φmm)6刃数3全長(mm)50刃長(mm)15表面処理DLCコートねじれ角(°)39/41刃径(mm)5
レインボーエンドミル AEDM3-10
日進¥10,980税込¥12,0781本翌々日出荷DICコーディングにより切り屑の排出性がさらに増し、刃具寿命が向上する。軸径(Φmm)10刃数3全長(mm)75刃長(mm)30表面処理DLCコートねじれ角(°)39/41刃径(mm)10
レインボーエンドミル AEDM3-4
日進¥3,998税込¥4,3981本翌々日出荷DICコーディングにより切り屑の排出性がさらに増し、刃具寿命が向上する。軸径(Φmm)6刃数3全長(mm)50刃長(mm)12表面処理DLCコートねじれ角(°)39/41刃径(mm)4
ハイスラフィングエンドミル P-XAS お買い得パック(5本セット品)
S&K(三興製作所)¥23,980~税込¥26,378~1セット(5本)翌日出荷お得なまとめ買いセット(5本セット)です。Pコーティングを施したセミファインピッチタイプのラフィングエンドミルです。強ねじれと断面形状により切りくず排出性が優れています。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35HRC.40HRC.45HRC)、アルミ合金用。
ハイスラフィングエンドミル S-FPAS お買い得パック(5本セット品)
S&K(三興製作所)¥26,980~税込¥29,678~1セット(5本)翌日出荷お得なまとめ買いセット(5本セット)です。Sコーティングを施したファインピッチタイプのラフィングエンドミルです。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35HRC.40HRC.45HRC)、アルミ合金用。
バイオレットファインラフィングエンドミル(多刃) 刃長ショートタイプ
三菱マテリアル¥22,980税込¥25,2781本翌々日出荷高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施したロング刃です。ファインピッチニックによりステンレス鋼や合金鋼などの難削材の加工に威力を発揮します。用途被削材:一般鋼、炭素鋼(~30HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼。トラスコ品番114-3077材質高級粉末ハイス(KHAS)刃数4全長(mm)110刃長(mm)27シャンク径(Φmm)12刃径(Φmm)14表面処理バイオレットコーティング(V)
ハイスラフィングエンドミル アルミ用αニック
S&K(三興製作所)¥6,698税込¥7,3681本翌日出荷アルミ材のラフィング加工に最適です。1.5Dまでの溝加工が可能です。用途被削材:純アルミ、アルミニウム合金、アルミ鋳造品、銅合金用。トラスコ品番322-1719刃数3全長(mm)90刃長(mm)30刃径(Φmm)10表面処理ノンコーティング
Sコーティング ハイスラフィングエンドミル ファインピッチショート刃
S&K(三興製作所)¥56,980~税込¥62,678~1本翌々日出荷Sコーティングを施したファインピッチタイプのラフィングエンドミルです。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35HRC.40HRC.45HRC)、アルミ合金用。刃数6枚表面処理Sコーティング
Sコーティング ハイスラフィングエンドミル ステンレス溝加工用
S&K(三興製作所)¥7,898~税込¥8,688~1本翌々日出荷Sコーティングを施したフラットニックタイプのラフィングエンドミルです。ステンレスの溝加工に最適です。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(40HRC.45HRC)、ニッケル合金、チタン合金用。刃数3枚表面処理Sコーティング
Sコーティング ハイスラフィングエンドミル ファインピッチロング刃
S&K(三興製作所)¥51,980~税込¥57,178~1本翌々日出荷Sコーティングを施したファインピッチタイプのラフィングエンドミルです。ロング刃長のため幅広い加工や深彫加工が可能です。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35HRC.40HRC.45HRC)、アルミ合金用。表面処理Sコーティングねじれ角(°)30°
Sコーティング ハイスラフィングエンドミル エステックαニック
S&K(三興製作所)¥14,980~税込¥16,478~1本翌々日出荷高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。難削材加工や長時間加工が可能です。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35HRC.40HRC.45HRC)、アルミ合金、チタン合金用。刃数4枚表面処理Sコーティング
Sコーティング ハイスラフィングエンドミル ファインピッチレギュラ刃
S&K(三興製作所)¥9,998~税込¥10,998~1本翌々日出荷Sコーティングを施したファインピッチタイプのラフィングエンドミルです。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35HRC.40HRC.45HRC)、アルミ合金用。表面処理Sコーティング
Nコーティング ハイスラフィングエンドミル REαニック
S&K(三興製作所)¥8,598~税込¥9,458~1本翌々日出荷Nコーティングの採用で従来品に比べ1.5倍以上の長寿命を実現します。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(40HRC)用。表面処理Nコーティング
Pコーティング ハイスラフィングエンドミル Xαニックショート刃
S&K(三興製作所)¥7,598~税込¥8,358~1本翌々日出荷Pコーティングを施したセミファインピッチタイプのラフィングエンドミルです。強ねじれと断面形状により切りくず排出性が優れています。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35HRC.40HRC.45HRC)、アルミ合金用。表面処理Pコーティング
Sコーティング ハイスラフィングエンドミル ファインピッチショート刃
S&K(三興製作所)¥19,980~税込¥21,978~1本3日以内出荷Sコーティングを施したファインピッチタイプのラフィングエンドミルです。仕上げ加工時の取り代が小さくできます。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35/40HRC)。表面処理Sコーティングねじれ角(°)30°RoHS指令(10物質対応)対応
Sコーティング ハイスラフィングエンドミル ファインピッチレギュラ刃
S&K(三興製作所)¥25,980~税込¥28,578~1本3日以内出荷Sコーティングを施したファインピッチタイプのラフィングエンドミルです。レギュラ刃長のため幅広い加工が可能です。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35/40HRC)。表面処理Sコーティングねじれ角(°)30°RoHS指令(10物質対応)対応
コバルトハイスエンドミル WXLコート ラフィング ロング WH-REEL
OSG(オーエスジー)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から4日以内出荷ドライもウェットも幅広く切削可能な次世代ハイスラフィングエンドミルです。材質コバルトハイス(HSS-Co)表面処理WXLコーティングコーティングWXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
コバルトハイスエンドミル WXLコート ラフィング ロング ファインピッチ WH-RELF
OSG(オーエスジー)¥14,980~税込¥16,478~1本4日以内出荷ドライもウェットも幅広く切削可能な次世代ハイスラフィングエンドミルです。材質コバルトハイス(HSS-Co)表面処理WXLコーティングコーティングWXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
コバルトハイスエンドミル WXLコート ラフィング ミディアム WH-REEN
OSG(オーエスジー)¥8,998~税込¥9,898~1本翌々日出荷から4日以内出荷ドライもウェットも幅広く切削可能な次世代ハイスラフィングエンドミルです。材質コバルトハイス(HSS-Co)表面処理WXLコーティングコーティングWXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
コバルトハイスエンドミル WXLコート ラフィング ショート WH-REES
OSG(オーエスジー)¥7,498~税込¥8,248~1本当日出荷から9日以内出荷ドライもウェットも幅広く切削可能な次世代ハイスラフィングエンドミルです。材質コバルトハイス(HSS-Co)表面処理WXLコーティングコーティングWXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:◎、耐熱合金:◎
ラフィングボールエンドミル
S&K(三興製作所)¥39,980税込¥43,9781本3日以内出荷材質コバルトハイス(HS-Co)刃数4全長(mm)180刃長(mm)60シャンク径(Φmm)25刃径(Φmm)25柄径(Φmm)25外径(Φmm)25寸法R(mm)12.5ねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.05
コンビネーションシャンク αニックエンドミル
S&K(三興製作所)¥109,800~税込¥120,780~1本3日以内出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(HS-Co)刃数6シャンク径(Φmm)50.8刃径(Φmm)50柄径(Φmm)50.8外径(Φmm)50ねじれ角(°)30
αフラットニックエンドミル ロング刃
S&K(三興製作所)¥27,980~税込¥30,778~1本5日以内出荷フラットニックタイプのラフィングエンドミルです。ロング刃長のため幅広い加工や深彫加工が可能。材質コバルトハイス(HS-Co)ねじれ角(°)30
αフラットニックエンドミル レギュラ刃
S&K(三興製作所)¥21,980~税込¥24,178~1本5日以内出荷フラットニックタイプのラフィングエンドミルです。レギュラ刃長のため幅広い加工が可能。材質コバルトハイス(HS-Co)刃数4ねじれ角(°)30
αフラットニックエンドミル ショート刃
S&K(三興製作所)¥8,698~税込¥9,568~1本3日以内出荷から5日以内出荷フラットニックタイプのラフィングエンドミルです。中仕上加工が可能。材質コバルトハイス(HS-Co)ねじれ角(°)30
Sコーティングαフラットニックエンドミル ロング刃
S&K(三興製作所)¥43,980~税込¥48,378~1本3日以内出荷から5日以内出荷Sコーティングを施したフラットニックタイプのラフィングエンドミル。ロング刃長のため幅広い加工や深彫加工が可能。材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理Sコーティングねじれ角(°)30
Sコーティングαフラットニックエンドミル レギュラ刃
S&K(三興製作所)¥32,980~税込¥36,278~1本3日以内出荷から5日以内出荷Sコーティングを施したフラットニックタイプのラフィングエンドミル。レギュラ刃長のため幅広い加工が可能。材質コバルトハイス(HS-Co)刃数4表面処理Sコーティングねじれ角(°)30
Sコーティングαフラットニックエンドミル ショート刃
S&K(三興製作所)¥14,980~税込¥16,478~1本3日以内出荷から5日以内出荷Sコーティングを施したフラットニックタイプのラフィングエンドミル。中仕上加工が可能。材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理S(TiCN)コーティングねじれ角(°)30
Nコーティング REαニックエンドミル 5Dタイプ
S&K(三興製作所)¥9,798~税込¥10,778~1本当日出荷から5日以内出荷新表面処理「Nコーティング」を採用し、一般製品に比べ1.8倍以上の長寿命を実現。用途に合わせて4種類の刃長をご用意。材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理Nコーティングねじれ角(°)30
Nコーティング REαニックエンドミル 4Dタイプ
S&K(三興製作所)¥8,998~税込¥9,898~1本3日以内出荷から5日以内出荷新表面処理「Nコーティング」を採用し、一般製品に比べ1.8倍以上の長寿命を実現。用途に合わせて4種類の刃長をご用意。材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理Nコーティングねじれ角(°)30
Nコーティング REαニックエンドミル 3Dタイプ
S&K(三興製作所)¥8,398~税込¥9,238~1本3日以内出荷新表面処理「Nコーティング」を採用し、一般製品に比べ1.8倍以上の長寿命を実現。用途に合わせて4種類の刃長をご用意。材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理Nコーティングねじれ角(°)30